カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 電動工具(3)
  • 切削工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(78)
  • 若井産業(73)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(70)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](39)
  • OHSATO(大里)(26)
  • TRUSCO(22)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(22)
  • BOSCH(ボッシュ)(20)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(20)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](18)
  • ユニカ(14)
  • マキタ(13)
  • アマテイ(13)
  • 未来工業(11)
  • 修理(10)
  • SK11(10)
  • ウイング(9)
  • ミヤナガ(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「釘 32」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
打込みリペット エスコ打込みリペットエスコ
235税込259
1個(20個)
翌日出荷
フレームとコーナーを取付け後に電動ドリル等で下穴をあけ、ゴムハンマー等で打ち込んで固定してください。(プラスチック対応ドリル推奨)。固定の際は凹打込みピンにプラダンを挟み凸打込みピンをはめ込みます。
材質PP入数(個)20
[水道用]レベルマーク エスコ[水道用]レベルマークエスコ
770税込847
1本
当日出荷から翌日出荷
夜間にも対応できる反射板付管表示釘
仕様水道用サイズ(mm)Φ25×70
超強力マグネットフック エスコ超強力マグネットフックエスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
ネオジウム磁石のため、とても強力な磁力です。フック部は360度回転し、上方にも180度スイングします。流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。
材質ネオジウム磁石口幅(mm)17特性超強力
M6/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/32個) エスコM6/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/32個)エスコ
1,530税込1,683
1パック(32個)
当日出荷
材質アルミ下穴径(Φmm)9.1適合板厚(mm)1.0~2.5アズワン品番64-2218-74入数32ナット径M6×1.0
M6/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ平頭/32個) エスコM6/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ平頭/32個)エスコ
1,530税込1,683
1パック(32個)
当日出荷
材質アルミ下穴径(Φmm)9.1適合板厚(mm)2.5~4.0アズワン品番64-2218-89頭部平頭入数32ナット径M6×1.0
32mm 六角軸付ホールソー[LENOX] エスコ32mm 六角軸付ホールソー[LENOX]エスコ
2,770税込3,047
1本
当日出荷
用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼寸法(mm)32質量(g)140アズワン品番65-2230-54六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
コンクリート釘 エスココンクリート釘エスコ
595税込655
1セット(300本)
翌日出荷
スムースタイプ。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。
材質質量(g)500
M6/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ薄頭/32個) エスコM6/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ薄頭/32個)エスコ
1,530税込1,683
1パック(32個)
翌日出荷
材質アルミ下穴径(Φmm)9.1適合板厚(mm)2.5~4.0アズワン品番64-2218-75入数32ナット径M6×1.0
丸釘 エスコ丸釘エスコ
860税込946
1ケース(1310本)
翌日出荷
材質質量(kg)1
3.8x57mm 皿頭木ねじ エスコ3.8x57mm 皿頭木ねじエスコ
3,130税込3,443
1セット(300本)
翌日出荷
釘の5倍の保持力があります。
ねじの呼びM3.8サイズ(mm)3.8×57エスコ品番EA949EB-57材質鉄(ユニクロメッキ)寸法d(mm)3.8寸法S(mm)32寸法D(mm)8表面処理ユニクロ頭部形状皿頭
マルチツール用ブレード エスコマルチツール用ブレードエスコ
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。
3.0x32mm コンクリート釘(約100本) エスコ3.0x32mm コンクリート釘(約100本)エスコ
770税込847
1セット(100本)
翌日出荷
材質寸法(mm)3.0×32アズワン品番64-7956-91入数100本
2.3-4.5mm コンクリート釘セット エスコ2.3-4.5mm コンクリート釘セットエスコ
8,830税込9,713
1個
翌日出荷
平頭。 コンクリート構造物、煉瓦、樫木、鉄板、型鋼物等に使用します。 スムース。
セット内容サイズ(mm)・入数(本)、2.3×15・100、2.5×19・100、2.7×25・100、3.0×32・100、3.2×38・100、3.4×45・100、3.5×50・100、4.0×65・50、4.5×75・50材質ケース寸法(mm)300×200×62アズワン品番64-7957-48
ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ10.0mm/10mm EA527CAシリーズ エスコワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ10.0mm/10mm EA527CAシリーズエスコ
400税込440
1箱(10個)
翌日出荷
プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):10●入数(本):10●材質:PP●カラー:黒●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結アズワン品番65-9263-09
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
460税込506
1箱(5個)
翌日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
固定バンド(針穴タイプ/0.5t) エスコ固定バンド(針穴タイプ/0.5t)エスコ
5,780税込6,358
1個
翌日出荷
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 釘穴タイプ
仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.5mm●全長(m):30●引張強度:0.3kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板アズワン品番65-2127-16
2.77-4.19mm コンクリート釘セット(10サイズ) エスコ2.77-4.19mm コンクリート釘セット(10サイズ)エスコ
5,640税込6,204
1個
翌日出荷
平頭。 ※はスムース、他はミゾ付になります。
セット内容サイズ(mm)・入数(本)、2.77×25※・100、2.77×32※・100、2.77×38・100、2.77×50・100、3.40×65・50、3.40×75・50、3.76×25・100、3.76×38・100、3.76×50・100、4.19×65・50材質ケース寸法(mm)300×200×62アズワン品番64-7957-37
釘締 EA572CCシリーズ エスコ釘締 EA572CCシリーズエスコ
3,980税込4,378
1本
翌日出荷
ハンマーで直接釘を叩けない所での使用に最適です。
材質炭素工具鋼全長(mm)600質量(g)350タイプ針締/マグネット式適合サイズ(mm)釘:25~60アズワン品番64-7870-32
32x50mm カットソーブレード エスコ32x50mm カットソーブレードエスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
用途釘、銅管(Φ30mmまで)面一切断材質バイメタル刃長(mm)50刃幅(mm)32
32x40mm カットソーブレード エスコ32x40mm カットソーブレードエスコ
3,450税込3,795
1個
翌日出荷
用途ステンレス、ビス、釘、金属全般切断仕様Metal Max:刃先が超硬の超硬バイメタル構造。材質超硬刃長(mm)40刃幅(mm)32
3.8x32mm 皿頭木ねじ エスコ3.8x32mm 皿頭木ねじエスコ
3,910税込4,301
1セット(800本)
翌日出荷
釘の5倍の保持力があります。
ねじの呼びM3.8サイズ(mm)4.2×32エスコ品番EA949EB-32材質鉄(ユニクロメッキ)寸法d(mm)4.2寸法S(mm)23寸法D(mm)8表面処理ユニクロ頭部形状皿頭
M8/2.0-4.0mm ブラインドナット(アルミ平頭/25個) エスコM8/2.0-4.0mm ブラインドナット(アルミ平頭/25個)エスコ
1,550税込1,705
1パック(25個)
翌日出荷
材質アルミ下穴径(Φmm)11.1適合板厚(mm)2.5~4.0アズワン品番64-2218-91頭部平頭入数25ナット径M8×1.25
超硬チップソー(リフォーム用) エスコ超硬チップソー(リフォーム用)エスコ
3,900税込4,290
1枚
翌日出荷
リフォーム用 制限刃付でキックバックを低減 ※注意※木材に紛れた釘・ステープル等を切断した場合、火花を発生することがあります。引火や爆発の恐れのある場所では使用しないでください
32x50mm カットソーブレード エスコ32x50mm カットソーブレードエスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
用途木材、石膏ボードポケット/釘、銅管切断仕様C-Tec:アーチ形の先端形状とテーパー形状のボディで振動の少ない、安定した作業が可能です。材質バイメタル刃長(mm)50刃幅(mm)32
3.2-4.8mm ブラインドリベット(ステンレス製/50本) エスコ3.2-4.8mm ブラインドリベット(ステンレス製/50本)エスコ
4,880税込5,368
1パック(50本)
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-32材質ステンレスリベット径(Φmm)4.8板厚(mm)3.2~4.8