カテゴリ

  • 縫製用品(48)
    • 裁縫道具/裁縫用品(42)
    • ミシン・裁断機用部品/補修用品(5)
  • 測定用品(19)
    • ケガキ針(16)
  • 事務用品(22)
  • 作業工具(6)
  • 空調・電設資材(3)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(23)
  • 千吉(20)
  • Clover(クロバー)(256)
  • ホーザン(4)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • シンドー(1)
  • オルガン針(160)
  • ミネシマ(14)
  • ムラテックKDS(6)
  • SK11(13)
  • カツイチ(1,211)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(359)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](159)
  • ミツヤ(89)
  • NTN(エヌティーエヌ)(77)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](77)
  • フジックス[縫製用品](66)
  • シンワ測定(54)
  • PLUS(プラス)[文具](51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「針」の検索結果

関連キーワード
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縫針 エスコ縫針エスコ
870税込957
1セット(25本)ほか
当日出荷
手縫い用針
縫針セット [革・キャンバス] エスコ縫針セット [革・キャンバス]エスコ(3件のレビュー)
1,880税込2,068
1セット
当日出荷から翌日出荷
カラーピン エスコカラーピンエスコ
240税込264
1本(20本)
当日出荷
用途カーペット用足長ピン。材質PS樹脂、鋼線透明ケース寸法(mm)43×23×72針長(mm)30入数(本)20
縫針セット(皮革用) エスコ縫針セット(皮革用)エスコ
20,700税込22,770
1個
当日出荷
エスコ品番EA916J-30
ステープルリムーバー(アルミ製) エスコステープルリムーバー(アルミ製)エスコ(2件のレビュー)
1,120税込1,232
1個
当日出荷
大型ホッチキス用針はずし
適合大型ホッチキス針エスコ品番EA762HD-28材質本体:アルミ寸法(mm)20×135×82(H)質量(g)83繰り返し・詰め替え対応
かがり縫用 針セット エスコかがり縫用 針セットエスコ(2件のレビュー)
795税込875
1セット(12本組)
当日出荷
エスコ品番EA916JC-15全長(mm)55~66
#20/330m ケブラー糸 エスコ#20/330m ケブラー糸エスコ
2,280税込2,508
1個
当日出荷
エスコ品番EA628AT-120材質ケブラー紡績糸全長(m)330番手#20引張強度(N)82太さ(mm)0.3
#30/290m ケブラー糸 エスコ#30/290m ケブラー糸エスコ
2,070税込2,277
1個
当日出荷
エスコ品番EA628AT-130材質ケブラー紡績糸全長(m)290番手#30引張強度(N)54太さ(mm)0.25
Φ2mmx30m ネット用ジョイントセット エスコΦ2mmx30m ネット用ジョイントセットエスコ
1,750税込1,925
1個
当日出荷
用途ネットのつなぎ合わせ、補修に付属品ロープ付ジョイント針1本(ロープ30m)エスコ品番EA952AD-55材質ポリエチレン(ロープ)
32枚用軽とじホッチキス(ホワイト) エスコ32枚用軽とじホッチキス(ホワイト)エスコ
900税込990
1個
当日出荷
綴じ枚数約32枚(最大)ホワイト仕様とじ裏が平らで書類がかさばらないフラットクリンチ方式付属品針200本全長(mm)83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×83×66繰り返し・詰め替え対応
[80枚用]中型ホッチキス エスコ[80枚用]中型ホッチキスエスコ
7,000税込7,700
1個
翌日出荷
綴じ枚数2/80枚仕様とじ奥行き調整レバー(7.5/30mm)付属品針(1000本)寸法(mm)63×202×153(H)mm繰り返し・詰め替え対応
ケガキ針 エスコケガキ針エスコ
1,310税込1,441
1個
当日出荷から翌日出荷
タイプ標準型(両針付)
中型針用リムーバー エスコ中型針用リムーバーエスコ
1,490税込1,639
1個
当日出荷
EA762HA-1、-2、EA762HB-1、-2用 中型ホッチキス針はずし
適合中型ホッチキス針エスコ品番EA762HD-22寸法(mm)140×28×102グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
皮革用 ぬい針セット エスコ皮革用 ぬい針セットエスコ(2件のレビュー)
6,940税込7,634
1個
当日出荷
革やキャンバス地の縫製に。 替針はグリップ部に収納可能。
仕様替糸はEA916J-11/-13エスコ品番EA916Jセット内容針 ストレート、カーブ各1本、レンチ1個全長(mm)125
Φ0.5-1.4mm 溶接火口用掃除針(8本組) エスコΦ0.5-1.4mm 溶接火口用掃除針(8本組)エスコ
830税込913
1個
当日出荷
豊富なサイズにより様々な火口の掃除にお使いいただけます。
エスコ品番EA300BZ材質ステンレス
中とじ製本用ホッチキス(ブラック) エスコ中とじ製本用ホッチキス(ブラック)エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
A4の冊子60ページ(A3サイズ15枚)までの中とじが可能です。 ワンタッチオープン方式 針は本体に付属していません。 針は、EA762HD-10、-11をお使いください。
綴じ枚数15枚エスコ品番EA762HL-6寸法(mm)43×309×55最大綴じ奥行(mm)235針装てん数(本)100針装てん方法ワンタッチオープン式繰り返し・詰め替え対応
ボード用接着剤 エスコボード用接着剤エスコ
885税込974
1本
翌日出荷
使いやすく、引火性のない水性強力タイプ。低温作業性に優れる。健康住宅対応。省ゴミ対策品。押出性良好。針浮防止。JIS F★★★★。JAIA 4VOC基準適合。アクリル樹脂系エマルジョン形。
用途床板と根太の接着。各種ボード類と胴縁面への接着。木質フロア仕上材と合板、パーティクルボードなどの木質下地材の施行淡褐色使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:60×3時間で5.1(下限データなし)可使時間(分)15内容量(kg)1完全硬化時間約24時間危険物の類別非危険物
[黄] カラーピン(15本) エスコ[黄] カラーピン(15本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
イエロー針長(mm)10エスコ品番EA762FC-7
32枚用軽とじホッチキス(ピンク) エスコ32枚用軽とじホッチキス(ピンク)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
綴じ枚数約32枚(最大)ピンク仕様とじ裏が平らで書類がかさばらないフラットクリンチ方式付属品針200本全長(mm)83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×83×66繰り返し・詰め替え対応
[30枚用]中型ホッチキス エスコ[30枚用]中型ホッチキスエスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
ワンタッチオープン方式 3種類の綴じ方ができる中型ハンディータイプ(本とじ、仮とじ、タッキング) 針は本体に付属していません。
使用針EA762HB-1綴じ枚数30枚エスコ品番EA762HB-7寸法(mm)31×123×50質量(g)172最大綴じ奥行(mm)64針装てん数(本)50グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
[EA652CA用] スペアポイント エスコ[EA652CA用] スペアポイントエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
エスコ品番EA652CA-1
[EA652CB用] スペアポイント エスコ[EA652CB用] スペアポイントエスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
エスコ品番EA652CB-1
ハンドルーペ[指先装着型] エスコハンドルーペ[指先装着型]エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
指にはさんで使えるルーペ。指に固定するから両手が自由に使えます。針の穴が大きく見えるから糸通しにも便利です。スマホなど画面の文字が小さいときにも指に装着すれば見やすくなります。ピンセットなどで刺抜きなど細かい作業をする際にも便利です。指に差し込むだけの簡単取付けのルーペです。レンズは90°曲がりますので角度を調節して使用してください。重さ約14gと軽く、指が疲れにくい。日本製。
材質本体・レバー:ポリカーボネイト レンズ:アクリル樹脂 ピン・ばね:ステンレス全長(mm)96ホワイト質量(g)14倍率2.5倍レンズ径(Φmm)46
バロメックス気圧計(温度計付) エスコバロメックス気圧計(温度計付)エスコ
39,800税込43,780
1個
翌日出荷
測定範囲…気圧:945~1045hPa、温度:0~50℃ 測定精度…気圧:±1hPa(980~1020hPa)、±3hPa(上記以外)温度:±1℃(0~40℃)、±2℃(上記以外) 目盛り…気圧:1hPa、温度:0.1℃ 分解能…温度:0.1℃ 表示…気圧:アナログ指示(置針指針付)温度:液晶デジタル表示(3桁) センサー…気圧:チャンバー温度:サーミスタ 電源…単3形マンガン電池R6P×1本(付属) 電池寿命…約1年(常温使用時) 保存環境条件…0~40℃、20~80% 結露なき事 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。デジタル温度計付気圧計です。置針により気圧の変化がわかります。ABS樹脂製の壁面固定用フランジが付属していますので設置も容易です。
材質ABS樹脂(本体・フランジ)寸法(mm)フランジ:Φ160×D4質量(g)220(電池含む)本体寸法(mm)Φ135×D33
本縫ミシン エスコ本縫ミシンエスコ
160,000税込176,000
1台
翌日出荷
付属品:フットコントローラー、補助テーブル、工業用針、ひざ押え上げレバー、上送り押え、三つ巻押え、ミシン油、糸ゴマキャップ、ファスナー押え、専用ドライバー、掃除用ブラシ、ボビン(4ヶ)、ミシンカバー。耐久性抜群。静音設計。コントローラーを手前に(かかり側で)踏むことで自動で糸切りが可能。踏み心地を重視したコントローラーで、止めたいところでピタッと止まります。LEDランプ採用針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。簡単ボビン交換ボビンケースの取り出し口が大きく開きますので着脱がしやすく、また補助テーブルにも開閉板がついているのでテーブル装着時も出し入れ簡単です。パワフルなモーターと機構で、格段の力を発揮。薄地から厚地まできれいな縫い目に仕上がります。ひざ上げレバー手を使わずにひざの操作だけで押えを上下できます。12mmまで押えが上がりますので厚物のセットもラクラクです。自動糸切り工業用ミシンの機構、同じ材質(超硬材)を使っている為、耐久性はもちろん、音も切れ味も抜群。押え圧調節薄物から厚物まで素材に合わせて調節できる押え圧は目盛表示されており操作が簡単です。針上下&極低速SWスイッチを押す毎に半針ずつ上下します。また長く押し続けると低速で縫い進むことができるので、縫い終わりなど後ちょっと縫いたい時にとても便利です。サブテンションよりの強い糸でも、より戻しや糸暴れを防止し糸調子の安定した縫い目を作ることが出来ます。ドロップフィードアタッチメントを使わずに送り歯がアップ・ダウン。押え上げ押え上げレバーによる押え上げがひざ上げレバーと同様、最大12mmまで上がります。また操作も軽い。直線縫い専用。
質量(kg)11.3消費電力(W)92電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×350×219機能自動糸切り、LEDライト、スピードコントロール、押え圧調節、針上下&極低速SW、ドロップフィード、サブテンション、押え上げステッチ1種類
ホッチキス[ブルー] エスコホッチキス[ブルー]エスコ
780税込858
1個
翌日出荷
綴じ枚数約20枚ブルー付属品針1000本エスコ品番EA762HC-1全長(mm)103最大綴じ奥行(mm)58針装てん数(本)100グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
カラーピン エスコカラーピンエスコ
2,600税込2,860
1個(540個)
翌日出荷
大型収納ケースに入った超増量タイプ。使い終わったらハガキ収納ケースになります。
材質PS樹脂、鋼線透明ケース寸法(mm)115×155×57針長(mm)10入数(本)540
[透明]カラーピン(15本) エスコ[透明]カラーピン(15本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
クリアー針長(mm)10エスコ品番EA762FC-9
[青] カラーピン(15本) エスコ[青] カラーピン(15本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
ブルー針長(mm)10エスコ品番EA762FC-6
[白] カラーピン(15本) エスコ[白] カラーピン(15本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
ホワイト針長(mm)10エスコ品番EA762FC-8
540x150mm 鳥よけガード エスコ540x150mm 鳥よけガードエスコ
3,190税込3,509
1個
翌日出荷
フン害など鳥害の起きる場所に設置すれば柔らかな樹脂製のトゲで鳥を傷つけることなく追い払うことができます。 タテ・ヨコ、連結自在で設置場所に応じたサイズに調整できます。 はさみで簡単にカットでき、お好きなサイズでご使用いただけます。
エスコ品番EA952AD-27質量(g)413寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×150×120針長(mm)120
カラーピン エスコカラーピンエスコ
220税込242
1箱(16本)ほか
翌日出荷
材質スチールケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×18×82
[赤] カラーピン(15本) エスコ[赤] カラーピン(15本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
レッド針長(mm)10エスコ品番EA762FC-5
110mm/235mm小鎌 エスコ110mm/235mm小鎌エスコ
835税込919
1個
翌日出荷
全長(mm)235仕様封函針の抜針機に刃長110mm質量(g)70
9本組 [+-]ドライバー(ヒートン廻し付) エスコ9本組 [+-]ドライバー(ヒートン廻し付)エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
エスコ品番EA564AG-7セット内容(+)ドライバービット:#0・#1・#2/(-)ドライバービット:3・5・6mm/ギムネ・針・ヒートン回し種類セット品商品構成セット品
510x430x810mm/51.0L シュレッダー エスコ510x430x810mm/51.0L シュレッダーエスコ
138,000税込151,800
1個
翌日出荷
細断形状クロスカット(3.9×28mm)ダストボックス容量(L)51エスコ品番EA763ZD-54A材質ABS樹脂、スチール、合成樹脂化粧パーティクルボード寸法(mm)510×430×810電源AC100V(50/60Hz)安全装置サーマルプロテクタ―、過電流保護、緊急停止スイッチ、扉マグネットスイッチ電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)390/450機能イオン発生装置、オートリバース、オートオフ運転音(dB)60~70細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/2.8定格時間30分(連続細断可能時間)投入口幅(mm)302(A3)最大細断枚数A4:18枚/15枚 ※縦入れ時:A3(12枚/10枚)、CD・DVD:1枚、カード:1枚、ステープラの針:10号までグリーン購入法適合最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4:18枚/15枚 ※縦入れ時:A3(12枚/10枚)、CD・DVD:1枚、カード:1枚、ステープラの針:10号までリバース機能あり最大投入幅A3
Φ325mm [電波]掛 時 計 エスコΦ325mm [電波]掛 時 計エスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
表示方式アナログ機能電波受信機能、ハイブリッドソーラー、石膏ボード用掛け具付直径(Φmm)328仕様2針式エスコ品番EA798CC-14A材質プラスチック枠、風防ガラス種類掛時計電源ハイブリッドソーラー+補助電池(CR123A)×1個(付属)周波数40/60kHz自動選局寸法(Φ×mm)325×47グリーン購入法適合
75枚綴じ.中型ホッチキス エスコ75枚綴じ.中型ホッチキスエスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
綴じ枚数EA762HB-1使用時:25枚、EA762HB-2使用時:25/75枚仕様リムーバー付エスコ品番EA762HB方式フラットクリンチ方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×304×178最大綴じ奥行(mm)50針装てん数(本)100グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
150枚綴じ.大型ホッチキス エスコ150枚綴じ.大型ホッチキスエスコ
27,500税込30,250
1個
翌日出荷
綴じ枚数150枚仕様リムーバー付エスコ品番EA762HA方式フラットクリンチ方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×303×227最大綴じ奥行(mm)46針装てん数(本)100グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応