カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(98)
- 切削工具(85)
- 機構部品(15)
- 作業工具(13)
- 建築金物(12)
- 研磨材(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 溶接用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 電動工具(5)
- 物流用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- テープ(2)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 空圧工具(2)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(25)
- MIYOSHI(小西製作所)(74)
- Namekawa(滑川軽銅)(111)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(225)
- RS PRO(128)
- TRUSCO(257)
- WURTH ELEKTRONIK(144)
- アーテック[学校教材・教育玩具](161)
- イマオコーポレーション(186)
- オチアイ(87)
- コノエ(97)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(78)
- ノーブランド(231)
- ミニター(149)
- 八幡ねじ(152)
- 大阪魂(3,564)
- 岩田製作所(160)
- 日東工業(74)
- 日産ネジ(195)
- ブランドをもっと見る
「鉄 1mm」の検索結果
特価

フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ
エスコ¥11,600税込¥12,7601本翌日出荷配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ
エスコ¥4,490~税込¥4,939~1本翌日出荷配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ
エスコ¥4,130税込¥4,5431本翌日出荷配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。仕様●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(R):3/8"●対辺(mm):17●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/炭素綱(SS400)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ
エスコ¥7,160税込¥7,8761本翌日出荷配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。仕様●呼び径(A呼称):25●ねじサイズ(R):1"●対辺(mm):38●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/炭素綱(FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ
エスコ¥3,330~税込¥3,663~1本翌日出荷配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ
エスコ¥3,620税込¥3,9821本翌日出荷配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。仕様●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(R):1/2"●対辺(mm):26●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/炭素綱(FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ
エスコ¥5,860~税込¥6,446~1本翌日出荷。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ
エスコ¥5,720~税込¥6,292~1本翌日出荷配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ
エスコ¥4,700税込¥5,1701本翌日出荷配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(R):3/4"●対辺(mm):32●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/炭素綱(FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
5本組 超硬バー(鉄・鋳物用・快削・6mm軸)
エスコ¥36,500税込¥40,1501組翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6.0適合材スチール刃径×刃長×全長(mm)12×25×70(4本)、12×30×70(1本)
1.0-10.0mm/19本組 ストレートドリル HSS
エスコ¥12,800税込¥14,0801セット翌日出荷。穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップより正確な位置決めができます。仕様●入数:19本●サイズ(mm):1.0~10.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材
1.0-10.0mm/ 19本組 ストレートドリル HSS
エスコ¥5,530税込¥6,0831セット翌日出荷仕様●入数:19本●サイズ(mm):1.0~10.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0mm●有効長:12,18,24,30,33,39,43,47,52,57,63,69,75,81,87mm●全長:34,40,49,57,61,70,75,80,86,93,101,109,117,125,133mm●先端角:118°●シンニング付
1.0-13.0mm/25本組 ストレートドリル HSS
エスコ¥25,700税込¥28,2701セット翌日出荷穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップより正確な位置決めができます。仕様●入数:25本●サイズ(mm):1.0~13.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材
1.0-13.0mm/ 25本組 ストレートドリル HSS
エスコ¥10,100税込¥11,1101セット翌日出荷仕様●入数:25本●サイズ(mm):1.0~13.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0mm●有効長:12,18,24,30,33,39,43,47,52,57,63,69,75,81,87,94,101mm●全長:34,40,49,57,61,70,75,80,86,93,101,109,117,125,133,142,151mm●先端角:118°●シンニング付
1.5mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
エスコ¥780税込¥8581パック欠品中用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)65刃先径(Φmm)1.5有効長(mm)15六角シャンク径(Φmm)6.35
1.0-13.0mm/ 25本組 ストレートドリル Co-HSS
エスコ¥21,600税込¥23,7601セット翌日出荷仕様●入数:25本●サイズ(mm):1.0~13.0(0.5mmとび)●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0mm●有効長:12,18,24,30,33,39,43,47,52,57,63,69,75,81,87,94,101mm●全長:34,40,49,57,61,70,75,80,86,93,101,109,17,125,133,142,151mm●先端角:135°●シンニング付
4.2mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
エスコ¥1,110税込¥1,2211パック当日出荷用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)93刃先径(Φmm)4.2有効長(mm)40六角シャンク径(Φmm)6.35
3.3mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
エスコ¥930税込¥1,0231パック当日出荷用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)90刃先径(Φmm)3.3有効長(mm)30六角シャンク径(Φmm)6.35















![151mm 鉄旗丁番[熔接用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03692035-220620-02.jpg)
![101mm 鉄旗丁番[熔接用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03692035-180827-02.jpg)