カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 切削工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(27)
  • 大見工業(15)
  • G-CRAFT(13)
  • 東芝キヤリア(12)
  • PISCO(ピスコ)(8)
  • TRUSCO(7)
  • ユニット(7)
  • スーパーツール(6)
  • 河村電器産業(6)
  • ユニーズ(6)
  • スリーエッチ(5)
  • 淀川電機製作所(5)
  • EARTH MAN(4)
  • アックスブレーン(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
  • EFFORT(エホート)(4)
  • Thread Master(4)
  • E-Value(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鉄板 1.5」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
みがき鋼板 エスコみがき鋼板エスコ(24件のレビュー)
2,140税込2,354
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
610x610x30mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付) エスコ610x610x30mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付)エスコ
17,400税込19,140
1個
当日出荷
仕様サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型省スペースで取付け、取外し作業が容易ですエレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です耐風圧性に優れています捕集ダストの再飛散がありません材質フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレスろ材:エレクトレット不織布セパレータ:ビート(樹脂)シール剤:特殊粘着剤パッキン:ネオプレンゴム厚さ(mm)30風速(m/s)1.5(定格)寸法(幅W×長さL)(mm)610×610アズワン品番64-7992-82定格風量(m3/min)31
ミニホールソー エスコミニホールソーエスコ
2,280税込2,508
1個
当日出荷から翌日出荷
ドリルは不可能なバリの出ない穴あけ作業が可能になり、バリ取りのムダが省かれ作業効率のUP。 刃先は優れた研磨加工を施し、又ステンレス等の難削材の切削に対応するためコバルトハイス (SKH55)材料を使用し、更に表面処理にセラミックスコーティングを加え、ハイスに比べ4倍以上の切削能力並びに耐久力UPを発揮。 シャンク部分は、全サイズ6.35mmとし替刃式を可能にしている。 シャンク構造は、中にバネが入っており穴あけ時に抜けカスがカッター部分に詰まらないよう特殊機能を施し、連続穴あけ作業が実現できる。
用途1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ等の薄鉄板の穴あけ作業に最適寸法(mm)(六角シャンク)6.35材質(刃)セラミックコーティング材質(シャンク)S45C焼入硬度HRC63以上
皮革用スクリュー式ポンチセット エスコ皮革用スクリュー式ポンチセットエスコ
6,910税込7,601
1セット
当日出荷
使用する場合はポンチの刃が垂直になるようにしてください。また下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないください。厚手の革は複数回あけてください。 下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないでください。 厚手の革は複数回あけてください。 革の硬さによってはあけられない場合があります。 ベルトの穴あけたレザークラフトに最適です。 手で押すだけで刃が回転して、簡単に綺麗にハトメ穴ができます。
仕様●全長:128mm●刃サイズ:1.5・2.0・2.5/・3.0・3.5・4.0mm●先端サイズ:先端外径約8mm、内径約6mm●ケースサイズ:186×103×34(H)mm●材質:ポンチ:木、真鍮刃:SK-4ケース:ポリプロピレンアズワン品番65-2241-64
はさみ・鉄板用(左利き/穴切り用) エスコはさみ・鉄板用(左利き/穴切り用)エスコ
7,580税込8,338
1丁
翌日出荷
仕様●切断方向:直・左曲がり●全長(mm):250●刃長(mm):42●切断能力:ステンレス鋼:1.0mm亜鉛:1.5mm●材質:ハンドル:PVC(断熱材)刃:カーボンスチール(硬度:56HRC)アズワン品番65-2142-25
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
535税込589
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)被削材対応:鉄板、ステンレス、木材、プラスチック
ハサミ・鉄板用 (直・左曲/ロングカーブ用) エスコハサミ・鉄板用 (直・左曲/ロングカーブ用)エスコ
9,110税込10,021
1個ほか
翌日出荷
材質ハンドル:PCV (断熱材) 刃:カーボンスチール (硬度:56HRC)全長(mm)260刃長(mm)30切断能力(mm)ステンレス鋼:1.0 亜鉛:1.5
はさみ・鉄板用(右利き/穴切り用) エスコはさみ・鉄板用(右利き/穴切り用)エスコ
7,550税込8,305
1丁
翌日出荷
仕様●切断方向:直・右曲がり●全長(mm):250●刃長(mm):42●切断能力:ステンレス鋼:1.0mm亜鉛:1.5mm●材質:ハンドル:PVC(断熱材)刃:カーボンスチール(硬度:56HRC)アズワン品番65-2142-26