カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
    • 銅プレート(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
    • 実験研究用金属板(1)
  • 作業工具(7)
  • 切削工具(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.5(2)
  • 1(5)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
幅(mm)
  • 200(1)
  • 300(1)
長さ(mm)
  • 300(1)
  • 600(1)
材質
  • (3)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • (4)
  • ノーブランド(46)
  • 泰豊トレーディング(3)
  • タカチ電機工業(3)
  • 久宝金属製作所(2)
  • ケニス(5)
  • アズワン(8)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • サンハヤト(3)
  • パナソニックコネクト(39)
  • ナリカ(32)
  • 盛光(31)
  • TRUSCO(28)
  • サン電子(26)
  • SK11(17)
  • 石川金属(16)
  • みまつ(13)
  • ホシモト(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「銅板」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅板 エスコ銅板エスコ(2件のレビュー)
6,420税込7,062
1個
当日出荷から翌日出荷
電気、熱伝導展延性に優れています。 溶接性、耐食性、耐候性が良い。
用途電気機械に
300x300x2.0mm 黄銅板 エスコ300x300x2.0mm 黄銅板エスコ
10,400税込11,440
1個
当日出荷
エスコ品番EA441VB-21
銅板 エスコ銅板エスコ
855税込941
1枚(1枚)
当日出荷から翌日出荷
導電性、熱伝導性に優れています。溶接性、耐食性、耐候性に優れています。
用途電気機械に材質銅(C1100)
黄銅板 エスコ黄銅板エスコ
815税込897
1枚(1枚)
翌日出荷
強度が強く、展延性・絞り加工性にも優れており、配線器具部品、端子、計器板やネームプレートなど幅広く使用されています。
材質黄銅(C2801)
300x300x1.0mm 黄銅板 エスコ300x300x1.0mm 黄銅板エスコ
6,040税込6,644
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441VB-11
黄銅板 エスコ黄銅板エスコ
6,480税込7,128
1枚
翌日出荷
強度が強く、展延性・絞り加工性にも優れており、配線器具部品、端子、計器板やネームプレートなど幅広く使用されています。
材質黄銅 (C2801)厚さ(mm)1
200mm 万能はさみ(ステンレス製) エスコ200mm 万能はさみ(ステンレス製)エスコ
2,170税込2,387
1丁
翌日出荷
全長(mm)200質量(g)140刃長(mm)55切断能力(mm)銅板・ブリキ板:0.5、アルミ板:0.8、ゴム板:5、トラロープ:9、プラスチック板:1.0、革:3.0材質(刃)ステンレス鋼材アズワン品番64-2221-35
600x300x2.0mm 黄銅板 エスコ600x300x2.0mm 黄銅板エスコ
20,600税込22,660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441VB-22
300x300x5.0mm 黄銅板 エスコ300x300x5.0mm 黄銅板エスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441VB-52
[EA538PM-31用] 取付台 ねじ付 エスコ[EA538PM-31用] 取付台 ねじ付エスコ
490税込539
1個
翌日出荷
ジョイントボックスを床に固定する場合に使用します。EA538PM-31の取付台として使用できます。
仕様●サイズ:124×108×6mm●適合ジョイントボックス:EA538PM-31●材質:銅板●EA538PM-31用●取付ねじ付アズワン品番65-5655-06
超硬ホルソーセット エスコ超硬ホルソーセットエスコ
33,100税込36,410
1セット
翌日出荷
4本組。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味(厚み4mm以下)。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。収納ケース付き。チャックサイズ 6.5mm(Φ21mm)・10mm(Φ27・42・53mm)、センタードリル コバルトハイス(Φ5.9×48L)、適合電動工具:電気ドリル(回転専用でお使いください)。
用途板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに刃先径(Φmm)21・27・42・53 (4本セット)有効長(mm)4
超硬付ホールソー エスコ超硬付ホールソーエスコ
7,840税込8,624
1個
翌日出荷
回転専用 鋼板、ステンレス板から合成樹脂まで切削する切れ
用途板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板など穴あけ
超硬ホルソーセット エスコ超硬ホルソーセットエスコ
24,600税込27,060
1セット
翌日出荷
4本組。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味(厚み4mm以下)。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。収納ケース付き。チャックサイズ 6.5mm(Φ20・22mm)・10mm(28・35mm)、センタードリル コバルトハイス(Φ5.9×48L)、適合電動工具:電気ドリル(回転専用でお使いください)。
用途板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに刃先径(Φmm)20・22・28・35 (4本セット)有効長(mm)4
はさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズ エスコはさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズエスコ
20,000税込22,000
1丁
翌日出荷
はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
仕様●全長:265mm●刃長:60mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:450g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げアズワン品番65-9263-81
はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ エスコはさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズエスコ
19,200税込21,120
1丁
翌日出荷
砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。
仕様●全長:225mm●刃長:40mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:350g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げアズワン品番65-9263-85
はさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズ エスコはさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズエスコ
21,800税込23,980
1丁
翌日出荷
はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリ
仕様●全長:290mm●刃長:67mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:610g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げアズワン品番65-9263-82
はさみ・金切(プロ用/直刃) EA544RAシリーズ エスコはさみ・金切(プロ用/直刃) EA544RAシリーズエスコ
24,300税込26,730
1丁
翌日出荷
砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。長い刃渡りを活かして平板を直線に切ることに適しています。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
仕様●全長:350mm●刃長:92mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.3~0.6mm●重量:800g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げアズワン品番65-9263-87
はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ エスコはさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズエスコ
18,200税込20,020
1丁
翌日出荷
砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。
仕様●全長:195mm●刃長:30mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:240g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げアズワン品番65-9263-84
超硬付ホルソーセット エスコ超硬付ホルソーセットエスコ
35,200税込38,720
1セット
翌日出荷
セット内容:ホールソー×5本。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板までの穴あけが可能。回転専用。収納ケース付。厚み4mm以下の被切削材をラクラク穴あけ。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。ステンレスもスムーズな穴あけができます。標準装備のセンタードリル(コバルトハイス)は、板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに使用できます。別売の超硬チップ付センタードリルを使用すれば、板厚4mmまでのFRPや合成樹脂板などへの穴あけに使用できます。
シャンク径(Φmm)25・28・30・32・50:10mm有効長(mm)4刃先(mm)径:25・28・30・32・50センタードリル径(Φmm)コバルトハイス(5.9×48L)
はさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズ エスコはさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズエスコ
18,400税込20,240
1丁
翌日出荷
はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
仕様●全長:230mm●刃長:55mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:350g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げアズワン品番65-9263-80
200mm 万能はさみ エスコ200mm 万能はさみエスコ
1,710税込1,881
1丁
翌日出荷
簡単安全ストッパー付刃の開き動作を助けるバネ付幅が広く頑丈な作りで強力に切断します。長時間作業でも疲れにくいグリップです。
仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:KG-300LW-BP●全長(mm):200●刃長(mm):55●切断能力:銅板・ブリキ板/0.5mm、アルミ板/0.8mm、ゴム板/5mm、トラロープ/9mm、プラスチック板/1.0mm、革/3.0mm●刃:高炭素刃物鋼●刃元:ギザ刃アズワン品番65-9263-60繰り返し・詰め替え対応
[EA538PM-1・-21用] 取付台 ねじ付 エスコ[EA538PM-1・-21用] 取付台 ねじ付エスコ
390税込429
1個
翌日出荷
ジョイントボックスを床に固定する場合に使用します。EA538PM-1・-21の取付台として使用できます。
仕様●サイズ:140×84×6mm●材質:銅板●適合ジョイントボックス:EA538PM-1・-21●EA538PM-1・-21用●取付ねじ付アズワン品番65-5655-04関連資料(0.16MB) (0.32MB)
[EA538PM-41・51用] 取付台 ねじ付 エスコ[EA538PM-41・51用] 取付台 ねじ付エスコ
390税込429
1個
翌日出荷
アクセスフロア用コンセントを床に固定する場合に使用します。EA538PM-41・-51の取付台として使用できます。
仕様●サイズ:111×60×6mm●適合ジョイントボックス:EA538PM-41・-51●材質:銅板●EA538PM-41・-51用●取付ねじ付アズワン品番65-5655-09関連資料(0.14MB) (0.08MB)
600x300x3.0mm 黄銅板 エスコ600x300x3.0mm 黄銅板エスコ
31,900税込35,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441VB-32
300x300x3.0mm 黄銅板 エスコ300x300x3.0mm 黄銅板エスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441VB-31
600x300x5.0mm 黄銅板 エスコ600x300x5.0mm 黄銅板エスコ
51,000税込56,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441VB-54
銅板 エスコ銅板エスコ
11,900税込13,090
1枚
翌日出荷
導電性、熱伝導性に優れています。溶接性、耐食性、耐候性に優れています。
材質銅 (C1100)厚さ(mm)1質量(g)1610寸法(幅W×長さL)(mm)300×600