カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(6)
    • 防錆潤滑スプレー(2)
    • 防錆スプレー(2)
  • 塗料(7)
    • 錆止め(5)
  • 作業工具(37)
  • 研磨材(21)
  • 切削工具(6)
  • 梱包用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 厨房用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 測定用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(105)
  • SOFT99(9)
  • BAN-ZI(27)
  • 呉工業(クレ)(40)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(23)
  • ターゲット(6)
  • ENDOX(エンドックス)(7)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(14)
  • ニッペホームプロダクツ(16)
  • 武蔵ホルト(20)
  • ユニテック(3)
  • 黒田精工(1,513)
  • オザック精工(196)
  • TRUSCO(151)
  • 高島産業(138)
  • ひめじや(125)
  • サンワサプライ(111)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(81)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(77)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「錆」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7×7ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ7×7ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ(6件のレビュー)
5,660税込6,226
1個(100m)
当日出荷
ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
長さ(m)100
裁ちばさみ(ステンレス製) エスコ裁ちばさみ(ステンレス製)エスコ(4件のレビュー)
2,100税込2,310
1個
当日出荷
軽く、人間工学に基づいた疲れにくいデザイン 特殊ステンレス鋼を使用し、錆に強くシャープな切れ味が持続します。
材質(刃)特殊ステンレス鋼、(ハンドル)グラスファイバー強化ポリアミド樹脂材質(刃)特殊ステンレス鋼
ワイヤーブラシセット(スチール線) エスコワイヤーブラシセット(スチール線)エスコ
610税込671
1セット
当日出荷
ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません。スチールブラシはコシが強く研磨力が高いで、錆落とし、塗装剥離、バリ取りなど頑固な汚れ除去に最適。
エスコ品番EA109GDセット内容直・曲×各1全長(mm)【直】215、【曲】225線径(Φmm)0.2毛丈(mm)約15材質(ブラシ部)スチールワイヤー材質(ハンドル)鉄製(クロメートメッキ処理)ブラシ寸法(mm)【直】14×60、【曲】19×80
プラスチックチェーン エスコプラスチックチェーンエスコ(2件のレビュー)
3,490税込3,839特価
1個
当日出荷から翌日出荷
軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。
材質ポリエチレン長さ(m)10
180mm 3行 ステンレスブラシ エスコ180mm 3行 ステンレスブラシエスコ(1件のレビュー)
820税込902
1個
当日出荷
錆びません。
用途錆び取り、金属からのペイントはがし、接点磨き、金属磨き、スプレーガンの先端の掃除等。材質(ブラシ部)ステンレス全長(mm)180毛丈(mm)17寸法・サイズ(mm)ブラシ:22×57エスコ品番EA109ED-1適合材金属など
25mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ エスコ25mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシエスコ(3件のレビュー)
545税込600
1個
当日出荷
高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。 耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています直径(Φmm)25軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AJ-6全長(mm)46線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
ニッパーペンチセット エスコニッパーペンチセットエスコ
4,270税込4,697
1セット
当日出荷
錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です。
セット内容180mmペンチ、160mmニッパー、150mmラジオペンチ材質クロムニッケル鋼
500mm スチール直尺 エスコ500mm スチール直尺エスコ(2件のレビュー)
1,540税込1,694
1枚
当日出荷
上下ミリ表示、片面目盛。
目盛(mm)500寸法(幅W×厚さ)(mm)18×0.5最小目盛(mm)0.5・1エスコ品番EA720YA-50材質ステンレス、防錆処理
防錆袋(鉄用) エスコ防錆袋(鉄用)エスコ(3件のレビュー)
980税込1,078
1袋(100枚)
当日出荷
ボード用ターンナット エスコボード用ターンナットエスコ(20件のレビュー)
1,050税込1,155
1セット(10個)
当日出荷
手が届かない中空材、箱物へ表側からナットが入ります。
用途サッシ・ドア、ベランダ・カーポート、スチール家具、OAデスクなど材質ナット/亜鉛ダイカスト防錆メッキ、フランジ/ステンレス(SUS304)
スケール除去剤[スタイン CL] エスコスケール除去剤[スタイン CL]エスコ
16,000税込17,600
1個(20kg)
当日出荷
スケールの溶解力が大きく、強力な洗浄力があります。金属腐食の抑制効果が高いので、安心して洗浄できます。取扱い便利な液状洗浄剤で、洗浄時間も短くかつ経済的です。
成分無機酸、防錆剤、界面活性剤エスコ品番EA119-15比重1.09(25℃)外観淡黄色液体使用量保水量に対して10~15%
400ml アルミコート・スプレー エスコ400ml アルミコート・スプレーエスコ(4件のレビュー)
2,810税込3,091
1個
当日出荷
アルミニウム顔料(銀色)のコーティングスプレーです。 吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 アルミニウム顔料により、熱伝導性、腐食保護に優れます。 屋内外で利用できます。 高い防錆性能・摩耗防止効果。
用途冷凍・空調機器の腐食防止に、パイプ・機械の保護にエスコ品番EA920SW-3使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)-50~800可使時間(分)10硬化時間(時間)4~6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL表面仕上げツヤ消し危険物の性状非水溶性
180mm 5行 ステンレスブラシ エスコ180mm 5行 ステンレスブラシエスコ(2件のレビュー)
1,080税込1,188
1個
当日出荷
先端部分がスクレーバーになっています。錆びません。
用途錆び取り、金属からのペイントはがし、接点磨き、金属磨き、スプレーガンの先端の掃除など材質(ブラシ部)ステンレス全長(mm)180植付(mm)57付属品スクレーパーエスコ品番EA109EB-1タイプ5行
超硬付スクレーパー エスコ超硬付スクレーパーエスコ(2件のレビュー)
3,250税込3,575
1個
当日出荷
鉄の錆を落としたり、塗装の錆落とし、溶接のカスを削りとったり、あらゆる削りとる作業に使われます。 超硬の刃物を使用していますので、硬いものでも簡単に削りとれ、その上、丈夫で長持ちします。
刃幅(mm)30全長(mm)255材質鍛造鋼仕様超硬チップ付エスコ品番EA524EB-2材質(刃)鍛造鋼
85mm ベベル型ワイヤーブラシ エスコ85mm ベベル型ワイヤーブラシエスコ(1件のレビュー)
1,180税込1,298
1個
当日出荷
用途電動工具専用、ペイントはがし、錆取りに外径(Φmm)85線径(Φmm)0.25エスコ品番EA809-3材質鋼線ねじピッチ1.5最大回転数(min-1[r.p.m])12000ねじサイズM10×1.5
サンドブラスティングガン エスコサンドブラスティングガンエスコ(5件のレビュー)
12,300税込13,530
1組
当日出荷
エアー量は(使用される砂の粒度によって)レバーで調整できます。リサイクルノズル使用により、回収バッグ内に砂を戻します。
用途錆除り、塗装ハガシ用付属品砂(1kg)、ノズル4個、回収バッグ適合粒度24~120(サンド)エスコ品番EA127B寸法(mm)200(H)×300(L)全長(mm)300質量(kg)1.2能力1L(サイドタンク)使用圧力(MPa)0.6~0.8空気消費量(L/min)150所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
300mm ステンレス直尺 エスコ300mm ステンレス直尺エスコ
845税込930
1枚
当日出荷
上下ミリ表示
寸法(mm)300×13×0.5最小目盛(mm)0.5エスコ品番EA720YA-30材質ステンレス、防錆処理
150mm スチール直尺 エスコ150mm スチール直尺エスコ
575税込633
1枚
当日出荷
上下ミリ表示、片面目盛。
目盛(mm)150寸法(幅W×厚さ)(mm)13×0.5最小目盛(mm)0.5・1エスコ品番EA720YA-15材質ステンレス、防錆処理
12mm [プラスティック製]ハトメ エスコ12mm [プラスティック製]ハトメエスコ(1件のレビュー)
810税込891
1セット(10組)
欠品中
取付簡単。錆や腐蝕の心配無用です。
エスコ品番EA576MK-12材質ポリプロピレン内径(Φmm)12下穴径(Φmm)14外径(Φmm)30
ワイヤーブラシ エスコワイヤーブラシエスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
耐薬品性、耐溶剤性。ソフトグリップハンドル。ハード仕上げから錆、塗料、汚れ、スケールなどを簡単に取り除きます。激しいスクラブ動作に耐える頑丈なブラシです。
全長(mm)180毛丈(mm)30材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじ3/4”メス行数6行×19列線径(mm)0.35ブラシ寸法(mm)177×57
200x300mm クロス(錆取り&防錆) エスコ200x300mm クロス(錆取り&防錆)エスコ
950税込1,045
1個
当日出荷
特殊加工を施したフェルト生地を使用していますので、表面をキズつけることなく、きれいに磨き上げます。 従来の錆取り剤とは違い、そのまま拭き取るだけの簡単で経済的な商品です。 あらゆる金属の徐錆を行い、それと同時に光沢を与えます。 防錆効果もあり、およそ30日間(ご使用上の環境によって若干異なります)、錆の再発を防止します。 金属加工部品、自転車、バイク、家具、ボート等の金属部分を磨き、錆と腐食を防止します。 電気器具やストーブ、レンジの焦げ後、ペンキの汚れ、しみ等の汚れを取り除きます。 その他、鉄及び非鉄金属の徐錆及び防錆、汚れの除去など、広範囲にご使用下さい。 ただし、アルミ製品に関してはキズがつかないかどうか等、事前にテストされることをお薦めします。
成分フェルト、鉱油、研磨剤、脂肪酸、キレート剤、pH調整剤エスコ品番EA929BA-1寸法(mm)約200×300(ロットにより多少サイズが異なる場合があります。)危険物の類別非危険物
12mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ エスコ12mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシエスコ
575税込633
1個
当日出荷
高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。 耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています直径(Φmm)12軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AJ-1全長(mm)37線径(Φmm)0.06最大回転数(min-1[r.p.m])16000
モリブデンオイルスプレー エスコモリブデンオイルスプレーエスコ(1件のレビュー)
910税込1,001
1個
当日出荷
有機モリブデン配合により極圧潤滑性能を実現した高級オイルスプレー。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤エスコ品番EA920AE-2使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL特性潤滑危険物の性状非水溶性原液量(mL)108×20本
22mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ エスコ22mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシエスコ
545税込600
1個
当日出荷
高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。 耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています直径(Φmm)22軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AJ-5全長(mm)46線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
43g 錆取り剤 エスコ43g 錆取り剤エスコ
520税込572
1個
当日出荷
コスルだけで、赤サビ・コビリつき汚れが落とせます。 消しゴムのような使い勝手です。
エスコ品番EA922JC-3寸法(mm)15×25×75(L)危険物の類別非危険物
500mmx200m 防錆ストレッチフィルム(鉄用) エスコ500mmx200m 防錆ストレッチフィルム(鉄用)エスコ
10,200税込11,220
1個
当日出荷
ストレッチの特性に防錆効果を加えていて鉄系部品や鉄コイルなどの防錆梱包に最適です。
用途鉄専用エスコ品番EA944WB-50
420ml 防錆スプレー(超速乾性) エスコ420ml 防錆スプレー(超速乾性)エスコ
2,590税込2,849
1個
当日出荷
超速乾、薄膜で長期防錆。 エアゾールタイプで簡単作業。これ1本で完了。 クロム等、重金属類不使用。 上塗塗料の密着剤としても使用できる。 塗布後、長期間放置しても上塗り可能。 特殊変性アクリル樹脂をベースにした、一液性超速乾タイプの防錆プライマーです。 溶接加工(研磨面)、ボルト結合部分等、金属同士が触れることで発生する錆を長期間防ぎます。 錆を防ぐために使用していた防錆油が必要なくなるので作業性が格段にアップします。 各種上塗り塗料の密着剤としても使用することができます。 難密着素材、生アルミ、アルマイト加工材などの上にも塗装ができます。
用途溶接研磨箇所の防錆、金型防錆農機具、工作機械・自動車の交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗替え、配電盤・溶接箇所加工物・金属被塗面の防錆、種塗料等の密着力アップ・吸い込み防止、溶接直後の一時防錆エスコ品番EA920AV-11容量(mL)420目的金属面の防錆・被塗物と塗料の密着強化危険等級色調クリア危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
[ステンレス用]ポイントタップ(ISO) エスコ[ステンレス用]ポイントタップ(ISO)エスコ
1,210税込1,331
1本
翌日出荷
通り穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数3被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
7.0L [油性]錆止め塗料(赤さび) エスコ7.0L [油性]錆止め塗料(赤さび)エスコ
11,600税込12,760
1個
5日以内出荷
特性錆止めエスコ品番EA942ED-31赤さび危険物の類別非危険物
20L 強アルカリ性電解水(脱脂・除菌・抗菌・洗浄) エスコ20L 強アルカリ性電解水(脱脂・除菌・抗菌・洗浄)エスコ
24,700税込27,170
1個
翌日出荷
高い除菌・抗菌効果、脱脂、洗浄効果があります。 強アルカリ性ですが低刺激性です。 化学合成物質を含んでいない環境に優しい洗浄剤。
用途工作機械の切削油、防錆油、自動車布製シートや内装、フロアマットの洗浄など液性アルカリ性エスコ品番EA922A-30繰り返し・詰め替え対応
KUREスプレーセット(ケース入) エスコKUREスプレーセット(ケース入)エスコ
4,120税込4,532
1個
翌々日出荷
広く使われている4種類をセットしました。
エスコ品番EA920KSセット内容320mL潤滑防錆剤、430mL防錆剤、300mLグリースメイト、420mLシリコンルブスプレー、ケース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
400ml 潤滑スプレー(食品機械用) エスコ400ml 潤滑スプレー(食品機械用)エスコ
2,450税込2,695
1個
翌々日出荷
NSFH1取得。 べたつきのない無色の被膜を形成します。 潤滑性、防錆性が極めて良好です。 NSFH1登録製品のため、食品関連業界へも対応可能です。
エスコ品番EA920PA-7A使用温度範囲(℃)-10~200主成分合成油、潤滑添加剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mL特性潤滑危険物の性状非水溶性
1.0L クーラント液 エスコ1.0L クーラント液エスコ(1件のレビュー)
1,220税込1,342
1個
翌々日出荷
用途凍結防止、防錆・潤滑効果、夏期のオーバーヒート防止等に成分エチレングリコール(92%)・防錆剤エスコ品番EA922AB-72危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量920mL危険物の性状非水溶性
20kg 錆こぶ除去洗浄剤 エスコ20kg 錆こぶ除去洗浄剤エスコ
48,700税込53,570
1個
8日以内出荷
冷温水回路の鉄塩スケール洗浄剤。
pH値5.0(希釈して使用のため、使用時は中性となります)液性酸性エスコ品番EA115-10A使用濃度10~30%
シリンダーポリッシャー エスコシリンダーポリッシャーエスコ
3,460税込3,806
1本
翌日出荷
各種シリンダー、クランク穴の研磨、錆び取り、清掃等に使用できます。
[HSSE]ポイントタップ(ISO) エスコ[HSSE]ポイントタップ(ISO)エスコ
1,090税込1,199
1本
翌日出荷
通り穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P溝数3被削材構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
[HSSE]ポイントタップ(J形) エスコ[HSSE]ポイントタップ(J形)エスコ
1,130税込1,243
1本
翌日出荷
通り穴用。J型ジェットタップ(ポイントタップ)刃長が長いハンドタップ形状。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P溝数3被削材構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
[HSSE]スパイラルタップ(ISO) エスコ[HSSE]スパイラルタップ(ISO)エスコ
1,130税込1,243
1本
翌日出荷
止まり穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△精度H2適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
[ステンレス用]スパイラルタップ(ISO) エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(ISO)エスコ
1,270税込1,397
1本
翌日出荷
止まり穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
17x25x50mm 気化性防錆・防食カプセル エスコ17x25x50mm 気化性防錆・防食カプセルエスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
エスコ品番EA920XA-1