カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • コンセント/スイッチ/プレート(2)
  • 電動工具(7)
    • コードリール/延長コード(6)
  • 空調・電設資材(1)
    • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(1)
  • 制御機器(22)
    • キャビネット / プラボックス(14)
  • 作業服(6)
    • レインウェア・ヤッケ(6)
  • 照明(19)
  • 防犯用品(6)
  • 保管用品(4)
  • 家電(4)
  • 作業工具(4)
  • テープ(2)
  • 建築金物(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 医療(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • Panasonic(パナソニック)(721)
  • 未来工業(44)
  • オーム電機(56)
  • タイカツ(13)
  • 日動工業(122)
  • STAR Light(3)
  • ハタヤリミテッド(135)
  • ELPA(77)
  • ユニット(35)
  • コイズミ(小泉成器)(256)
  • ODELIC(オーデリック)(383)
  • 常磐精工(205)
  • 三菱電機(197)
  • 尾崎産業(189)
  • DAIKO(大光電機)(178)
  • ENDO(遠藤照明)(143)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(112)
  • メディアカバーマーケット(72)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「防雨」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水アルミテープ エスコ防水アルミテープエスコ
785税込864
1巻
当日出荷
耐候性・耐久性を高めるために肉厚アルミに防水性粘着剤をあわせ、雨がえし部などの水もれ対策に大活躍します。
幅(mm)50厚さ(mm)0.5長さ(m)2
ワイヤレスヘッドセット(片耳) EA763BCシリーズ エスコワイヤレスヘッドセット(片耳) EA763BCシリーズエスコ
11,800税込12,980
1個
当日出荷
ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。標準イヤーピースに加え、安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピースを付属し。好みの装着スタイルを選択できます。イヤーフックの形状を自在に変えられるフレキシブルイヤーフックを付属。移動中は安定した装着感にする、在宅時は緩めた装着感にするなど好みや利用シーンに合わせて調節できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:35×25×60●重量(g):10.3●最大通信距離:約10m●充電時間:約3時間●電池持続時間:通話/(ノイズキャンセリングON)約6.5時間、(ノイズキャンセリングOFF)約7時間 音楽再生/(ノイズキャンセリングON)約11時間、(ノイズキャンセリングOFF)●付属品:充電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書、イヤーピース(S/M各1個)、サポート付きイヤーピース((右耳用S/M各1個、左耳用S/M各1個)、フレキシブルイヤーフック2個●カラー:ブラック●適合規格:Bluetooth 5.0(Class1)●対応プロファイル(Bluetooth):A2DP、AVRCP、HFP、HSP●防水性能:IPX4●周囲の騒音を低減する受話用アクティブノイズキャンセリング機能を搭載●テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位な通話機能●音声が途切れにくく、安定したワイヤレスに接続●マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続可能●通話がクリアな高音質サウンド●雨や水しぶきを気にせず使える生活防水●左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリーデザインを採用アズワン品番65-9280-15
420ml 防水スプレー(超強力・布用) エスコ420ml 防水スプレー(超強力・布用)エスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
フッ素樹脂系ですので、水はもちろん油に対しても撥油効果があります。 皮革にも使用できます。
用途スポーツウェア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品エスコ品番EA920AT-8使用の目安1本でスキーウェア上下約2着分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL危険物の性状非水溶性
音声案内機(赤外線センサー) エスコ音声案内機(赤外線センサー)エスコ
14,000税込15,400
1個
当日出荷
仕様本体のみサイズ100×340×45mm(背面突起除く)材質(本体)ABS樹脂電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))電池寿命連続使用時間1200時間保存温度範囲(℃)-10/50℃録音時間最大10秒間使用場所屋内・屋外(乾電池使用時)録音方式本体内蔵マイク/ライン入力防水性防雨構造動作温度範囲(℃)-10℃/40℃検知エリア約50°(約3m)
4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)エスコ
17,200税込18,920
1個
8日以内出荷
機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB282ケーブルブッシング:黒色質量(g)460種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78保護構造IP65適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500接点構成2a-2a-2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15ボタン数4点(2組)周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)アズワン品番65-2253-92付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)13.3~16.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×2相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
205x145x60mm パーツケース(パッキン付) エスコ205x145x60mm パーツケース(パッキン付)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
ジョイントアームが上蓋の落下を防止します。 高品質シリコンパッキンを使用した防滴構造。 雨や水しぶきなど外部からの侵入をシャットアウト。 可変仕切板3枚付。
仕様防滴エスコ品番EA508MD-37材質ポリプロピレンブルー/クリア外寸(mm)205×145×60内寸(mm)184×124×55仕切板3仕切数(個)(最大)4仕切りあり材質(パッキン)シリコーンゴム
6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)エスコ
25,400税込27,940
1個
当日出荷
機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB283ケーブルブッシング:黒色質量(g)530種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82保護構造IP65適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15ボタン数6点(3組)周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)アズワン品番65-2253-93付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
DC18.0V インパクトドライバー 充電式 エスコDC18.0V インパクトドライバー 充電式エスコ
70,700税込77,770
1台
8日以内出荷
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1自動シャットオフ/部材に着座すると回転をストップします。2自動スローダウン/一定の時間で回転数がスローダウンします。3ABR機能/ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4シャットオフアフタータイム/ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。EC(ブラシレス)モーター/高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。電動工具を守るETP(ExtremeToolProtection)/防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります。
仕様●型番:GDX18V-210C●電圧:18V●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:ドライバー/210N・m、レンチ/210N・m●締付能力:ドライバー/普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12、レンチ/普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約30分(空→80%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:低速/0~1100rpm、中速/0~2300rpm、高速/0~3400rpm●打撃数:低速/0~2200回/分、中速/0~3400回/分、高速/0~4200回/分●バッテリー容量:5.0Ah●サイズ(W×D×H)mm:143×61×253●重量:1.8kg●付属品:5.0Ahバッテリー×2個、充電器、ベルトフック、コネクティビティチップ、キャリングケース●ビット別売●ドライバービットもソケットもアダプター無しで使用可能な2in1インパクト●コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー●3段階パワーコントロール機能●LEDライト(ON/OFFスイッチ付)アズワン品番65-3893-04
軟質アルミ箔粘着テープ エスコ軟質アルミ箔粘着テープエスコ
1,270税込1,397
1巻
翌日出荷
ブロンズタイプのアルミテープ。耐候性に優れ、屋外での使用に適しています。屋外用。
用途すき間シールや雨どい、トタン屋根、波板などの防水・補修に材質軟質アルミ箔(0.05mm)幅(mm)50厚さ(mm)0.1ブロンズ長さ(m)7芯径(mm)76 (3”)粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)6
2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式) エスコ2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式)エスコ
8,660税込9,526
1個
当日出荷
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)。 ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。 LEDなので省エネなのに明るい。 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。
付属品取付ネジ4本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ4本(Φ6×30mm)、マスキングカバー1個、ニッケル水素充電池1個寸法(mm)約112(W)×111(D)×127(H)(最大値)質量(g)約170(充電池除く)種類シリコン多結晶電源ニッケル水素充電池(3.6V 800mAh)(付属)コード長さ(m)約5全光束(Lm)340光源白色LED(LEDの交換は不可)使用周囲温度(℃)-20~+40設置場所屋内・屋外点灯開始照度(Lux)約4lx
1灯LEDセンサーライト エスコ1灯LEDセンサーライトエスコ
5,320税込5,852
1個
当日出荷
乾電池式防雨センサーライトセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりませんセンサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能LEDなので省エネなのに明るい低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光フラッシュ機能赤色LEDが点滅ワイヤレスチャイム増設可能(別売)付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。
電球の種類LED設置場所屋内・屋外付属品取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル1個質量(g)約230(電池除く)電源単一アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×116×186保護等級IP45(防噴流形)光源白色LED(LEDの交換は不可)使用周囲温度(℃)-20~+40電池寿命約23ケ月検知方式赤外線受動式点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)アズワン品番64-2273-83照射角上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動(左右単独可動)検知エリア約160°、約10m
LED作業灯 エスコLED作業灯エスコ
19,300税込21,230
1個
当日出荷
保護等級IP65消費電力100Wコード長さ(m)5m仕様防雨型(屋内・屋外兼用)材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード寸法(mm)845×738×880/1850mm電源AC100V電球LED球色温度6500K電線仕様VCT0.75×3心配光角度(°)120°明るさ10000ルーメン演色指数(Ra)Ra83
[単3x8本] センサーカメラ エスコ[単3x8本] センサーカメラエスコ
22,500税込24,750
1個
翌日出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。 暗闇でも撮影できる赤外線センサー内蔵のカメラ 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵しています。 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。 乾電池で動作するので設置が簡単です。 コンセント不要で配線がいらないので、軒先や駐車場など様々な場所で使用できます。 スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP54防水・防塵規格をクリア―した設計です。 タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。 ACアダプターはEA864CD-146です。 屋内外用
仕様●電源:単3電池×4本または8本(電池別売)、またはACアダプター(別売)●サイズ(W×D×H)mm:96×73×136●重量:338g(電池含まず)●映像範囲:対角:70°、距離:15m(夜間)●レンズ仕様:f=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70度●イメージセンサー:500万画素●撮影形式:静止画/JPEG、動画/AVI●動画解像度:1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240●静止画撮影解像度:4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960●耐水性能:IP54アズワン品番65-2235-75
ポータブルアンプセット (現場放送用) エスコポータブルアンプセット (現場放送用)エスコ
199,800税込219,780
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:300MHz ワイヤレスアンプ、マイクロフォン、Bluetoothユニット、ラジオ体操音源。単一指向性エレクトレットコンデンサー型。microSDカード ラジオ体操第一(号令付き)。 広い現場でも十分に響き渡る最大出力60W。定格出力40Wのハイパワー、 防滴形(IPX4)なので、突然の雨でも安心して使えます。CD、SDカード、USBメモリーが再生可能なプレーヤー内蔵付属のラジオ体操入SDカードが再生できます。Bluetoothユニットと接続させる事で、スマートフォン等の音源・インターネットラジオをワイヤレスアンプで拡声できます。
仕様300MHz寸法(mm)238×365×548出力CDプレーヤー(SD・USB付き):40W・25W電源アンプ :AC100V(50/60Hz)Bluetooth電源DC12Vチャンネルタイプマイク:13チャンネル対応
[4L] レインウェアー(透湿型/紺色) エスコ[4L] レインウェアー(透湿型/紺色)エスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
耐久撥水(キューダス加工)が施されています。 防水性と通気性を兼備えたレインウェアです。 軽くて、動きやすい。パンツ裾幅調整ボタン付。 袖口ゴム絞り。上下総裏メッシュ。 胸に反射ワッペン・収納用ポーチ付。
ネイビーサイズ4L耐水圧(mm)10000仕様フード:襟収納式エスコ品番EA996XB-25A混率(%)表地:ナイロン100(エントラント2000Kコーティング)、裏メッシュ部分:ポリエステル100初期透湿性(g/m2・24hr)10000
[3L] レインウェアー(透湿型/紺色) エスコ[3L] レインウェアー(透湿型/紺色)エスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
耐久撥水(キューダス加工)が施されています。 防水性と通気性を兼備えたレインウェアです。 軽くて、動きやすい。パンツ裾幅調整ボタン付。 袖口ゴム絞り。上下総裏メッシュ。 胸に反射ワッペン・収納用ポーチ付。
ネイビーサイズ3L耐水圧(mm)10000仕様フード:襟収納式エスコ品番EA996XB-24A混率(%)表地:ナイロン100(エントラント2000Kコーティング)、裏メッシュ部分:ポリエステル100初期透湿性(g/m2・24hr)10000
[L] レインウェアー(透湿型/紺色) エスコ[L] レインウェアー(透湿型/紺色)エスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
耐久撥水(キューダス加工)が施されています。 防水性と通気性を兼備えたレインウェアです。 軽くて、動きやすい。パンツ裾幅調整ボタン付。 袖口ゴム絞り。上下総裏メッシュ。 胸に反射ワッペン・収納用ポーチ付。
ネイビーサイズL耐水圧(mm)10000仕様フード:襟収納式エスコ品番EA996XB-22A混率(%)表地:ナイロン100(エントラント2000Kコーティング)、裏メッシュ部分:ポリエステル100初期透湿性(g/m2・24hr)10000
197-217mm 丸型ガラリ 防火ダンパー・フード付/SUS エスコ197-217mm 丸型ガラリ 防火ダンパー・フード付/SUSエスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
外壁用自然給排気口防虫網(12メッシュ)付換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐフード付のガラリです。防火ダンパー付
仕様●適用パイプ(内径):197~217mm●材質:本体・防虫網:SUS304、フード:SUS316●仕上:メタリックグレー塗装●温度ヒューズ:72℃アズワン品番65-3904-12
透湿型レインウェアー エスコ透湿型レインウェアーエスコ
9,220税込10,142
1着
翌日出荷
上下セット。透湿防水、雨や風は通さず、発汗によるムレを逃がします。裾幅調節スナップ釦付き。上着に止水ファスナー付きサイドポケットがあります。立体裁断で、4方向に伸びるストレッチシールドで肘・膝の曲げ伸ばしが容易に行えます。お尻の縫い目を無くしたパンツ仕様。背に視認性反射テープ付き。超軽量。フード収納不可。
用途雨天時の作業等に材質内襟・前立て裏:ナイロン100%シルバーサイズ3L適応身長(cm)175~185適応胴囲(cm)94~104耐水圧(mm)10000材質(裏地)ポリエステル100%(裏メッシュ)材質(表地)ポリエスル100%(TPUラミネート)適応胸囲(cm)102~110透湿性(g/m2・24hr以上)10000
ワイヤレスイヤホン(カナル型) エスコワイヤレスイヤホン(カナル型)エスコ
21,700税込23,870
1個
翌日出荷
付属品:スパイラルドットProイヤーピース(S/MS/M/mL/L)各2個、充電用USB Type-CRケーブル、充電ケース。密閉タイプ。新ドライバー&メタルプレーティングチャンバーによる広い空間表現+高音質イヤーピース「スパイラルドットpro」。周囲の騒音を減らし音楽のディテールをより楽しめるノイズキャンセリング機能。より音楽が楽しめる3つのサウンドモードに加え、3つのプロフェッショナルモードが楽しめる。イヤホン片耳4.4gと充電ケース29.2gによる快適な携帯性。専用アプリ「Victor Headphones」で好みの操作や音にカスタマイズ。アップデートに対応。細やかな音量調整が可能な92段階のボリュームステップを採用。マイクのオン/オフ機能など、テレワークでも高品位で快適なハンズフリー通話が可能。イヤホンを付けたままでも会話が可能。ワンタッチで音量を下げるとともにマイクで外音を取り込み、会話をしやすくします。Bluetooth(R)伝送時に発生する音声の遅延を抑制し、映像と音声のずれを抑えます。一度ペアリング設定すれば、あとは充電ケースからの出し入れで自動ワイヤレス接続と電源ON/OFFが可能。ビープ音によるフィードバックにより、軽いタッチで確実な操作をアシスト。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応。雨や水しぶきに強い生活防水仕様。イヤホン本体のみ対応。
ブラック質量(g)イヤホン(片耳):約4.4×2個 充電ケース:約29.2連続使用時間【ノイズキャンセリング OFF】 イヤホン:最大9時間、充電ケース:最大12時間(計:最大21時間) 【ノイズキャンセリング ON】 イヤホン:最大7.5時間、充電ケース:最大9.5時間(計:最大17時間)通信方式出力:Buetooth(R) 標準規格 Ver.5.2/PowerCass1本体サイズ(mm)15×45×29充電時間(時間)イヤホン:約2 充電ケース:約2.5口径(mm)6保護対応コンテンツ:SCMS-T方式周波数帯域(Hz)20~20,000防水性IPX4(イヤホン本体)通信距離(m)最大:約10対応コーデックSBC、AAC
丸型ガラリ (防火ダンパー・フード付き/SUS) エスコ丸型ガラリ (防火ダンパー・フード付き/SUS)エスコ
5,040税込5,544
1個
翌日出荷
外壁用。自然給排気口。防虫網(12メッシュ)付き。換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐフード付のガラリです。防火ダンパー付き。火災等によって、急激に温度が72℃以上になると温度ヒューズの連動により、自動的にダンパーの蓋が閉鎖する仕組みです。シンプルな丸型フード付のデザインが建物の美観を損なう心配がありません。防虫金網付で、鳥類や爬虫類の侵入を防ぎます。オールステンレス製でサビにくいですが、ステンレス建材のメンテナンスを、怠ることのないようにして下さい。
材質本体・防虫網:SUS304、フード:SUS316仕上ヘアーライン適合パイプ径(Φmm)122~134温度ヒューズ72℃換気面積(cm2)33.62 (有効面積)材質(フード)SUS316
透湿型レインウェアー (ゴアテックス) エスコ透湿型レインウェアー (ゴアテックス)エスコ
38,300税込42,130
1着(1着)
翌日出荷
上下セット。フード取り外し可能。伸縮性で、柔らかい独自の伸縮素材が動作するときのつっぱり感を防ぎ、スムーズな動きを実現しました。フィット性で、身体にピッタリとフィットするため、スマートな見た目と快適な着心地を実現しました。防水性で、雨や雪を防ぎ、酷い嵐でもあなたの身体を守ります。透湿性で、汗の水蒸気が外に排出されドライな快適さが続きます。防風性で、冷たい風から身体を守り、体温の低下・不快感を防ぎます。
材質ポリエステル100%(ePTFEラミネート)サイズ3L質量(g)815適応身長(cm)180~190適応胴囲(cm)90~100耐水圧(mm)35000以上適応胸囲(cm)92~102透湿性(g/m2・24hr以上)10800
[M] レインウェアー(透湿型/紺色) エスコ[M] レインウェアー(透湿型/紺色)エスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
耐久撥水(キューダス加工)が施されています。 防水性と通気性を兼備えたレインウェアです。 軽くて、動きやすい。パンツ裾幅調整ボタン付。 袖口ゴム絞り。上下総裏メッシュ。 胸に反射ワッペン・収納用ポーチ付。
ネイビーサイズM耐水圧(mm)10000仕様フード:襟収納式エスコ品番EA996XB-21A混率(%)表地:ナイロン100(エントラント2000Kコーティング)、裏メッシュ部分:ポリエステル100初期透湿性(g/m2・24hr)10000
ワイヤレスイヤホン(カナル型) EA763BCシリーズ エスコワイヤレスイヤホン(カナル型) EA763BCシリーズエスコ
8,670税込9,537
1個
翌日出荷
仕様●周波数帯域:20Hz~20,000Hz●連続使用時間:約7.5時間●防塵・防水性能:IPX5●充電時間:イヤホン本体/約2時間 ケース充電/約3.5時間●使用温度範囲:5~40℃●充電温度範囲:5~35℃●重量:約6.9g(イヤホン1個)約60g(充電ケース)●Bluetooth:標準規格 Ver.5.1、Power Class 1●付属品:標準イヤーピース(S/M/L)各2個、低遮音イヤーピース(S/M/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース●耳から外れず落ちにくい安心のイヤーフック●汗や雨に強い防水仕様(IPX5)●高磁力ネオジムマグネットによる高音質再生、3つのサウンドモード搭載(NORMAL/BASS/CLEAR)●屋外使用時に便利な、周囲の音が聞こえやすい低遮音イヤーピース付属●左右どちらでも片耳使用可能、ハンズフリー通話が可能なマイクを搭載●イヤホン本体で音声アシスタント機能の起動などの操作が可能●音切れしにくい、安定したワイヤレス接続アズワン品番65-9280-12
コードリール(電圧電流メーター付) エスココードリール(電圧電流メーター付)エスコ
48,100税込52,910
1台
7日以内出荷
屋外型 防雨型 コンセント固定型ではないのでデジタル表示部も回転します。 屋外型100V専用電工ドラムに、使用時の電圧と電流をデジタル表示する機能を付加。 過負荷・漏電保護兼用ブレーカーと、2芯・3芯どちらのコンセントにも対応するポッキンプラグ。 過負荷漏電保護兼用型
仕様●重量:7.8kg●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:全巻時:5A全延時:15A●許容電流:22A●サイズ:275(W)×220(D)×341(H)mmコンセント個数3コード長さ(m)30電線仕様VCT2.0mm2×3心アズワン品番64-7927-66
E 26口金 [防雨型]吊り下げソケット エスコE 26口金 [防雨型]吊り下げソケットエスコ
1,990税込2,189
1個
当日出荷
エスコ品番EA940C-53
防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズエスコ
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷
ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
仕様●サイズ(mm):116.4×116.4×56.5●色:ベージュ●重量(g):326●材質:PVC・AES●付属品:真鍮ナット:4個 ケーブルプッシング:1個 なべ小ねじ:4本 タッピンねじ:4個 絶縁キャップ大:4個 絶縁キャップ小:4個●防水性能:IP65●側面おねじキャップ有アズワン品番65-9317-60
[過負荷・短絡漏電保護兼用]漏電保護プラグ(防雨型) エスコ[過負荷・短絡漏電保護兼用]漏電保護プラグ(防雨型)エスコ
12,980税込14,278特価
1本
当日出荷
アース付。屋内・屋外兼用型。お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。L型なので下のコンセントを挿すスペースができます。
仕様L型ポッキンプラグ質量(g)2300定格15A・AC100V(1500W)コード長さ(m)10漏電遮断器仕様過負荷・短絡漏電保護兼用パイロットランプなし電線仕様SVCT 2.0×3心定格感度電流(mA)15コンセント15A×3個(防雨キャップ付)防水性IPX3過負荷15A動作時間(s)0.1以内
15A/3P三相 押しボタン開閉器(強力防雨形) エスコ15A/3P三相 押しボタン開閉器(強力防雨形)エスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
種類防雨形ボタン数2極数(P)3(三相)定格通電電流(A)15保護等級IP65ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)エスコ品番EA940DF-87
(1口)延長コード(防雨型) エスコ(1口)延長コード(防雨型)エスコ
4,450税込4,895
1個
翌日出荷
耐寒性に優れたやわらかいコード。二重構造で安心安全。防雨型。
材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂ブラック定格15A・125V(1500W)保護等級IPX3電線仕様S-VCT2c×1.25コンセント2P×1口
照明灯 エスコ照明灯エスコ
16,300税込17,930
1本
翌日出荷
直管形LEDランプを内蔵したシリンダーライト。蛍光灯40W相当。金具の取付方向を変更することで、作業に応じて光の向きを選ぶことができます。防塵、防雨構造。雨水などからランプ本体を保護します。直管形LEDランプを、ポリカーボネイト樹脂製の筒内に挿入。エネルギー消費効率:110.0lm/W、相関色温度:5,000K、電源:AC100V(50/60Hz)、電線仕様:VCT0.75mm2×3心×1m、周波数:50/60Hz、パイプ径 Φ45mm 金具部分:57mm(最大幅)、耐雷サージ:12kV(コモンモード)、LEDモジュール設計寿命:40000時間(光束維持率70%)。
材質取付金具:ステンレス、透明パイプ、カバー:ポリカーボネート全長(mm)1313質量(kg)0.8コード長さ(m)1定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65光源直管型LEDランプ昼白色定格入力電流(A)0.2明るさ(Lm)2200
作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズ エスコ作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズエスコ
29,100税込32,010
1台
翌日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます。
スピードコントローラー (防雨型) エスコスピードコントローラー (防雨型)エスコ
14,000税込15,400
1台(1台)
8日以内出荷
使用工具のトルクを落とさず回転を落とす、雨の日も安心の防雨型!電動工具の回転数を自在に調整できます。ブラシ付きモーターの電動工具のトルクを落とさずに回転数の減速調整ができます。屋外型の100Vスピードコントローラーです。2芯・3芯どちらのコンセントにも使用可能・アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。マグネット付き。
用途ブラシ付モーターの電動工具用材質本体ケース・ブレーカーカバー:ABS樹脂質量(g)500電圧(V)125コード長さ(m)1次線:0.6、2次線:0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×123×68最大負荷電流(A)15プラグ形状ポッキンプラグコンセント減速可変×1防水IPX3
防水型コネクター エスコ防水型コネクターエスコ
2,980税込3,278
1個
翌日出荷
3P防水コネクターボディー。防雨性能:IPX3相当(※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します)。スプリングワッシャー付き。RoHS10物質対応。適用電線 ・2CT、2RNCT:3.5mm2×3心、5.5mm2×3心 ・2PNCT:5.5mm2×3心 ・VCT、S-VCT:5.5mm2×3心。
定格容量30A 250Vサイズ(mm)Φ82×155RoHS指令(10物質対応)対応
AC100V/12.9W/E26 電球/LED(電球色) エスコAC100V/12.9W/E26 電球/LED(電球色)エスコ
5,890税込6,479
1個
翌日出荷
断熱材施工器具対応。断熱材施工器具対応だからダウンライトにも安心して使える。ダウンライトなど天井等に敷き詰められた断熱材を持ち上げるようにして取り付けられた照明器具を「断熱材施工器具」と呼びます。密閉型器具対応。屋外器具対応(次の3点を満たすことを条件とする。)1.防湿・防雨型器具にて使用 2.屋内配線3.直射日光が当たらない色鮮やかRa84。照明に照らされた物の色の見え方は平均演色評価数(Ra)が高いほど、自然光に近くなります。空間全体を照らすタイプはRa84の高演色性を実現。食べ物や肌の色がより自然に見えます。省エネ法 2017年度目標基準値を達成した省エネ性。全方向タイプ。電球を使用するさまざまな器具に対応。全体の明るさが必要な場所におすすめ。食卓、寝室などくつろぐお部屋におすすめ。空間全体を照らすタイプは、リビングをはじめとするさまざまな場所や照明器具でご利用いただける、オールマイティな商品です。白熱電球の光の広がりに近い、約260°の配光角で、全体を明るく照らします。「空間全体を照らすタイプ」白熱電球に近い光の広がりで、リビングをはじめさまざまな場所や照明器具におすすめ。
LED作業灯 エスコLED作業灯エスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
保護等級IP65消費電力50Wコード長さ(m)5m仕様防雨型(屋内・屋外兼用)材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード寸法(mm)845×738×880/1850mm電源AC100V電球LED球色温度6500K電線仕様VCT0.75×3心配光角度(°)120°明るさ5000ルーメン演色指数(Ra)Ra83
人感スピーカー エスコ人感スピーカーエスコ
43,400税込47,740
1個
翌日出荷
仕様プラグ式、バイス取付型エスコ品番EA864CB-10電源(V)AC100構造防雨構造コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×289×172設置場所屋内・屋外用検知エリア(m)【立体検知(最長部)】12
[充電式] フラッシュライト/LED(黒) エスコ[充電式] フラッシュライト/LED(黒)エスコ
30,100税込33,110
1個
翌日出荷
電源ニッケルカドミウム充電池電球の種類LED特殊用途防雨材質樹脂色(本体)ブラック付属品充電器、ACアダプター、取付ねじ付エスコ品番EA758SD-6寸法(mm)Φ45×205質量(g)295(充電池含)タイプ散光機能点滅機能付光源LED球照射モード点灯/点滅電池寿命約2時間(強)、約3.75時間(中)、約7.25時間(弱)防水仕様防雨仕様適合バッテリー交換用バッテリーはEA758SD-1Bをご使用下さい。明るさ(Lm)385(強)、195(中)、95(弱)照射距離(m)322m(強)、228m(中)、161m(弱)
[充電式] フラッシュライト/LED(黒) エスコ[充電式] フラッシュライト/LED(黒)エスコ
30,700税込33,770
1個
翌日出荷
円形のヘッド部分に付属のリングをつけることで、転がりを防ぎます。
電源ニッケルカドミウム充電池電球の種類LED特殊用途防雨材質アルミエスコ品番EA758SD-15寸法(mm)Φ45×215質量(g)362(充電池含)タイプ散光機能点滅機能付光源LED球(50,000hourLED)電池寿命約2時間(強)、約3時間45分(中)、約7時間15分(弱)防水仕様防雨仕様適合バッテリー交換用バッテリーはEA758SD-1Bをご使用下さい。明るさ(Lm)350(強)、175(中)、85(弱)照射距離(m)310m(強)、219m(中)、155m(弱)
コードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズ エスココードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズエスコ
74,400税込81,840
1台
翌日出荷
雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。
仕様●コード長:20m●重量:9.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型アズワン品番65-9286-35