カテゴリ

  • 農業・園芸資材(15)
    • 鳥おどし・防鳥テープ(2)
    • ネット(13)
  • 物流用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建築金物(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(16)
  • コンパル(37)
  • 福農産業(5)
  • DAIM(10)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(53)
  • ACE(エース)(1)
  • ミツギロン(1)
  • 日本マタイ(44)
  • セフティー3(12)
  • クラーク(11)
  • TRUSCO(12)
  • 日本鳩対策センター(24)
  • 三菱電機(23)
  • シンセイ(21)
  • フジナガ(16)
  • ダイイチ(15)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(9)
  • ニッショウ機器(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「防鳥」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オーダーサイズ養生ネット 1cm単位でサイズ指定可能です。詳しくはこちら

商品豆知識

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15mm 応用クランプ(ステンレス製) エスコ15mm 応用クランプ(ステンレス製)エスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
H鋼などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。 ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304)エスコ品番EA948T-9質量(g)135ねじ径M8使用荷重(kg)縦:100、横:20締付トルク(N・m)10クランプ寸法(mm)15
テンションクランプ エスコテンションクランプエスコ
1,950税込2,145
1個
当日出荷
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製 小型張線器付 太さ5mmまでのワイヤー・樹脂線、番線が巻取り可能です。 クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。
仕様●本体サイズ:98×160×56mm●重量:760g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●使用例:【青果誘引線用として】トマト、きゅうり、なす、ピーマン、えんどう豆、長芋、いちじく、メロン【果樹棚用として】棚の親網、りんごのトレリス、桃のY字農法、ぶどうの短梢選定【ネット張りとして】防獣、防鳥、防風、遮光アズワン品番65-2266-07
900x540mm カラスよけネット(折畳式) エスコ900x540mm カラスよけネット(折畳式)エスコ
12,400税込13,640
1枚
当日出荷
仕様ゴミ、ペットボトル、空き缶などの収集にハトメなしサイズ(mm)900×540×700(H)
3.0x4.0m からすネット(イエロー) エスコ3.0x4.0m からすネット(イエロー)エスコ
9,470税込10,417
1個
当日出荷
色はカラスの嫌がるイエローです。 ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。 ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。 くちばしの入りにくい4mm目合いです。
エスコ品番EA952AD-117質量(kg)1.92寸法(m)3×4
ホームネット エスコホームネットエスコ
4,580税込5,038
1枚
翌日出荷
使い方いろいろの汎用タイプです。 スポーツ用の防球ネットとして。 鳥や小動物の進入防止に。 荷物保安ネットとして。 ゴミ置場のネットとして。
Φ0.2mmx2000m 鳥よけテグス(ブラック) エスコΦ0.2mmx2000m 鳥よけテグス(ブラック)エスコ
760税込836
1個
当日出荷
材質ナイロン100%ブラック全長(m)2000線径(Φmm)0.2アズワン品番64-7966-87
Φ0.48mmx1000m 鳥よけテグス(透明・太) エスコΦ0.48mmx1000m 鳥よけテグス(透明・太)エスコ
1,880税込2,068
1個
当日出荷
材質ナイロン100%透明全長(m)1000線径(Φmm)0.48アズワン品番64-7966-86
ターボアンカー(ALC用) エスコターボアンカー(ALC用)エスコ
5,900税込6,490
1箱(50本)
翌日出荷
ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など材質ナイロン全長(mm)50深さ(mm)埋込:50本体径(mm)15穴径(mm)下穴:10径(mm)頭部:16下穴深さ(mm)60
37mm 応用クランプ(ステンレス製) エスコ37mm 応用クランプ(ステンレス製)エスコ
3,530税込3,883
1個
翌日出荷
H銅などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。 ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ネジ:SUS304エスコ品番EA948T-10質量(g)400使用荷重(kg)縦方向:200、横方向:40クランプ寸法(mm)37
3.0x4.0m からすネット(ブルー) エスコ3.0x4.0m からすネット(ブルー)エスコ
7,300税込8,030
1個
翌日出荷
ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。 ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。 くちばしの入りにくい4mm目合いです。
エスコ品番EA952AD-113質量(kg)1.92寸法(m)3×4
2.0x3.0m からすネット(ブルー) エスコ2.0x3.0m からすネット(ブルー)エスコ
4,830税込5,313
1個
翌日出荷
ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。 ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。 くちばしの入りにくい4mm目合いです。
エスコ品番EA952AD-111質量(kg)1.2寸法(m)2×3
ターボアンカー (ALC用) エスコターボアンカー (ALC用)エスコ
7,050税込7,755
1箱(50個)
翌日出荷
入数:50個。ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定、空調、衛生設備の固定、ALC外壁改修下地材の固定、防鳥ネットの設置に材質ナイロン寸法(mm)ねじこみ量:45~60全長(mm)60下穴径(Φmm)12適合ねじ(mm)木ねじ:7~8頭部径(Φmm)20埋め込み深さ(mm)60本体径(mm)18.5下穴深さ(mm)70適合ボルトM8、W5/16
3.0x3.0m からすネット(ブルー) エスコ3.0x3.0m からすネット(ブルー)エスコ
6,490税込7,139
1個
翌日出荷
ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。 ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。 くちばしの入りにくい4mm目合いです。
エスコ品番EA952AD-112質量(kg)1.64寸法(m)3×3
2.0x3.0m からすネット エスコ2.0x3.0m からすネットエスコ
6,260税込6,886
1個
翌日出荷
カラスには見えにくい黄色のネットを使用。 唐辛子由来の辛味成分、カプサイシンがカラスの味覚を刺激します。
エスコ品番EA952AD-16質量(kg)約1寸法(m)2×3
2.0x8.0m ハトよけネット(シルバーグレー) エスコ2.0x8.0m ハトよけネット(シルバーグレー)エスコ
3,380税込3,718
1枚
翌日出荷
サイズ2×8m
2.0x3.0m からすネット(イエロー) エスコ2.0x3.0m からすネット(イエロー)エスコ(1件のレビュー)
5,750税込6,325
1個
翌日出荷
色はカラスの嫌がるイエローです。 ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。 ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。 くちばしの入りにくい4mm目合いです。
エスコ品番EA952AD-116質量(kg)1.2寸法(m)2×3
45x90x18.5mm 熊・鳥よけ警告発音器 エスコ45x90x18.5mm 熊・鳥よけ警告発音器エスコ(1件のレビュー)
2,860税込3,146
1台
翌日出荷
「ケータイ」で安心。危険なクマとの遭遇を「音」で回避。農作物を害鳥から「音」で防ぐ。万一の緊急時に「音」で知らせる。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:45×90×18.5mm●カラビナ開口幅:15mm●重量(g):59g(カラビナ含む)●材質:ABS樹脂、他●定格:音圧レベル100dB(最大)●電源:内蔵充電池(USB端子充電仕様)●充電時間:約2時間●作動時間:約最大連続4時間●付属品:USBケーブルアズワン品番65-3894-37
防鳥用かかし エスコ防鳥用かかしエスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
「大目玉」とキラキラ「ホログラムの乱反射」で害鳥を威嚇。ホログラムの光りが四方八方へ反射し害鳥を威嚇します。3本の赤銀テープでキラキラ威嚇効果アップ。
用途倉庫、田畑、果樹園等の鳥害対策に。付属品赤銀テープ×3本、吊下ひも×1本寸法(mm)540
防鳥用かかし エスコ防鳥用かかしエスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
設置方法も、場所・環境に合わせて「吊下」「固定」を選べる2方式。両面4つの「光る目が害鳥を威嚇」。4本の赤銀テープでキラキラ威嚇効果アップ。「吊下」「固定」、設置に便利な取付ヒモ付。
付属品ホログラム4枚、赤銀テープ4本、取付ヒモ1本寸法(mm)600×810
屋外フード (防鳥網付き) エスコ屋外フード (防鳥網付き)エスコ
11,000税込12,100
1個(1個)
翌々日出荷
丈夫なステンレス防鳥網付きで鳥類や小動物の侵入を防ぎます。水切り付きで、外壁を汚れにくくします。吹出口の下のイヤな水アカや油汚れが軽減。
適合【換気扇】250mm材質【フード本体】ステンレス (SUS430)【防鳥アミ】ステンレス (SUS304)寸法(mm)【張出し】175寸法(縦×横)(mm)320×340
540x150mm 鳥よけガード エスコ540x150mm 鳥よけガードエスコ
3,190税込3,509
1個
翌日出荷
フン害など鳥害の起きる場所に設置すれば柔らかな樹脂製のトゲで鳥を傷つけることなく追い払うことができます。 タテ・ヨコ、連結自在で設置場所に応じたサイズに調整できます。 はさみで簡単にカットでき、お好きなサイズでご使用いただけます。
エスコ品番EA952AD-27質量(g)413寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×150×120針長(mm)120
2.0x8.0m 鳥よけネット エスコ2.0x8.0m 鳥よけネットエスコ
3,810税込4,191
1枚
翌日出荷
サイズ2×8m
2.0x 50m 鳥よけネット エスコ2.0x 50m 鳥よけネットエスコ
20,900税込22,990
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AD-5L質量(kg)7.7寸法(m)2×50
2.0x4.0m 鳥よけネット エスコ2.0x4.0m 鳥よけネットエスコ
2,100税込2,310
1枚
翌日出荷
サイズ2×4m