カテゴリ

  • 測定用品(238)
    • 直流安定化電源(10)
  • パソコン/周辺機器(67)
    • 2P電源タップ(18)
    • 3P電源タップ(9)
  • 制御機器(265)
    • 産業用ACアダプタ(6)
    • 電源コード(ACコード)(2)
  • 電動工具(98)
  • 照明(95)
  • 事務用品(67)
  • 空調・電設資材(46)
  • 清掃用品(46)
  • 安全用品(44)
  • 家電(43)
  • 電気材料(42)
  • 防犯用品(37)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(30)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(30)
  • 医療(28)
  • 測量用品(土木/建設)(27)
  • はんだ関連・静電気対策用品(20)
  • メカニカル部品(20)
  • 物流用品(18)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 梱包用品(17)
  • 農業機械(15)
  • 洗車・清掃(13)
  • 安全保護具(13)
  • 研磨材(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 防災用品(11)
  • 溶接用品(10)
  • オフィス家具(9)
  • 切削工具(9)
  • 厨房用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • カー用品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 作業工具(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 作業服(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 介護用品(2)
  • マスク(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(199)
  • コーセル(316)
  • TDKラムダ(304)
  • omron(オムロン)(1,049)
  • カスタム(127)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(77)
  • 菊水電子工業(28)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(453)
  • サンワサプライ(913)
  • MEAN WELL(102)
  • フエニックス・コンタクト(718)
  • Panasonic(パナソニック)(10,781)
  • SMC(5,504)
  • RS PRO(3,117)
  • 三菱電機(2,011)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,959)
  • 河村電器産業(1,854)
  • アズワン(1,741)
  • TRACO POWER(1,240)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(6)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電源」の検索結果

1,476件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーク溶接面 エスコアーク溶接面エスコ
40,100税込44,110
1個
当日出荷
LANケーブルテスター エスコLANケーブルテスターエスコ
59,400税込65,340
1個
当日出荷
断線箇所までわかるLANケーブルテスター
エスコ品番EA712AF-14寸法(mm)85(W)×33(D)×130(H)質量(g)160電源単3電池×2本(付属)機能ワイヤマップ測定、ディレクション測定測定可能ケーブルツイストペアケーブル、特性インピーダンス100Ω、シールド付き/シールドなし、CAT3.4.5.5e.6測定可能コネクタRJ-45コネクタケーブル長測定2/300m
600mm デジタルロングジョーノギス エスコ600mm デジタルロングジョーノギスエスコ
180,000税込198,000
1個
当日出荷
仕様大径の直径が測れます。材質ステンレス測定範囲(mm)0~600電源CR2032×1個(付属)最小表示量(mm)0.01測定値(最大)600最大誤差(mm)±0.08ジョウ長(mm)300
(90L) 冷蔵庫 エスコ(90L) 冷蔵庫エスコ
41,300税込45,430
1台
当日出荷
一人暮らしや2台目に最適なコンパクトサイズの2ドア冷蔵・冷凍庫です。 庫内灯、温度調節つまみ付き 耐熱天板なので、電子レンジを上に置いてスペースを有効活用できます。
仕様●容量:90L(冷凍庫:28L、冷蔵庫:62L)●ドア開閉:右開き●サイズ:478(W)×509(D)×852(H)mm●重量:28kg●消費電力(50/60Hz):53/58W●トップテーブル耐熱温度:100℃●電源コード長:1.8m●付属品:製氷皿・貯氷ケース・霜取り用ヘラ・冷凍室棚
音声案内機(赤外線センサー) エスコ音声案内機(赤外線センサー)エスコ
14,000税込15,400
1個
当日出荷
仕様本体のみサイズ100×340×45mm(背面突起除く)材質(本体)ABS樹脂電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))電池寿命連続使用時間1200時間保存温度範囲(℃)-10/50℃録音時間最大10秒間使用場所屋内・屋外(乾電池使用時)録音方式本体内蔵マイク/ライン入力防水性防雨構造動作温度範囲(℃)-10℃/40℃検知エリア約50°(約3m)
0-1999ppm 一酸化炭素濃度計(アラーム付) エスコ0-1999ppm 一酸化炭素濃度計(アラーム付)エスコ
40,000税込44,000
1台
当日出荷
付属品ソフトケース、ストラップ、イヤホン寸法(mm)30×20×130(H)質量(g)90電源単4電池×2本(付属)精度±3ppmアズワン品番64-2259-05関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.59MB)分解能(ppm)1
AC100V/ 1.5kw 高圧エアーコンプレッサー(タンク12L) エスコAC100V/ 1.5kw 高圧エアーコンプレッサー(タンク12L)エスコ
222,600税込244,860
1台
当日出荷
仕様セキュリティ機能付/トップクラスの低騒音/コンピュータ解析による最適構造の実現。/各種部品の高耐久化により、長く性能を維持して使用可能。(点検時期のお知らせ:1200時間)/パワフルなDCブラシレスモーターで効率的に空気を充填/新吸気機構でフィルタを簡単にメンテナンス可能(トップカバーを外すことでフィルタに付着した粉塵の除去が可能に)/作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード(新Vモード)/静音モード)/独自のゴム足形状に本体重心バランスをプラスした防振構造/高圧エアタンク(EA116Z-21)を接続すればさらに作業量大幅アップ、大量の空気を消費する作業に対応します。/コンプレッサーと高圧補助タンク(EA116Z-21)の接続は必ず専用ホース(EA116Z-22)をご使用下さい。(他のホースは使用できません)/運転回数を制限することができ、盗難抑止に約立ます幅(mm)328高さ(mm)337種類静音、防振奥行(mm)615最高使用圧力(MPa)一般圧:0.8(約8.2kgf/cm2)、高圧:2.5(約25.5kgf/cm2)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])空気タンク内:4.4(44.9)型番HiKOKI:EC1445H3(CTN)空気取出口カプラ2個(一般圧)、高圧カプラ2個(高圧)コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付(収納に便利なコードフック付)潤滑方式オイルレスエンジンタイプ直流ブラシレスモーター回転速度最大2300回/分(パワーモード時)アズワン品番64-7817-74
シュレッダー 482×424×706mm/60.0L エスコシュレッダー 482×424×706mm/60.0Lエスコ
128,000税込140,800
1台
当日出荷
投入幅310mmでA3サイズに対応したオフィスシュレッダーです。一度に投入できる最大細断枚数は、A4用紙25枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙約960枚を収容可能、ゴミ捨ての回数を軽減できます。4×40mmのクロスカットタイプです。
材質スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)46電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×424×706メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)消費電力(W)(50/60Hz)600/700定格時間(分)60ダストボックス容量(L)約60(A4コピー用紙・上質紙64g/m2・約960枚)定格細断枚数(50Hz/60Hz)22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.8/3.9投入口幅(mm)約310最大細断枚数22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2)アズワン品番65-2197-56細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482×424×706最大投入幅310mm
高速切断機 エスコ高速切断機エスコ
32,000税込35,200
1台
当日出荷
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に最適 クイックバイス機構付き 切込深さの調整が可能なストッパボルト付き 砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付き ストッパボルト付
仕様●刃径:305mm●回転数:4200rpm●電源:AC100V●電流:15A●消費電力:1450W●重量:16.5kg●サイズ:586(L)×290(W)×658(H)mm●コード長:2.5m●絶縁方式:二重絶縁●切断能力:(丸形鋼材90°) 径105mm (丸形鋼材45°) 径90mm (四角形鋼材90°) 幅95×高さ95mm (四角形鋼材45°) 幅80×高さ80mm (長角形鋼材90°) 幅75×高さ150mm (長角形鋼材45°) 幅75×高さ100mm●穴径:25.4mm●替カーボンブラシ:EA813RA-23●付属品:305mm切断砥石、両口スパナアズワン品番64-7939-78
アーク溶接面(デジタル式/ワイド) エスコアーク溶接面(デジタル式/ワイド)エスコ
57,500税込63,250
1個
当日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 デジタル操作・制御で微細調整作業モード(グラインド・溶接・切断)・遮光度・感度・戻り速度の設定を設定パネルでデジタル調整 オートモード搭載(遮光度・感度・戻り速度)オートモード設定にすると遮光度・感度・戻り速度が作業環境に応じて自動設定 眩しさを軽減し鮮明な視界を保つ”ブルーフィルタ”は接地面や溶融地池の境目が見やすく、高出力溶接でもその能力を発揮します。 装着したままでワンタッチ切替(溶接/切断⇔グラインドモード)が可能なグラインドモードボタンや、手軽な操作の新型ワンタッチヘッドギア装備 日本初3面自動遮光タイプ 新感覚180°パノラマワイドビュー
仕様●遮光反応速度:1/25,000秒●レンズサイズ:中央:115×85mm両側:68×35~80mm●遮光度:(遮光前)#3(遮光時)中央:溶接(WLED)モード:#8~#14 切断(CUT)モード:#4~#8 両側:#10●重量:約590g●感度調整方式:8段階調整●電源:ソーラー電池+リチウム電池(CR2032)×2個(付属)●付属品:外側カバープレート×2枚(1枚本体装着)内側カバープレート×1式(1式本体装着)リチウム電池×2個●戻り速度調整:10段階調整(0~9/0.06~1.00秒の範囲)アズワン品番65-2221-10
コンパクト金庫 エスココンパクト金庫エスコ
49,600税込54,560
1台
当日出荷
78x432x787mm LED方向指示灯(赤) エスコ78x432x787mm LED方向指示灯(赤)エスコ
27,000税込29,700
1個
当日出荷
仕様点滅、流動切替式光センサーで昼間は消灯し、薄暮時から点滅を開始します。PP製コーナー付きで、安定した積み重ねが可能です。寸法(mm)787(W)×78(D)×432(H)質量(kg)4電源単1電池×2本(別売:EA758YA-0(2本))光源高輝度レッド32個
[AC] 60.0KV-195.5KV 特高検電器(伸縮式) エスコ[AC] 60.0KV-195.5KV 特高検電器(伸縮式)エスコ
72,600税込79,860
1組
当日出荷
仕様収納袋付絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群検知部はバネになっており衝撃を緩和音響発光防滴検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。伸縮式全長(mm)1290~3145使用温度範囲(℃)-10~+50電源LR44(1.5V)×2個漏洩電流絶縁耐力試験時100μA以下/1ヶ所型番HST-170周波数50/60Hz使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個検電範囲(V)AC60k~195.5k電池寿命連続動作状態約4時間アズワン品番64-2255-80絶縁耐力絶縁棒AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた6ヶ所)定格動作開始電圧(V)裸線:10k±20%
AC6.6kV 接近センサー 架空配電線用/ヘルメット取付 エスコAC6.6kV 接近センサー 架空配電線用/ヘルメット取付エスコ
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷
仕様●周波数:50Hz/60Hz●定格電圧:AC6600V●警報開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約70cm(参考値)●注意開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約140cm(参考値)●音量:発音部から20cmの位置で50dB以上●光量:8000lxの明るさ環境下で発光部の発光を確認できる●警告方法:ブザー発音/LED発光●対象電線:配電線(シールドされていない線)、露出充電部等の商用交流電圧●動作保証温湿度範囲:-10℃~40℃●耐電圧:AC20kVで1分●電源:CR2032(リチウム電池)3V×1個(付属)●サイズ:70.2(W)×30.4(D)×43.5(H)mm●重量(g):約60●架空配電線用●AC6.6kVの高圧充電部の検知対応●高圧充電部への接近をブザー音とLED発光で警告●接近距離に応じて注意と警告、2種類の警報●自己故障診断機能●防塵防水等級IP54相当●CEマーク(IEC61326)適合●ヘルメットに装着するだけで、あらゆる方向からの高圧交流電源への接近を検知アズワン品番65-9272-26
12桁 計算機 エスコ12桁 計算機エスコ
2,750税込3,025
1個
当日出荷
桁数12桁エスコ品番EA761GA-79寸法(mm)126×175×35質量(g)170電源太陽電池+LR44×1個機能税計算、時間計算、四捨五入・切り捨て機能、特大表示、早打ち対応
AC100V/21W 発泡スチロールカッター エスコAC100V/21W 発泡スチロールカッターエスコ
8,280税込9,108
1個
当日出荷
作業がしやすい卓上タイプ 直線カット、ハンディカット、円カットの3つの使い分けが可能 テーブル裏面に全ての部品が収納できるため、収納後は約55mmの厚みになりコンパクトに収納ができます。
仕様●刃長:130mm●切断可能深さ:230mm●消費電力:21W●電源:AC100V~240V(50/60Hz)●重量:約700g(ACアダプター除く)●コード長:約1.5m●サイズ:365(W)×205(D)×235(H)mm●付属品:フレーム組テーブル直線ガイド円ガイドテーブル円ガイドピンリール(ニクロム線付)ACアダプターアズワン品番65-2113-25
ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ エスコネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズエスコ
88,980税込97,878特価
1セット
当日出荷
組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用アズワン品番65-9306-55
デジタルノギス エスコデジタルノギスエスコ
8,010税込8,811
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
920mm アングルカッター(Lアングル用) エスコ920mm アングルカッター(Lアングル用)エスコ
67,000税込73,700
1個
当日出荷
仕様電源不要で切粉や火花が出ません。持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)アングルを前から挿入出来る為、位置決めが簡単で効率的に作業できます。※ステンレスアングルは切断不可強力倍力機構の為、手動でアングルを楽々切断出来ます。美しいカット面でバリ取り不要です。板厚3.2mm、L40mm以下のLアングルのカットに適しています。Lアングル専用です。材質ハンドル:鉄刃:特殊刃物鋼全長(mm)920質量(kg)7切断能力(mm)t×L:3.2×40以下(ステンレスアングルは不可)アズワン品番64-7865-25
10桁 プログラム関数電卓 エスコ10桁 プログラム関数電卓エスコ
6,680税込7,348
1個
当日出荷
桁数10桁エスコ品番EA761GD-6B寸法(mm)83.5×164×15.9質量(g)95電源太陽電池+ボタン電池LR44×1個(付属)エコマーク認定認定機能180関数、最大680バイトのプログラム機能、化学公式23種内蔵、2・8・16進計算、論理演算、分数計算、複素数計算機能メモリー7エコマーク認定番号06135002
高速切断機 エスコ高速切断機エスコ
33,000税込36,300
1台
当日出荷
250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(9件のレビュー)
690税込759
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
デジタルマルチテスター エスコデジタルマルチテスターエスコ(1件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷
付属品テストリード、保護カバー、モニタ用電池、取扱説明書寸法(mm)77(W)×47(D)×134(H)表示1999カウント液晶表示電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)使用温湿度範囲18~28℃、75%RH以下(結露なきこと)ダイオードテストダイオードの順方向電圧を測定動作温湿度範囲0~30℃、75%RH以下(結露なきこと)、30~40℃、50%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期2~3回/秒最大入力電圧DCV 600VDC/ACpeak、ACV 600Vrmsアズワン品番64-7909-18最大入力電流(A)0.2(μ・m レンジ)、10(10 レンジ)
管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm) エスコ管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm)エスコ(3件のレビュー)
480税込528
1セット(2本)
当日出荷
電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ10.3×38.1
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(13件のレビュー)
440税込484
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)エスコ(3件のレビュー)
565税込622
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)エスコ(3件のレビュー)
380税込418
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ6.4×30
[電池式] 発泡スチロールカッター エスコ[電池式] 発泡スチロールカッターエスコ(1件のレビュー)
4,150税込4,565
1セット
当日出荷
発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に 便利な手元スイッチ付きです。 電池式なので場所を選ばずに使用できます。
仕様●電源:アルカリ単3電池×4本●ヒーター最高温度:ショート:250℃ロング:270℃●最大切断厚さ:ショート:50mmロング:70mm●連続使用時間:約30分アズワン品番65-2113-22
シーラー(卓上式/溶着) エスコシーラー(卓上式/溶着)エスコ
8,900税込9,790
1台
当日出荷
機能溶着
LED現場点滅灯(ソーラー充電・クランプ式/赤) エスコLED現場点滅灯(ソーラー充電・クランプ式/赤)エスコ
2,300税込2,530
1個
当日出荷
リーズナブル価格のクランプ型
材質本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン寸法(mm)90×350(H)質量(g)375電源ソーラー(ニッケル水素電池)クランプ範囲(mm)55まで光源LED×6灯電池寿命(時間)60
250Vx 60A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ250Vx 60A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本)エスコ
4,420税込4,862
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZV-11種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)60遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ20×75
AC250V/20A 防水型コネクター(2P) エスコAC250V/20A 防水型コネクター(2P)エスコ
1,640税込1,804
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形エスコ品番EA940BT-12
125Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ125Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
710税込781
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)1サイズ(mm)Φ5.2×20
AC250・DC125V/ 2A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC125V/ 2A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
4,710税込5,181
1個
当日出荷
エスコ品番EA940MN-202極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)2動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台エスコ
12,400税込13,640
1組(2台)
翌日出荷
電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。
仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2消費電力(W)0.35設置場所屋内向けアズワン品番65-9306-47関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(1.85MB) チラシ(0.99MB) メーカー取扱説明書(日本語)(1.85MB) チラシ(0.99MB)
20A/2極カバースイッチ(爪付ヒューズ用) エスコ20A/2極カバースイッチ(爪付ヒューズ用)エスコ
709税込780特価
1個
当日出荷から翌日出荷
定格電流(A)20極数2極単投定格電圧AC250Vスイッチ特性ON-OFF
非常用ライト/LED(手廻し発電/ラジオ付) エスコ非常用ライト/LED(手廻し発電/ラジオ付)エスコ
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷
携帯電話、スマートフォン充電可能 スーパーキャパシタを電源とし長期保管可能なので災害・緊急時にも安心
電源手廻し充電(電池不要)、USB、単4電池×2本(別売)付属品スマートフォン接続コード、携帯電話接続プラグ、ストラップエスコ品番EA758-31A寸法(mm)104×46×66質量(g)182機能FM/AMラジオ、LEDライト、サイレン、携帯電話充電可
[充電式]ディスクグラインダー エスコ[充電式]ディスクグラインダーエスコ
65,980税込72,578特価
1台
当日出荷から翌日出荷
付属品:バッテリー×2、充電器、レジノイドフレキシブル砥石、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー、樹脂ケース。回転復帰制御高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。スイッチを入れ直す必要がありません。キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。細径ボディ小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率のよい作業が可能です。無段変速ダイヤル・オートモード機能搭載・無段変速:用途に応じて回転数を3,200~10,000min-1の間で無段階に変速可能です。・オートモード:負荷に応じて低速/5,500min-1・高速/10,000min-1に自動で切り替わり、効率の良い作業が可能です。3方向サイドハンドル取付け狭所作業にも対応可能です。ツールレスホイルガード採用工具を使わずレバーで固定・解除ができるツールレスホイルガードを採用しており、使い勝手が向上します。メンテナンスしやすい防じんフィルタ採用メッシュフィルタ採用により防じん性が大幅に向上しました。 交換も簡単で、メンテナンスがしやすくなっています。両側LEDライト採用両側に高輝度LEDライトを搭載することで、切断時の視認性がアップしました。キックバック軽減システムモーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減。再起動防止機能スイッチがONの状態で電池を差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。ソフトスタート起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
仕様樹脂ケースセット質量(kg)2.5形式スイッチ:パドル式回転数(min-1[r.p.m])変速モード:3200~10000 オートモード:5500最大出力(W)1500モーター直流ブラシレスモーター砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah) 18V(リチウムイオン5.0Ah)(工具本体にて切替)スピンドル径M10×1.5充電時間(分)25(満充電)、19(実用充電)サイズ(mm)363×60(H)1充電当たりの作業量【コンクリート筋付け】 約7.6m(S1カッター/外径:100mm、材料:コンクリート、切込み深さ:20mm、推力:30N) 【鉄筋切断】 約152本 (切断トイシ/外径:100mm、材料:Φ10mm鉄筋)
DC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体) エスコDC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体)エスコ
87,900税込96,690
1台
当日出荷
18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ 排気量を抑えた省エネ運転で、約120分の運転が実現。 AC電源不要のコードレスの為、屋根・屋上など場所を選ばず作業が可能です。 オイル逆流防止弁付
仕様●モーター:60W●排気速度(L/分):18V:25.814.4V:20.6●到達真空度:135ミクロン(18Pa)●ローター方式:シングルステージ●サイズ:116×270×165(H)mm(1.8V5.0Ah電池装着時)●接続口:UNF1/2-20(5/16”フレア)●重量:3.6kg(1.8V5.0Ah電池装着時)●付属品:アルミケース、ポンプオイル、オイルドレンネジ、Oリング(Φ10)アズワン品番65-2107-95
シュリンク包装セット エスコシュリンク包装セットエスコ
37,600税込41,360
1セット
当日出荷
溶断用シーラー●電源…AC100V●サイズ…80×330×200(H)mm●重量…2.7kg●消費電力…溶着用ヒーター使用時:260W 溶断用ヒーター使用時:240W●プラグ形状…平型プラグ●シール幅…1.6mm●シール長…200mm●コード長…1.8m●温度・風量無段階コントロール機能搭載●冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。 ヒーティングガン●電源…AC100V●サイズ…240×70×190(H)mm●重量…600g●消費電力…1000W●プラグ形状…平型プラグ●最高温度…530℃(50~530℃連続可変)●風速…600m/min●風量…0.15~0.25m3min 手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
シール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶断アズワン品番65-2113-59取扱説明書(1.96MB)
...