カテゴリ

  • 照明(40)
  • 制御機器(3)
  • 医療(3)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
口金
  • BA9S(1)
  • BA15(1)
  • E10(1)
  • E12(26)
  • その他(1)
光色
  • 光色クリア(1)
  • 光色レッド(1)
  • 光色昼白色(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(33)
  • STANLEY(スタンレー電気)(62)
  • KOITO(小糸製作所)(91)
  • M&H(94)
  • ELPA(23)
  • Roadpartner(マツダ)(5)
  • ナリカ(11)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(62)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • YEC(5)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(8)
  • RS PRO(194)
  • ODELIC(オーデリック)(152)
  • DAIKO(大光電機)(64)
  • 竹村商会(55)
  • DELTA(デルタ)(47)
  • マルヤス電業(39)
  • オーム電機(32)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電球 12v」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ30V/0.11A/E12 パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,650税込1,815
1パック(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)3
AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ エスコAC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプエスコ(5件のレビュー)
990税込1,089
1個
当日出荷
消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
口金E12電球の種類LED電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)発光色エスコ品番EA758ZE-1LED5個
24V/2.0W/E12  パネル球(10個) エスコ24V/2.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
1,820税込2,002
1パック(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-23寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)2
24V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ24V/0.11A/E12 パネル球(10個)エスコ
1,670税込1,837
1袋(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-23A寸法(mm)Φ13×33
220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
2,130税込2,343
1パック(5個)
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-59寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)15
35V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ35V/0.11A/E12 パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,820税込2,002
1個
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)35エスコ品番EA758ZA-24B寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)3
220V/ 10W/E12 中ナツメ球 エスコ220V/ 10W/E12 中ナツメ球エスコ(1件のレビュー)
2,000税込2,200
1セット(5個)
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-58寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-53寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)5
220V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ220V/5.0W/E12 パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
4,240税込4,664
1個
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-26寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,800税込1,980
1袋(5個)
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-52寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
24V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ24V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,630税込1,793
1袋(5個)
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-51寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)5
110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,220税込1,342
1個
欠品中
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-54寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
110V/5.0W/E12  パネル球 エスコ110V/5.0W/E12 パネル球エスコ(1件のレビュー)
3,910税込4,301
1セット(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-25寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
35V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ35V/5.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
2,150税込2,365
1個
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)35エスコ品番EA758ZA-24C寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
250V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ250V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
2,130税込2,343
1セット(5個)
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)250エスコ品番EA758ZA-60寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
140V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ140V/5.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
4,090税込4,499
1個
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)140エスコ品番EA758ZA-25B寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
8.0V/0.15A/E12 パネル球(10個) エスコ8.0V/0.15A/E12 パネル球(10個)エスコ
1,820税込2,002
1個
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)8エスコ品番EA758ZA-21A寸法(mm)Φ13×33
12V/0.15A/E12 パネル球(10個) エスコ12V/0.15A/E12 パネル球(10個)エスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)12エスコ品番EA758ZA-21B寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)2
12V/0.11A/E10 パイロット球(10個) エスコ12V/0.11A/E10 パイロット球(10個)エスコ
1,630税込1,793
1個
当日出荷
口金E10電圧(V)12エスコ品番EA758ZA-29寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
6.3V/2.0W/E12  パネル球(10個) エスコ6.3V/2.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
1,930税込2,123
1セット(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)6.3エスコ品番EA758ZA-21寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)2
12V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ12V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(2件のレビュー)
1,670税込1,837
1個
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)12エスコ品番EA758ZA-42寸法(mm)Φ10×28
250V/8.0W/E12  パネル球(10個) エスコ250V/8.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
4,240税込4,664
1個
欠品中
口金E12電球形状パネル球電圧(V)250エスコ品番EA758ZA-25C寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)8
110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,810税込1,991
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-55寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)15
DC12V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個) エスコDC12V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個)エスコ
780税込858
1個
当日出荷
口金BA15光色クリア仕様12V-10Wエスコ品番EA758ZK-62寸法(mm)Φ18×35ベースシングル
140V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ140V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,200税込1,320
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)140エスコ品番EA758ZA-57寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ(1件のレビュー)
1,780税込1,958
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-56寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)20
LEDナツメ電球 昼白色 AC100V/0.5W/E12 エスコLEDナツメ電球 昼白色 AC100V/0.5W/E12エスコ
640税込704
1個
当日出荷
光源にはLEDを使用しているため、消費電力が少ない省エネタイプです。屋内装飾照明に適しています。
材質ガラス、アクリル樹脂電圧(V)100消費電力(W)0.5口金E12全光束(Lm)18定格寿命(時間)約30000寸法(Φ×mm)20×46アズワン品番65-2178-96光色昼白色
12V/3.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ12V/3.0W/BA9S パイロット球(10個)エスコ
2,240税込2,464
1袋(10個)
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)12エスコ品番EA758ZA-11A寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコパネル球(10個) EA758ZAシリーズエスコ
1,580税込1,738
1箱(10個)
翌日出荷
仕様●電圧:28V●消費電力:3W●電流:0.11A●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個アズワン品番65-9277-46
110V/3.0W/E12  パネル球(10個) エスコ110V/3.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
4,090税込4,499
1個
翌日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-24D寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)3
パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコパネル球(10個) EA758ZAシリーズエスコ
1,740税込1,914
1箱(10個)
翌日出荷
仕様●電圧:28V●消費電力:2W●電流:-●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個アズワン品番65-9277-47
タイムスイッチ(24時間) エスコタイムスイッチ(24時間)エスコ
18,700税込20,570
1個
翌日出荷
大容量15A仕様。24時間式タイムスイッチ。無通電セット機能、サマータイム機能付。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式取付分電盤・DINレール・露出質量(g)180周波数(Hz)50-60電源AC100-240V接点構成1a消費電力AC100V時 1W AC200V時 2W表示電源表示:緑LED表示 出力表示:赤LED表示出力方式タイマー出力設定時間24時間型(1分単位)抵抗負荷15A駆動方式電子式回路数1回路サイズ(mm)50×77×99(H)開閉回数(回)接点(抵抗負荷):2万接点容量抵抗:15A 白熱灯:12A 誘導:15A モーター:AC100V・750W、AC200V・1,500W 最小適用負荷:DC12V 100mA回路構成別回路時間精度±15秒/月(25℃にて)、動作:精度に追従電圧変動許容範囲AC85-264V停電補償10年間(リチウム電池使用)
[充電式] 作業灯・本体/LED エスコ[充電式] 作業灯・本体/LEDエスコ
28,900税込31,790
1個
翌日出荷
スポットモードとワイドモード搭載で遠くまで照らす、手前を広く照らす。 軽くて持ちやすい 照射距離670mのスポットモードと、手前を広く照らすワイドモードを搭載。 3段階の明るさと点滅 0°から90°の間で6段階に固定可能。 吊り下げ式ライト※として使用可能なヘッドフック、携帯に便利なフックを搭載。 ※ヘッドフックで吊り下げて使用する際は、安定した頑丈な場所に掛けるようにしてください。 本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DH(NN)●仕様:作業灯本体のみ(バッテリー・充電器(別売))●明るさ:強(スポットモード/ワイドモード)/950ml/ 1,050ml中(スポットモード/ワイドモード)/750ml/ 800ml弱(スポットモード/ワイドモード)/400ml/ 450ml点滅(スポットモード/ワイドモード)/950ml/ 1,050ml●連続点灯(時間):強(スポットモード/ワイドモード)/8中(スポットモード/ワイドモード)/12弱(スポットモード/ワイドモード)/24点滅(スポットモード/ワイドモード)/15.5●バッテリー:18V、14.4V●作業灯サイズ:174×101×242(H)mm(ヘッド角度90°、スポットモード時)109×101×334(H)mm(ヘッド角度0°、スポットモード時)●重量:0.8kg(バッテリー除く)●電球:白色LED(10W)●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V、14.4V●照射距離:670m(明るさ/ 強、スポットモード時)●防水性能:IP55アズワン品番68-1840-33
AC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付) エスコAC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付)エスコ
32,200税込35,420
1個
翌日出荷
トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場燈等にお使いください。 取付簡単、エコな照明です。 外筒ケースは1.7mm厚の強化プラスチック製で丈夫です。 二重絶縁なので、工場でもアース無でご使用いただけます。 LED管は拡散板付きで、蛍光灯と同様のやわかな光源です。 マイナス20℃まで使用可能です。 IP66に適応しているので、様々な環境・条件下でも使用可能です。 EA815LD-58(フレキシブルマグネットホルダー)使用可能。
電球の種類LED仕様二重絶縁構造付属品50mm固定ホルダー×2個エスコ品番EA815LD-76材質(LEDカバー)ポリカーボネート寸法(mm)Φ53×680質量(g)950電源AC100Vコード長さ(m)5照明装置LED12W直管型防塵防水性能IP66明るさ(Lm)842
120V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ120V/5.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)120エスコ品番EA758ZA-25A寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
超強力作業灯/LED [充電式] エスコ超強力作業灯/LED [充電式]エスコ
160,300税込176,330
1個
翌日出荷
ヘッドが縦360°回転するので必要な方向へ素早く照射できます。積み重ね可能。光源を増やしてライトタワーとして更に明るく照射できます。フレーム下部はフック形状で、フェンス・ガードレール・ドアなどに引掛けて照射できます合金鋼フレームで耐衝撃性に優れています
材質合金鋼フレーム寸法(mm)406×289×305(H)質量(kg)6.1品名SUPER BRIGHT LED PORTABLE SCENE LIGHT II電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC12機能角度調整(360°)、5段階調光式、耐衝撃性構造使用電池リチウムイオン電池連続点灯時間100%/2時間、80%/2時間45分、60%/3時間45分、40%/5時間45分、20%/11時間充電時間(時間)約6アズワン品番64-2259-99明るさ(Lm)100%/10000、80%/8300、60%/6300、40%/4500、20%/2300防水保護等級IPX7(水深1mで約30分間の防水性能)電球の種類LED球(18灯)
電球/ハロゲン 12V EA758ZMシリーズ エスコ電球/ハロゲン 12V EA758ZMシリーズエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
仕様●消費電力:50W●口金:GY6.35●電圧:12V●定格寿命:約2000時間●サイズ:Φ12×44mm●ピン口金ハロゲンJタイプアズワン品番65-9277-84
パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコパネル球(10個) EA758ZAシリーズエスコ
4,240税込4,664
1箱(10個)
翌日出荷
仕様●電圧:240V●消費電力:5W●電流:-●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個アズワン品番65-9277-49
パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコパネル球(10個) EA758ZAシリーズエスコ
2,420税込2,662
1箱(10個)
翌日出荷
仕様●電圧:48V●消費電力:2W●電流:-●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個アズワン品番65-9277-48
[充電式] ライト/LED 4way エスコ[充電式] ライト/LED 4wayエスコ
5,260税込5,786
1個
翌日出荷
ハンディライト、スタンドライト、クリップライト、ウォールライト、1台で4つの使い方ができるライトです。充電式だから停電時でも使えます。
仕様●明るさ:630lx●色温度:白色4,000K●吸着力:30N●電源:リチウムイオンバッテリーDC5V(1,200mA)●電球:LED球12灯(交換不可)●高さ:117mm●重量:ライト本体/約115g スタンド/約440g クリップ/約75g 両面テープ付き台座/約38g●ルーメン:強/170 中/65 弱/14●USBケーブル長:950mm●クリップくわえ幅:10~25mm●充電時間:約3時間●設計寿命:約40,000時間●カラー:ホワイト●連続点灯(時間):強/2 中/4 弱/23●材質:ABS●充放電回数:約300回●付属品:スタンド、スタンド用ワッシャー×2、クリップ、両面テープ付き台座、充電用USBコード(USB-typeC)アズワン品番65-9278-94