カテゴリ
- 梱包用品(24)
- 測定用品(8)
- 清掃用品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 厨房用品(6)
- テープ(5)
- 手袋(4)
- 整備工具・収納(3)
- 作業工具(3)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(12)
- TPP(165)
- SMC(50)
- KHK(小原歯車工業)(47)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(43)
- 永井ゲージ製作所(40)
- SK(新潟精機)(37)
- アズワン(33)
- タンガロイ(33)
- イスカル(31)
- 中央精機(29)
- RS PRO(27)
- シム&ゲージ(24)
- NS(日進工具)(22)
- Igus(イグス)(22)
- 大阪魂(22)
- TRUSCO(21)
- 三木プーリ(21)
- リヒトラブ(20)
- ブランドをもっと見る
「0.06mm」の検索結果

0.06mm/12.7mmx1m フィラゲージ
エスコ(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から翌日出荷必要な分だけ切断して使用できます。 防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て調整の必需品です。用途組立・調整用材質炭素工具鋼(焼入) SK7相当硬度HV320以上リーフ長さ(mm)1000リーフ幅(mm)12.7
100x0.06mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)
エスコ¥1,320税込¥1,4521枚翌日出荷材質ステンレス(SUS304H)寸法(mm)0.06リーフ長さ(mm)100リーフ幅(mm)12.7入数1枚
19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性)
エスコ¥2,810税込¥3,0911個翌日出荷高度な電気絶縁性用途高温電気絶縁、各種機器の絶縁にエスコ品番EA944VP-19材質基材:ポリイミドフィルム主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)250破壊電圧(kV)7(一般特性値)
1300x1200x0.06mm/150L ごみ袋 (10枚)
エスコ(1件のレビュー)¥2,070税込¥2,2771個欠品中超特大サイズでしっかりした厚みのポリ袋。 ダストカートにも最適。 大型ゴミ袋、梱包用などに便利な1枚取り出しタイプです。エスコ品番EA995AD-122材質LLDPE入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)1000×1200
0.06x305mm スチールフィラーゲージ(12枚)
エスコ¥5,440税込¥5,9841袋翌日出荷端末とエッジに丸みがある為、スムーズかつ安全にご使用できます寸法(mm)0.06リーフ長さ(mm)305リーフ幅(mm)12.7入数12枚
0.06x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)
エスコ¥8,380税込¥9,2181袋翌日出荷端末とエッジに丸みがある為、スムーズかつ安全にご使用できます寸法(mm)0.06リーフ長さ(mm)127リーフ幅(mm)12.7入数10枚
黄銅丸棒(快削)
エスコ(13件のレビュー)¥1,740~税込¥1,914~1本当日出荷から4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥1,490~税込¥1,639~1本当日出荷から4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
アルミ丸棒(A5052)
エスコ(5件のレビュー)¥1,320~税込¥1,452~1本当日出荷から4日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ポリチューブ
エスコ¥2,420~税込¥2,662~1巻翌々日出荷から4日以内出荷換気用。仮排水用の簡易ホース。梱包資材や送風機の簡易ダクト、農業資材などに。長尺品の包装にも使用可能。材質低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.06
銅丸棒
エスコ¥2,200~税込¥2,420~1個当日出荷から4日以内出荷電気・熱の伝導性に優れています。用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ゴミ袋
エスコ¥1,710税込¥1,8811袋(10枚)翌日出荷入数:10枚。大型サイズでしっかりした厚みのポリ袋。ダストカートにも最適。大型ゴミ袋、梱包用などに便利な1枚取り出しタイプです。材質LLDPE厚さ(mm)0.06色透明容量(L)120サイズ(mm)1000×1200
黄銅丸棒(鍛造用)
エスコ¥1,760~税込¥1,936~1個当日出荷から4日以内出荷熱間鍛造性と被削性に優れている用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)![梱包用透明テープ(強力)[DUCK] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76587903-220418-02.jpg)
梱包用透明テープ(強力)[DUCK]
エスコ¥1,090税込¥1,1991巻当日出荷強度テープ仕様●幅(mm):48●長さ(m):50●厚さ(mm):0.06●色:透明●材質:BOPP●内芯径:76mm(3”)●入数:1巻![12mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615823-131225-02.jpg)
12mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ
エスコ¥575税込¥6331個当日出荷高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。 耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています直径(Φmm)12軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AJ-1全長(mm)37線径(Φmm)0.06最大回転数(min-1[r.p.m])16000![ニトリルゴム手袋(生分解性)[左右兼用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48153624-231025-02.jpg)
ニトリルゴム手袋(生分解性)[左右兼用]
エスコ¥4,190税込¥4,6091枚(200枚)当日出荷から翌日出荷さまざまな化学的危険から保護します。敏感肌用に設計されたニトリル使い捨て手袋は、粉末、ラテックス、および促進剤を使用していません。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.06全長(mm)240色ブルー
保存袋
エスコ¥680~税込¥748~1箱(35枚)ほか翌日出荷開閉部は2種類のジッパーを使ったダブルジッパー仕様。丈夫な素材で、冷凍からレンジ解凍までOK。すっきりした書き込みラベルで、中身が見やすい。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.06耐用温度(℃)-70~100
シュレッダー 482×424×706mm/60.0L
エスコ¥128,000税込¥140,8001台当日出荷投入幅310mmでA3サイズに対応したオフィスシュレッダーです。一度に投入できる最大細断枚数は、A4用紙25枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙約960枚を収容可能、ゴミ捨ての回数を軽減できます。4×40mmのクロスカットタイプです。材質スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)46電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×424×706メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)消費電力(W)(50/60Hz)600/700定格時間(分)60ダストボックス容量(L)約60(A4コピー用紙・上質紙64g/m2・約960枚)定格細断枚数(50Hz/60Hz)22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.8/3.9投入口幅(mm)約310最大細断枚数22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2)細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482×424×706最大投入幅310mm
Wチャック付き保存袋
エスコ¥1,590税込¥1,7491パック(50枚)翌日出荷ダブルジッパー。袋巾が広く、底が浅いので内容物が「入れやすく」「取り出しやすい」。チャックは、ユニバーサルデザインを採用。何度使用しても「開けやすく・閉めやすい」工夫をしています。文字が書けて整理に便利。底の角が丸い。日本製。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.06色クリア質量(g)9.21種類チャック付平袋入数(枚)50耐熱温度(℃)-30~80寸法(幅×チャック下)(mm)300×180
ポリチューブ
エスコ¥3,740税込¥4,1141巻翌々日出荷換気用。仮排水用の簡易ホース。長尺品の包装にも使用可能。梱包資材や送風機の簡易ダクト、農業資材などに。材質低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.06寸法(Φmm×m)220×50折径(mm)350
5本組 超精密ピンセット(超合金製)
エスコ¥44,500税込¥48,9501セット(1セット)翌日出荷非磁性(100%)。材質超合金(ニッケルクロムモリブデン)形状直・鋭(先端幅:0.13mm、全長:120mm、厚み:0.11mm) 直・平(先端幅:1.90mm、全長:120mm、厚み:0.11mm) 直・鋭(先端幅:0.18mm、全長:110mm、厚み:0.12mm) 直・鋭(先端幅:0.13mm、全長:110mm、厚み:0.06mm) 曲・鋭(先端幅:0.16mm、全長:120mm、厚み:0.09mm)ケース寸法(mm)130(W)×180(D)×13(H)連続使用温度(℃)600































![梱包用透明テープ(強力)[DUCK] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76587903-220418-02.jpg)
![12mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615823-131225-02.jpg)
![ニトリルゴム手袋(生分解性)[左右兼用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48153624-231025-02.jpg)