カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(94)
- MAZDA(マツダ)(25)
- 椿本チエイン(4)
- ニッサン(2)
- カーシーカシマ(2)
- トンボ鉛筆(1)
- UNION(ユニオン)(1)
- 土佐通信(1)
「00933-15」の検索結果

嫌気性接着剤用ハンドポンプ
エスコ¥6,250税込¥6,8751個翌々日出荷ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用およびはめ合い用接着剤の50ml/250mlボトル用ディスペンサーです。ボトルに直接簡単に装着できます。先端にニードルの装着可能なマルチポジションノズル。ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用接着剤およびはめ合い用接着剤を塗布するために特別に設計された、特許取得済みのプログレッシブキャビティポンプ技術を利用しています。トリガーを1回引くと、接着剤を1回(平均30mg)塗布することができます。マルチポジションノズルは、水平、上45°、下45°の3つの向きで接着剤を塗布でき、90°折りたたんで保管することもできます。高い精度でむらなく塗布でき、無駄や汚れを防止します。材質PP、POM質量(g)78寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×40×115適合品番EA933AC-1~-5、-9~-15、-18、AD-1~-8操作手動接着剤ロックタイト嫌気性接着剤危険物の類別非危険物