カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(108)
  • BIGM(丸山製作所)(54)
  • MAZDA(マツダ)(40)
  • 日東工業(21)
  • 岩田製作所(19)
  • KANA(片山チエン)(12)
  • 東海キャスター(11)
  • トンボ鉛筆(9)
  • セルスター(9)
  • プロト・ワン(8)
  • DRC(ディーアールシー)(7)
  • 東洋技研(4)
  • ノースワン(3)
  • タカノ(3)
  • MICROCHIP(3)
  • タムロン(3)
  • 大阪魂(3)
  • シューユウ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「016-0059」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 66x51x28mm 小物箱 エスコ

    66x51x28mm 小物箱

    エスコ
    80税込88
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA508MA-33C材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)66×51×28内寸(mm)59×41×16
  • 66x51x28mm 小物箱(20個) エスコ

    66x51x28mm 小物箱(20個)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA508MA-33E材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)66×51×28内寸(mm)59×41×16
  • 雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ

    エスコ
    319税込351特価
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
  • 雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ

    エスコ
    399税込439特価
    1個
    当日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:8mm●重量(g):40●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
  • カードリーダー EA764Aシリーズ エスコ

    カードリーダー EA764Aシリーズ

    エスコ
    3,160税込3,476
    1個
    翌日出荷
    4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応したカードリーダーです。※USB3.1 Gen2には対応していません。Windows&Mac両対応です。ケーブル紛失の心配がないケーブル一体型です。
    仕様●コネクタ:USB Type-A●インターフェイス:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11●重量:35g●サイズ:59.5(W)×59(D)×16(H)mm●スロット:SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1●ケーブル長:10cm●カラー:ブラック●環境条件(結露なきこと):動作時/温度0℃~40℃、湿度0%~80% 保管時/温度0℃~45℃
  • 超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ エスコ

    超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ

    エスコ
    6,110税込6,721
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
  • [Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ

    [Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ

    エスコ
    7,640税込8,404
    1本
    翌日出荷
    特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
    仕様●刃径×刃長×全長:16×14×59mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●ボール型
  • 内ねじ掃除口 エスコ

    内ねじ掃除口

    エスコ
    3,560税込3,916
    1個
    翌日出荷
    フタはネジ止め式。パッキン付き。
    用途鉄管用材質黄銅
  • 内ねじ防虫目皿 エスコ

    内ねじ防虫目皿

    エスコ
    3,760税込4,136
    1個
    翌日出荷
    アミはネジ止め式。
    材質(本体)黄銅線径(Φmm)0.4(16メッシュ)材質(網)SUS304
  • 平のみ エスコ

    平のみ

    エスコ
    6,790税込7,469
    1本
    翌日出荷
  • カードリーダー EA764Aシリーズ エスコ

    カードリーダー EA764Aシリーズ

    エスコ
    3,850税込4,235
    1個
    翌日出荷
    対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11 iPadOS 13~15、Android 6~11 ※iPadOSについてはType-Cポート搭載のiPad Proのみの対応です。4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応したType-Cカードリーダーです。 ※USB3.1 Gen2には対応していません。Windows&Mac両対応です。ケーブル紛失の心配がないケーブル一体型です。
    仕様●コネクタ:USB Type-C●インターフェイス:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)●スロット:SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1●ケーブル長:10cm●サイズ:59.5(W)×59(D)×16(H)mm●重量:35g●環境条件:動作時/温度0℃~40℃、湿度0%~80% 保管時/温度0℃~45℃
  • カードリーダー EA764Aシリーズ エスコ

    カードリーダー EA764Aシリーズ

    エスコ
    1,880税込2,068
    1個
    翌日出荷
    4スロットでいろいろなメディアが読み書きできるコンパクトカードリーダーです。microSDがスロットを配置した使いやすいレイアウトです。リムーバブルディスクのアイコンに迷わない1スロット認識タイプです。USB2.0/1.1に対応しています。 ※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。 ※MacOSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要で
    仕様●コネクタ:USB Type-A●インターフェイス:USB2.0●対応OS:Windows10・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP macOS 10.12~10.15、MacOS X 10.1.2~10.11●スロット:SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1●サイズ:59.5(W)×59(D)×16(H)mm●重量:35g●カラー:ブラック●ケーブル長:
  • 親綱ロープ(昇降移動用) エスコ

    親綱ロープ(昇降移動用)

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    昇降時専用の垂直親綱 大口径フック(口開き:50mm)付きですので単管パイプ等に直接掛かります。
  • 丸型・彫刻のみ エスコ

    丸型・彫刻のみ

    エスコ
    7,730税込8,503
    1本
    翌日出荷
  • 丸スプーン型・彫刻のみ エスコ

    丸スプーン型・彫刻のみ

    エスコ
    6,370税込7,007
    1本
    翌日出荷
  • 彫刻のみ(平) エスコ

    彫刻のみ(平)

    エスコ
    32,500税込35,750
    1セット(4本)ほか
    翌日出荷
  • ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SNシリーズ エスコ

    ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SNシリーズ

    エスコ
    9,680税込10,648
    1個
    翌日出荷
    厚鋼用。防水仕様。電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)。EA947SA-101~SA-110用。
    仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●接続電線管サイズ:G16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):59●取付部長さ(mm):31●材質:SUS304
  • 雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):36●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品