カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- Festo(6)
- 水本機械製作所(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 岩田製作所(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 日本ケミコン(3)
- エイト(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- KSフィルター(2)
- イスカル(1)
- Wera(1)
- SMC(1)
- KTC(1)
- タンガロイ(1)
- ニッセイ(1)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- HIT(ヒット)(1)
- ブランドをもっと見る
「018l-4h」の検索結果

Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製
エスコ¥27,300税込¥30,0301個翌日出荷ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg
ラブプレート (ステンレス製)
エスコ¥3,010税込¥3,3111個翌々日出荷輪状のロープなど引っかけやすい形状です。開閉式のフックより手軽に使用できます。壁面・柱などに設置し、ロープ・ワイヤなどを引っかける紐かけに。取付ねじ無し。材質SUS304