カテゴリ
- 作業工具(426)
- 切削工具(176)
- ねじ・ボルト・釘(170)
- 機構部品(111)
- 梱包用品(47)
- 電気材料(34)
- 空調・照明・電設資材(33)
- 保管用品(30)
- 事務用品(30)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 測定用品(25)
- 物流用品(24)
- 研磨材(23)
- パソコン/周辺機器(23)
- メカニカル部品(18)
- 電動工具(14)
- 制御機器(12)
- 接着剤・補修材(11)
- 建築金物(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- 溶接用品(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 家電(8)
- 清掃用品(7)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
- バッテリー・電装(7)
- 防災用品(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 空圧工具(6)
- 防犯用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 農業・園芸資材(4)
- オフィス家具(3)
- 安全用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 医療(3)
- 整備工具・収納(3)
- 安全保護具(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 塗料(2)
- 日用品(2)
- 安全標識(2)
- クリーンルーム用品(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- 学童・教育用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(191)
- SMC(10,945)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,943)
- 大阪魂(1,642)
- BIGM(丸山製作所)(1,625)
- KITO(キトー)(1,378)
- RS PRO(1,257)
- メディアカバーマーケット(1,209)
- MAZDA(マツダ)(1,164)
- イトーキ(762)
- アズワン(710)
- ニッサン(615)
- CKD(607)
- ノーブランド(524)
- ホンダ(451)
- エレコム(407)
- サンエス(397)
- コガネイ(389)
- オカムラ(岡村製作所)(371)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(2)
「04-005」の検索結果

Φ1/4"-5/8" オーリングセット
エスコ(1件のレビュー)¥1,700税込¥1,8701セット当日出荷エスコ品番EA423RY-3セット内容【内径×線径(入数)】1/4”×3/8”(15)5/16”×7/16”(15)3/8”×1/2”(10)1/2”×5/8”(10)3/8”×9/16”(10)7/16”×5/8”(10)1/2”×11/16”(10)9/16”×3/4”(10)5/8”×13/16”(10)11/16”×7/8”(10)3/4”×15/16”(10)7/32”×11/32”(15)3/4”×1”(10)3/16”×5/16”(20)5/32”×9/32”(20)1/8”×1/4”(20)13/16”×1-1/16”(10)5/8”×3/4”(10)ケース寸法(mm)218×143×47
ガス用カプラー (4~5mm)
エスコ¥2,920税込¥3,2121個翌日出荷用途中間用エスコ品番EA300BA-12材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-1,BB-13〈材質〉適合ホース径(Φmm)4~6
酸素用プラグ (4~5mm)
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷用途中間用エスコ品番EA300BA-1材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6適合カプラEA300BA-2、BB-4〈材質〉
ガス用プラグ (4~5mm)
エスコ¥895税込¥9851個翌日出荷用途中間用エスコ品番EA300BA-11材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6適合カプラEA300BA-12、BB-14〈材質〉
酸素用カプラー (4~5mm)
エスコ¥2,850税込¥3,1351個翌日出荷用途中間用エスコ品番EA300BA-2材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-1、BB-3〈仕様〉適合ホース径(Φmm)4~6![[EA864C-4/-5用] バイス エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784205-210511-02.jpg)
[EA864C-4/-5用] バイス
エスコ¥2,200税込¥2,4201個翌日出荷材質L金具:金属、バックプレート:樹脂質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×125適合寸法(mm)ポール径:Φ40~80、角柱:40~90
Rc 3/4"/5連 エアー配管分岐カップリング
エスコ¥13,900税込¥15,2901個当日出荷仕様20型ソケット:5個材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~+80使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×33×84取付ねじサイズRc3/4
0-1.5/4.0-5.0mm 140mm ピンバイス
エスコ¥12,000税込¥13,2001個当日出荷エスコ品番EA589RK-4材質(本体)真鍮メッキ種類ピンバイスチャック能力(mm)0~1.5/4.0~5.0![[EA813PA-4・5・18・19用] アングルアタッチメント エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76569378-220415-02.jpg)
[EA813PA-4・5・18・19用] アングルアタッチメント
エスコ¥13,800税込¥15,1801個翌日出荷配線支持金具の取り付けや、設備機械のネジ締めに最適です。仕様●チャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)●センターハイト:18mm●ヘッドハイト:53mm●取付角度:8方向(45°きざみ)●幅:103mm●重量:250g●ねじ締め能力:万能ビス・米松:3.5~6.8mmテクス・SPC(板厚1.6mm):3.5~6mm●穴あけ能力:木工ドリル・パーチクルボード(板厚20mm):~Φ35mm木工ホールソー・パーチクルボード(板厚20mm):~Φ36mm●適合品番:EA813PA-4・-5・-18・-19用
4.0/5.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥939税込¥1,0331個当日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-5材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)5特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
4.0/5.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥2,920税込¥3,2121個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-5A材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)5特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
4.0/5.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥5,510税込¥6,0611個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-5B材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)5特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性![[EA813PA-4・5・18・19用] スミ打ちアタッチメント エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76569369-220415-02.jpg)
[EA813PA-4・5・18・19用] スミ打ちアタッチメント
エスコ¥13,800税込¥15,1801個翌日出荷壁際のメタルホールの取り付けや、電線管の固定に最適です。仕様●適合品番:EA813PA-4、-5、-18、-19用●全長:97mm●センターハイト:13mm●チャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)●取付角度:8方向(45°きざみ)●ねじ締め能力:万能ビス・米松:Φ3.5~6.8mmテクス・SPC(板厚1.6mm):3.5~6mm●重量:290g
250mm 車輪(EA520WB-3,-4,-5用)
エスコ¥28,980税込¥31,8781個翌日出荷EA520WB-3、-4、旧EA520WB-5用替車輪 ローラーベアリング入りエスコ品番EA520WB-103質量(kg)6.24車輪径(Φmm)250材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)63.5(ゴム部:55)耐荷重(kg)360
フレア-リングツール 1/4"-5/8" EA200BKシリーズ
エスコ¥26,400税込¥29,0401個翌日出荷ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました。仕様●適合管サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"●適合チューブ:軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)●材質:アルミ●フレア角度:45°●重量(g):860●推奨ドライバービット:全長65mm以上、対辺6.35mm(スリムビット不可)●電動ドライバー、プラスビットで使用可能(意匠登録第1523073号)●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能●ゲージバーと本体を固定するクランプハンドルが着脱式の為、クランプハンドルを使用してのフレア加工も可能●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止
4.0x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
エスコ¥2,360税込¥2,5961本翌日出荷切れ味がよくダイヤが長持ちします軸径(Φmm)3.0粒度140寸法(mm)刃径:4.0、刃長:5.0、全長:55入数1本入り
固定パネル(200系ハイエース4・5・6型/パワースライド無用
エスコ¥44,900税込¥49,3901枚当日出荷仕様EA957-101、-102と組み合わせて使用することで車体に穴をあけずに取付けが可能です。車載キャビネット、ラック用の固定パネルです。材質国産材+ウレタン塗装適合車種200系ハイエース 4・5・6型(パワースライドドア無し)
固定パネル(200系ハイエース4・5・6型/パワースライド有用
エスコ¥44,900税込¥49,3901枚当日出荷仕様EA957-101、-102と組み合わせて使用することで車体に穴をあけずに取付けが可能です。車載キャビネット、ラック用の固定パネルです。材質国産材+ウレタン塗装適合車種200系ハイエース 4・5・6型(パワースライドドア有り)
M4x5mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
エスコ¥285税込¥3141パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM4×5mm穴の形状六角穴ねじの呼びM4
M4x5mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
エスコ¥175税込¥1931パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM4×5mm表面処理黒色頭部形状六角穴付きねじの呼びM4
4.0x 5m ステンレスチェーン
エスコ¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から翌日出荷小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。エスコ品番EA980SA-405質量(kg)1.33寸法W(mm)6寸法P(mm)26荷重(kg)200
A4/B5 フォトフレーム(ブラウン)
エスコ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様スタンド・ひも付エスコ品番EA761LP-23材質木、PETシート、MDFサイズA4・B5質量(g)300フレーム(mm)329×242適合寸法(mm)210×297グリーン購入法適合
1/4"DRx5/16" スプラインソケット
エスコ¥5,250税込¥5,7751個翌日出荷仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):7.1ソケット部外径(d1:mm):11.6質量(g)12全長L(mm)22.2差込角(inch)1/4"寸法t1(mm)8寸法t2(mm)12.2外径d2(Φmm)11.6対辺(inch)5/16
1/4"DRx5/16" ディープスプラインソケット
エスコ¥5,930税込¥6,5231個翌日出荷仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):7.1ソケット部外径(d1:mm):11.6質量(g)27呼び寸法10全長L(mm)50.8差込角(inch)1/4"寸法t1(mm)8寸法t2(mm)40.8外径d2(Φmm)11.6対辺(inch)5/16
...











![[EA864C-4/-5用] バイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784205-210511-02.jpg)

![1/4sqx5mm [INHEX]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03536337-180823-02.jpg)

![[EA864C-4/-5用] 天井アタッチメント エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784214-210511-02.jpg)


![[EA813PA-4・5・18・19用] アングルアタッチメント エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76569378-220415-02.jpg)

![1/4"-5/32" [Hexagon]キーレンチ(折込式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50151404-170327-02.jpg)


![[EA813PA-4・5・18・19用] スミ打ちアタッチメント エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76569369-220415-02.jpg)
















![1/4"DRx5mm [Hex]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64574004-210430-02.jpg)
![1/4"DRx5/16" [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64573758-210430-02.jpg)