カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • BIGM(丸山製作所)(122)
  • フジトク(78)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • 雅(25)
  • 岩田製作所(24)
  • YAMAZEN(山善)(24)
  • 大阪魂(24)
  • TKG(23)
  • 藤井高圧(22)
  • マルエム産業(20)
  • 椿本チエイン(19)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
  • ヤマト特殊鋼(19)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(19)
  • EBM(江部松商事)(17)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • CKD(14)
  • サンコウ(14)
  • ELPA(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「046h」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブ開閉札 エスコ

    バルブ開閉札

    エスコ
    ¥300税込¥330
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鎖、ワイヤー等を併用して吊るします。 耐熱・耐候性に優れています。 特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令。 標示板の色・サイズは定められていません。
    仕様両面印刷材質アルミタイプ吊り下げ取付方式札取付穴径(Φmm)4
  • 54x105x32mm 小物ケース エスコ

    54x105x32mm 小物ケース

    エスコ
    ¥125税込¥138
    1個
    当日出荷
    スタッキングしやすい形状になっています。フック付。
    エスコ品番EA508NA-1材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸105×54×32(H) 、内寸98×46×25(H)(一番上の部分) 95×43×25(H)(一番下の部分)色クリア質量(g)20外寸(mm)105×54×32内寸(mm)95×43×25
  • 25mm C型クランプ エスコ

    25mm C型クランプ

    エスコ
    ¥1,870税込¥2,057
    1個
    当日出荷
    鍛造フレーム。スーパージュニアクランプ。プレススチールよりも強力。ネジ部は亜鉛メッキで長寿命。
    エスコ品番EA526WE-25材質(本体)鍛造焼入鋼種類シャコ万力寸法L(mm)58寸法H(mm)46寸法L1(mm)61最大口開き(mm)25アゴの深さ(mm)25荷重(kg)225
  • 10mmx1/4インチ 圧力計ユニオン エスコ

    10mmx1/4インチ 圧力計ユニオン

    エスコ
    ¥5,230税込¥5,753
    1個
    翌日出荷
    耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
    材質SUS316形状ユニオン寸法A(mm)30.8チューブ外径(Φmm)10
  • M20x2.5 /60mm/1000kg アジャストベース(スチール製) エスコ

    M20x2.5 /60mm/1000kg アジャストベース(スチール製)

    エスコ
    ¥1,770税込¥1,947
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949H-46材質スチール
  • 227kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ

    227kg トグルクランプ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥5,540税込¥6,094
    1個
    翌日出荷
    仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639SA-3寸法(mm)46×117.2×141(H)、(取付金具)46×34.9材質(本体)ステンレス製質量(g)355締付け能力227kg取付穴(mm)Φ7.2×4クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
  • 150kg トグルクランプ エスコ

    150kg トグルクランプ

    エスコ
    ¥1,570税込¥1,727
    1個
    翌日出荷
    仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639CA-2寸法(mm)(取付金具)46×44材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)230締付け能力150kg取付穴(mm)Φ7×4クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)46×93.7×58.7開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)175
  • 15A プラグ エスコ

    15A プラグ

    エスコ
    ¥920税込¥1,012
    1個
    翌日出荷
    形状平刃種類プラグ極数3P寸法(直径Φ×高さH)(mm)46×82定格容量(A)15(250V)
  • [充電式]シェーバー エスコ

    [充電式]シェーバー

    エスコ
    ¥8,000税込¥8,800
    1個
    翌日出荷
    付属品:ACアダプター、掃除用ブラシ。水洗いタイプ。充電式(充電時間8時間)、交流式。なめらかな剃り味 スリムでスタイリッシュな3枚刃。硬いヒゲも根元からカットできる「30°鋭角ナノエッジ内刃」搭載。アゴ下にもしっかり密着して剃り上げる「マルチフィットアーク刃」採用。長く伸びたヒゲもスピーディーにプレシェービングできる「45°シャープトリマー」搭載。剃り残しを低減し、肌に優しいシェービングが可能です。充電中でも剃れる。強く鍛え抜いた「ステンレス鍛造刃」を採用。日本刀と同様の製法で、焼き・鍛え・研ぎ澄まして造りあげた、強く鋭い内刃です。本体丸ごと清潔水洗い。防水設計IPX7基準。
    刃数3枚色黒質量(g)165(キャップを除く)消費電力(W)交流式使用時:約7 AC100V充電時:約6電源AC100V~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×46×157定格容量15VA充電方式ACアダプター充電蓄電池タイプNi-MH蓄電池使用可能日数約7日
  • [電波]置時計 エスコ

    [電波]置時計

    エスコ
    ¥4,300税込¥4,730
    1個
    翌日出荷
    電波受信機能。電波受信ON/OFF機能。電波時計、液晶表示切替可能(時刻/カレンダー/温湿度計)アラーム2チャンネル設定できます。メイン表示を3種切り替えできるので必要な情報を見やすくアレンジできます。スヌーズも3種から選べてお好みに合わせた目ざめをチョイス。デジタル文字高(最大)31.5mm。
    材質風防:プラスチック質量(g)220電源マンガン単三電池×2本(付属)周波数(kHz)40/60自動選局機能電波修正機能、フルオートカレンダー、電子音アラーム、スヌーズ、アラームオートストップ(約5分間)、選べるスヌーズ機能(約5分、ステップダウン、無し)、音量切替つき2チャンネルアラーム、3モード表示切替機能(時刻モード/カレンダーモード/温度・湿度モード)、温度湿度表示、12時間制/24時間制切替式、六曜表示、ライト材質(フレーム)プラスチック電池寿命約1年サイズ(mm)132(W)×46(D)×84(H)
  • [電波]置時計 エスコ

    [電波]置時計

    エスコ
    ¥4,300税込¥4,730
    1個
    翌日出荷
    電波受信機能。電波受信ON/OFF機能。電波時計、液晶表示切替可能(時刻/カレンダー/温湿度)。アラームを2チャンネル設定できます。メイン表示を3種切り替えできるので必要な情報を見やすくアレンジできます。スヌーズも3種から選べてお好みに合わせた目ざめをチョイス(スヌーズ5分間/ステップダウンスヌーズ/一発鳴り止め)。デジタル文字高(最大)31.5mm。
    材質風防:プラスチック質量(g)210電源マンガン単三電池×2本(付属)周波数(kHz)40/60自動選局機能電波修正機能、フルオートカレンダー、電子音アラーム、スヌーズ、アラームオートストップ(約5分間)、選べるスヌーズ機能(約5分、ステップダウン、無し)、音量切替つき2チャンネルアラーム、3モード表示切替機能(時刻モード/カレンダーモード/温度・湿度モード)、温度湿度表示、12時間制/24時間制切替式、六曜表示、ライト材質(フレーム)プラスチック電池寿命約1年サイズ(mm)132(W)×46(D)×84(H)