カテゴリ
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- アズワン(2)
- 三菱ふそう(2)
- NACHI(不二越)(1)
- マキタ(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- メイキコウ(1)
- Igus(イグス)(1)
- 朝日化工(1)
- 伊東電機(1)
「0475-38」の検索結果

380mm結束バンド(フック付)
エスコ¥370税込¥4071個翌日出荷乱雑になりやすい延長コードやホースなどを結束・収納します。 建設用足場での仮設配線にもご使用頂けます。材質66ナイロンベルト長さ(mm)380耐荷重(kg)10最大結束径(Φmm)直径100
結束バンド(金属成分入)
エスコ¥5,860税込¥6,4461袋(100本)翌日出荷金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です 食品・医療品工場内における異物混入防止に最適です。仕様●全長(mm):380●幅(mm):7.6●厚み(mm):1.8±0.25●最大径(mm):105●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):39●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40~85°
385x4.8mm 結束バンド(鉄系成分入/100本)
エスコ¥5,500税込¥6,0501パック(100本)翌日出荷金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です材質ナイロン66厚さ(mm)1.5全長(mm)385使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)110