カテゴリ

  • 切削工具(15)
  • 制御機器(8)
  • 作業工具(8)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 測定用品(4)
  • 事務用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • KITO(キトー)(214)
  • SMC(188)
  • 三木プーリ(143)
  • BIGM(丸山製作所)(124)
  • RS PRO(86)
  • TRACO POWER(69)
  • コガネイ(52)
  • IDEC(和泉電気)(49)
  • 三菱電機(45)
  • CKD(42)
  • フエニックス・コンタクト(37)
  • omron(オムロン)(27)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(26)
  • SICK(19)
  • 富士電機(17)
  • シュナイダーエレクトリック(17)
  • サカセ化学工業(16)
  • 大阪魂(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「05-02-0024」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 24V/29mA 2号ランプ(5個) エスコ

    24V/29mA 2号ランプ(5個)

    エスコ
    1,430税込1,573
    1セット(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-16寸法(mm)Φ6.5×43電圧(V)24口金2JWベース
  • DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコ

    DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー(ダイオード内蔵)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-33Gコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • DC24V/2c/ 5A [LED付]汎用リレー エスコ

    DC24V/2c/ 5A [LED付]汎用リレー

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-33Eコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー エスコ

    DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA940MP-33Aコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • DC 24V/2c/ 5A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコ

    DC 24V/2c/ 5A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-33Hコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • DC24V/2cツイン/5A[LED付]汎用リレー/ダイオード内蔵 エスコ

    DC24V/2cツイン/5A[LED付]汎用リレー/ダイオード内蔵

    エスコ
    3,560税込3,916
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-53Hコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • M16-2.0x24mm  リコイルインサートネジ(並目/5コ) エスコ

    M16-2.0x24mm リコイルインサートネジ(並目/5コ)

    エスコ
    1,990税込2,189
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VD-16M
  • ピッチゲージ (UNC) エスコ

    ピッチゲージ (UNC)

    エスコ
    1,340税込1,474
    1本
    当日出荷
    UNCねじ(60°)22枚
    仕様●材質:スチール●重量(g):35●枚数:22枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:4、4 1/2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、18、20、22、24、32、40、43、56、64
  • DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(青色) エスコ

    DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(青色)

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
    エスコ品番EA983FS-52A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
  • DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(黄色) エスコ

    DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(黄色)

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
    エスコ品番EA983FS-53A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
  • ソケットレンチセット エスコ

    ソケットレンチセット

    エスコ
    19,700税込21,670
    1組
    当日出荷から翌日出荷
  • スナップピン (ステンレス製) エスコ

    スナップピン (ステンレス製)

    エスコ
    905税込996
    1パック(5本)
    翌々日出荷
    入数:5本。
    材質ステンレス(SUS304)種類スナップピン
  • 280N 電磁マグネットホルダー エスコ

    280N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    4,490税込4,939
    1個
    当日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    8,920税込9,812
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ2と4と5の3点セット、下段:2、上段:4と5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:65mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)3000
  • ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコ

    ツールワゴン付工具セット (トレー入り)

    エスコ
    239,900税込263,890
    1セット
    当日出荷
    入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
    材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
  • DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(赤色) エスコ

    DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(赤色)

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
    エスコ品番EA983FS-51A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
  • 片サドル(スチール製) エスコ

    片サドル(スチール製)

    エスコ
    545税込600
    1袋(5個)
    翌日出荷
  • AC100-200V/30-450Ah 自動充電器 エスコ

    AC100-200V/30-450Ah 自動充電器

    エスコ
    87,100税込95,810
    1台
    翌日出荷
    つなぎっぱなしOKの完全フルオート充電器!。12Vから48Vまで4種類の充電電圧が選べる!。接続したままでも過充電することなく満充電を維持。出力側ケーブル/KIV8mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付(外径6mm)。開放型/密閉型
    仕様●メーカー:日動工業●型番:ANB-1248V2●適用バッテリー容量:30Ah~450Ah(5時間率容量)●出力電圧:12V/30A/24V/30A/36V/25A/48V/15A(MAX)●入力電圧:AC100/200V(切替式)●本体サイズ:223(W)×300(D)×101(H)mm●重量:4.5kg●使用環境温度:-20℃~50℃(最大出力時)●付属品:入力ケーブル2.5m×1本●コード長:2.5m
  • 100mm/26枚組 シクネスゲージ エスコ

    100mm/26枚組 シクネスゲージ

    エスコ
    3,950税込4,345
    1個
    翌日出荷
    仕様先端ゲージ幅(mm):6根元ゲージ幅(mm):11.5質量(g)80サイズ(inch)1.1/2・2・2.1/2・3・4・5・6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25/1000(26枚組)リーフ長さ(mm)100
  • スナップピン エスコ

    スナップピン

    エスコ
    230税込253
    1パック(5本)
    翌々日出荷
    入数:5本。
    材質ばね鋼(亜鉛メッキ)耐熱温度(℃)200まで
  • ソケットレンチセット エスコ

    ソケットレンチセット

    エスコ
    90,100税込99,110
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:43点、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12・13mm、(1/2”)ソケット(6角) 13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、(1/4”)変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/2”)変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/4”)ビットアダプター 37mm、(1/4”)エキステンションバー 150mm、(1/2”)エキステンションバー 250mm、(1/4”)ドライバーハンドル 119mm、(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 5.5mm、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット(イジリ止付) T10・T15・T20・T25・T30、ポジビット #1・#2・#3。メタルケース付。首振りと早回しスリーブは作業を楽にします。ラチェットハンドルは細かい歯により、回転角はわずか 5°です。ラチェットヘッドは自由に回転でき、両側にあるスライドスイッチで任意の位置にロックできます。狭いスペースや入り組んだ箇所での作業に最適です。左右に0°、15°、90°の固定ロック位置が設けられており、ラチェットヘッドが滑ることなく安全に作業できます。ラチェットは、アダプターとビットを取り付けることにより、ドライバーのようにも使えます。人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、ハンドルが手に吸着するのを防ぎ、握り直しやすくなっていますソフトゾーンにより、より高いトルクを伝達できます。アダプター、ソケット用の1/4”、1/2”四角差し込み、ボールロックが付いています。サイズに応じて色分けされています。
  • ハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズ エスコ

    ハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズ

    エスコ
    2,370税込2,607
    1セット
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:5/16"×24●全長:56mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●アメリカねじ細目
  • [HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF) エスコ

    [HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF)

    エスコ
    42,300税込46,530
    1セット
    翌日出荷
    通り穴・止まり穴両用。中タップ(喰付2.5P)。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)サイズUNC:No.6×32・No.10×24・1/4”×20・5/16”×18・3/8”×16・1/2”×13・5/8”×11 UNF:No.6×40・No.10×32・1/4”×28・5/16”×24・3/8”×24・1/2”×20・5/8”×18(各サイズ(UNC・UNF)1本入)質量(g)総質量:514ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
  • 3個組 ターミナルツール エスコ

    3個組 ターミナルツール

    エスコ
    16,200税込17,820
    1セット
    翌日出荷
    6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。コネクターからワイヤーを取り外す工具です。
    仕様●セット内容:3個組●サイズ(mm)赤:先端1/1.7×26 先端2/1.6×26 先端3/3.4×26 先端4/2.1×26 先端5/8×21 先端6/4.6×26●サイズ(mm)銀:先端1/3.5×26 先端2/3.3×13 先端3/4.5×13 先端4/4.0×13 先端5/7.0×19 先端6/5.0×16●サイズ(mm)青:先端1/2×25 先端2/5×20 先端3/2×25 先端4/1.5×24 先端5/4×15●ボディ対辺:39mm●付属品:ゴムグリップ×1個●ケースサイズ:210(W)×150(D)×50(H)mm
  • ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコ

    ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ

    エスコ
    10,800税込11,880
    1セット(2本)
    翌日出荷
  • タップダイスセット(NC,NF,NPT) エスコ

    タップダイスセット(NC,NF,NPT)

    エスコ
    45,300税込49,830
    1個
    翌日出荷
    仕様タップ・ダイスサイズ:(NC)、4-40・6-32・8-32・10-24・12-24・1/4"-20・5/16"-18・3/8"-16・7/16"-14・1/2"13、(NF)、10-32・1/4"-28・5/16"-24・3/8"-24・7/16"-20・1/2"-20、(NPT)、1/8"-27材質高炭素鋼(ハイカーボンスチール)ケース寸法(mm)400(W)×350(D)×55(T)
  • ハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズ エスコ

    ハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズ

    エスコ
    2,550税込2,805
    1セット
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:3/8"×24●全長:63mm●■巾:5.5mm●材質:HSS(ハイス)●アメリカねじ細目
  • ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコ

    ベアリングナット EA949KBシリーズ

    エスコ
    235税込259
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ハンドタップ3本組(HSS/UNC) EA829JEシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(HSS/UNC) EA829JEシリーズ

    エスコ
    3,470税込3,817
    1セット
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付6-8P●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:No.12×24●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●アメリカンネジ並目
  • ピッチゲージ (アメリカン) エスコ

    ピッチゲージ (アメリカン)

    エスコ
    14,700税込16,170
    1個
    翌日出荷
    UNIFIED(アメリカねじ60°)。スチール製。ロックデバイス(ネジを締めるとバラけません)。ゲージは折りたたんでスチールケースの中に収納できるため、持ち運びにも便利です。
    ケース寸法(mm)コンパクトスチール:91×21×15(t)フレーム(mm)88
  • ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ

    エスコ
    13,600税込14,960
    1セット(3本)
    翌日出荷
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ

    エスコ
    740税込814
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:30.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:43.3×94.6×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):24●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • ボルト保護キャップ エスコ

    ボルト保護キャップ

    エスコ
    860税込946
    1袋(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    先端に突起があるため取り付け取り外しが簡単です。プレーンまたはねじ付きの用途に最適。独特な設計により様々な直径に対応。
    材質ソフトPVC
  • クイックスパナ(ラチェット式) EA614WDシリーズ エスコ

    クイックスパナ(ラチェット式) EA614WDシリーズ

    エスコ
    49,500税込54,450
    1セット
    翌日出荷
    振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。
    仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●サイズ(mm):7~10(1/4"~3/8")・10~13(7/16"~1/2")・13~16(1/2"~5/8")・16~19(5/8"~3/4")・24~32(15/16"~1-1/4")(5本組)●全長(mm):115~322●ケース:ポケット数/10 耐久性に優れたデニム製生地
  • Oリング(インパクトソケット用) エスコ

    Oリング(インパクトソケット用)

    エスコ
    535税込589
    1袋(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定リング ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
  • ストレートドリル (HSS) エスコ

    ストレートドリル (HSS)

    エスコ
    1,560税込1,716
    1セット
    翌日出荷
    入数:10本。
    材質HSS (ハイス)寸法(mm)1.0・2.0・3.0・4.0・5.0・6.0・7.0・8.0・9.0・10.0全長(mm)1.0:34、2.0:49、3.0:61、4.0:75、5.0:86、6.0:93、7.0:109、8.0:117、9.0:125、10.0:133有効長(mm)1.0:12、2.0:24、3.0:33、4.0:43、5.0:52、6.0:57、7.0:69、8.0:75、9.0:81、10.0:87適合被削材種
  • タップ下穴用ドリルセット エスコ

    タップ下穴用ドリルセット

    エスコ
    13,400税込14,740
    1セット
    翌日出荷
    (エクストラ正宗)。クロス&ポイントシンニング付。喰い付精度が良く、センタリング加工不要。
    材質HSS(ハイス)サイズNO.6UNC32・NO.10UNC24・1/4UNC20・5/16UNC18・3/8UNC16・1/2UNC13・5/8UNC11質量(g)総質量:290被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金先端角(°)118先端径(mm)2.8・3.9・5.2・6.6・8.0・10.8・14.0
  • [HSSE]スパイラルタップセット(ウィット) エスコ

    [HSSE]スパイラルタップセット(ウィット)

    エスコ
    41,900税込46,090
    1セット
    翌日出荷
    通り穴・止まり穴両用。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)サイズW1/8-40・W3/16-24・W1/4-20・W5/16-18・W3/8-16・W1/2-12・W5/8-11(各サイズ2本入)質量(g)総質量:510ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼