カテゴリ
- 作業工具(24)
- 保管用品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- MAZDA(マツダ)(63)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(41)
- エスアンドエスサイクル(35)
- RS PRO(30)
- トヨタ(25)
- ホンダ(14)
- SMC(12)
- 東芝(11)
- PROST's(9)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
- サンコー(三甲)(7)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- NOK(6)
- スバル(6)
- OHSATO(大里)(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- ヤンマー(5)
- ブランドをもっと見る
「0531 000 002」の検索結果

531x368x334mm/49.6L 折畳コンテナ(透明/青)
エスコ¥5,650税込¥6,2151個翌日出荷積み重ね可能。 側面の片側(長辺部分・短辺部分)に扉がついており、積み重ね状態でも2方向から内容物の出し入れが可能。エスコ品番EA506AA-46材質PP内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)491×334×303外寸法・幅(mm)531外寸法・高さ(mm)334外寸法・奥行(mm)368スタッキング可フタの有無あり
531x368x334mm/49.6L 折畳コンテナ(透明・青/5個
エスコ(1件のレビュー)¥26,900税込¥29,5901個翌日出荷積み重ね可能。 側面の片側(長辺部分・短辺部分)に扉がついており、積み重ね状態でも2方向から内容物の出し入れが可能。エスコ品番EA506AA-46A材質PP内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)491×334×303外寸法・幅(mm)531外寸法・高さ(mm)334外寸法・奥行(mm)368スタッキング可フタの有無あり
パイプグリッププライヤー
エスコ¥2,890税込¥3,1791組(2組)翌日出荷EA531KP-7、EA531KP-17用替プラスチックジョー(2組入)。サイフォンネジ接続、プラスチックパイプフィッティング、丸型ユニオンナットの締め付けと緩めに最適です。ノズルやフィルターカートリッジのホースをやさしく緩めます。材質マルチコンポーネント素材寸法(mm)75×6質量(g)12
180mm/250mm 2本組ウォーターポンププライヤー
エスコ¥9,180税込¥10,0981個翌日出荷アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上セット内容250mm アリゲーターウォーターポンププライヤー(EA531E-250)、180mm アリゲーターウォーターポンププライヤー(EA531E-180)型番003120V02全質量(g)535
Φ2mm パネルマウントソケット EA940DPシリーズ
エスコ¥550税込¥6051個翌日出荷から翌々日出荷IEC EN 610102030に準拠、絶縁タイプ、ファストン端子接続用フラットタブ、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
180mm/250mm 2本組ウォーターポンププライヤー
エスコ¥12,000税込¥13,2001個翌日出荷コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できますセット内容250mm コブラウォーターポンププライヤー(EA531EG-250)、180mm コブラウォーターポンププライヤー(EA531EG-180)型番003120V01全質量(g)520
ウォーターポンププライヤー(ばね付)
エスコ(1件のレビュー)¥1,970税込¥2,1671丁翌日出荷1番穴で内蔵バネが無効になり、工具箱の中でもコンパクトに収納可能。 2番目以降は内蔵バネが作動するため、連続作業が迅速に行えます。 連続作業に最適なバネ内蔵機構。 高所からの落下を防止するストラップ取付穴、指や手のひらを挟まない安全ストッパーを採用。 コンパクトサイズながらクラスを超えたワイドな口開き。 グリップに突起(トリガー)を設けることで安定したグリップが可能です。 ハンドルが開いたままにならずスムーズな出し入れが可能。仕様●最大開口(mm):40●全長(mm):175●重量:250g●口開き調節:4段階●材質:本体:高炭素鋼S58C表面処理:ニッケルクロームメッキ●焼入れ:完全無酸化焼入れ●硬度:HRC44~52
ウォーターポンププライヤー
エスコ¥5,250~税込¥5,775~1個ほか翌日出荷ヘッドとジョイント部分のスリムな構造でワークに届きやすい。パイプやナット上にセルフロックし、ワークの上で滑らず、楽に作業できます。ボックスジョイント構造。ダブルガイドにより非常に安定しています。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。材質クロムバナジウム鋼段数【調整】9硬度【刃】61HRCハンドルコンフォート
ウォーターポンププライヤー
エスコ¥6,500~税込¥7,150~1個翌日出荷アゴの開きは片手で調節が可能です。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。材質クロームバナジウム電気鋼硬度【刃】61HRCハンドルコンフォート
ミニプライヤーレンチセット
エスコ¥14,500税込¥15,9501セット翌々日出荷セット内容:2本組 100mm プライヤーレンチ、100mm ウォーターポンププライヤー。プライヤーレンチ 最大開口:21mm、全長:100mm、重量:70g、口開き調整:10段。ウォーターポンププライヤー 最大開口:28mm、最大ナット:24mm、全長:100mm、重量:62g、口開き調整:11段。【プライヤーレンチ特徴】つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。フラットなので、対象物に傷をつけません。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。【ウォーターポンププライヤー特徴】少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント。ハンドルを開きスライドさせることでアゴの開きを調整できます。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。
プライヤーレンチセット
エスコ¥17,800税込¥19,5801セット翌日出荷セット内容:125mm プライヤーレンチ、125mm ウォーターポンププライヤー。耐久性のあるポリエステル生地で作られたツールバッグ(面ファスナーおよびベルトクリップ付き)。つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。プライヤーとレンチの二つの役割を果たし、つかむ、締める、曲げる作業に最適です。ジョー部分はフラットになっているのでメッキ処理されたナットを傷つけずに掴めます。てこの原理を最大限に発揮するデザインで、ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わるので板金を曲げたり、つかんだりすることが可能です。スプリング付ボタンにより調整が楽です。アゴの開きは片手で調節が可能です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。ボタンを押すことで、素早く、快適に刃の調整ができます。用途化粧ナット、水道のカラン回しに
50mm/250mmウォーターポンププライヤー(クイックアジャスト)
エスコ¥7,380税込¥8,1181個翌日出荷仕様磨き仕上げ全長(mm)250質量(g)364パイプ径(Φmm)2”ナット対辺(mm)46
70mm/300mmウォーターポンププライヤー
エスコ¥10,500税込¥11,5501個翌日出荷仕様高所作業時の工具落下防止に全長(mm)300質量(g)584パイプ径(Φmm)2・3/4”ナット対辺(mm)60
40mm/180mm プライヤーレンチ
エスコ¥10,600税込¥11,6601丁翌日出荷1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます寸法(mm)B1:5、B2:8、B3:12全長(mm)180質量(g)245仕上亜鉛合金メッキ最大開口(mm)40設定段数15
50mm/250mmウォーターポンププライヤー
エスコ¥8,770税込¥9,6471個翌日出荷仕様高所作業時の工具落下防止に全長(mm)250質量(g)370パイプ径(Φmm)2”ナット対辺(mm)46
3・3/4"/400mm ウォーターポンププライヤー
エスコ¥13,800税込¥15,1801丁翌日出荷アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上仕様最大ナット:95mm全長(mm)400質量(g)1190仕上磨き最大開口(mm)3・1/2"設定段数11
40mm/180mm プライヤーレンチ(グリップ付)
エスコ¥11,500税込¥12,6501丁翌日出荷寸法(mm)B1:5、B2:8、B3:12全長(mm)180質量(g)270仕上亜鉛合金メッキ最大開口(mm)40設定段数15
70mm/300mmウォーターポンププライヤー
エスコ¥8,700税込¥9,5701個翌日出荷仕様高所作業時の工具落下防止に全長(mm)300質量(g)569パイプ径(Φmm)2・3/4”ナット対辺(mm)60
ポケットレンチ (クイックアジャスト)
エスコ¥1,610税込¥1,7711丁翌々日出荷グリップのプッシュボタンで角度を調整できます。バネがついていて、口幅を自在に対応できます。かけなおしをしなくてもナットの締め緩めが可能です。