カテゴリ
- 作業工具(14)
- 物流用品(6)
- 事務用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 保管用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 測定用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 安全保護具(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(12)
- SMC(3,724)
- MAZDA(マツダ)(967)
- BIGM(丸山製作所)(414)
- オカムラ(岡村製作所)(170)
- 大阪魂(146)
- スズキ(118)
- RS PRO(109)
- ニッサン(74)
- IDEC(和泉電気)(60)
- 三木プーリ(55)
- トヨタ(36)
- TOEX(LIXIL)(35)
- BOURNS(34)
- MIYOSHI(小西製作所)(32)
- 椿本チエイン(30)
- THK(28)
- アズワン(27)
- 未来工業(27)
- ブランドをもっと見る
「054-001」の検索結果
特価

54mmx1インチ1/2 インパクトソケット
エスコ¥22,700税込¥24,9701個翌日出荷適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-54全長(mm)84質量(g)2340対辺(mm)54外径(Φmm)84寸法D1(mm)84寸法D2(mm)86寸法I(mm)38差込角(inch)1/2
1/4"Hex/54mm ドライバーハンドル(差替式)
エスコ¥2,860税込¥3,1461本翌日出荷軸部の根本の六角形状で転がりや紛失を防止するアンチロール構造仕様差込ビット対辺:1/4"全長(mm)54軸長(mm)11差込角(inch)1/4
パーツケース
エスコ¥8,300税込¥9,1301個翌日出荷【付属トレー】10個(EA661AA-51×1、EA661AA-52×2、EA661AA-53×1、EA661AA-54×1、EA661AA-55×2、EA661AA-56×1、EA661AA-58×1、EA661AA-59×1)。ふたのロックが解除されているときには赤のラベルが見えるようになっており、内容物の飛び出しを防止します。ふたはスライド式ロック付。開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付。内容物に合わせてトレーのカスタマイズも可能。材質耐衝撃プラスチック寸法(mm)337×278×57
150N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥2,520税込¥2,7721個当日出荷ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
53N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥2,130税込¥2,3431個当日出荷ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥725税込¥7981パック(54本)翌日出荷入数:54本。並目ねじ。種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)頭部形状六角穴付き強度区分A2-70ねじ山種類並目
ヘルメット用内装
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷対応ヘルメットEA998BC-1、-2、-3、EA998BB-51、-52、-53、-54、-56、-57、-58、-59、-61、-62、-63、-71~-75 ヘルメットは別売です。材質(ヘッドバンド)樹脂成形材質(ハンモック)樹脂成形
ワゴンモール(アルミ製)
エスコ¥2,580税込¥2,8381個当日出荷アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
10桁 計算機
エスコ¥1,380税込¥1,5181個当日出荷エスコ品番EA761GA-67寸法(mm)105.5×144×26.2質量(g)100電源太陽電池+LR54×1個桁数10桁機能税計算、時間計算機能、特大表示、早打ち対応![[充電式]LED作業灯(無段階調光) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273755-251023-02.jpg)
[充電式]LED作業灯(無段階調光)
エスコ¥11,700税込¥12,8701個翌日出荷フレキシブルライトのため、水平方向と垂直方向に360°回転して曲げることができます。ライトの上部先端にマグネットがついている為、小さな金属部品を簡単に拾えます。IP54で、ほこりやあらゆる方向からの水しぶきの影響を受けないため、屋外での使用も可能です。[モード切替]。1回目:前面ライト。2回目:後面ライト。3回目:両面ライト。IP54・IK07。無段階調光。屋内用。
280N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥4,490税込¥4,9391個当日出荷ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
冷媒自動充填はかりセット
エスコ¥66,000税込¥72,6001台翌日出荷セット内容:冷媒自動充填はかり、スマートバルブ、ショルダーバッグ、単3乾電池×4、9V角形電池×1。はかり:IP44。バルブ:IP54。デジタルマニホールドおよびスマートフォン・タブレットで測定値の表示や機器の操作が可能Bluetoothによってマニホールドやモバイル端末とワイヤレスで連携。スマートスケール、スマートバルブ、マニホールドを組み合わせることで、重量または過熱度・過冷却度の目標値に従って自動充填が可能。簡単な操作で重量や過熱度、過冷却度を目標とした自動充填可能。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。すべての範囲で10 gの高い分解能で正確に測定。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能オート電源オフ機能も搭載。スマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。EA101TS-101、-102、-103、-104、EA739AT-1、-5、-11に対応しています。質量(kg)総重量:4.93(バッテリー、バッグを含む)、はかり:4.36(バッテリー、バッグを含む)、バルブ:570g(バッテリー含む)電源はかり:単3電池×4本(付属)、バルブ:9V 角形乾電池(付属)精度動作温度 +22℃:≦±(10g+0.03%rdg)(0~30kg)、≦±(10g+0.05%rdg)(30~100kg)分解能0.01(kg)電池寿命はかり:70時間 (25℃の時)、バルブ:60時間 (バルブ使用回数 3000回)動作温度(℃)-10~+50測定範囲(kg)0~100サイズ(mm)はかり:310(W)×287(D)×58(H)、バルブ:95(W)×119(D)×47(H)、ショルダーバッグ:307(W)×123(D)×324(H)使用範囲(m)【電波】はかり:30、バルブ:50保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBluetoothR 4.2最大充填質量(kg)計測:100動作湿度(%RH)0~80
0~26.66hPa 冷媒真空プローブ(無線式)
エスコ¥24,000税込¥26,4001個翌日出荷※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 アプリまたはデジタルマニホールド画面のグラフィック表示で、真空状態をすばやく識別 Bluetoothを介して専用アプリとデジタルマニホールドに自動的に接続 IP 54の防塵防水のハウジング、扱いやすいコンパクト設計 45°のアングルによりどんなサービスポートにも簡単に設置可能 冷媒のロスなく、1つのサービスポートを介して真空を迅速、簡単、高精度で測定します。 専用アプリは多数のインテリジェント機能を備え、ユーザーをサポートします。 アプリまたはマニホールドのディスプレイを見るだけで、簡単に真空状態を確認できます。 冷凍/空調システムやヒートポンプの真空度測定に最適なツールです。 高品質、優れた耐久性 無線プローブタイプ仕様●計測範囲:0~26.66hPa●精度:±10 microns+測定値の10% (100 ~ 1000 microns)●分解能:1micron(0~1000microns)10microns(1000~2000microns)100microns(2000~5000microns)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:32(W)×31(D)×150(H)mm●重量:142g●付属品:単4電池×2本●測定間隔:毎秒1回●測定単位:bar・psi・MPa・kPa●保管温度:-20~50℃●動作温度:-10~50℃●電池寿命:39時間●保護等級:IP54●接続径:UNF7/16”(1/4”フレア)
10桁 計算機
エスコ¥1,380税込¥1,5181個翌日出荷手帳型ケース付エスコ品番EA761GA-60寸法(mm)70×118.5×8質量(g)50電源太陽電池+LR54×1個桁数10桁機能税計算、時間計算機能、特大表示、早打ち対応
金型用洗浄剤
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌々日出荷有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤。脱脂に最適。 金型の洗浄のために開発した製品です。 金型製作時の切削油、切り粉等を簡単に除去できます。 金型保管時の防錆油、ワックス系防錆剤等を簡単に除去できます。 有機溶剤中毒予防規則に該当しない毒性の低い化学洗浄剤です。 強い洗浄力と速乾性で、作業効率を向上させます。 ノズルから勢い良く噴射されるので洗浄力が一段と増します。 逆さまにしてスプレーできます(どの角度でもできるわけではありません)。 〈2種類のスプレー方式〉広角とノズルを利用したピンポイントの2種類の噴霧ができます。 〈PRTR|非該当〉環境に有害な化学物質を含まない(1%未満)の製品。 〈有機則|非該当〉健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品。 〈使用方法〉1.使用前に缶をよく振ってください。2.噴射口を目的物に向け、20~30cm離してスプレーしてください。3.スプレー後は、必要に応じてウエス等で汚れを拭き取り、その後防錆処理をしてください。用途金型加工時の切削油、切り粉等の洗浄・金型の防錆剤や油汚れの除去・機械設備及び部品の油汚れ落としに成分脂肪族系炭化水素、アルコール類、LPGエスコ品番EA920TC-6色透明容量(mL)840タイプ速乾性使用温度範囲常温危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性
8桁 計算機
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷エスコ品番EA761GA-59寸法(mm)70×118.5×8質量(g)50電源太陽電池+LR54×1個桁数8桁機能税計算、時間計算、特大表示、早打ち対応、手帳型ケース付
ハンド型ダイナミックマイク
エスコ¥22,000税込¥24,2001個翌日出荷ボーカル・スピーチ用マイク 体育館、結婚式場などに最適付属品マイクロホンホルダ(U5/16)×1、出力コード(1心シールド線不平衡10m黒半艶キャノンXLR-3-11C相当対単式ホーンプラグ)×1仕様トークスイッチ:スライド式ショートオフ型エスコ品番EA763CE-1寸法(mm)Φ51×170質量(g)245(コードを除く)形式ムービングコイルマイクコード長さ(m)10感度-54dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性70~15000Hz指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600平衡
421x361x78mm/外寸 パーツケース
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷仕様トレー:14個付属トレー:EA661AB-51×6、EA661AB-52×2、EA661AB-53×1、EA661AB-54×4、EA661AB-55×1材質ポリカーボネート外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×361×78(H)![[+ -]ドライバー(ESD/スタビー型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64732904-210510-02.jpg)
[+ -]ドライバー(ESD/スタビー型)
エスコ¥7,270税込¥7,9971個翌日出荷狭所で作業しやすいスタビー仕様仕様ドライバーハンドル:54mm差込ビット対辺:1/4"ビット軸対辺(mm)1/4"ビット全長(mm)25![[防水型]ハンズフリー拡声器スピーカー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44109224-190802-02.jpg)
[防水型]ハンズフリー拡声器スピーカー
エスコ¥25,100税込¥27,6101個翌日出荷大型スピーカーユニット搭載。十分な音量を発揮します。仕様マイク:単一指向性 感度レベル:-54~-58dB コード長:1m 重量:21g質量(g)290電源単3電池×4本(別売)最大出力(W)16周波数特性80Hz~12kHz本体サイズ(mm)141×40×105![1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05054449-241204-02.jpg)
1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ
エスコ¥1,850~税込¥2,035~1個ほか翌日出荷応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
Φ75mmm フック型滑車(ステンレス製)
エスコ¥28,100税込¥30,9101個翌日出荷エスコ品番EA987SB-75B材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304)形状フック型全長(mm)259質量(kg)1.25径(Φmm)【六角レンチ】1.5寸法d(mm)17寸法t(mm)24寸法D(mm)18寸法B(mm)80寸法L2(mm)129寸法B1(mm)23寸法t1(mm)54
Φ75mm オーフ型滑車(ステンレス製)
エスコ¥21,600税込¥23,7601個翌日出荷エスコ品番EA987SA-75B材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304)形状オーフ型全長(mm)228質量(kg)1.1径(Φmm)【六角レンチ】1.5寸法d(mm)12.5寸法L1(mm)37寸法t(mm)24寸法D(mm)18寸法B(mm)80寸法L2(mm)108寸法B1(mm)25寸法t1(mm)54
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ
エスコ¥9,190税込¥10,1091本翌日出荷。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ
エスコ¥11,600税込¥12,7601本翌日出荷配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
80x80x141mm 獣害忌避ライト
エスコ¥2,130税込¥2,3431組翌日出荷LEDライトと獣害ライト固定ホルダーがセットになりました。すぐに取り付けできるナイロン製結束バンド(長さ250mm)付きです。仕様●メーカー:ミツギロン●型番:EG-79●商品名:アニマルパンチ・ホルダーセット●サイズ(W×D×H)mm:本体/80×80×141、ホルダー/54×77×40●重量(g):160●電源:ニッケルカドミウム単3形蓄電池●材質:本体/PC、PP、ABS ホルダー/PE 結束バンド/ナイロン●光源:超高輝度発光ダイオード(青1個、赤2個)●支柱適用サイズ:Φ10~54mm●付属品:固定ホルダー、結束バンド(250mm)×2●連続点滅時間(満充電時):150時間●電池交換不可









![1/4"sqx 54mm [16°スイベル]エクステンション エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50043288-170327-02.jpg)













![[充電式]LED作業灯(無段階調光) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273755-251023-02.jpg)










![[+ -]ドライバー(ESD/スタビー型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64732904-210510-02.jpg)

![[防水型]ハンズフリー拡声器スピーカー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44109224-190802-02.jpg)
![1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05054449-241204-02.jpg)