カテゴリ
- 保管用品(6)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建築金物(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- SMC(355)
- MAZDA(マツダ)(117)
- BIGM(丸山製作所)(105)
- 三菱ふそう(47)
- IDEC(和泉電気)(46)
- STAHLWILLE(スタビレー)(30)
- ホンダ(21)
- トヨタ(18)
- Kawasaki(16)
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- Igus(イグス)(15)
- 大阪魂(15)
- ニッサン(11)
- エレコム(9)
- 東京スクリーン(9)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(9)
- HAMMOND(9)
- AFAM(アファム)(9)
- ブランドをもっと見る
「054-006」の検索結果

16x14x54mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)
エスコ¥6,890税込¥7,5791本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)44適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)16×14×54
14x16x54mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
エスコ¥11,700税込¥12,8701本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)43適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)14×16×54
54mm 安全ピン 6本
エスコ¥230税込¥2531箱(6個)翌日出荷ステンレス針使用のロック付きプラ安全ピン。日本製仕様●全長:54mm●入数:6本●ケースサイズ:43(W)×72(D)×23(H)mm●材質:PS樹脂、ステンレス針![1366x891x54mm [EA506AG-21-24用]フ タ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49966805-180326-02.jpg)
1366x891x54mm [EA506AG-21-24用]フ タ
エスコ¥19,900税込¥21,8901個翌日出荷ふたのみです。エスコ品番EA506AG-25材質ポリエチレン寸法(mm)1366×891×54
冷媒充填用 スマートバルブ
エスコ¥34,000税込¥37,4001台翌日出荷IP54。EA113XV-6と併用することで重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能。デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続。アプリ連携で記録・文書化をアシスト。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。堅牢、コンパクト、フック付き。質量(g)570(バッテリー含む)電源9V 角形乾電池(付属)最高使用圧力(MPa)3.5電池寿命60時間 (バルブ使用回数 3000回)動作温度(℃)-10~+50サイズ(mm)95(W)×47(D)×119(H)使用範囲(m)電波:50保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBuetoothR 4.2動作湿度(%RH)0~80
ツールボックス
エスコ¥8,850税込¥9,7351個翌日出荷IP54準拠防塵・防水。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。トップカバーパーツ収納。キャリートレー:315×280×65(H)mm(外形)。30.3Lの大容量収納。ワイドハンドルで持ち運びも快適。
ツールボックス
エスコ¥5,380税込¥5,9181個翌日出荷IP54防塵・防水。スタッキングラッチ。キャリーハンドル。ラベルプレート。サイドグリップ。Φ6mmロックホール。ボトム収納トレー設計。小さなパーツの収納に便利透明な蓋で中身を簡単確認。部品パーツの収納、運搬に。
280N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥4,490税込¥4,9391個当日出荷ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
ツールボックス
エスコ¥6,920税込¥7,6121個翌日出荷IP54準拠防塵・防水。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。ブロッククッション。クッション:425×305×60(H)mm(外形)。ブロックサイズ:20×20×40(H)mm。キャリーハンドル。サイドグリップ。Φ6mmロックホール。小型で使いやすいサイズ感。ブロッククッション付の小型BOX。電動工具を機能的に保管。![[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76502957-260619-02.jpg)
[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)
エスコ¥66,000~税込¥72,600~1セット翌日出荷測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
支柱用フィルム留め具
エスコ¥570税込¥6271パック(6個)翌日出荷フィルムの固定に。 雨よけ栽培フィルム留め具として。 フィルムを痛めにくくイボ竹としっかり固定。仕様●材質:PP●適用:EA628ZZ-52、-53、-54●入数:6個●色:グリーン●適用サイズ(mm):Φ16
掛金(スティール・電気メッキ)
エスコ¥1,770税込¥1,9471個翌日出荷取付ねじ付 溶接取付・ビス取付兼用 板厚2.5mmの頑丈な構造で、倉庫扉などに最適です 丸カンが回転するので仮ロックできます 丸カンに南京錠を掛けて施錠可能 持ち手にもなるフック付付属品木ねじ4.5×32(9本)材質スチール/ユニクロメッキ仕上げサイズ(mm)A:157、B:51、C:54、H:33、F:55、穴径:6
ルータービット(5R/甲丸)
エスコ¥1,040税込¥1,1441本翌日出荷刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:25mm●刃長:22mm●全長:54mm●角度:5R●材質:炭素工具鋼/超鋼
421x361x78mm/外寸 パーツケース
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷仕様トレー:14個付属トレー:EA661AB-51×6、EA661AB-52×2、EA661AB-53×1、EA661AB-54×4、EA661AB-55×1材質ポリカーボネート外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×361×78(H)
レーザー墨出し器(グリーンレーザー/クランプ・受光器セット
エスコ¥98,800税込¥108,6801台翌日出荷コンパクトなフルライングリーンレーザー 入隅・出隅などの壁際の直近でレーザー照射可能 地墨クロス位置が変わらないシフティング台座を標準装備仕様●仕様:セット(クランプ・受光器付)●ライン:垂直・水平・直角・地墨クロスライン・鉛直クロス(4V4H)●使用距離:約30m(付属の受光器SS-30G使用時、但し使用環境により異なる)●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/7.5m鉛直:±1mm/3m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515nm±2% 緑色半導体レーザー●レーザー出力:1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:受光器(通常)モード全照射:約10時間高輝度モード:約6時間●防塵・防水:IP54●電源:充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間)●サイズ:105×80×94mm●重量:本体:500g(電池含む)●付属品:充電式Li-ion電池パック、USBケーブル、ACアダプター、受光器用乾電池、傾斜御頭、シフティング台座、マグネット付L型金具、専用収納ケース、専用ハードケース、昇降機能付クランプ![1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05054449-241204-02.jpg)
1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ
エスコ¥17,300税込¥19,0301セット(9個)翌日出荷応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
1/4"DR ソケットレンチセット
エスコ¥61,500税込¥67,6501個翌日出荷19pcsの1/4”DRソケットレンチセット。セット内容<セット内容19点>ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mmラチェットハンドル(クイックリリース):117mmエキステンションバー(クイックリリース):54・150mmユニバーサルジョイント(クイックリリース)ドライバーハンドル(クイックリリース):150mmT型スライドハンドル:116mmケース寸法(mm)227×131×57差込角(sq.)1/4"全質量(g)978
3/8"DR EA618Pシリーズ
エスコ¥26,900税込¥29,5901セット翌日出荷狭所作業に便利なショートタイプのヘキサゴンセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT3S17HX●〈セット内容〉:17点●差込角:3/8"●Hexビットソケット:4・5・6・7・8・10・12mm●(+)ビットソケット:#2・#3mm●(-)ビットソケット:6mm●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:30・50mm●六角棒レンチ:2・2.5・3mm(首下ショートタイプ)●クイックスピンナー:Φ36×31mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm●ソケット全長:【Hexビットソケット】対辺4mm/48mm対辺5mm/50mm対辺6mm/50mm対辺7mm/50mm対辺8mm/50mm対辺10mm/52mm対辺12mm/54mm【(+)ビットソケット】#2/66mm#3/71mm【(-)ビットソケット】66mm![[充電式] ジグソー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76575705-220418-02.jpg)
[充電式] ジグソー
エスコ¥116,500税込¥128,1501台翌日出荷Tシャンク ブレーキ、LEDライト付仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン4.2Ah)●充電時間:約54分●ストローク数:0~2,400spm●ストローク長:20mm●傾斜切断角度:左右0~45°●防じん・耐水機能:IP56●能力:木材:65mm、アルミニウム:10mm、軟鋼板:6mm、ステンレス:1mm未満●サイズ:277×177(H)mm●重量:2.25kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、木材用ブレード、金属用ブレード、六角レンチ、樹脂ケース










![1366x891x54mm [EA506AG-21-24用]フ タ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49966805-180326-02.jpg)





![[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76502957-260619-02.jpg)






![1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05054449-241204-02.jpg)


![[充電式] ジグソー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76575705-220418-02.jpg)