カテゴリ
- 保管用品(11)
- 物流用品(7)
- 測定用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 科学研究・開発用品(3)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全用品(2)
- 家電(2)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(7)
- Canon(2)
- エクシア(1)
- N-TONER(4)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](4)
- MAZDA(マツダ)(1,312)
- スズキ(430)
- SMC(173)
- 福井クラフト(45)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- 雅(35)
- 旭精工(31)
- cotta(29)
- EBM(江部松商事)(27)
- 神東塗料(26)
- メディアカバーマーケット(26)
- ドレーゲル(23)
- TP-LINK(23)
- トリニティ(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「067h」の検索結果
特価
![[4列6段] パーツキャビネット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563892-250904-02.jpg)
[4列6段] パーツキャビネット
エスコ(6件のレビュー)¥8,030税込¥8,8331個当日出荷各引き出しは別売の仕切り板で8つに仕切れます。エスコ品番EA661BC-1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×307×150引出し数4列6段仕切板8枚引出し寸法(mm)67×153×41(H)mm×24適合仕切板EA661BA-61(48枚入)(別売)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×285有効内寸法・間口(mm)64有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)35
150kgリフター&ローラーセット
エスコ(1件のレビュー)¥4,340税込¥4,7741個当日出荷てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。 100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。セット内容リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H)質量(g)リフター:258、台車(1台):89床面高さ(mm)30積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)![[4列9段] パーツキャビネット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563883-141210-02.jpg)
[4列9段] パーツキャビネット
エスコ(2件のレビュー)¥10,100税込¥11,1101個当日出荷引き出しは別売の仕切板で8つに仕切れます。仕様引き出しは別売の仕切板で8つに仕切れます。エスコ品番EA661BB-5本体寸法(mm)307×150×420(H)仕切板EB661BC-11(48枚入)(別売)引出し寸法(mm)67×153×41(H)適合仕切板EB661BC-11(48枚入)有効内寸法・間口(mm)64有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)35
LED伸縮サービスミラーセット
エスコ¥6,650税込¥7,3151セット翌々日出荷セット内容:点検ミラー(伸縮/LED付き)丸形、点検ミラー(伸縮/LED付き)角形。点検ミラー(丸形) ミラーサイズ:Φ57mm、全長:170~940mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:プラスチック、重量:120g、電源:CR2016×2個(付属)。点検ミラー(角形) ミラーサイズ:46(W)×67(H)mm(枠込:55(W)x89(H)mm)、全長:269~754mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:プラスチック、電源:CR2032×2個(付属)。高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式。先端部分はボールジョイントで、あらゆる角度で点検が可能。 濡れた状態や油が付いた手でも滑らないグリップ。先端にLEDライト付きなので暗い所でも使用可能。ライトのスイッチはミラー裏側にあります。電池は付属しています。 先端ミラーは交換可能。(組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください)。
リフター(EA986DP-1,-2用)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個当日出荷100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので、操作が簡単にできます。仕様EA986DP-1,-2用材質スチール・ABS・PVC寸法(mm)67×44×320(H)質量(g)258積載均等耐荷重(kg)150
鋼管用吊りバンド (ステンレス)
エスコ(1件のレビュー)¥1,030税込¥1,1331個当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)使用材料:25種類吊りバンド寸法F(mm)8寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
30A プラグ
エスコ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷形状平刃種類ゴムプラグ寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×112定格容量30A250Vサイズ(mm)直径67×112定格容量(A)30(250V)
150kgリフター&ローラーセット
エスコ¥2,800税込¥3,0801個翌日出荷100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。セット内容リフターx1台 台車x4台材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H)質量(g)リフター:258、台車(1台):89床面高さ(mm)30積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
単管バリケード(トラ)
エスコ¥6,440税込¥7,0841セット(2個)当日出荷Φ48.6mm単管用バリケード 単管Φ48.6mmは別売です。 バリケードに単管を橋渡しして使用します。 収納時はバラして安定した段積み可能で収納スペースを取りません。仕様●サイズ:450×67×810(H)mm●色:イエロー●重量:2.2kg●材質:ポリプロピレン●入数:2個
ポータブル酸素モニター
エスコ¥43,000税込¥47,3001個翌日出荷長い連続使用時間の単成分/2成分のポータブルガスモニター。 耐久性向上(7m落下試験耐久)。 作業の邪魔にならない小型軽量設計。 屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級:IP66/67)。 危険場所でも使用可能な本質安全防爆構造(国内防爆/ATEX/IECEx)。用途作業員ひとりひとりの周囲の安全確認に、タンク内清掃時、マンホール内作業時の酸欠防止、地下工事現場での酸欠防止付属品プロテクトカバー、ベルトクリップ質量(g)93電源単4電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×24×67分解能0.001使用温湿度範囲-20~+50℃、0~95%RH、(急変無きこと、結露無きこと)ブザー音80dB以上(30)指示精度±0.7vol%以内、(測定条件によります)警報方式ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、振動防滴構造本質安全防爆構造警報種類ガス警報/故障警報警報の表示(ガス警報時):ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値フリッカ、(故障警報時):ランプ点灯、ブザー連続的パルス鳴動、故障内容表示
ハンディ-カート (段差用)
エスコ¥3,980税込¥4,3781台翌日出荷車輪も折りたため、厚み67mmのコンパクト収納が可能。ハンドルは3段階調整可能。少しの段差もラクラク移動。材質アルミ、プラスチック質量(kg)3.14車輪径(Φmm)50全幅(mm)415寸法(幅W×奥行D)(mm)荷台:390×270全高(mm)1005均等荷重(kg)積載:60 (段差を上る時は最大30)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×67×635
6個組 パーツトレイ(ステンレス製)
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷材質ステンレス(18-8)外寸(mm)120×72×53(H)、140×84×67(H)、160×96×73(H)、180×108×75(H)、200×120×75(H)、220×132×77(H)
呼び13 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷寸法(mm)L:67、H:104、D:60材質(本体)青銅適合規格J5:2008適合最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(フタ)CC911材質(弁体)CC911材質(弁箱)CC911材質(弁棒)C6803(2)バルブ種類ゲートバルブ
圧着端子セット
エスコ¥27,300税込¥30,0301個翌日出荷セット内容<セット内容>:丸形絶縁圧着端子:Φ4.0mm(0.5~1.0mm2)×25、Φ4.0mm(1.5~2.5mm2)×25、絶縁中間接続子:(0.5~1.0mm2)×25、(1.5~2.5mm2)×25、(4.0~6.0mm2)×25、絶縁差込形:オス(0.5~1.0mm2)×25、オス(1.5~2.5mm2)×25、メス(0.5~1.0mm2)×25、メス(1.5~2.5mm2)×25、メス(4.0~6.0mm2)×25、裸差込形:メス(0.5~1.5mm2)×25、メス(1.0~2.5mm2)×25240mm圧着ペンチ型番979025ケース寸法(mm)170×265×67(H)総質量(kg)1.15![[EA628ZC-11用] 平行ジョイントセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796655-240903-02.jpg)
[EA628ZC-11用] 平行ジョイントセット
エスコ¥1,270税込¥1,3971個(1個)翌日出荷[EA628AC-11用]平行ジョイントセット。板と板を平行に接続するためのジョイントです。頭部のキャップと、取り付け用のビスが付属しています。取り付けには電動ドライバーなどがあると便利です。材質塩化ビニール樹脂色黒質量(g)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×40×410
50mm/22mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用
エスコ¥725税込¥7981個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)22取付高H(mm)67偏心E(mm)22ステム長(mm)40
充電器セット (ニッケル水素 単1x4本付き)
エスコ¥13,900税込¥15,2901セット翌日出荷単1~単4形、6P形対応のニッケル水素電池用充電器セット。充電LED表示2個付き。海外電圧対応(100~240V)。ニカド電池は充電できません。充電時間:単1形×1~4本:約12.5時間 、単2形×1~4本:約6.5時間、 単3形×1~4本:約6時間 、単4形×1~4本:約6時間 、6P形×1~2本:約16時間 。仕様充電器+単1 (4本)寸法(mm)充電器/110×67× H235質量(g)410 (充電器のみ)充電時間単1形×1~4本:約12.5時間 単2形×1~4本:約6.5時間 単3形×1~4本:約6時間 単4形×1~4本:約6時間 6P形×1~2本:約16時間容量(mA)min.6000h使用可能回数(繰り返し)約600回充電可能本数単1~単4形:1~4本 6P形:1本または2本
175x 90x67mm めがねケース
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷内部は薄いパッド入り。 フタを閉める位置は3段階に調整できます。付属品ハンディクリップ付エスコ品番EA800C-150材質プラスチック質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×90×58~67
200x102x67mm洗浄かご(ステンレス製)
エスコ¥5,710税込¥6,2811個翌日出荷材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)67線径(Φmm)2外形寸法(幅W×奥行D)(mm)200×102寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×102×67
ミニハクソー (150mm用)
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷軽く扱いやすいフレーム設計で、ブレードを素早く交換できます。60mmまでの深さの切断が可能。150mmブレード32山付。軽く扱いやすいフレーム設計で、ブレードを素早く交換できます。刃取付部には、刃をすばやく簡単に交換できるように設計された刃ホルダーが付いており、使用中に指を保護します。寸法(mm)260 (L)×67 (H)質量(g)115材質(フレーム)スチール
単管バリケード(パンダ)
エスコ¥6,440税込¥7,0841セット(2個)翌日出荷Φ48.6mm単管用バリケード。単管Φ48.6mmは別売りです。バリケードに単管を橋渡しして使用します。収納時はバラして安定した段積み可能で収納スペースを取りません。材質ポリプロピレン質量(kg)2.2色オレンジサイズ(mm)450×67×810(H)
Rc 1/2" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)
エスコ¥16,000税込¥17,6001個翌日出荷寸法(mm)L:67、H:45、D:100、L1:33.5質量(kg)0.3材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)ねじサイズRc1/2"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
50mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)
エスコ¥1,480税込¥1,6281個翌日出荷材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:50×20、取付高(H):67、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)22ステム長(mm)14
50mm/18mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用
エスコ¥655税込¥7211個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)18取付高H(mm)67偏心E(mm)22ステム長(mm)40
41x 67x153mm キャビネット引出し
エスコ¥280税込¥3081個翌日出荷エスコ品番EA661BA-60材質樹脂外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×153×41内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×135×35適合キャビネットEA661BA-6、BB-5、BC-1
2" リフトチャッキバルブ(青銅製)
エスコ¥27,800税込¥30,5801個翌日出荷寸法(mm)L:119、H:67質量(kg)1.9材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))材質(弁体)青銅鋳物(CAC)ねじサイズRc2"材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
67x117x28.5mmFM/AMポケットラジオ
エスコ¥2,830税込¥3,1131個翌日出荷付属品モノラルイヤホン, 乾電池エボルタ単3形×2本質量(g)(乾電池を含む/含まず)159/111電源単3電池2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×28.5×117
Φ100x67mm/0.50L 浅型ポット(ステンレス製)
エスコ¥2,010税込¥2,2111個翌日出荷エスコ品番EA508SG-41材質ステンレス(18-8)容量(mL)500質量(g)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×67




![[4列6段] パーツキャビネット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563892-250904-02.jpg)



![[4列9段] パーツキャビネット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563883-141210-02.jpg)











![[EA628ZC-11用] 平行ジョイントセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796655-240903-02.jpg)