カテゴリ

  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • N-TONER(4)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • FYH(日本ピローブロック)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • SARAYA(サラヤ)(4)
  • TKG(4)
  • TRUSCO(6)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • アカギ(3)
  • アズワン(5)
  • エレコム(9)
  • オーム電機(3)
  • コクヨ(5)
  • サカエ(3)
  • スーパーツール(4)
  • マルケイ(国際化工)(3)
  • 小澤物産(OZC)(5)
  • 東洋バルヴ(4)

「069h」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直径122x450mmひしゃく(ポリ製) エスコ

    直径122x450mmひしゃく(ポリ製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥440税込¥484
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン全長(mm)450質量(g)約80容量(L)0.7寸法(直径Φ×高さH)(mm)頭部:122×69柄長さ(mm)315
  • 温度データロガー エスコ

    温度データロガー

    エスコ
    ¥5,250税込¥5,775
    1個
    当日出荷
    付属品CR2032形リチウム電池2個(モニター用)、USB通信ケーブル、ストラップ、取扱説明書、外部温度センサ仕様時計の時差:±60秒/月寸法(mm)69(W)×19(D)×45(H)質量(g)約45(電池含む)電源CR2032形リチウム電池2個精度温度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(40.0~60.0)、湿度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(-20.0~-0.1、40.0~69.9)、±3.0(-40.0~-20.1、70.0~90.0)分解能0.1最小目盛(℃)温度:0.1動作温湿度範囲0.0~60.0℃、90%RH以下(結露しないこと)測定温度範囲(℃)CH1(内蔵温度センサ):0.0~60.0/CH2(外部温度センサ):-40.0~90.0防水性IP54データ記録件数最大525600データ(電池寿命1年に依存。記録間隔1分で1年間記録した場合)記録間隔00:01(1分)~12:00(12時間)、1分間隔で設定可能。、初期設定値は10分電池寿命(年)約1(周囲温度25℃、記録間隔1分毎、アラーム動作なしの場合)
  • 500ml スプレーボトル(HDPE) エスコ

    500ml スプレーボトル(HDPE)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥460税込¥506
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA115X-6材質HDPE(高密度ポリエチレン)全長(mm)165容量(mL)500質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×97×210危険物の類別非危険物
  • VP管用竪バンド エスコ

    VP管用竪バンド

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥990税込¥1,089
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    VP管用立てバンドです。
    材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上厚さ(mm)使用材料:1.0種類堅バンド寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20
  • 69x31mm [樹脂製]ボールキャスター エスコ

    69x31mm [樹脂製]ボールキャスター

    エスコ
    ¥1,150税込¥1,265
    1個
    当日出荷
    材質POM樹脂寸法(mm)69(W)×50(D)×31(H)耐荷重(kg)10ボール径(Φmm)25.4
  • 4列4段 パーツキャビネット エスコ

    4列4段 パーツキャビネット

    エスコ
    ¥21,200税込¥23,320
    1台
    当日出荷
    仕切板16枚付 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
    仕様●サイズ:586×222×350(H)mm●トレーサイズ:外寸:120×218×69(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:1.6L●引出し:4列4段(引出し数:16個)●引出し耐荷重:10kg●重量:10kg●付属品:トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(16枚)●適合仕切板:EA957F-32
  • [単3x3本] LEDヘッドライト エスコ

    [単3x3本] LEDヘッドライト

    エスコ
    ¥6,330税込¥6,963
    1個(1個)
    当日出荷
    白・赤・青色は個別スイッチで切り替えが可能です。ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付。ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
    質量(g)233(電池含)ベルト幅(mm)ゴム製・布製ともに25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト本体:69×45×50、 バッテリーボックス:70.0×29.2×66.5光源白色LED球1灯、 赤色LED球1灯、 青色LED球1灯電池寿命(時間)強:10 中:19 弱:52 赤サブ(強):150 赤サブ(弱):500 青サブ(強):200 青サブ(弱):600使用電池単3×3本(別売)明るさ(Lm)強:500 中:260 弱:55 赤サブ(強):5 赤サブ(弱):1 青サブ(強):3 青サブ(弱):1防水性IPX6照射距離(m)強(白):37 中(白):31 弱(白):13照射方式散光エコロジー商品省エネ