カテゴリ
- 切削工具(4)
- 作業工具(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(438)
- SMC(40)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- SOURIAU(30)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(28)
- 三菱ふそう(16)
- フエニックス・コンタクト(12)
- AFAM(アファム)(11)
- プロト(8)
- RS PRO(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- セイキ製作所(6)
- UDトラックス(6)
- カーシーカシマ(6)
- ジョー・プリンス竹下(5)
- ミツビシ(5)
- アイエルモータースポーツ(5)
- アズワン(4)
- ブランドをもっと見る
「07-069」の検索結果

ソケットレンチセット
エスコ¥73,400税込¥80,7401セット翌日出荷セット内容:31点、ソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm、Hexビットソケット 4×60・4×140・5×60・5×140・6×60・6×140・7×60・8×60・10×60mm、変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 52mm、エクステンションバー 125・250mm、ユニバーサルジョイント 69mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。Hexビットソケットはホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぎます。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)。ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式。左右切替式。首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができます。ボールロック付。エクステンションバー(125・250mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
ストレートドリル (HSS)
エスコ¥1,560税込¥1,7161セット翌日出荷入数:10本。材質HSS (ハイス)寸法(mm)1.0・2.0・3.0・4.0・5.0・6.0・7.0・8.0・9.0・10.0全長(mm)1.0:34、2.0:49、3.0:61、4.0:75、5.0:86、6.0:93、7.0:109、8.0:117、9.0:125、10.0:133有効長(mm)1.0:12、2.0:24、3.0:33、4.0:43、5.0:52、6.0:57、7.0:69、8.0:75、9.0:81、10.0:87適合被削材種鉄![[+ Hex Torx] スタビードライバー ラチェット/自転車用 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69666584-240924-02.jpg)
[+ Hex Torx] スタビードライバー ラチェット/自転車用
エスコ¥9,570税込¥10,5271セット翌日出荷ビットをハンドル内に収納てきます。ラチェットの正転・逆転・固定の切替えが出来ます。仕様●〈セット内容〉:7点●ドライバーハンドル:69mm●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1●Hexビット:2.5・3・4・5mm●TORXビット:T10・T25●重量(g):175●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状![[+-]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69480540-240924-02.jpg)
[+-]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ
エスコ¥465税込¥5121セット翌日出荷仕様●セット内容2点●サイズ:(+)#3×(-)7mm●ドライバーハンドル:69mm●ハンドル六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●押しながらトルクがよく伝わるグリップ形状●手の平に収まる抜群のフィット感で、滑らかな作業を実現●ドライバービット差替え式●ショートグリップタイプ●ビットはマグネット付●ビットは錆に強い無電解ニッケル表面処理
ストレートドリル(HSS/10本) EA824FKシリーズ
エスコ¥3,150税込¥3,4651箱(10本)3日以内出荷仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先外径):7.0mm●全長:109mm●有効長:69mm●入数:10本●先端角:118°●シンニング付







![[Hexlobe]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69480549-240924-02.jpg)
![[+ Hex Torx] スタビードライバー ラチェット/自転車用 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69666584-240924-02.jpg)
![[+-]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69480540-240924-02.jpg)