カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(168)
  • SMC(111)
  • MAZDA(マツダ)(77)
  • トヨタ(72)
  • ホンダ(29)
  • 三菱ふそう(29)
  • イトーキ(17)
  • CKD(13)
  • NAKANO(8)
  • いすゞ自動車(7)
  • サンコー(三甲)(6)
  • ナベル(6)
  • トレード(6)
  • EPSON(5)
  • 三ツ星ベルト(5)
  • サンエス(昌和発條製作所)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ニッサン(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「07-420」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコ

    ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ

    エスコ
    4,510税込4,961
    1個
    当日出荷
    耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
    仕様●使用電池:単3×3本(別売)●明るさ:強/420ルーメン 中/200ルーメン 弱/50ルーメン●電池寿命(時間):強/7時間 中/11時間 弱/25時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×55(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド●材質:本体/ABS、PC、ナイロン 電池ボックス/ABS、PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:102m●照射タイプ:大径照射●ハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●電池残量警告付●フリッカー対策済アズワン品番65-9276-89
  • 片目片口スパナセット エスコ

    片目片口スパナセット

    エスコ
    1セット(1セット)
    取扱停止中
    ESCOオリジナルセット品。12ポイント。左右切替式。
    材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、22、【デニムツールロール】535×420 (H)全長(mm)127~293入組点数10
  • ドア用ガラリ エスコ

    ドア用ガラリ

    エスコ
    1,790税込1,969
    1パック(2枚)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    入数:2枚。
  • ダストキャップ[ステンレス] エスコ

    ダストキャップ[ステンレス]

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    翌日出荷
    化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。
    エスコ品番EA462DN-20材質本体、ハンドル:ステンレス(SUS316)、パッキン:ニトリルゴム形状キャップ全長(mm)63質量(g)756使用温度範囲(℃)-40℃~95呼び径2”規格DIN EN 14 420-7最高使用圧力(MPa)1.6適合流体腐食性媒体(混合物/濃度による)内径(mm)63.8直径(mm)102
  • ダストキャップ[ステンレス] エスコ

    ダストキャップ[ステンレス]

    エスコ
    4,440税込4,884
    1個
    翌日出荷
    化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。
    エスコ品番EA462DN-6材質本体、ハンドル:ステンレス(SUS316)、パッキン:ニトリルゴム形状キャップ全長(mm)42質量(g)183使用温度範囲(℃)-40℃~95呼び径3/4”規格DIN EN 14 420-7最高使用圧力(MPa)1.6適合流体腐食性媒体(混合物/濃度による)内径(mm)32.4直径(mm)63
  • ダストキャップ[ステンレス] エスコ

    ダストキャップ[ステンレス]

    エスコ
    4,440税込4,884
    1個
    翌日出荷
    化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。
    材質本体、ハンドル:ステンレス(SUS316)、パッキン:ニトリルゴム形状キャップ使用温度範囲(℃)-40℃~95規格DIN EN 14 420-7最高使用圧力(MPa)1.6適合流体腐食性媒体(混合物/濃度による)
  • [充電式]鉛筆けずり アイボリー エスコ

    [充電式]鉛筆けずり アイボリー

    エスコ
    5,700税込6,270
    1台
    翌日出荷
    満充電から300本削れます
    仕様●型番:FS-760●切削可能鉛筆:直径7~8mmの木質鉛筆●サイズ(W×D×H)mm:91×91×174●重量(g):420●電源:リチウムイオン充電池●付属品:USBケーブルA-MicroB(1m)●材質:ABS樹脂●対応アダプター:AC100-240V、50/60Hz、5V-2A繰り返し・詰め替え対応
  • クランプメーターセット(交流専用・デジタル) エスコ

    クランプメーターセット(交流専用・デジタル)

    エスコ
    25,400税込27,940
    1個
    翌日出荷
    付属品携帯用ケース×1, テストリード×1, コイン型リチウム電池CR2032 ×1, 取扱説明書 ×1仕様クランプ内径:33mmフレキシブルカレントセンサー仕様:交流電流:419.9/4199A(±3.0%rdg.±5 dgt.)、測定可能導体径:Φ130mm(ケーブル断面径5 mm, 先端キャップ径7 mm)、ケーブル長:800mm寸法(mm)57(W)×16(D)×175(H)使用温度範囲(℃)-25~65表示LCD、 max. 4199 dgt.、 表示更新レート 400ms直流電圧420m/4.2/42/420/600、基本確度: ±1.0% rdg. ±3 dgt.防塵防水性能IP40