カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ミヤコ(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
  • イノック(1)
  • 千代田通商(1)
  • 大陽ステンレススプリング(1)
  • 廣杉計器(1)
  • 大阪魂(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「09180-07013」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC) エスコ6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC)エスコ(5件のレビュー)
3,320税込3,652
1個
当日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125EA-10質量(g)570長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mm x 5m ソフトエアーホース エスコ6.5/10.0mm x 5m ソフトエアーホースエスコ(1件のレビュー)
3,030税込3,333
1個
当日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマーエスコ品番EA125AS-61長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20
6.5/10.0mmx 30m エアーホース(PVC) エスコ6.5/10.0mmx 30m エアーホース(PVC)エスコ
9,960税込10,956
1個
翌日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用エスコ品番EA125EA-30質量(g)1710使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
関連キーワード
ホースカテゴリ