カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • CHINO(チノー)(28)
  • CKD(45)
  • KEMET(12)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • Murata Power Solutions(13)
  • omron(オムロン)(10)
  • RECOM(10)
  • RS PRO(46)
  • SIEMENS(28)
  • SMC(3,914)
  • Texas Instruments(29)
  • シュナイダーエレクトリック(14)
  • フエニックス・コンタクト(38)
  • ホンダ(111)
  • ワゴジャパン(9)
  • 三菱電機(9)
  • 富士電機(17)
  • 東芝テリー(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0v0024」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付) エスコ

    3A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)

    エスコ
    ¥11,900税込¥13,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815ZY-55形状SD-243B電流(A)3絶縁種別E1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-6-12-15-20-24
  • 0.5A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付) エスコ

    0.5A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)

    エスコ
    ¥8,300税込¥9,130
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815ZY-52形状SD-2405B電流(A)0.5絶縁種別E1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-6-12-15-20-24
  • 0.3A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付) エスコ

    0.3A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)

    エスコ
    ¥7,800税込¥8,580
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815ZY-51形状SD-2403B電流(A)0.3絶縁種別E1次電圧(V)0-2002次電圧(V)0-6-9-12-24
  • 0.3A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付) エスコ

    0.3A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)

    エスコ
    ¥7,800税込¥8,580
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815ZY-41形状SD-2403電流(A)0.3絶縁種別E1次電圧(V)0-1002次電圧(V)0-6-9-12-24
  • 2A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付) エスコ

    2A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)

    エスコ
    ¥11,000税込¥12,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815ZY-54形状SD-242B電流(A)2絶縁種別E1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-6-12-15-20-24
  • 3.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付) エスコ

    3.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)

    エスコ
    ¥11,900税込¥13,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815ZY-45形状SD-243電流(A)3絶縁種別E1次電圧(V)0-100-1102次電圧(V)0-6-12-15-20-24
  • 1A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付) エスコ

    1A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)

    エスコ
    ¥8,900税込¥9,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815ZY-53形状SD-241B電流(A)1絶縁種別E1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-6-12-15-20-24
  • 5.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付) エスコ

    5.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)

    エスコ
    ¥15,400税込¥16,940
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815ZY-46形状SD-245電流(A)5絶縁種別E1次電圧(V)0-100-1102次電圧(V)0-6-12-15-20-24
  • 1.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付) エスコ

    1.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)

    エスコ
    ¥8,900税込¥9,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815ZY-43形状SD-241電流(A)1絶縁種別E1次電圧(V)0-100-1102次電圧(V)0-6-12-15-20-24
  • [USB2.0-HDMI] カメラアダプター エスコ

    [USB2.0-HDMI] カメラアダプター

    エスコ
    ¥12,100税込¥13,310
    1個
    翌日出荷
    ご注意:※HDMIスルー出力機能(HDMI端子から撮影画像を出力できる機能)に対応していないカメラは使用できません。 ※カメラの機種によっては、HDMI映像出力時にカメラのマイクが使用できない場合があります。HDMI映像出力時のマイク使用可否については、お使いのカメラメーカーへご確認ください。 ※カメラの機種によっては画面表示を非表示にできない場合があります。 ※コピーガードのかかった映像は表示できません。HDMIで出力される映像をパソコンに取り込むことができるUSB-HDMI変換アダプタです。UVC(USB Video Class)に対応し、接続したHDMI出力機器をカメラデバイスとして認識できるので、ビデオカメラやデジタルカメラを接続すれば、WEBカメラとして使うことができます。高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。パソコンでSkypeやZoomなどで質の高いビデオ会議を行うことができます。機器とケーブルを接続するだけで簡単に使用できます。Winodows、macOS両方に対応します。
    仕様●インターフェース:USB仕様Ver.2.0準拠●エンコード方式:ソフトウェアエンコード●サイズ:W85.5×D37×H10mm●セット内容:本体、マイクロUSB B-USB Aケーブル(1.5m)、マイクロUSB B-USB Type-Cケーブル(1.5m)、取扱説明書●重量:約24g●対応出力解像度:1920×1080(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1600×1200(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1280×1024(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1280×720(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1024×768(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)800×600(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)720×576(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)720×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)640×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)●対応入力解像度:3840×2160(30p)1920×1080(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1600×1200(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1280×1024(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1280×720(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1024×768(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)800×600(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)720×576(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)720×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)640×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)●電源:USBバスパワー(DC5V)●動作環境:温度範囲/0~40℃ 湿度範囲/20~80%