カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 切削工具(5)
  • 家電(5)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(48)
  • 大阪魂(32)
  • OSG(オーエスジー)(16)
  • イシハシ精工(10)
  • SKC(10)
  • カーメックス(8)
  • プロトティップ(7)
  • TRUSCO(5)
  • TDT(田野井)(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • 測範社(JPG)(4)
  • 聖和精機(3)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(3)
  • シグマ光機(3)
  • イスカル(2)
  • ケナメタル(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 測範社(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1-8unc」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/8-1/2" タップダイスセット(UNC) エスコ1/8-1/2" タップダイスセット(UNC)エスコ
51,700税込56,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829M-20
1" x 8 ハンドタップ(UNC/HSS) エスコ1" x 8 ハンドタップ(UNC/HSS)エスコ
18,300税込20,130
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829EK-8
UNC No 8x1/4  鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコUNC No 8x1/4 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)エスコ
615税込677
1パック(8本)
翌日出荷
ねじ径UNC No.8頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-16A
UNC No 8x1/4  皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコUNC No 8x1/4 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)エスコ
970税込1,067
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-16A材質ステンレスねじ径UNC No.8頭部形状皿頭
UNC No 8x1/2  鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコUNC No 8x1/2 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)エスコ
615税込677
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NF-19A材質ステンレスねじ径UNC No.8頭部形状鍋頭
UNC No 8x1/2  皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコUNC No 8x1/2 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)エスコ
615税込677
1パック(8本)
翌日出荷
ねじ径UNC No.8頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-19A
UNC 1/4 x3/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコUNC 1/4 x3/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)エスコ
1,190税込1,309
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LC-22Aねじの呼び1/4×3/8
UNC 1/4 x5/8  皿頭小ねじ(ステンレス/ 4本) エスコUNC 1/4 x5/8 皿頭小ねじ(ステンレス/ 4本)エスコ
1,210税込1,331
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-28A材質ステンレスねじ径UNC 1/4頭部形状皿頭
UNC 1/4 x5/8  鍋頭小ねじ(ステンレス/ 4本) エスコUNC 1/4 x5/8 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 4本)エスコ
1,210税込1,331
1パック(4本)
翌日出荷
ねじ径UNC 1/4頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-28A
UNC 1/4 x3/8  鍋頭小ねじ(ステンレス/ 4本) エスコUNC 1/4 x3/8 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 4本)エスコ
1,210税込1,331
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NF-26A材質ステンレスねじ径UNC 1/4頭部形状鍋頭
UNC No 8 x 1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコUNC No 8 x 1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)エスコ
970税込1,067
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LC-14A
UNC 1/4 x3/8  皿頭小ねじ(ステンレス/ 4本) エスコUNC 1/4 x3/8 皿頭小ねじ(ステンレス/ 4本)エスコ
1,140税込1,254
1パック(4本)
4日以内出荷
エスコ品番EA949NB-26A材質ステンレスねじ径UNC 1/4頭部形状皿頭
UNC No 6x1/4  鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコUNC No 6x1/4 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)エスコ
460税込506
1パック(8本)
翌日出荷
ねじ径UNC No.6頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-11A
UNC No 6x1/4  皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコUNC No 6x1/4 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)エスコ
550税込605
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-11A材質ステンレスねじ径UNC No.6頭部形状皿頭
UNC No 6x1/2  鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコUNC No 6x1/2 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)エスコ
460税込506
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NF-14A材質ステンレスねじ径UNC No.6頭部形状鍋頭
UNC No 6x1/2  皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコUNC No 6x1/2 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)エスコ
460税込506
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-14A材質ステンレスねじ径UNC No.6頭部形状皿頭
UNC 1/4 x 5/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコUNC 1/4 x 5/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)エスコ
970税込1,067
1パック(4本)
12日以内出荷
エスコ品番EA949LC-24Aねじの呼び1/4×5/8
1/4オスx3/8オス ねじ変換アダプター エスコ1/4オスx3/8オス ねじ変換アダプターエスコ
570税込627
1個
当日出荷
三脚用1/4インチ、3/8インチオスの止ネジです。
仕様●ねじサイズ:雄:UNC1/4”、雄:UNC3/8”●直径:約16mm●重量(g):約10
皿小ねじ・ナットセット (ステンレス製) エスコ皿小ねじ・ナットセット (ステンレス製)エスコ
17,500税込19,250
1セット
翌日出荷
セット内容:サイズ(入数):#2×3/16"(4)、#2×1/4"(4)、#2×5/16"(4)、#2×3/8"(4)、#4×3/16"(4)、#4×1/4"(4)、#4×5/16"(4)、#4×3/8"(4)、#4×1/2"(4)、#6×1/4"(4)、#6×5/16"(4)、#6×3/8"(4)、#6×1/2"(4)、#6×5/8"(4)、#8×1/4"(4)、#8×5/16"(4)、#8×3/8"(4)、#8×1/2"(4)、#8×5/8"(4)、#10×5/16"(4)、#10×3/8"(4)、#10×1/2"(4)、#10×5/8"(4)、#10×3/4"(4)、1/4"×3/8"(4)、1/4"×1/2"(4)、1/4"×5/8"(4)、1/4"×3/4"(4)、ナット#2(16)、ナット#4(20)、ナット#6(20)、ナット#8(20)、ナット#10(20)、ナット1/4"(16)。UNC(並目)。並目ねじ。
材質【六角ナット・ばね座金】SUS304相当材、【小ねじ】SUS XM-7、【平座金】SUS304山数#2:56、#4:40、#6・#8:32、#10:24、1/4”:20ケース寸法(mm)275×185×28頭部形状(+)皿頭
1/4オスx3/8メス ねじ変換アダプター エスコ1/4オスx3/8メス ねじ変換アダプターエスコ
1,660税込1,826
1個
当日出荷
ドイツネジ3/8インチのオスネジを、国際規格1/4インチに変換するカメラ変換ネジです。
仕様●ネジ:雄:UNC1/4”、雌:UNC3/8”●直径:約25mm●高さ:約15mm●重量(g):約14●色:ブラック
1/4 メス・3/8 メス ユニバーサルクランプ エスコ1/4 メス・3/8 メス ユニバーサルクランプエスコ
3,970税込4,367
1個
当日出荷
丸パイプ、机、柱などにガッチリ固定することが可能なクランプです。 小型照明や小型モニターのホルダーとして使用可能です。 小型ビデオカメラやアクションカメラ撮影にも使用可能です。 ねじサイズが2つあるので、アクセサリーの取り付け幅が広がり、撮影の幅も広がります。
仕様●サイズ:20(W)×55(D)×86(H)mm●重量:132g●耐荷重:2kg●ねじサイズ:3/8-16UNC1/4-20UNC●最大開口幅:約55mm
タップ下穴用ドリルセット エスコタップ下穴用ドリルセットエスコ
13,400税込14,740
1セット
翌日出荷
(エクストラ正宗)。クロス&ポイントシンニング付。喰い付精度が良く、センタリング加工不要。
材質HSS(ハイス)サイズNO.6UNC32・NO.10UNC24・1/4UNC20・5/16UNC18・3/8UNC16・1/2UNC13・5/8UNC11質量(g)総質量:290被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金先端角(°)118先端径(mm)2.8・3.9・5.2・6.6・8.0・10.8・14.0
[HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF) エスコ[HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF)エスコ
42,300税込46,530
1セット
翌日出荷
通り穴・止まり穴両用。中タップ(喰付2.5P)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)サイズUNC:No.6×32・No.10×24・1/4”×20・5/16”×18・3/8”×16・1/2”×13・5/8”×11 UNF:No.6×40・No.10×32・1/4”×28・5/16”×24・3/8”×24・1/2”×20・5/8”×18(各サイズ(UNC・UNF)1本入)質量(g)総質量:514ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
リコイルインサートねじ挿入工具 エスコリコイルインサートねじ挿入工具エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
リコイルを挿入する際に使用して下さい。リコイルタップ差込穴付き。
250- 865mm カメラ/スマホ用三脚 エスコ250- 865mm カメラ/スマホ用三脚エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
縮めれば携帯に便利なサイズに、伸ばせば撮影に便利なサイズになります。パン棒を緩め、直感的に角度調整を行うことが出来ます。また、カメラを縦向きに固定することも出来ます。ローアングル機能搭載通常よりも低い位置で機材を固定することが出来ます。より安定した設置が可能となります。脚の先端部分はゴム製となっており、滑り止め効果が期待できます。
仕様●段数:8●サイズ(mm):伸長/865、縮長/250、ローアングル時/164●重量(g):415g●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●スマートフォン対応サイズ:56~85mm●付属品:スマートフォンホルダー、ケース
カメラ三脚(コンパクト用) エスコカメラ三脚(コンパクト用)エスコ
7,960税込8,756
1個
翌日出荷
スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプターとBluetoothリモコン付きで、様々な使い方ができます。 2way雲台を採用した、コンパクトなアルミ8段三脚です。 雲台はワンタッチで縦位置に対応。 脚の先端にゴム製石突付き、滑り止め効果があります。 専用ケース付属で持ち運びに便利。
仕様●段数:8●伸長(mm):1040●縮長(mm):290●重量(g):360●耐荷重:800g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●付属品:三脚ケーススマートフォンホルダーアクションカメラアダプターBluetoothリモコン
[HSS]タップセット(UNC・UNF) エスコ[HSS]タップセット(UNC・UNF)エスコ
37,400税込41,140
1セット
4日以内出荷
通り穴用。中タップ(喰付5P)。
材質HSS(ハイス)サイズUNC:No.6×32・No.10×24・1/4”×20・5/16”×18・3/8”×16・1/2”×13・5/8”×11 UNF:No.6×40・No.10×32・1/4”×28・5/16”×24・3/8”×24・1/2”×20・5/8”×18(各サイズ(UNC・UNF)1本入)質量(g)総質量:514ピッチ喰い付き:5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼