カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 切削工具(5)
- 家電(5)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(48)
- 大阪魂(32)
- OSG(オーエスジー)(16)
- イシハシ精工(10)
- SKC(10)
- カーメックス(8)
- プロトティップ(7)
- TRUSCO(5)
- TDT(田野井)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 測範社(JPG)(4)
- サンワサプライ(3)
- 聖和精機(3)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(3)
- シグマ光機(3)
- イスカル(2)
- ケナメタル(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ブランドをもっと見る
「1-8unc」の検索結果

1/4オスx3/8オス ねじ変換アダプター
エスコ¥570税込¥6271個当日出荷三脚用1/4インチ、3/8インチオスの止ネジです。仕様●ねじサイズ:雄:UNC1/4”、雄:UNC3/8”●直径:約16mm●重量(g):約10
皿小ねじ・ナットセット (ステンレス製)
エスコ¥17,500税込¥19,2501セット翌日出荷セット内容:サイズ(入数):#2×3/16"(4)、#2×1/4"(4)、#2×5/16"(4)、#2×3/8"(4)、#4×3/16"(4)、#4×1/4"(4)、#4×5/16"(4)、#4×3/8"(4)、#4×1/2"(4)、#6×1/4"(4)、#6×5/16"(4)、#6×3/8"(4)、#6×1/2"(4)、#6×5/8"(4)、#8×1/4"(4)、#8×5/16"(4)、#8×3/8"(4)、#8×1/2"(4)、#8×5/8"(4)、#10×5/16"(4)、#10×3/8"(4)、#10×1/2"(4)、#10×5/8"(4)、#10×3/4"(4)、1/4"×3/8"(4)、1/4"×1/2"(4)、1/4"×5/8"(4)、1/4"×3/4"(4)、ナット#2(16)、ナット#4(20)、ナット#6(20)、ナット#8(20)、ナット#10(20)、ナット1/4"(16)。UNC(並目)。並目ねじ。材質【六角ナット・ばね座金】SUS304相当材、【小ねじ】SUS XM-7、【平座金】SUS304山数#2:56、#4:40、#6・#8:32、#10:24、1/4”:20ケース寸法(mm)275×185×28頭部形状(+)皿頭
1/4オスx3/8メス ねじ変換アダプター
エスコ¥1,660税込¥1,8261個当日出荷ドイツネジ3/8インチのオスネジを、国際規格1/4インチに変換するカメラ変換ネジです。仕様●ネジ:雄:UNC1/4”、雌:UNC3/8”●直径:約25mm●高さ:約15mm●重量(g):約14●色:ブラック
1/4 メス・3/8 メス ユニバーサルクランプ
エスコ¥3,970税込¥4,3671個当日出荷丸パイプ、机、柱などにガッチリ固定することが可能なクランプです。 小型照明や小型モニターのホルダーとして使用可能です。 小型ビデオカメラやアクションカメラ撮影にも使用可能です。 ねじサイズが2つあるので、アクセサリーの取り付け幅が広がり、撮影の幅も広がります。仕様●サイズ:20(W)×55(D)×86(H)mm●重量:132g●耐荷重:2kg●ねじサイズ:3/8-16UNC1/4-20UNC●最大開口幅:約55mm
タップ下穴用ドリルセット
エスコ¥13,400税込¥14,7401セット翌日出荷(エクストラ正宗)。クロス&ポイントシンニング付。喰い付精度が良く、センタリング加工不要。材質HSS(ハイス)サイズNO.6UNC32・NO.10UNC24・1/4UNC20・5/16UNC18・3/8UNC16・1/2UNC13・5/8UNC11質量(g)総質量:290被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金先端角(°)118先端径(mm)2.8・3.9・5.2・6.6・8.0・10.8・14.0![[HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297309-260624-02.jpg)
[HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF)
エスコ¥42,300税込¥46,5301セット翌日出荷通り穴・止まり穴両用。中タップ(喰付2.5P)。材質HSSE(高バナジウムハイス)サイズUNC:No.6×32・No.10×24・1/4”×20・5/16”×18・3/8”×16・1/2”×13・5/8”×11 UNF:No.6×40・No.10×32・1/4”×28・5/16”×24・3/8”×24・1/2”×20・5/8”×18(各サイズ(UNC・UNF)1本入)質量(g)総質量:514ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
250- 865mm カメラ/スマホ用三脚
エスコ¥5,600税込¥6,1601個翌日出荷縮めれば携帯に便利なサイズに、伸ばせば撮影に便利なサイズになります。パン棒を緩め、直感的に角度調整を行うことが出来ます。また、カメラを縦向きに固定することも出来ます。ローアングル機能搭載通常よりも低い位置で機材を固定することが出来ます。より安定した設置が可能となります。脚の先端部分はゴム製となっており、滑り止め効果が期待できます。仕様●段数:8●サイズ(mm):伸長/865、縮長/250、ローアングル時/164●重量(g):415g●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●スマートフォン対応サイズ:56~85mm●付属品:スマートフォンホルダー、ケース
カメラ三脚(コンパクト用)
エスコ¥7,960税込¥8,7561個翌日出荷スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプターとBluetoothリモコン付きで、様々な使い方ができます。 2way雲台を採用した、コンパクトなアルミ8段三脚です。 雲台はワンタッチで縦位置に対応。 脚の先端にゴム製石突付き、滑り止め効果があります。 専用ケース付属で持ち運びに便利。仕様●段数:8●伸長(mm):1040●縮長(mm):290●重量(g):360●耐荷重:800g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●付属品:三脚ケーススマートフォンホルダーアクションカメラアダプターBluetoothリモコン![[HSS]タップセット(UNC・UNF) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297327-260408-02.jpg)
[HSS]タップセット(UNC・UNF)
エスコ¥37,400税込¥41,1401セット4日以内出荷通り穴用。中タップ(喰付5P)。材質HSS(ハイス)サイズUNC:No.6×32・No.10×24・1/4”×20・5/16”×18・3/8”×16・1/2”×13・5/8”×11 UNF:No.6×40・No.10×32・1/4”×28・5/16”×24・3/8”×24・1/2”×20・5/8”×18(各サイズ(UNC・UNF)1本入)質量(g)総質量:514ピッチ喰い付き:5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼


























![[HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297309-260624-02.jpg)



![[HSS]タップセット(UNC・UNF) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297327-260408-02.jpg)