カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(226)
  • 切削工具(115)
  • 電気材料(94)
  • 油圧機器・油圧ホース(78)
  • 物流用品(77)
  • ねじ・ボルト・釘(68)
  • 作業工具(58)
  • 機構部品(49)
  • 制御機器(25)
  • 電動工具(16)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • メカニカル部品(8)
  • 研磨材(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 事務用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 手袋(2)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(160)
  • 大阪魂(5,461)
  • BIGM(丸山製作所)(2,904)
  • TRUSCO(706)
  • ハンマーキャスター(615)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(565)
  • イマオコーポレーション(537)
  • CKD(505)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(464)
  • メディアカバーマーケット(459)
  • コガネイ(422)
  • ダイヤトレンド(351)
  • ParkerTAIYO(333)
  • ホンダ(326)
  • OSG(オーエスジー)(314)
  • サンドビック(306)
  • 京セラ(293)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(289)
  • イスカル(279)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.25」の検索結果

869件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ125Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
710税込781
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)1サイズ(mm)Φ5.2×20
IV電線(撚線) エスコIV電線(撚線)エスコ(7件のレビュー)
3,120税込3,432特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600
25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・黒) エスコ25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・黒)エスコ(1件のレビュー)
1,530税込1,683
1個
当日出荷
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-41
ビニール絶縁電線[KIV] エスコビニール絶縁電線[KIV]エスコ(6件のレビュー)
4,700税込5,170
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600
25x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・黒) エスコ25x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・黒)エスコ
6,330税込6,963
1個
当日出荷
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)50ベルト色エスコ品番EA628PT-43
250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本エスコ
835税込919
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-301種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1サイズ(mm)Φ5.2×20
25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・緑) エスコ25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・緑)エスコ
1,530税込1,683
1個
当日出荷
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-56
M8 六角ナット(ステンレス製/20個) エスコM8 六角ナット(ステンレス製/20個)エスコ(1件のレビュー)
860税込946
1袋(20個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-25材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)1.25規格1種呼び寸法M8六角対辺(mm)13
250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
795税込875
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1サイズ(mm)Φ5.2×20
25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・赤) エスコ25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・赤)エスコ
1,530税込1,683
1個
当日出荷
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-50
25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・白) エスコ25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・白)エスコ
1,530税込1,683
1個
当日出荷
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-59
25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・青) エスコ25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・青)エスコ
1,530税込1,683
1個
当日出荷
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-53
ハイトゲージ用ホルダー(EA725XF-1.2用) エスコハイトゲージ用ホルダー(EA725XF-1.2用)エスコ
3,000税込3,300
1個
当日出荷
商品タイプパーツ品エスコ品番EA725XF-21
25x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・青) エスコ25x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・青)エスコ
6,330税込6,963特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)50ベルト色エスコ品番EA628PT-55
25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・黄) エスコ25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・黄)エスコ
1,530税込1,683
1個
当日出荷
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-62
ナイロンチューブ(高耐圧) エスコナイロンチューブ(高耐圧)エスコ(1件のレビュー)
1,760税込1,936
1個
当日出荷から8日以内出荷
特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労乳白使用流体空気/水/油材質高耐圧ナイロン使用温度範囲(℃)-20~70
5/ 8mm x 5m ウレタンコイルチューブ エスコ5/ 8mm x 5m ウレタンコイルチューブエスコ
3,250税込3,575
1個
当日出荷
内径×外径(Φmm)5×8全長(m)5最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気、水(条件有)材質ウレタンエスコ品番EA125DK-5質量(g)181使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)内径(Φmm)5外径(Φmm)8
M4.1x13mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/18本) エスコM4.1x13mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/18本)エスコ
285税込314
1パック(18本)
当日出荷
ねじの呼びM4.1材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-125
125mm マイクロニッパー エスコ125mm マイクロニッパーエスコ
2,980税込3,278
1個
当日出荷
寸法(mm)125エスコ品番EA535MB-125全長(mm)125
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ(1件のレビュー)
220税込242
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質
軸用スナップリング エスコ軸用スナップリングエスコ(2件のレビュー)
250税込275
1袋(10個)
翌日出荷
軸用。
材質
ゆるみ止めナイロンナット[ステンレス] エスコゆるみ止めナイロンナット[ステンレス]エスコ
295税込325
1袋(10個)
翌日出荷
並目ねじ。ナット内部にナイロンリング入でゆるみ止め効果があります。
材質ステンレス(SUS304)
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
25mm バックル(プラスチック製/2個) エスコ25mm バックル(プラスチック製/2個)エスコ(7件のレビュー)
160税込176
1セット(2個)
当日出荷
サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。 高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。 大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。
エスコ品番EA628RA-125材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)35×60×12適合バンド幅(mm)25
M12x1.25/1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理) エスコM12x1.25/1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)エスコ
3,400税込3,740
1個
当日出荷
エスコ品番EA829HE-12BC
M14 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM14 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
9,540税込10,494
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-14C関連資料使用方法説明(0.51MB)
M8x1.25/40mm/600kg アジャストベース(スチール製) エスコM8x1.25/40mm/600kg アジャストベース(スチール製)エスコ
980税込1,078
1個
当日出荷
材質スチールエスコ品番EA949H-41
1.25Y-5  [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ1.25Y-5 [Y形]裸圧着端子(100個)エスコ
1,500税込1,650
1個
当日出荷
エスコ品番EA538MG-106幅(mm)9.6全長(mm)17.5種類裸圧着端子端子形状先開形
六角ボルト(どぶメッキ) エスコ六角ボルト(どぶメッキ)エスコ(1件のレビュー)
550税込605特価
1袋(5本)
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角
M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-12C
ビニールコード[VSF] エスコビニールコード[VSF]エスコ
3,850税込4,235
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)300
バックアップリング エスコバックアップリングエスコ(3件のレビュー)
265税込292特価
1袋(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
種別バイヤスカット厚さ1.25±0.1
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ
13,300税込14,630
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-3セット内容裸丸型圧着端子:R1.25-3 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (50個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (80個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (100個)、裸Y型圧着端子:F2-V3.5 (80個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (80個)
M 3-M12 タップドリルセット エスコM 3-M12 タップドリルセットエスコ(4件のレビュー)
4,950税込5,445
1個
欠品中
エスコ品番EA829VW-1材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチールドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
六角穴付ボルトセット エスコ六角穴付ボルトセットエスコ
5,970税込6,567
1個
当日出荷
種別全ねじ材質ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴エスコ品番EA949DEセット内容サイズ(入数):M3×10mm(100)M3×12mm(100)M4×12mm(50)M4×15mm(50)M5×15mm(30)M5×20mm(30)M6×20mm(30)M6×25mm(20)M8×25mm(15)M8×30mm(10)M10×25mm(10)M10×30mm(6)サイズM3×10、M3×12、M4×12、M4×15、M5×15、M5×20、M6×20、M6×25、M8×25、M8×30、M10×25、M10×30ケース寸法(mm)207×145×40
六角穴付止めねじセット エスコ六角穴付止めねじセットエスコ
8,370税込9,207
1個
当日出荷
材質穴の形状六角穴ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ケース寸法(mm)207×145×40
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ
13,200税込14,520
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-2セット内容裸丸型圧着端子:R1.25-3 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (50個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (50個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (40個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (50個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (50個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (40個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (50個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (50個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (40個)
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
615税込677特価
1個
当日出荷から翌日出荷
125V/12A/2.0m 補修用コード エスコ125V/12A/2.0m 補修用コードエスコ(2件のレビュー)
840税込924
1個
当日出荷
仕様●平形プラグ付ネオプレーンコード●熱器具補修用●主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。エスコ品番EA940AE-32コード長さ(m)2ケーブル[入力]2芯(1.25mm2)定格容量(A)12(125V)
...