カテゴリ
- 電気材料(72)
- 切削工具(15)
- 作業工具(14)
- 制御機器(13)
- 電動工具(9)
- バッテリー・電装(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(22)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(169)
- MAD MAX(マッドマックス)(167)
- YAGEO(127)
- MURATA(村田製作所)(110)
- Panasonic(パナソニック)(86)
- KEMET(77)
- 東洋技研(75)
- TDK(73)
- ハタヤリミテッド(70)
- Festo(60)
- ニチフ(55)
- JST(日本圧着端子製造)(52)
- SUSUMU(51)
- WURTH ELEKTRONIK(51)
- RS PRO(49)
- プロトブレンボ(48)
- 日動工業(46)
- 明工社(46)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「1.25mm2」の検索結果
![1.25mm2[B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919677-180219-02.jpg)
1.25mm2[B型]裸圧着スリーブ(100個)
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷全長(mm)15種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-101内径(Φmm)1.7外径(Φmm)3.3スリーブ形状突き合せ用![1.25mm2[P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919792-180219-02.jpg)
1.25mm2[P型]裸圧着スリーブ(100個)
エスコ¥855税込¥9411個翌日出荷エスコ品番EA538MD-51全長(mm)8種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)1.7外径(Φmm)3.3スリーブ形状重ね合せ用![1.25mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126216-190802-02.jpg)
1.25mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます長さ(m)10m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量18A600V(1.25mm2×4心)材質(絶縁体)EPゴム![1.25mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126225-190802-02.jpg)
1.25mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥22,800税込¥25,0801個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量18A600V(1.25mm2×4心)![1.25mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126103-190802-02.jpg)
1.25mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥33,700税込¥37,0701個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます長さ(m)50m仕様2心(白・黒)定格容量20A600V(1.25mm2×2心)色(絶縁体)白/黒![1.25mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126234-190802-02.jpg)
1.25mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥33,500税込¥36,8501個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます長さ(m)30m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量18A600V(1.25mm2×4心)![1.25mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126146-190802-02.jpg)
1.25mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥40,000税込¥44,0001個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます長さ(m)50m仕様3心(白・黒・赤)定格容量18A600V(1.25mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤
1.25- 2.0平方mm ワイヤーコネクター(橙/10個)
エスコ¥200税込¥2201袋(10本)当日出荷手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます材質硬質塩化ビニル全長(mm)22色橙使用温度範囲(℃)105入数10適用電線断面積(mm2)1.25~2.0耐電圧(V)600
1.25- 2.0平方mm 圧着ペンチ(防水端子/防水スリーブ
エスコ¥9,990税込¥10,9891丁翌日出荷材質ハンドルグリップ:TPE全長(mm)180質量(g)250圧着範囲(mm2)1.25・2.0
自動車用ターミナルキット (Bタイプ)
エスコ¥12,800税込¥14,0801セット翌々日出荷セット内容:ギボシ形プラグ0.5~2mm2用(20個)・ギボシ形ソケット0.5~2mm2用(20個)・ギボシ形プラグ用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)(20個)・ギボシ形ソケット用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)(20個)・110差込形プラグ0.5~1.25mm2用(20個)・110差込形ソケット0.5~1.25mm2用(20個)・250差込形プラグ0.5~2.0mm2用(20個)・250差込形ソケット0.5~2.0mm2用(20個)・クワ形端子0.5~1.25mm2(4mm用)(20個)・クワ形端子0.5~1.25mm2(5mm用)(20個)・110シェルセット(4極)(2組)・250シェルセット(2極)(1組)・スプライス1.25~2.0mm2(20個)・圧着工具(全長210mm)。能力ビスカッター:M3・M4・M5ケース寸法(mm)260×145×27(H)材質(ケース)プラスチック圧着範囲(mm2)1.25・2.0・5.5能力(mm2)皮むき:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5総質量(kg)0.55![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)
ビニール絶縁電線[KIV]
エスコ(6件のレビュー)¥4,700~税込¥5,170~1個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600規格/略称KIV
M8x1.25/6.8mm タップ&ドリル 六角軸/SKS2
エスコ¥3,220税込¥3,5421本翌日出荷6角軸タップM8と6角軸鉄工用ドリル6.8mm×各1本セットになった商品です。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。仕様●呼び:M8×1.25●下穴ドリル:6.8mm●全長:タップ/70mm ドリル/110mm●材質:タップ/SKS_2 ドリル/HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●重量:タップ/44g ドリル/28g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●JIS等級:3級●貫通穴用●インパクトドライバー対応
0.5-1.25平方mm ワイヤーコネクター(青/10個)
エスコ¥150税込¥1651袋(10本)当日出荷手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます材質硬質塩化ビニル全長(mm)17.7色青使用温度範囲(℃)105入数10適用電線断面積(mm2)0.5~1.25耐電圧(V)600![0.5-1.25平方mm [防水形]圧着スリーブ(5個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730707-210510-02.jpg)
0.5-1.25平方mm [防水形]圧着スリーブ(5個)
エスコ¥605税込¥6661パック(5個)翌日出荷材質絶縁体:ナイロン全長(mm)26.9電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):0.5~1.25入数5個![0.75-1.25平方mm [差込形]防水ピン端子(雌/3個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730689-210510-02.jpg)
0.75-1.25平方mm [差込形]防水ピン端子(雌/3個)
エスコ¥605税込¥6661パック(3個)当日出荷材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン全長(mm)26.2ピン径(Φmm)3.95電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):0.75~1.25入数3個
ゴムプラグ
エスコ¥505税込¥5561個翌々日出荷2Pゴムプラグ。RoHS10物質対応。適用電線 1CT、2CT、2RNCT:0.75~2.0mm2(2心) 2PNCT、VCT、S-VCT:1.25~2.0mm2(2心) CTF、RNCTF:2.0mm2(2心)。寸法(mm)Φ38×63極数2P (横・横)定格容量15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5![0.75-1.25平方mm [差込形]防水ピン端子(雄/3個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730725-210510-02.jpg)
0.75-1.25平方mm [差込形]防水ピン端子(雄/3個)
エスコ¥605税込¥6661パック(3個)翌日出荷材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン全長(mm)27.7ピン径(Φmm)4.0電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):0.75~1.25入数3個![ビニールコード[VSF] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457173-170331-02.jpg)
ビニールコード[VSF]
エスコ¥3,850~税込¥4,235~1個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)300
ビニールキャブタイヤケーブル(3芯)
エスコ¥1,770~税込¥1,947~1本翌々日出荷ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:14A 600V (1.25mm2×3心)。用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)1.25仕上外径(mm)10.1定格温度(℃)60
中間スイッチ
エスコ¥770税込¥8471個翌々日出荷15A 中間スイッチ。RoHS10物質対応。適用電線 ビニル平形コード(VFF):1.25mm2・2.0mm2(2心) 保護被覆付ビニル平形コード:1.8mm2・2.0mm2(2心)。定格容量15A 250Vサイズ(mm)115×35×22 (H)RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
ビニールキャブタイヤケーブル(4芯)
エスコ¥2,240~税込¥2,464~1本翌々日出荷ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:13A 600V (1.25mm2×4心)。用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)1.25仕上外径(mm)11定格温度(℃)60
コネクターセット
エスコ¥16,800税込¥18,4801組翌日出荷セット内容:ワイヤーコネクター(橙 1.25-2.0mm2):50個、ワイヤーコネクター(黄 2.0-3.5mm2):50個、差込型電線コネクター(差込線数2):50個、差込型電線コネクター(差込線数3):50個、差込型電線コネクター(差込線数4):50個、差込型電線コネクター(差込線数5):50個、差込型電線コネクター(差込線数8):20個。電線の被覆をむき、差し込むだけで接続可能です。圧着工具・テーピング不要です。
ビニールキャブタイヤケーブル(2芯)
エスコ¥1,370~税込¥1,507~1本翌々日出荷ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:16A 600V (1.25mm2×2心)。用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)1.25仕上外径(mm)9.6曲げ半径(mm)39以上定格温度(℃)固定:-30~60、移動:-15~60
圧着端子セット(絶縁圧着端子・スリーブ)
エスコ¥29,700税込¥32,6701セット翌日出荷〈圧着端子内容〉絶縁丸形(赤)1.25-4×100個、絶縁丸形(赤)1.25-5×100個、絶縁丸形(青)2-4×100個、絶縁丸形(青)2-5×100個、絶縁Y形(赤)1.25Y-3L×100個、絶縁Y形(赤)1.25Y-4S×100個、絶縁Y形(青)2Y-4S×100個、絶縁スリーブ1.25×10個、絶縁スリーブ2×5個、圧着ペンチ(絶縁端子用)244mm付、パーツケーストレー。ケース寸法(mm)447×293×85
圧着ペンチ(絶縁・裸端子用)
エスコ¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 絶縁端子・裸圧着端子・スリーブ用仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:285gアズワン品番65-2139-33
AC125V/15Ax30m延長コード(抜け止め型)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個当日出荷コード長さ(m)30仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
AC125V/15Ax3.0m延長コード(抜け止め型)
エスコ¥2,440税込¥2,6841個当日出荷コード長さ(m)3仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
コードリール (自動巻)
エスコ¥63,000税込¥69,3001台翌々日出荷電源コンセントを便利に扱うためのコンセント付きコードリール。長尺リールをお探しの方におすすめです。耐久性向上!【SUSプロテクター】開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。【サーモスタットで発火事故等を防止】過電流や異常発熱などによるコード表面の溶け、発火事故などを未然に防止する安心機能です。電線温度約50℃を超えると作動し、温度が下がると自動復帰します。リール設置場所:屋内、電線仕様:VCT1.25mm2×3心、使用コード:ビニルキャブタイヤコード、先端形状 1次側(入力側):コンセントプラグ(アースクリップ付き) 2次側(出力側):3口コンセントソケット(2口:接地2P・1口:2P 15A)、コンセント定格 1次側(入力側):3P・6A・125V 2次側(出力側):2P・6A・125V、コンセント数:3個(内2個接地付コンセント)、温度過昇防止スイッチ有り、ロック機構:ラチェット式。寸法(mm)424×380×184質量(g)7.5使用温度範囲(℃)-5~50カラーコードブラックコンセント個数3個(内2個接地付コンセント)コンセント形状接地2P 15A 125Vコード長さ(m)1次側(入力側)/0.8、2次側(出力側)/20電線仕様VCT色(本体)グレー使用場所屋内特性接地付




![1.25mm2[B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919677-180219-02.jpg)
![1.25mm2[P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919792-180219-02.jpg)
![1.25mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126216-190802-02.jpg)
![1.25mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126225-190802-02.jpg)
![1.25mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126103-190802-02.jpg)
![1.25mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126234-190802-02.jpg)
![1.25mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126146-190802-02.jpg)









![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)



![0.5-1.25平方mm [防水形]圧着スリーブ(5個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730707-210510-02.jpg)

![0.75-1.25平方mm [差込形]防水ピン端子(雌/3個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730689-210510-02.jpg)

![0.75-1.25平方mm [差込形]防水ピン端子(雄/3個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730725-210510-02.jpg)

![ビニールコード[VSF] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457173-170331-02.jpg)