カテゴリ
- 機構部品(25)
- メカニカル部品(17)
- 防災用品(14)
- 測定用品(12)
- 物流用品(9)
- 電動工具(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 保管用品(4)
- 電気材料(3)
- 切削工具(3)
- 研磨材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 制御機器(2)
- 溶接用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- クリーンルーム用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(9)
- SMC(4,956)
- 大阪魂(267)
- オカムラ(岡村製作所)(220)
- 長野計器(185)
- イスカル(117)
- 廣杉計器(107)
- 三木プーリ(106)
- NB(日本ベアリング)(93)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(91)
- NTN(エヌティーエヌ)(90)
- KANA(片山チエン)(86)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(77)
- 旭計器工業(74)
- 東海キャスター(71)
- TRUSCO(69)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(65)
- 渡辺電機工業(64)
- トヨタ(57)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「1.5d」の検索結果

ワークテント 1830×1830×2130mm
エスコ(1件のレビュー)¥23,800税込¥26,1801個当日出荷暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。約30秒で展開が可能で、持ち運びにも便利。暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。「カンタン設営30秒」収納袋から取り出すだけで、ポンっと広がるポップアップ式1人でも簡単収納!コンパクトに折りたためるので持ち運びにも便利オープン底正面以外の3面にメッシュ窓付後面下部にダクト通し用穴あり夜間や悪天候時でも安全「360°反射線入り」正面はフック取付式出入口幕付属底面にテント固定用ハトメ穴付(4ヶ所)材質テント:ポリエステル(撥水加工)、ワイヤー:スチール+PVC質量(kg)6.7穴径(Φmm)280(ダクト)寸法(幅W×高さH)(mm)約1250×1750(入口)収納時寸法(mm)Φ1000×100H使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×1830×2130
500/300mm 救命浮環
エスコ¥12,100税込¥13,3101個当日出荷エスコ品番EA915DG-21材質浮力材:耐油性発泡ポリエチレン表地:ポリエステル(PVCコーティング帆布)厚さ(mm)70質量(g)約795内径×外径(Φmm)300×550浮力(kg)【初期浮力】約13.4、7.5以上/24時間
コードリール(三相・過負荷漏電遮断)
エスコ¥64,200税込¥70,6201個当日出荷過負荷・短絡漏電保護兼用 (※漏電時に15mA感度で、0.1秒以内に遮断します。過負荷時には20Aで作動します。)仕様●コード長:30m●重量:9.3kg●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ35)接地3P・20A・250V●許容電流:19A●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:300×253×389(H)mm
コードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズ
エスコ¥74,400税込¥81,8401台翌日出荷雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。仕様●コード長:20m●重量:9.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型
1100x1100x1900mm 更衣テント(迷彩色)
エスコ¥12,000税込¥13,2001個翌日出荷天井付、サイドに通気窓あり(カーテン付)付属品収納袋エスコ品番EA915DC-22色迷彩色収納時寸法(mm)Φ590×45使用時寸法(mm)1100×1100×1900
30kg( 5g) 防塵・防水台はかり
エスコ¥64,200税込¥70,6201個翌日出荷エスコ品番EA715DE-30種類台はかりひょう量(kg)30計量皿寸法(mm)300×380表示形式デジタル最小目盛(kg)0.005計量皿形状角皿ひょう量単位kg
水難救助ロープ
エスコ¥5,500税込¥6,0501本翌日出荷先端にフロートが付いた簡易水難救助ロープです。ポリエチレン製ロープで水に浮き、オレンジ色で目立ちます。水難者を救助するための補助的なロープです。先端フロート部分を重りとして水難者の近くに投げ入れて使用してください。材質ポリエチレン、ポリエチレン発泡体質量(g)530構造ポリエチレンロープ+フロート寸法(Φmm×m)ロープ:8×15折径(mm)片側フロート・輪状部:約750引張強度(kN)6.5![[20g-60kg] 台はかり エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03567277-180824-02.jpg)
[20g-60kg] 台はかり
エスコ¥39,300税込¥43,2301個翌日出荷エスコ品番EA715DC-60種類台はかりひょう量(kg)60計量皿寸法(mm)300×380目量(kg)0.01表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg![[EA915DD-10E用] 交換ボンベキット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64786567-250801-02.jpg)
[EA915DD-10E用] 交換ボンベキット
エスコ¥3,000税込¥3,3001個翌日出荷適合機種EA915DD-10E対応商品・BSJ-2920RS・BSJ-5920RS・BSJ-8320RS・BSJ-9320RS・BSJ-9120・BSJ-7120・BSJ-LR02、に対応のハルキーロバーツ社製 純正ボンベ交換キットです。、手動用作動索が「T字型」のものに対応しています。セット内容炭酸ガスボンベ、ボビン、インジケータークリップ名称交換用ボンベキット
30kg( 20g) デジタルはかり
エスコ(1件のレビュー)¥24,700税込¥27,1701個翌日出荷前後両側から表示を見ることができるデュアルディスプレイタイプ。エスコ品番EA715DF-30種類上皿式はかりひょう量(kg)30計量皿寸法(mm)230×190目量(kg)0.02表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
AC125V/15A/30m 手元リール 防雨・防塵型/アース付
エスコ¥51,300税込¥56,4301台翌日出荷。屋外型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。仕様●コンセント数:3+1個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:22A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT2.0.mm2×3芯●コード長:30m●サイズ:320×300×400(H)mm●重量:9.5kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内・屋外兼用型●温度センサー:自動復帰●コンセントのみ持っていける逆配電タイプ!雨の日も安心の防雨型!●防雨型・防塵型●アース付●防雨キャップ付●自動復帰型温度センサー付
60kg(10g) 防塵・防水台はかり
エスコ¥64,200税込¥70,6201個翌日出荷エスコ品番EA715DE-60種類台はかりひょう量(kg)60計量皿寸法(mm)300×380表示形式デジタル最小目盛(kg)0.01計量皿形状角皿ひょう量単位kg
ライフベスト EA915DDシリーズ
エスコ¥12,100税込¥13,3101着翌日出荷浮輪のように呼気で膨らませるタイプのライフジャケットです。発泡体、ガスボンベのついていない製品の為、シンプルでとてもコンパクトです。固型式ライフジャケットの 約9分の1のサイズです。 コンパクトで軽量なため、限られたスペースでの 保管に適しています。真空パックで保護されているので、劣化しにくく防災備蓄用品に適しています。気室の色は視認性の高いものを採用しました。また、再帰反射材が三か所についているので、夜でも見つけやすい仕様です。仕様●サイズ(W×D×H)mm:収納状態/100×80×150 膨脹時 /360×120×600 再収納時/180×70×130●浮力:初期浮力 約9kg●カラー:蛍光グリーン●材質:カバー/ポリエステル●ウエストサイズ:~150cm(収納状態)●重量:280g●大人用
60kg( 10g) 台はかり
エスコ¥48,000税込¥52,8001個翌日出荷エスコ品番EA715DF-60種類台はかりひょう量(kg)50計量皿寸法(mm)390×530表示形式デジタル最小目盛(kg)0.02計量皿形状角皿ひょう量単位kg
ライフベスト
エスコ¥7,110税込¥7,8211個翌日出荷ベーシックタイプの救命胴衣です。 ウエスト部分は腰紐付でサイズ調整可能。 ホイッスル付。前面ジッパー。 国土交通省型式承認品(第3695号)(合格印入り:桜マーク)商品背面外側に直接スタンプされております。用途小型船舶用救命胴衣エスコ品番EA915DD-1A材質浮力材:発泡ポリエチレン色橙サイズフリー幅(cm)約63(平置き時)着丈(cm)約53浮力(kg)7.5以上(24時間)
150kg( 20g) 台はかり
エスコ¥48,000税込¥52,8001個翌日出荷エスコ品番EA715DF-150種類台はかりひょう量(kg)150計量皿寸法(mm)390×530表示形式デジタル最小目盛(kg)0.02計量皿形状角皿ひょう量単位kg
15x30x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥350税込¥3851枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)15厚さ(mm)5外径(Φmm)30適合温度(℃)-25~120入数1枚
10kg(10g) デジタルはかり(検定付)
エスコ¥13,300税込¥14,6301個翌日出荷エスコ品番EA715DB-10A種類上皿式はかりひょう量(kg)10目量(g)10計量皿寸法(mm)230×190表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
テント用ペグセット(ロープ付)
エスコ¥2,070税込¥2,2771本(4本)翌日出荷付属品:PPロープ(4m)×4本。収納袋付。材質ペグ:スチール、ロープ:ポリプロピレン質量(g)700サイズ(mm)Φ8×250径(mm)ロープ:4
19.0mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷エスコ品番EA125TC-15D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)19外径(Φmm)27.2最小曲げ半径(mm)110常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物作動油
19.0mmx1.5m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥8,680税込¥9,5481個翌日出荷エスコ品番EA125TB-15D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)19外径(Φmm)25.2最小曲げ半径(mm)100常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物作動油
エアーベッド EA915DBシリーズ
エスコ¥4,590税込¥5,0491個翌日出荷特殊ウェーブ形状により、体が沈み込みにくく、寝心地が良いエアーベッドです。枕と専用ポンプが付いています。ベッドと枕の上面は滑らかな肌触りのフロッキー加工を施しています。付属のポンプは押しても引いても空気を送る、ダブルアクションタイプを採用しています。軽い力で空気入れができるので、女性でも簡単に膨らみます。キャンプや急な来客、車中泊、災害時など幅広くご使用いただけます。空気を抜けばコンパクトに折りたため、持ち運びしやすいサイズになります。仕様●サイズ(mm):720×1930×130●重量(kg):1.46●耐荷重(kg):90●枕サイズ(mm):510×360×100●材質:ベッド・枕/ポリ塩化ビニル(上面のみフロッキー加工)ポンプ/ポリプロピレン、ポリエチレン●付属品:枕・ポンプ・ホース
鉄工やすり(5種/中目)
エスコ¥8,880税込¥9,7681セット(5本)翌日出荷複目 柄付仕様●全長:190mm●刃長:150mm●粗さ:中目●形状(mm):平:16×4半丸:16×4.5丸:Φ6角:6三角:12●材質:合金工具鋼(SKS-8)●形状:平・半丸・丸・角・三角(5本組)
19.0mmx1.5m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥8,460税込¥9,3061個翌日出荷建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。エスコ品番EA125TA-15D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)19外径(Φmm)25.2最小曲げ半径(mm)80常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物系作動油
15x32x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥420税込¥4621枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)15厚さ(mm)7外径(Φmm)32適合温度(℃)-25~120入数1枚
150kg(20g) 防塵・防水台はかり
エスコ¥64,200税込¥70,6201個翌日出荷エスコ品番EA715DE-150種類台はかりひょう量(kg)150計量皿寸法(mm)300×380表示形式デジタル最小目盛(kg)0.02計量皿形状角皿ひょう量単位kg
非常用圧縮毛布
エスコ¥8,940税込¥9,8341枚翌日出荷毛布をパックする真空フィルムにはハイバリアフィルムを含む5層の高品質フィルムを使用しており、害虫から毛布を守ります。A4サイズでコンパクト収納。軽くて暖かいフリース生地を使用しています。真空パック毛布なので、清潔に長期保存が可能です。視認性のよい、レスキュー色(オレンジ)なので、孤立の時の救助サインとして活用可能。材質ポリエステル100%色オレンジ質量(g)930サイズ(mm)1200×2000
難燃毛布
エスコ¥9,360税込¥10,2961枚翌日出荷真空パックで保管場所を縮小(通常の1/3程度)。真空パックにすることで毛布も衛生的に長期保管することが可能です。日本製。材質モダクリル50%、再生ポリエステル50%寸法(mm)縮小時:730×30×530色ベージュ質量(g)1450サイズ(mm)1400×1950グリーン購入法適合グリーンマーク認定
難燃ブランケット
エスコ¥3,240税込¥3,5641個翌日出荷難燃成分を練りこんだ難燃糸を使用したブランケットです。火の粉を受けても穴が空きにくく、燃え広がりにくいのが特長です。キャンプなど、アウトドアシーンで活躍します。収納袋付。材質ポリエステル寸法(mm)900×1200、【収納袋】200×100×330色ネイビー
難燃タオル
エスコ¥3,990税込¥4,3891枚翌日出荷難燃レーヨン45%、難燃アクリル22%、コーネックス15%、綿18%。自己消火性のある生地は柔らかく、吸水性に優れます。色ライトグリーン入数(枚)1寸法(cm)45×100
15x35x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
エスコ¥440税込¥4841枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)15厚さ(mm)7外径(Φmm)35適合温度(℃)-25~120入数1枚
デジタルはかり
エスコ¥19,000税込¥20,9001個翌日出荷エスコ品番EA715DB-30A質量(kg)1.9種類デジタルはかり外形寸法(mm)244×232×137ひょう量(kg)20/30電源単1電池×6本、またはACアダプター(別売)目量(g)20/50計量皿寸法(mm)230×190文字高(mm)25機能風袋引き、オートパワーオフ表示形式デジタル電池寿命約600時間(マンガン電池使用)、 約1200時間(アルカリ電池使用)計量皿形状角皿ひょう量単位kg













![[20g-60kg] 台はかり エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03567277-180824-02.jpg)
![[EA915DD-10E用] 交換ボンベキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64786567-250801-02.jpg)
![[EA915DE-1用]ボンベスプールセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64786576-210511-02.jpg)














![[EA841XG-15,-17用] 18T バンドソー鋸刃(5本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50386236-170420-02.jpg)












![#10050×30mm[6mm軸]フラップホイール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06719894-170420-02.jpg)