カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
  • 油圧機器・油圧ホース(27)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • 測定用品(5)
  • 作業工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(40)
  • BeHAUS(60)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(31)
  • CKD(145)
  • NAC(長堀工業)(42)
  • SK11(289)
  • TRUSCO(34)
  • オンダ製作所(57)
  • コガネイ(52)
  • ハタヤリミテッド(45)
  • ベン(64)
  • ヤマトエンジニアリング(65)
  • 千代田通商(131)
  • 日本精器(51)
  • 日東工器(183)
  • 旭計器工業(46)
  • 第一計器(35)
  • 長野計器(61)
  • 麻場(75)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.5mpa」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
128件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12.7mmx1.5m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    12.7mmx1.5m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥7,180税込¥7,898
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TD-15C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7外径(Φmm)20.8最小曲げ半径(mm)90常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物系作動油
  • 9.5mmx1.5m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    9.5mmx1.5m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥5,660税込¥6,226
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TD-15B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16.3最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物系作動油
  • 6.3mmx1.5m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    6.3mmx1.5m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥4,420税込¥4,862
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TD-15A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)6.3外径(Φmm)12.3最小曲げ半径(mm)50常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物系作動油
  • 19.0mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    19.0mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥10,100税込¥11,110
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-15D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)19外径(Φmm)27.2最小曲げ半径(mm)110常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物作動油
  • 6.3mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    6.3mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥4,220税込¥4,642
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-15A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)6.3外径(Φmm)11.5最小曲げ半径(mm)45常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物作動油
  • 19.0mmx1.5m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    19.0mmx1.5m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥8,680税込¥9,548
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TB-15D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)19外径(Φmm)25.2最小曲げ半径(mm)100常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物作動油
  • 9.5mmx1.5m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    9.5mmx1.5m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥4,560税込¥5,016
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TB-15B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)9.5外径(Φmm)14.7最小曲げ半径(mm)50常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物作動油
  • 12.7mmx1.5m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    12.7mmx1.5m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥5,560税込¥6,116
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TB-15C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.7最小曲げ半径(mm)60常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物作動油
  • 6.3mmx1.5m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    6.3mmx1.5m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥4,080税込¥4,488
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TB-15A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)6.3外径(Φmm)11.5最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物作動油
  • 25.4mmx1.5m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    25.4mmx1.5m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥16,800税込¥18,480
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TD-15E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)36.5最小曲げ半径(mm)180常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物系作動油
  • 25.4mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    25.4mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥14,600税込¥16,060
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-15E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)34.8最小曲げ半径(mm)140常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物作動油
  • 12.7mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    12.7mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥5,760税込¥6,336
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-15C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.7最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物作動油
  • 9.5mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    9.5mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥4,840税込¥5,324
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-15B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)9.5外径(Φmm)15.1最小曲げ半径(mm)55常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物作動油
  • 25.4mmx1.5m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    25.4mmx1.5m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥14,000税込¥15,400
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TB-15E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)33.6最小曲げ半径(mm)130常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物作動油
  • 9.5mmx1.5m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    9.5mmx1.5m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥4,480税込¥4,928
    1個
    翌日出荷
    建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
    エスコ品番EA125TA-15B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)9.5外径(Φmm)14.7最小曲げ半径(mm)50常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物系作動油
  • 25.4mmx1.5m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    25.4mmx1.5m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1個
    翌日出荷
    建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
    エスコ品番EA125TA-15E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)31.6最小曲げ半径(mm)120常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物系作動油
  • 6.3mmx1.5m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    6.3mmx1.5m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥3,980税込¥4,378
    1個
    翌日出荷
    建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
    エスコ品番EA125TA-15A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)6.3外径(Φmm)11.5最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物系作動油
  • 19.0mmx1.5m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    19.0mmx1.5m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥8,460税込¥9,306
    1個
    翌日出荷
    建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
    エスコ品番EA125TA-15D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)19外径(Φmm)25.2最小曲げ半径(mm)80常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物系作動油
  • 12.7mmx1.5m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    12.7mmx1.5m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥5,400税込¥5,940
    1個
    翌日出荷
    建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
    エスコ品番EA125TA-15C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7外径(Φmm)17.9最小曲げ半径(mm)60常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物系作動油
  • 1.5m パイプクリーニングブラシ エスコ

    1.5m パイプクリーニングブラシ

    エスコ(9件のレビュー)
    ¥950税込¥1,045
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109CY-150材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレングリップ部(mm)20×15×170適合パイプ径(Φmm)51~76ケーブル長(mm)1500ケーブル径(Φmm)6ブラシ寸法(mm)約直径40×50
  • 6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC)

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥3,320税込¥3,652
    1個
    当日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
    用途エアー用内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10長さ(m)10常用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60エスコ品番EA125EA-10材質PVC色赤質量(g)570破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,160税込¥3,476
    1個
    当日出荷
    カプラー付。
    用途エアー用内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10長さ(m)5常用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60エスコ品番EA125ED-5材質PVC色赤質量(g)437破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 8.5/12.5mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ

    8.5/12.5mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥4,410税込¥4,851
    1個
    当日出荷
    カプラー付。
    用途エアー用内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5長さ(m)5常用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60エスコ品番EA125EE-5材質PVC色赤質量(g)575破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,330税込¥2,563
    1個
    当日出荷
    エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
    エスコ品番EA125EF-6.5常用圧力(MPa)0.98金具R1/4”スイベル式×プラグ使用流体空気特性耐キンク性
  • 75mm 圧力計 エスコ

    75mm 圧力計

    エスコ
    ¥4,600税込¥5,060
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ブルドン管方式。
    ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)75接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
  • R1/4" ドレンコック エスコ

    R1/4" ドレンコック

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥930税込¥1,023
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA140CS-41材質真鍮質量(kg)0.048最高使用圧力(MPa)1.5ねじサイズR1/4”
  • 6.5/10.0mm x 5m ソフトエアーホース エスコ

    6.5/10.0mm x 5m ソフトエアーホース

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,030税込¥3,333
    1個
    当日出荷
    ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
    用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用エスコ品番EA125AS-61材質特殊エラストマー色緑長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20
  • エアーブローガン(流量調節付) エスコ

    エアーブローガン(流量調節付)

    エスコ
    ¥2,450~税込¥2,695~
    1個
    当日出荷
    本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。 ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。 長時間使用しても疲れにくい引金式です。
    用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去仕様プラグ付使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1.5取付ねじ【ノズル】G1/8”使用流体圧縮空気
  • 6.5/10.0mmx 20m エアーホース(PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx 20m エアーホース(PVC)

    エスコ
    ¥6,640税込¥7,304
    1個
    当日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
    用途エアー用エスコ品番EA125EA-20質量(g)1140使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 8.5/12.5mmx 10m エアーホース(PVC) エスコ

    8.5/12.5mmx 10m エアーホース(PVC)

    エスコ
    ¥5,810税込¥6,391
    1個
    当日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
    用途エアー用エスコ品番EA125EB-10材質PVC色赤質量(g)820長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 6.5/10.0mm x10m ソフトエアーホース エスコ

    6.5/10.0mm x10m ソフトエアーホース

    エスコ
    ¥6,050税込¥6,655
    1個
    当日出荷
    ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
    用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用エスコ品番EA125AS-62使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20
  • 8.5/12.5mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC) エスコ

    8.5/12.5mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,110税込¥3,421
    1個
    当日出荷
    エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
    エスコ品番EA125EF-8.5材質PVC色赤長さ(m)1.5内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)0.98金具R1/4”スイベル式×プラグ使用流体空気特性耐キンク性
  • 8.5/12.5mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ

    8.5/12.5mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥7,310税込¥8,041
    1個
    当日出荷
    カプラー付。
    用途エアー用エスコ品番EA125EE-10質量(g)985使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース エスコ

    8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥4,310税込¥4,741
    1個
    当日出荷
    ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
    用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用エスコ品番EA125AS-81材質特殊エラストマー色緑長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40
  • 雄ねじソケット(20型) エスコ

    雄ねじソケット(20型)

    エスコ
    ¥700~税込¥770~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    片路開閉型。 重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上し、耐摩耗性・耐久性も抜群です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 接続時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻してプラグをはめ込めば、ソケットのバルブが自動的に開き流路が開通し流体が流れます。 接続時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻してプラグをはめ込めば、ソケットのバルブが自動的に開き流路が開通し流体が流れます。※プラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 日本製。
    材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)1.5使用流体空気寸法A(Φmm)25
  • 6.5/10.0mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC)

    エスコ
    ¥4,820税込¥5,302
    1個
    欠品中
    カプラー付。
    用途エアー用エスコ品番EA125ED-10材質PVC色赤質量(g)722長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 8.5/12.5mmx10m ソフトエアーホース エスコ

    8.5/12.5mmx10m ソフトエアーホース

    エスコ
    ¥8,620税込¥9,482
    1個
    当日出荷
    ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
    用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用エスコ品番EA125AS-82材質特殊エラストマー色緑長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40
  • Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター エスコ

    Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター

    エスコ
    ¥6,730税込¥7,403
    1個
    当日出荷
    圧力計、ブラケット付。
    エスコ品番EA153CA-2質量(g)350取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)0~1全高(mm)156ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)40周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)40設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • 雄ねじソケット(40型) エスコ

    雄ねじソケット(40型)

    エスコ
    ¥2,550税込¥2,805
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    片路開閉型。 重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上し、耐摩耗性・耐久性も抜群です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 接続時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻してプラグをはめ込めば、ソケットのバルブが自動的に開き流路が開通し流体が流れます。 接続時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻してプラグをはめ込めば、ソケットのバルブが自動的に開き流路が開通し流体が流れます。※プラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 日本製。
    材質鋼鉄(クロムメッキ)型40型使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)1.5使用流体空気寸法A(Φmm)35
  • NPT1/2"x14.5mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用) エスコ

    NPT1/2"x14.5mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥875税込¥963
    1個
    当日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DD-4材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径NPT1/2”使用圧力(MPa)1.5タケノコ径(Φmm)14.5