カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • 制御機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(53)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(41)
  • マリンテック(39)
  • omron(オムロン)(38)
  • RS PRO(30)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(22)
  • 日動工業(22)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • オーム電機(18)
  • 共立電気計器(17)
  • カシムラ(15)
  • クボタ計装(15)
  • SPARKFUN(15)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(11)
  • 三和電気計器(10)
  • AMPHENOL(10)
  • KINGBRIGHT(10)
  • VISHAY(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.5v led」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示灯LEDブラケット エスコ表示灯LEDブラケットエスコ
600税込660
1個
当日出荷から翌日出荷
LED小型回転灯 エスコLED小型回転灯エスコ
9,250税込10,175
1個
翌日出荷
照明灯/LED AC100V/445mm EA761XDシリーズ エスコ照明灯/LED AC100V/445mm EA761XDシリーズエスコ
24,200税込26,620
1個
翌日出荷
ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用スマートフォンを縦でも横ででも立てる事ができるスリット付。(厚み7~10mmまでのスマートフォンに対応※ケース含む厚み)
仕様●セード長(mm):420●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1055lm●高さ:445mm●重量:4500g●コード長:1.5m●材質:鋼、アルミ、樹脂●演色性(Ra):Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:11.9W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):88.7lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:白●白熱灯150W相当●軽くスムーズな動きの平行アーム●自由なヘッドの姿勢を実現する3方向ネックジョイアズワン品番65-9278-72
インパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ エスコインパクトドライバー(充電式) EA813シリーズエスコ
16,800税込18,480
1台
翌日出荷
無段変速、正逆転、LEDライト付
仕様●型番:BPCI18-JP●最大トルク:155N・m●締付能力:木工ネジ締め:Φ6×125mmボルト締め:M12●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~3,000rpm●打撃数:0~3,900回/分●サイズ:75×165×220mm●重量:1.4kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)×2、充電器(EA813W-8)、両頭ビット(+)#2、キットボックス●チャック能力:二面幅6.35mm●チャックタイプ:ワンタッチ●最大作業量:パイン材Φ3.8mm×38mm/約420本アズワン品番65-3893-32
振動ドライバードリル エスコ振動ドライバードリルエスコ
57,900税込63,690
1台
翌日出荷
把握力の強いロック付キーレスチャック採用 片手でビットの取付け・取外しができるスピンドルロック機構 最適トルクが選べる21段クラッチ 2スピード接無断変速 高輝度LEDライト(残照機能付) 高出力のブラシレス分割コアモーターにより、コンパクト&スピーディー&高出力を実現 振動モードでモルタル、ブロックの穴あけも 正逆転、ブレーキ、キーレスチャック、LEDライト付 ビット別売
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:84分●最大トルク:80N・m●回転数:低速:0~600min高速:0~2,200min●チャック能力:1.5~13mm●穴あけ能力:コンクリート:Φ13mm鉄工:Φ13mm、木工:Φ38mm、●ねじ締め能力:木ねじ:10×90mm小ねじ:M6●サイズ:171×260×79mm●重量:2.0kg (電池パック含)●付属品:補助ハンドル、ストッパー、ベルトフック、電池パック×2、充電器、キャリングケース●充電器:AC100V●打撃数:高速:0~33,000min低速:0~9,000minアズワン品番65-2227-72
DC18V ドライバードリル 充電式 エスコDC18V ドライバードリル 充電式エスコ
15,600税込17,160
1台
翌日出荷
無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き40n・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに適したコードレスドリルドライバー。作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速を採用。様々な作業に対応するコンパクト設計。
仕様●型番:BDCDD186K-JP●最大トルク:40N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~360rpm0~1400rpm●サイズ:78×180×225mm●重量:1.23kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、両頭ビット(+)#2・(-)8、キットボックス●チャック能力:両面幅0~10mm●能力:木工穴あけ:Φ25mm金工穴あけ:Φ10mmネジ締め:90mm長●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約492本●クラッチ数:10+1(ドリルモード)アズワン品番65-3893-28
DC18V ドライバードリル 充電式 エスコDC18V ドライバードリル 充電式エスコ
16,800税込18,480
1台
翌日出荷
無段変速、正逆転、クラッチ、ブレーキ、LEDライト、キーレスチャック付き初心者にも扱いやすい、オートマチック・ドリルドライバー。AUTOSENSE機能により、トルクの調整をすることなくネジの頭と板がピッタリ平面になるところで自動で回転が停止します。少し深めにネジを締めたい場合は、回転が止まった後もトリガースイッチを引き続けると1/4回転
仕様●型番:AUTO01-JP●最大トルク:16N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:ドリルモード:0~800rpmネジ締めモード正転:0~480rpmネジ締めモード逆転:0~800rpm●サイズ:78×170×210mm●重量:1.23kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、50mm(+)ビット#1・#2、8×50mmマイナスビット、50mmポジドライブビット#2、50mm六角ビット(3・4・5・6)、100mm(+)ビット#2、100mmポジドライブセット#2、ビットバー:(10種)、Φ2.5mmドリルビット、キットボックス●チャック能力:両面幅0~10mm●能力:木工穴あけ:Φ25mm金工穴あけ:Φ10mmネジ締め:76mm長(ドリルモード)●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.1×32mm/約634本●クラッチ数:オートマチックアズワン品番65-3893-27
[充電式]インパクトドライバー エスコ[充電式]インパクトドライバーエスコ
38,300税込42,130
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー×2個、充電器、ベルトフック、樹脂ケース。ビット別売。ブラシレスモーター。無段変速、正逆転、ワンタッチビットチャック、LEDライト付。最大締付トルク 170N・mで強力ネジ締め。全長129mmのコンパクトボディ。電子制御により3段階から打撃力を選択。手に対する反動が少ないブレーキ機能。各種小ネジ、木ねじ、ボルト、ナットなどの締付け、緩めに。
仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.2回転数(min-1[r.p.m])強:0~3300、中:0~2000、弱:0~900最大トルク(N・m)170締付け能力小ねじ:M4~M8 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M14バッテリー18V(リチウムイオン1.5Ah)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)69サイズ(mm)129×79×214(H)打撃数(bpm[回/分])強:0~3600、中:0~2400、弱:0~1200
DC18V 振動ドライバードリル 充電式 エスコDC18V 振動ドライバードリル 充電式エスコ
26,500税込29,150
1台
翌日出荷
無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き高効率・長寿命のブラシレスモーターを採用した振動ドリルドライバー。1回の充電当たりで多くの作業ができます。振動ドリル機能で、コンクリートやレンガの穴あけにも対応52N・mの高トルクで木工や金工など幅広い用途に使用可能です。
仕様●型番:BL188K2-JP●最大トルク:52N・m●能力:木工穴あけ:Φ35mm金工穴あけ:Φ13mmコンクリート穴あけ:Φ13mmネジ締め:100mm長●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~420rpm0~1,650rpm●打撃数:0~7,140回/分0~28,050回/分●サイズ:78×200×235mm●重量:1.6kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)×2、充電器(EA813W-8)、両頭ビット、キットボックス●チャック能力:両面幅1.5~13mm●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約540本●クラッチ数:23段階(ドリルモード含む)アズワン品番65-3893-30
DC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式 エスコDC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式エスコ
6,050税込6,655
1個
翌日出荷
従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分をネジに押し込むと自動で回転するプッシュ方式を採用した電動ドライバーです。26種類の多様なビットと、精密な作業に活用できる精密ドライバー(手工具)付き。5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載しているので、ネジの締め過ぎを防止できます。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BD40K27●最大トルク:5N・m●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約90分●回転数:320rpm●サイズ:40×185×40mm●重量:280g●付属品:精密ドライバービット、ACアダプター、USBケーブル、ケース【プッシュドライバー用ビット】25mm(+)#1/#2、(sq)#0/#1/#2、(-)#3/#5/#6、(Pz)#1/#2、(Torx)#10/#15/#20、(Hex)#3/#5/#4、50mm(+)#1、(-)#4【精密ビットホルダー用ビット】(U字)#2.6、(トライアングル)#2.3、(Y字)#0.6、(スター)#0.8、(Torx)#2、(Hex)#2、(+)#00、(-)#2●チャック能力:6.35mm●最大能力:ネジ締め/40mm●チャックタイプ:差込式●クラッチ数:5●スイッチタイプ:単速(プッシュタイプ)●最大作業量:Φ3.5mm×35mm/約115本●LEDライト、5段階クラッチ、スピンドルロック、ケーブルストリッパー付●バッテリー残量ケージ付●ワイヤーの被覆を除去できるワイヤーストリッパー搭載●充電不足時のアラート機能を兼ね備えるLEDライト付アズワン品番65-3893-29
DC10.8V インパクトドライバー 充電式 エスコDC10.8V インパクトドライバー 充電式エスコ
13,100税込14,410
1台
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:BID-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:71分●回転数:0~2,200rpm●打撃数:0~3,000回/分●締付能力:小ネジ/M4~M8 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●最大トルク:110N・m●サイズ:157(L)×65(D)×202(H)mm●重量:1.0kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●用途:各種小ネジ、木ネジ、ナットなどの締め付け、ゆるめ●無段変速、正逆転、ブレーキ付●操作性の良い軽量で細握り●暗所で便利な高輝度1灯式LEDライト付●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●長いねじやボルトの締め付けに●ビット別売アズワン品番65-3893-20
残留塩素計 [遊離塩素用] エスコ残留塩素計 [遊離塩素用]エスコ
89,000税込97,900
1台
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ご自身で校正作業が可能です。粉末試薬/EA776C-10・-30をご使用いただけます。使いやすいコンパクトサイズです。ガラスセルの挿入部はプラスチックホルダーを採用水道水/飲料水、井戸水、プ
仕様●メーカー:ハンナインスツルメンツ●型番:HI97701C●測定範囲:遊離塩素/0.00~5.00 mg/L(粉末試薬を使用した場合) ※錠剤試薬を使用した場合は0.00~2.00mg/Lまで●分解能:0.01mg/L●精度:±0.03mg/L(±測定値の3%)●測定原理:DPD試薬を利用した吸光光度法●使用温度:0~50℃(相対湿度100%以下)●電源:1.5V単三アルカリ電池×3個(付属) (バックライト未使用で約800回の測定が可能)●サイズ:142.5(W)×102.5(D)×50.5(H)mm●重量:380g●発光源:LED(525nm)●帯域通過フィルター:帯域幅/8nm、波長精度/±1.0nm ●受光部:シリコンフォトセル●データ保存:自動で50データまで●液晶画面:128×64ピクセル バックライト付●自動電源オフ:15分間の未使用後●付属品:測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、粉末試薬50回分、バリデーター、セル面清浄用布1枚、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他、ハードキャリングケース●防水機能:本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していませんアズワン品番65-9283-29
DC 3.6V ドライバードリル 充電式 エスコDC 3.6V ドライバードリル 充電式エスコ
7,420税込8,162
1台
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:BDX-2●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah内蔵)●充電器:AC100V●充電時間:約3時間●回転数:180rpm(無負荷時)●能力:木ねじ/Φ5mm●サイズ:150×47×125mm●重量:350g●付属品:充電器(充電スタンド)、充電アダプター、ビット16本(ニッケルメッキ)(+)ビット/#1×2本・#2×3本(-)ビット/3・3.5・5mm 各1本、六角ビット/対辺3・4・5・6mm 各1本、TORXビット/対辺10・15・20・25mm 各1本●最大トルク:3.5N.m●6.35mm六角軸●正転・逆転、充電状態がわかるランプ付●薄暗い場所でも使える白色LED2灯ライト付●手のひらサイズの軽量・コンパクト設計●組み立て家具や日常のネジ締めシーンに便利●ビット16本収納できる充電スタンド●正逆転、スピンドルロック、LEDライト付●バッテリー内蔵型(交換不可)アズワン品番65-3893-17
DC10.8V ドライバードリル 充電式 エスコDC10.8V ドライバードリル 充電式エスコ
13,100税込14,410
1台
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:BD-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速/24N・m、高速/15N・m●チャック能力:1.0~10mm●クラッチ数:17段●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:71分●回転数:低速/0~440rpm、高速/0~1,450rpm●穴あけ能力:鉄工/Φ10mm、木工/Φ20mm●ねじ締め能力:木ねじ/Φ5.1×63mm、小ねじ/M6●サイズ:181(L)×65(D)×204(H)mm●重量:1.1kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●木材・金属の穴あけから、ネジの締付けに●操作性の良い軽量1.1kg・細握り●穴あけ時に便利な2スピード無段変速スイッチ●ネジ締め時に最適トルクが選べる17段クラッチ●暗所でもネジを照らす高輝度LEDライト●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●無段変速、正逆転、ブレーキ、キーレスチャック付●ビット別売アズワン品番65-3893-18
DC18.0V ドライバードリル 充電式 エスコDC18.0V ドライバードリル 充電式エスコ
104,200税込114,620
1台
翌日出荷
仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:弾性体締付トルク/84N・m 剛性体締付トルク/150N・m●チャック能力:Φ1.5~13mm●充電器:AC100V●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→80%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●回転数:低速/0~550rpm 高速/0~2200rpm●能力:鉄工/Φ16mm 木工/Φ150mm ネジ締め/Φ12mm 鉄工ホールソー/Φ53mm ALC・サイディングコア/Φ220mm●サイズ:202×73×275(H)mm●重量:3.1kg●付属品:バッテリー×2個 充電器 サイドハンドル 深さゲージ キャリングケース コネクティビティチップ●コードレスドライバードリル●キックバック防止機能付●瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ●EMPが過負荷からモーターを保護●角度センサー搭載で正確な作業をサポート●スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応●電子無段変速、ギア式2段変速、正逆転、オートロックチャック、LEDライト付●ブラシレスモーター●ビット別売アズワン品番65-9285-58
大型デジタル温 EA728ADシリーズ エスコ大型デジタル温 EA728ADシリーズエスコ
142,400税込156,640
1個
8日以内出荷
壁掛けに適しています。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-M460-T※センサー付きセット品●測定範囲:-10.0~60.0℃ (※付属センサー使用時)●分解能:0.1℃●精度:【表示精度+センサ精度】 ±((0.3+1digit)+(0.3+0.005|t|))℃ ※20℃の場合/0.3+0.1+0.3+0.1 = ±0.8℃ になります。●電源:DC12V(AC100~240Vアダプタ付属)●サイズ(本体):463(W)×65(D)×213(H)mm、 外部センサーケーブル長/1.5m●重量:本体/3.7kg センサー/50g●表示範囲:-50.0~199.9℃●表示サンプリング:約1秒●表示方式:7セグメント赤色LED(文字高/約100mm)●使用環境:0~50℃、85%rh以下(結露なきこと)●入出力接続:端子台●入力:Pt100Ω(3導線式)●材質:本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC) パネル/アクリル樹脂●付属品:ACアダプター、壁掛け金具(4個)、取扱説明書●センサーサイズ:18(W)×10.3(D)×51.3(H)mmアズワン品番67-4719-35