カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BBKテクノロジーズ(25)
  • CEJN(セイン)(15)
  • FYH(日本ピローブロック)(6)
  • JAPPY(9)
  • OSG(オーエスジー)(18)
  • SKC(10)
  • TRUSCO(6)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(35)
  • アサダ(5)
  • アソー(12)
  • イシハシ精工(18)
  • カーメックス(5)
  • ナンシン(19)
  • ハンマーキャスター(27)
  • フジトク(8)
  • ロビネア(ROBINAIR)(6)
  • 大阪魂(31)
  • 清水製作所[継手](19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1/2 20UNF」の検索結果

37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/2"-20 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ) エスコ

    1/2"-20 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)

    エスコ
    ¥1,810税込¥1,991
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VH-18
  • 1/2"x20 ハンドタップ(UNF/HSS) エスコ

    1/2"x20 ハンドタップ(UNF/HSS)

    エスコ
    ¥3,860税込¥4,246
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EL-4
  • ミニコントロールバルブ エスコ

    ミニコントロールバルブ

    エスコ
    ¥4,880税込¥5,368
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    52mmとコンパクトサイズで狭い場所でもアクセスできます。真空ポンプからフロンボンベへの接続変更時も真空状態を維持したまま行えるので、ホース内の空気抜きの手間が省けます。
    質量(g)90使用圧力(MPa)3.92寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×23×52
  • [ポケブラック] 簡易型真空ポンプ エスコ

    [ポケブラック] 簡易型真空ポンプ

    エスコ
    ¥31,400税込¥34,540
    1個
    当日出荷
    オイルは使用前にわずか数滴吸引するだけ。 新設配管の新規据付け作業用に限定してご使用下さい。
    用途R410A用付属品専用オイル15cc、排気口パッキンエスコ品番EA112CA寸法(mm)62×55×82回転数(min-1[r.p.m])【運転】右回転のみで1000~2000(推奨)到達圧力(Pa)598ビット差込部(mm)対辺6.35(1/4”)吐出口径UNF1/2-20(5/16”フレア)吸込口径UNF1/2-20(5/16”フレア)ポンプの種類油回転
  • マニホールド用 サイトグラス エスコ

    マニホールド用 サイトグラス

    エスコ
    ¥3,880税込¥4,268
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    覗き窓が大きいため、流れがよく見えます。
    寸法L(mm)約68寸法(Φmm)19(グラス部分)
  • (R32・R410A)コントロールバルブ付チャージングホース エスコ

    (R32・R410A)コントロールバルブ付チャージングホース

    エスコ
    ¥7,050税込¥7,755
    1本
    翌日出荷
    使用圧力(MPa)5.5全長(cm)(黄)90ねじUNF1/2-20(5/16”フレア)
  • (R32・R410A)コントロールバルブ付チャージングホース エスコ

    (R32・R410A)コントロールバルブ付チャージングホース

    エスコ
    ¥19,400税込¥21,340
    1セット
    翌日出荷
    赤と青のホースの先端にコントロールバルブが標準装備。 黄色は通常のチャージングホース3本セット
    使用圧力(MPa)5.5全長(cm)(赤・青・黄)150ねじUNF1/2-20(5/16”フレア)
  • 140L 電磁弁付真空ポンプ エスコ

    140L 電磁弁付真空ポンプ

    エスコ
    ¥72,200税込¥79,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA112RE寸法(mm)344×138×248(H)質量(kg)11電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])2800(50Hz)、3450(60Hz)電源AC到達圧力(Pa)3排気速度(50/60Hz)(L/min)115/140モーター(W)360吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)アダプタサイズ5/16”(UNF1/2-20)、M10×P1.5、1/4”×3/8”各1個吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)ポンプの種類油回転
  • 42L電磁弁付真空ポンプ エスコ

    42L電磁弁付真空ポンプ

    エスコ
    ¥40,000税込¥44,000
    1個
    翌日出荷
    小型・軽量で排気量35/42L(分)を実現。4ポール(極)モーターなので熱を持たず、音も静かで長時間運転可能です。オイル逆流防止用電磁弁・真空計付き。冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。
    質量(kg)5.5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1430/1820(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)35/42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×240×200モーター(W)180到達真空度75ミクロンアダプター型式UNF7/16-20(1/4”フレア)×UNF1/2-20(5/16”フレア)接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)使用オイル量(cc)150ローター【方式】ツーステージ
  • 30L 電磁弁付真空ポンプ(シングルステージ) エスコ

    30L 電磁弁付真空ポンプ(シングルステージ)

    エスコ
    ¥29,300税込¥32,230
    1個
    翌日出荷
    逆流防止機能付。
    付属品真空ポンプオイルエスコ品番EA112AH寸法(mm)250×110×235(H)電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])1400(50Hz)、1680(60Hz)電源AC到達圧力(Pa)36排気速度(50/60Hz)(L/min)25/30モーター(W)90機能逆流防止機能吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)アダプタサイズ【アダプタ】UNF1/2-20(5/16”)、M10×P1.5吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)ポンプの種類油回転
  • [R410a用] 手締チャージグチ エスコ

    [R410a用] 手締チャージグチ

    エスコ
    ¥1,500税込¥1,650
    1個
    翌日出荷
    工具を使用せず手で簡単に締付けが行えます。HFC対応のシールパッキンを使用しています(EA107HA以外)。シールパッキンは手締め可能な硬度になっています。
    エスコ品番EA107HB接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)冷媒R410A用
  • チャージグチ [R410a用] エスコ

    チャージグチ [R410a用]

    エスコ
    ¥1,170税込¥1,287
    1個
    翌日出荷
    シールキャップ付
    エスコ品番EA107T接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)冷媒R410A
  • (R32・R410A)ボールバルブ式マニホールドキット エスコ

    (R32・R410A)ボールバルブ式マニホールドキット

    エスコ
    ¥2,260税込¥2,486
    1個
    翌日出荷
    ゲージブーツ付きなので衝撃に強いです。
    用途【EA101TW-1用】交換用高圧ゲージ(赤)。接続ねじUNF1/2-20危険物の類別非危険物ゲージ径(Φmm)60圧力範囲(MPa)0~5.3
  • (R32・R410A)コントロールバルブ付チャージングホース エスコ

    (R32・R410A)コントロールバルブ付チャージングホース

    エスコ
    ¥8,820税込¥9,702
    1本
    翌日出荷
    先端にコントロールバルブが標準装備。
    使用圧力(MPa)5.5ねじUNF1/2-20(5/16”フレア)
  • (R32・R410A)コントロールバルブ付チャージングホース エスコ

    (R32・R410A)コントロールバルブ付チャージングホース

    エスコ
    ¥8,820税込¥9,702
    1本
    翌日出荷
    使用圧力(MPa)5.5全長(cm)(黄)150ねじUNF1/2-20(5/16”フレア)
  • [R410a] セーフティーチャージ エスコ

    [R410a] セーフティーチャージ

    エスコ
    ¥11,000税込¥12,100
    1個
    翌日出荷
    ボンベに接続することにより、液冷媒をミスト状にしますので低圧側からコンプレッサーで吸引させても負荷をかけずに安全に冷媒の充填ができます。
    エスコ品番EA101SA-2材質アルミ製接続口径UNF1/2-20(5/16inchフレア)寸法・サイズ(mm)Φ30×135冷媒R410A
  • ボールバルブ付チャージングホース(R32・R410A用 ) エスコ
    イエロー
    ブルー
    レッド

    ボールバルブ付チャージングホース(R32・R410A用 )

    エスコ
    ¥6,420税込¥7,062
    1個
    翌日出荷
    ボールバルブとサービスポート接続口が近いため冷媒の吹き出しを最小限に抑えることができます。柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造。
    適合R32・R410A用使用圧力(MPa)3接続ねじUNF1/2-20(5/16inchフレア)全長(cm)100
  • ボールバルブ付チャージングホース(R32・R410A用) エスコ
    イエロー
    ブルー
    レッド

    ボールバルブ付チャージングホース(R32・R410A用)

    エスコ
    ¥8,310税込¥9,141
    1個
    翌日出荷
    残留ガス放出防止用ボールバルブ付ハイプレッシャーホース。柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造
    適合R32・R410A用使用圧力(MPa)3接続ねじUNF1/2-20(5/16inchフレア)全長(cm)120
  • DC18.0V/5.0Ah真空ポンプ(充電式) エスコ

    DC18.0V/5.0Ah真空ポンプ(充電式)

    エスコ
    ¥127,900税込¥140,690
    1個
    翌日出荷
    仕様18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ質量(kg)3.6サイズ270(W)×165(D)×116(H)mmモーター60WバッテリーDC18Vリチウムイオン電池排気速度25.8L/分到達真空度135ミクロン接続口UNF1/2-20(5/16”フレア)
  • [HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF) エスコ

    [HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF)

    エスコ
    ¥42,300税込¥46,530
    1セット
    翌日出荷
    通り穴・止まり穴両用。中タップ(喰付2.5P)。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)サイズUNC:No.6×32・No.10×24・1/4”×20・5/16”×18・3/8”×16・1/2”×13・5/8”×11 UNF:No.6×40・No.10×32・1/4”×28・5/16”×24・3/8”×24・1/2”×20・5/8”×18(各サイズ(UNC・UNF)1本入)質量(g)総質量:514ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
  • [R410a][ボールバルブ]マニホールドキット エスコ

    [R410a][ボールバルブ]マニホールドキット

    エスコ
    ¥36,900税込¥40,590
    1個
    翌日出荷
    90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
    付属品サイトグラス付、ホース100cm×3本、コントロールバルブ1個、ケース付適合R410A用エスコ品番EA101TR-5接続口径UNF1/2-20 (5/16inchフレア)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)連成計(MPa)-0.1~3.8(0点調整付)対応冷媒種別R410A用
  • [R410a] マニホールドキット エスコ

    [R410a] マニホールドキット

    エスコ
    ¥33,800税込¥37,180
    1個
    翌日出荷
    90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
    付属品サイトグラス付、チャージホース100cm×3本適合R410A用エスコ品番EA101TR-5B接続口径UNF1/2-20 (5/16inch)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)連成計(MPa)-0.1~3.8(0点調整付)対応冷媒種別R410A用
  • 150cm[R410a] チャージングホース[黄] エスコ

    150cm[R410a] チャージングホース[黄]

    エスコ
    ¥5,090税込¥5,599
    1個
    翌日出荷
    適合R410A用エスコ品番EA104TH-3使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。色黄接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)150
  • [410a] ボールバルブ マニホールドキット エスコ

    [410a] ボールバルブ マニホールドキット

    エスコ
    ¥36,900税込¥40,590
    1個
    翌日出荷
    通常のマニホールドゲージでは運転モードによって高低圧の接続を換えて対応しますが、ヒートポンプ用は常に同じ方向の接続ができるので便利です。90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
    付属品サイトグラス付、チャージホース100cm×3本、コントロールバルブ1個、ケース付適合ヒートポンプ用、R410A用エスコ品番EA101TR接続口径UNF1/2-20 (5/16inchフレア)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)ホース長さ(cm)100連成計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)対応冷媒種別ヒートポンプ用、R410A用ゲージ径(Φmm)68
  • 100cm[R410a] チャージングホース[赤] エスコ

    100cm[R410a] チャージングホース[赤]

    エスコ
    ¥4,000税込¥4,400
    1個
    翌日出荷
    適合R410A用エスコ品番EA104TG-1使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。色赤接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)100
  • 100cm[R410a] チャージングホース[黄] エスコ

    100cm[R410a] チャージングホース[黄]

    エスコ
    ¥4,000税込¥4,400
    1個
    翌日出荷
    適合R410A用エスコ品番EA104TG-3使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。色黄接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)100
  • 150cm[R410a] チャージングホース[青] エスコ

    150cm[R410a] チャージングホース[青]

    エスコ
    ¥5,090税込¥5,599
    1個
    翌日出荷
    適合R410A用エスコ品番EA104TH-2使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。色青接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)150
  • 100cm[R410a] チャージングホース[青] エスコ

    100cm[R410a] チャージングホース[青]

    エスコ
    ¥4,000税込¥4,400
    1個
    翌日出荷
    適合R410A用エスコ品番EA104TG-2使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。色青接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)100
  • ボルト保護キャップ エスコ

    ボルト保護キャップ

    エスコ
    ¥860税込¥946
    1袋(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    先端に突起があるため取り付け取り外しが簡単です。プレーンまたはねじ付きの用途に最適。独特な設計により様々な直径に対応。
    材質ソフトPVC色黒
  • 150cm[R410a] チャージングホースセット エスコ

    150cm[R410a] チャージングホースセット

    エスコ
    ¥15,000税込¥16,500
    1個
    翌日出荷
    適合R410A用エスコ品番EA104THセット内容3本セット(EA104TH-1、EA104TH-2、EA104TH-3)使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。色赤、青、黄接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)150
  • 100cm[R410a] チャージングホースセット エスコ

    100cm[R410a] チャージングホースセット

    エスコ
    ¥11,600税込¥12,760
    1個
    翌日出荷
    適合R410A用エスコ品番EA104TGセット内容3本セット(EA104TG-1、EA104TG-2、EA104TG-3)使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。色赤、青、黄接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)100
  • チャージングホースセット(R404A・R407C用) エスコ

    チャージングホースセット(R404A・R407C用)

    エスコ
    ¥15,000税込¥16,500
    1個
    翌日出荷
    柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造
    適合R407C、R404A用エスコ品番EA104LPセット内容3本セット(EA104LP-1、EA104LP-2、EA104LP-3)色赤・青・黄接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)常用圧力(MPa)5.17全長(cm)150
  • チャージングホースセット(R404A・R407C用) エスコ

    チャージングホースセット(R404A・R407C用)

    エスコ
    ¥11,600税込¥12,760
    1個
    翌日出荷
    柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造
    適合R407C、R404A用エスコ品番EA104LMセット内容3本セット(EA104LM-1、EA104LM-2、EA104LM-3)色赤・青・黄接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)質量(g/本)170常用圧力(MPa)5.17ホース内径(Φmm)6全長(cm)100
  • [R407c]用[ボールバルブ]マニホールドキット エスコ

    [R407c]用[ボールバルブ]マニホールドキット

    エスコ
    ¥39,900税込¥43,890
    1個
    翌日出荷
    90度開閉でバルブ操作が行えます。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート
    付属品サイトグラス付チャージホース1/4inch×100cm:3本コントロールバルブ2個ケース付適合R407C/R404A用エスコ品番EA101LR-1接続口径UNF7/16-20 (1/4inchフレア)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~3.5(0点調整付)連成計(MPa)-0.1~2.5(0点調整付)対応冷媒種別R407C/R404A用
  • [HSS]タップセット(UNC・UNF) エスコ

    [HSS]タップセット(UNC・UNF)

    エスコ
    ¥37,400税込¥41,140
    1セット
    4日以内出荷
    通り穴用。中タップ(喰付5P)。
    材質HSS(ハイス)サイズUNC:No.6×32・No.10×24・1/4”×20・5/16”×18・3/8”×16・1/2”×13・5/8”×11 UNF:No.6×40・No.10×32・1/4”×28・5/16”×24・3/8”×24・1/2”×20・5/8”×18(各サイズ(UNC・UNF)1本入)質量(g)総質量:514ピッチ喰い付き:5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
  • 150cm[R410a] チャージングホース[赤] エスコ

    150cm[R410a] チャージングホース[赤]

    エスコ
    ¥5,090税込¥5,599
    1個
    4日以内出荷
    適合R410A用エスコ品番EA104TH-1使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。色赤接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)150
  • (R32・R410A)ボールバルブ式マニホールドキット エスコ

    (R32・R410A)ボールバルブ式マニホールドキット

    エスコ
    ¥2,260税込¥2,486
    1個
    9日以内出荷
    ゲージブーツ付きなので衝撃に強いです。
    用途【EA101TW-1用】交換用低圧ゲージ(青)。接続ねじUNF1/2-20危険物の類別非危険物ゲージ径(Φmm)60圧力範囲(MPa)-0.1~2.5