カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(38)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(35)
  • 大阪魂(31)
  • ハンマーキャスター(27)
  • OSG(オーエスジー)(19)
  • ナンシン(19)
  • 清水製作所[継手](19)
  • イシハシ精工(18)
  • BBKテクノロジーズ(16)
  • CEJN(セイン)(15)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(14)
  • アソー(12)
  • キャニオン(12)
  • アサダ(10)
  • SKC(10)
  • JAPPY(9)
  • フジトク(8)
  • FYH(日本ピローブロック)(7)
  • イチネンTASCO(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1/2 20unf」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/2"-20 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ) エスコ

    1/2"-20 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VH-18
  • 1/2"x20 ハンドタップ(UNF/HSS) エスコ

    1/2"x20 ハンドタップ(UNF/HSS)

    エスコ
    3,860税込4,246
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EL-4
  • 1/2"-20 [UNF]リコイルキット エスコ

    1/2"-20 [UNF]リコイルキット

    エスコ
    13,700税込15,070
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VH-8A
  • ミニコントロールバルブ エスコ

    ミニコントロールバルブ

    エスコ
    4,880税込5,368
    1個
    当日出荷
    52mmとコンパクトサイズで狭い場所でもアクセスできます。真空ポンプからフロンボンベへの接続変更時も真空状態を維持したまま行えるので、ホース内の空気抜きの手間が省けます。
    質量(g)90使用圧力(MPa)3.92寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×23×52
  • マニホールド用 サイトグラス エスコ

    マニホールド用 サイトグラス

    エスコ
    3,880税込4,268
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    覗き窓が大きいため、流れがよく見えます。
    寸法L(mm)約68寸法(Φmm)19(グラス部分)
  • [ポケブラック] 簡易型真空ポンプ エスコ

    [ポケブラック] 簡易型真空ポンプ

    エスコ
    31,400税込34,540
    1個
    当日出荷
    オイルは使用前にわずか数滴吸引するだけ。 新設配管の新規据付け作業用に限定してご使用下さい。
    用途R410A用付属品専用オイル15cc、排気口パッキンエスコ品番EA112CA寸法(mm)62×55×82回転数(min-1[r.p.m])【運転】右回転のみで1000~2000(推奨)到達圧力(Pa)598ビット差込部(mm)対辺6.35(1/4”)吐出口径UNF1/2-20(5/16”フレア)吸込口径UNF1/2-20(5/16”フレア)ポンプの種類油回転
  • DC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体) エスコ

    DC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体)

    エスコ
    87,900税込96,690
    1台
    当日出荷
    18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ 排気量を抑えた省エネ運転で、約120分の運転が実現。 AC電源不要のコードレスの為、屋根・屋上など場所を選ばず作業が可能です。 オイル逆流防止弁付
    仕様●モーター:60W●排気速度(L/分):18V:25.814.4V:20.6●到達真空度:135ミクロン(18Pa)●ローター方式:シングルステージ●サイズ:116×270×165(H)mm(1.8V5.0Ah電池装着時)●接続口:UNF1/2-20(5/16”フレア)●重量:3.6kg(1.8V5.0Ah電池装着時)●付属品:アルミケース、ポンプオイル、オイルドレンネジ、Oリング(Φ10)
  • (R32・R410A)コントロールバルブ付チャージングホース エスコ

    (R32・R410A)コントロールバルブ付チャージングホース

    エスコ
    19,400税込21,340
    1セット
    翌日出荷
    赤と青のホースの先端にコントロールバルブが標準装備。 黄色は通常のチャージングホース3本セット
    使用圧力(MPa)5.5全長(cm)(赤・青・黄)150ねじUNF1/2-20(5/16”フレア)
  • (R32・R410A)コントロールバルブ付チャージングホース エスコ

    (R32・R410A)コントロールバルブ付チャージングホース

    エスコ
    7,050税込7,755
    1本
    翌日出荷
    使用圧力(MPa)5.5全長(cm)(黄)90ねじUNF1/2-20(5/16”フレア)
  • 100cm[R410a] チャージングホースセット エスコ

    100cm[R410a] チャージングホースセット

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    適合R410A用接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)全長(cm)100赤、青、黄エスコ品番EA104TGセット内容3本セット(EA104TG-1、EA104TG-2、EA104TG-3)使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
  • 140L 電磁弁付真空ポンプ エスコ

    140L 電磁弁付真空ポンプ

    エスコ
    72,200税込79,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA112RE寸法(mm)344×138×248(H)質量(kg)11電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])2800(50Hz)、3450(60Hz)電源AC到達圧力(Pa)3排気速度(50/60Hz)(L/min)115/140モーター(W)360吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)アダプタサイズ5/16”(UNF1/2-20)、M10×P1.5、1/4”×3/8”各1個吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)ポンプの種類油回転
  • 42L電磁弁付真空ポンプ エスコ

    42L電磁弁付真空ポンプ

    エスコ
    40,000税込44,000
    1個
    翌日出荷
    小型・軽量で排気量35/42L(分)を実現。4ポール(極)モーターなので熱を持たず、音も静かで長時間運転可能です。オイル逆流防止用電磁弁・真空計付き。冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。
    到達真空度75ミクロン質量(kg)5.5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1430/1820(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)35/42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×240×200モーター(W)180アダプター型式UNF7/16-20(1/4”フレア)×UNF1/2-20(5/16”フレア)接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)使用オイル量(cc)150ローター【方式】ツーステージ
  • 30L 電磁弁付真空ポンプ(シングルステージ) エスコ

    30L 電磁弁付真空ポンプ(シングルステージ)

    エスコ
    29,300税込32,230
    1個
    翌日出荷
    逆流防止機能付。
    付属品真空ポンプオイルエスコ品番EA112AH寸法(mm)250×110×235(H)電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])1400(50Hz)、1680(60Hz)電源AC到達圧力(Pa)36排気速度(50/60Hz)(L/min)25/30モーター(W)90機能逆流防止機能吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)アダプタサイズ【アダプタ】UNF1/2-20(5/16”)、M10×P1.5吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)ポンプの種類油回転
  • 113L 電磁弁付真空ポンプ ツーステージ エスコ

    113L 電磁弁付真空ポンプ ツーステージ

    エスコ
    55,900税込61,490
    1台
    翌日出荷
    人気と信頼を兼ね備えた定番の真空ポンプです。小型から大型までカバーできます。
    仕様●モーター:400W●排気速度(L/分):50Hz/100 60Hz/113●到達真空度:15ミクロン●ローター方式:ツーステージ●電源:AC100V●回転数(rpm):50Hz/1440 60Hz/1720●サイズ:138×337×244(H)mm●接続径:UNF1/2-20(5/16"フレア)、UNF7/16-20(1/4"フレア)●重量:10.5kg●オイル封入量:325mL●使用温度範囲:5~40℃●電磁弁式オイル逆流防止機能搭載●適合クラス/~10馬力(HP)程度●真空ポンプオイル1本付(300mL)危険物の類別非危険物
  • [R410a用] 手締チャージグチ エスコ

    [R410a用] 手締チャージグチ

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    工具を使用せず手で簡単に締付けが行えます。HFC対応のシールパッキンを使用しています(EA107HA以外)。シールパッキンは手締め可能な硬度になっています。
    冷媒R410A用エスコ品番EA107HB接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)
  • チャージグチ [R410a用] エスコ

    チャージグチ [R410a用]

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    シールキャップ付
    冷媒R410Aエスコ品番EA107T接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)
  • (R32・R410A)ボールバルブ式マニホールドキット エスコ

    (R32・R410A)ボールバルブ式マニホールドキット

    エスコ
    2,260税込2,486
    1個
    翌日出荷
    ゲージブーツ付きなので衝撃に強いです。
    用途【EA101TW-1用】交換用高圧ゲージ(赤)。接続ねじUNF1/2-20危険物の類別非危険物ゲージ径(Φmm)60圧力範囲(MPa)0~5.3
  • (R32・R410A)コントロールバルブ付チャージングホース エスコ

    (R32・R410A)コントロールバルブ付チャージングホース

    エスコ
    8,820税込9,702
    1本
    翌日出荷
    先端にコントロールバルブが標準装備。
    使用圧力(MPa)5.5ねじUNF1/2-20(5/16”フレア)
  • (R32・R410A)コントロールバルブ付チャージングホース エスコ

    (R32・R410A)コントロールバルブ付チャージングホース

    エスコ
    8,820税込9,702
    1本
    翌日出荷
    使用圧力(MPa)5.5全長(cm)(黄)150ねじUNF1/2-20(5/16”フレア)
  • [R410a] セーフティーチャージ エスコ

    [R410a] セーフティーチャージ

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    ボンベに接続することにより、液冷媒をミスト状にしますので低圧側からコンプレッサーで吸引させても負荷をかけずに安全に冷媒の充填ができます。
    冷媒R410Aエスコ品番EA101SA-2材質アルミ製接続口径UNF1/2-20(5/16inchフレア)寸法・サイズ(mm)Φ30×135
  • 簡易真空引きキット エスコ

    簡易真空引きキット

    エスコ
    16,900税込18,590
    1個
    翌日出荷
    真空引き、リークチェックが容易に行えます。 EA112CA(簡易型真空ポンプ)と合わせて使用できます。
    セット内容Φ28ミニゲージ、シャットオフバルブ、92cmチャージホース、コントロールバルブ接続口UNF1/2-20(5/16")圧力範囲(MPa)-0.1~0
  • 15cm/3本組 (R410A)ボールバルブ付チャージホース エスコ

    15cm/3本組 (R410A)ボールバルブ付チャージホース

    エスコ
    13,000税込14,300
    1組
    翌日出荷
    赤・青・黄全長(cm)15入数各色1本(3本入)ねじサイズUNF1/2-20(5/16"フレア)
  • [R32・R410A] Φ50mm デジタルゲージ エスコ

    [R32・R410A] Φ50mm デジタルゲージ

    エスコ
    17,000税込18,700
    1個
    翌日出荷
    電源CR2450コイン電池×1個(付属)接続ねじ1/8"NPT接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア)ゲージ径(Φmm)50圧力範囲(MPa)-0.001~5.0
  • [R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット エスコ

    [R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット

    エスコ
    34,600税込38,060
    1個
    翌日出荷
    ケース寸法(mm)360(W)×120(D)×320(H)接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア)ゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)低圧連成計:-0.1~3.8、高圧連成計:-0.1~5.3
  • [R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット エスコ

    [R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット

    エスコ
    37,900税込41,690
    1個
    翌日出荷
    ケース寸法(mm)360(W)×120(D)×320(H)接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア)ゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)低圧連成計:-0.1~3.8、高圧連成計:-0.1~5.3
  • ボールバルブ付チャージホース(R32・R410A用) エスコ

    ボールバルブ付チャージホース(R32・R410A用)

    エスコ
    4,430税込4,873
    1本
    翌日出荷
    ローレット部分にパッキン付。
    適合R32・R410A用全長(cm)15ねじサイズUNF1/2-20(5/16"フレア)
  • ボールバルブ付チャージングホース(R32・R410A用 ) エスコ

    ボールバルブ付チャージングホース(R32・R410A用 )

    エスコ
    6,420税込7,062
    1個
    翌日出荷
    ボールバルブとサービスポート接続口が近いため冷媒の吹き出しを最小限に抑えることができます。柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造。
    適合R32・R410A用使用圧力(MPa)3接続ねじUNF1/2-20(5/16inchフレア)全長(cm)100
  • ボールバルブ付チャージングホース(R32・R410A用) エスコ

    ボールバルブ付チャージングホース(R32・R410A用)

    エスコ
    8,310税込9,141
    1個
    翌日出荷
    残留ガス放出防止用ボールバルブ付ハイプレッシャーホース。柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造
    適合R32・R410A用接続ねじUNF1/2-20(5/16inchフレア)全長(cm)120使用圧力(MPa)3
  • DC18.0V/5.0Ah真空ポンプ(充電式) エスコ

    DC18.0V/5.0Ah真空ポンプ(充電式)

    エスコ
    127,900税込140,690
    1個
    翌日出荷
    到達真空度135ミクロン仕様18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ質量(kg)3.6サイズ270(W)×165(D)×116(H)mmモーター60WバッテリーDC18Vリチウムイオン電池排気速度25.8L/分接続口UNF1/2-20(5/16”フレア)
  • -0.1~1.0Mpa デジタル真空ゲージ エスコ

    -0.1~1.0Mpa デジタル真空ゲージ

    エスコ
    24,700税込27,170
    1個
    翌日出荷
    真空度がデジタルで表示されるので漏洩検査が確実に行えます。加圧しても壊れません。正確に圧力表示されます。超小型で、場所を取りません。
    仕様●ゲージ径:Φ58mm●測定範囲:-0.1~1.000Mpa●電源:CR2032×2個(付属)●取付ねじ:UNF1/2-20(5/16"フレア)●計測方式:ダイヤフラム方式(歪みゲージ式)●付属品:無し●精度:±5%●表示方法:4桁LCDデジタル表示●使用温度範囲:-10~50℃(氷結、結露不可)●連続使用時間:200時間●オートパワーオフ、ゼロ点調整機能付危険物の類別非危険物
  • [HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF) エスコ

    [HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF)

    エスコ
    42,300税込46,530
    1セット
    翌日出荷
    通り穴・止まり穴両用。中タップ(喰付2.5P)。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)サイズUNC:No.6×32・No.10×24・1/4”×20・5/16”×18・3/8”×16・1/2”×13・5/8”×11 UNF:No.6×40・No.10×32・1/4”×28・5/16”×24・3/8”×24・1/2”×20・5/8”×18(各サイズ(UNC・UNF)1本入)質量(g)総質量:514ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
  • [R410a][ボールバルブ]マニホールドキット エスコ

    [R410a][ボールバルブ]マニホールドキット

    エスコ
    36,900税込40,590
    1個
    翌日出荷
    90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
    対応冷媒種別R410A用付属品サイトグラス付、ホース100cm×3本、コントロールバルブ1個、ケース付適合R410A用エスコ品番EA101TR-5接続口径UNF1/2-20 (5/16inchフレア)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)連成計(MPa)-0.1~3.8(0点調整付)
  • [R410a] マニホールドキット エスコ

    [R410a] マニホールドキット

    エスコ
    33,800税込37,180
    1個
    翌日出荷
    90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
    対応冷媒種別R410A用付属品サイトグラス付、チャージホース100cm×3本適合R410A用エスコ品番EA101TR-5B接続口径UNF1/2-20 (5/16inch)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)連成計(MPa)-0.1~3.8(0点調整付)
  • 150cm[R410a] チャージングホース[黄] エスコ

    150cm[R410a] チャージングホース[黄]

    エスコ
    5,090税込5,599
    1個
    翌日出荷
    適合R410A用接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)全長(cm)150エスコ品番EA104TH-3使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
  • [410a] ボールバルブ マニホールドキット エスコ

    [410a] ボールバルブ マニホールドキット

    エスコ
    36,900税込40,590
    1個
    翌日出荷
    通常のマニホールドゲージでは運転モードによって高低圧の接続を換えて対応しますが、ヒートポンプ用は常に同じ方向の接続ができるので便利です。90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
    対応冷媒種別ヒートポンプ用、R410A用付属品サイトグラス付、チャージホース100cm×3本、コントロールバルブ1個、ケース付適合ヒートポンプ用、R410A用エスコ品番EA101TR接続口径UNF1/2-20 (5/16inchフレア)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)ホース長さ(cm)100連成計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)ゲージ径(Φmm)68
  • 100cm[R410a] チャージングホース[赤] エスコ

    100cm[R410a] チャージングホース[赤]

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    適合R410A用接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)全長(cm)100エスコ品番EA104TG-1使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
  • 100cm[R410a] チャージングホース[黄] エスコ

    100cm[R410a] チャージングホース[黄]

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    適合R410A用接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)全長(cm)100エスコ品番EA104TG-3使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
  • 150cm[R410a] チャージングホース[青] エスコ

    150cm[R410a] チャージングホース[青]

    エスコ
    5,090税込5,599
    1個
    翌日出荷
    適合R410A用接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)全長(cm)150エスコ品番EA104TH-2使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
  • 100cm[R410a] チャージングホース[青] エスコ

    100cm[R410a] チャージングホース[青]

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    適合R410A用接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)全長(cm)100エスコ品番EA104TG-2使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
  • ボルト保護キャップ エスコ

    ボルト保護キャップ

    エスコ
    860税込946
    1袋(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    先端に突起があるため取り付け取り外しが簡単です。プレーンまたはねじ付きの用途に最適。独特な設計により様々な直径に対応。
    材質ソフトPVC