カテゴリ
- 作業工具(209)
- 配管・水廻り設備部材(133)
- ねじ・ボルト・釘(91)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
- 切削工具(70)
- 空調・照明・電設資材(55)
- 測定用品(25)
- 機構部品(21)
- 保管用品(20)
- 防犯用品(13)
- 研磨材(13)
- パソコン/周辺機器(13)
- スプレー・オイル・グリス(12)
- 建築金物(10)
- 家電(10)
- 空圧工具(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- 事務用品(8)
- 物流用品(7)
- 電気材料(7)
- 清掃用品(6)
- 電動工具(6)
- 塗料(5)
- メカニカル部品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 溶接用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 日用品(2)
- オフィス家具(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 洗車・清掃(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(193)
- SMC(7,051)
- BIGM(丸山製作所)(3,825)
- ホンダ(1,410)
- KITO(キトー)(1,308)
- 大阪魂(1,300)
- トヨタ(985)
- RS PRO(882)
- 三木プーリ(718)
- イトーキ(658)
- アズワン(605)
- コガネイ(556)
- Panasonic(パナソニック)(522)
- 日野自動車(515)
- 三菱ふそう(460)
- YAMAHA(ヤマハ)(417)
- CKD(403)
- 理研計器(312)
- omron(オムロン)(307)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1/4 20」の検索結果
特価
![1/4sqxTX20 [ヘックスローブ]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03521086-180823-02.jpg)
1/4sqxTX20 [ヘックスローブ]ソケット
エスコ¥2,460税込¥2,7061個翌日出荷差込角(inch)1/4サイズT20先端形状ヘックスローブエスコ品番EA611BD-20全長(mm)28質量(g)11対辺(mm)3.8寸法d(mm)11.6寸法L2(mm)16
20本組/1/4"-1・1/4"片目片口スパナ
エスコ¥98,000税込¥107,8001セット翌日出荷材質クロム合金鋼全長(mm)105~360質量(g)3210サイズ(inch)1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1-1/16・1-1/8・1-1/4(20本組)
R1/4"xG1/4"x20m 高圧ホース(洗浄機用)
エスコ¥17,400税込¥19,1401個翌日出荷全長(m)20最高使用圧力(MPa)20.5エスコ品番EA115BB-2材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/4”×G1/4”適合流体水
G 1/4"/ 60mm/0- 20KPa 微圧計
エスコ¥7,220税込¥7,9421個翌日出荷エスコ品番EA729DV-20ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)60質量(g)222種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)1/4”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ最小目盛(MPa)0.0005最小目盛(kPa)0.5圧力レンジ(kPa)0~20接続ねじ種類G
G1/4"xR1/4" フレアーニップル(Φ8銅管接続用)
エスコ¥199税込¥2191個当日出荷仕様適合フレアーナット:EA426AW-53材質真鍮使用温度範囲(℃)-20~120適合流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7849-13ねじサイズG1/4"フレア、R1/4"
Φ1/4"-5/8" オーリングセット
エスコ(1件のレビュー)¥1,700税込¥1,8701セット当日出荷エスコ品番EA423RY-3セット内容【内径×線径(入数)】1/4”×3/8”(15)5/16”×7/16”(15)3/8”×1/2”(10)1/2”×5/8”(10)3/8”×9/16”(10)7/16”×5/8”(10)1/2”×11/16”(10)9/16”×3/4”(10)5/8”×13/16”(10)11/16”×7/8”(10)3/4”×15/16”(10)7/32”×11/32”(15)3/4”×1”(10)3/16”×5/16”(20)5/32”×9/32”(20)1/8”×1/4”(20)13/16”×1-1/16”(10)5/8”×3/4”(10)ケース寸法(mm)218×143×47![1/4"DR/T20 [Bore Torx]ビットソケット(イジリ止付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64575569-210430-02.jpg)
1/4"DR/T20 [Bore Torx]ビットソケット(イジリ止付)
エスコ¥2,530税込¥2,7831個翌日出荷仕様ソケット部外径(d:mm):11.6サイズT20質量(g)10先端寸法(mm)3.8全長L1(mm)28差込角(inch)1/4軸長L2(mm)16
1/4"xR1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)
エスコ¥37,500税込¥41,2501個翌日出荷材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEチューブ外径(inch)1/4”バルブ種類ニードルバルブ
Rc 1/4" ボールバルブ(ステンレス製)
エスコ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7856-72材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/4" ボールバルブ(ステンレス製)
エスコ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)5.6(常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外))、 1.0(飽和蒸気)材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7856-80材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
1/4"xR1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)
エスコ¥37,500税込¥41,2501個翌日出荷材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
PT1/4インチ 雌ネジプラグ
エスコ¥2,030税込¥2,2331袋(10個)当日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT1/4inchエスコ品番EA140DC-2寸法L(mm)36呼び径1/4inch寸法H(mm)17使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)13
PT1/4インチ 雄ネジプラグ
エスコ¥2,030税込¥2,2331袋(10個)当日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT1/4inchエスコ品番EA140DB-2寸法L(mm)41呼び径1/4inch寸法H(mm)14使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)13耐圧力(MPa)2.0
Rc1/8"xUNF1/4" アダプター(グリースニップル用)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個欠品中メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】UNF1/4”材質ステンレスエスコ品番EA991CY-203全長(mm)20
...




![1/4"-20 [UNC]リコイルインサートネジ(10コ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50591092-170623-02.jpg)

![1/4sqxTX20 [ヘックスローブ]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03521086-180823-02.jpg)

















![1/4"DRxT20 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64572044-210430-02.jpg)



![1/4"DR/T20x28mm [TORX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64576463-210430-02.jpg)
![1/4"DR/T20x80mm [TORX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64576533-210430-02.jpg)


![1/4"DR/T20 [Bore Torx]ビットソケット(イジリ止付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64575569-210430-02.jpg)