カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(39)
    • 継手(28)
    • ボールバルブ(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
    • くい込み管継手・インサート管継手(1)
  • 作業工具(231)
  • 切削工具(46)
  • ねじ・ボルト・釘(44)
  • 機構部品(19)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • メカニカル部品(8)
  • 空圧工具(7)
  • 測定用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 研磨材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 保管用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • 家電(3)
  • 制御機器(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
種類
  • 種類エルボ(2)
  • 種類キャップ(1)
  • 種類ソケット(1)
  • 種類チーズ(2)
  • 種類ニップル(2)
  • 種類ブッシング(2)
  • 種類プラグ(1)
  • 種類ホースジョイント(1)
  • 種類ユニオン(4)
  • 種類レジューサー(2)
材質
  • スチール(8)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(2)
  • (1)
  • 黄銅(真鍮)(32)
呼び径(B)
  • 1/4(2)
  • 3/8(3)
  • 1/2(1)
  • 5/8(1)
  • 3/4(1)
呼び径(A)
  • 10(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(75)
  • アソー(38)
  • 吉年(17)
  • 千代田通商(55)
  • KITZ(キッツ)(28)
  • フジトク(108)
  • イチネンTASCO(131)
  • Manfrotto(27)
  • ミヤコ(8)
  • SMC(1,402)
  • BIGM(丸山製作所)(554)
  • RS PRO(416)
  • CKD(335)
  • 大阪魂(294)
  • ホンダ(210)
  • MAZDA(マツダ)(178)
  • ノーブランド(120)
  • ARC[介護用品](120)
  • Festo(118)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1/4 3/8」の検索結果

483件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PT1/4xF3/8インチ コネクター エスコ

    PT1/4xF3/8インチ コネクター

    エスコ
    550税込605
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443MB-23
  • R 3/8"xR 1/4" ニップル エスコ

    R 3/8"xR 1/4" ニップル

    エスコ
    290税込319
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-355材質真鍮ねじ径R(PT)3/8”×R(PT)1/4”
  • NPT1/4xF3/8インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT1/4xF3/8インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ
    1,240税込1,364
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442A-23材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)36接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)36.5サイズ(mm)【六角】15.9入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】3/8”
  • 1/4sqx3/8インチ ソケット エスコ

    1/4sqx3/8インチ ソケット

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/4二面幅(inch)3/8
  • 1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット エスコ

    1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット

    エスコ
    38,400税込42,240
    1個
    翌日出荷
    セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mmケース寸法(mm)300×230×165差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"総質量(kg)8.9
  • 1/4",3/8",1/2"DR [3個組]クィックアダプター エスコ

    1/4",3/8",1/2"DR [3個組]クィックアダプター

    エスコ
    19,000税込20,900
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)13・16・22質量(g)120オス・メス3/8×1/4・1/2×3/8・3/4×1/2(3個組)
  • Rc 1/4”xR 3/8” ブッシング エスコ

    Rc 1/4”xR 3/8” ブッシング

    エスコ
    770税込847
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BH-103B形状ブッシング
  • M6-M10・UNF1/4"-3/8" フランジナットセット エスコ

    M6-M10・UNF1/4"-3/8" フランジナットセット

    エスコ
    3,220税込3,542
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949YA
  • NPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシング エスコ

    NPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシング

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AB-23材質真鍮形状ブッシング質量(g)18六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)4.8寸法B(mm)17.5めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT3/8”
  • 1/4インチx3/8インチ フレアーユニオン エスコ

    1/4インチx3/8インチ フレアーユニオン

    エスコ(1件のレビュー)
    1,300税込1,430
    1セット(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA430AC-23形状フレアーユニオン適合管径(Φinch)銅管:1/4×3/8入数2ねじサイズ【銅管】1/4”×3/8”ナット対辺(mm)17×22
  • PT3/8xF1/4インチ コネクター エスコ

    PT3/8xF1/4インチ コネクター

    エスコ
    660税込726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443MB-32
  • G 3/8"xG 1/4" ニップル エスコ

    G 3/8"xG 1/4" ニップル

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-155材質真鍮ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/4”
  • NPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ
    1,250税込1,375
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442A-32材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)32接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)33.3サイズ(mm)【六角】17.5入数2ねじサイズ【NPTねじ】3/8”、【フレアねじ】1/4”
  • G 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製) エスコ

    G 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製)

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CF-23材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)14質量(g)約12ねじ径【雄】G(PF)3/8”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14×9
  • R 3/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット エスコ

    R 3/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット

    エスコ
    450税込495
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)3/8"×G(PF)1/4"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • R 1/4"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ
    380税込418
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-123材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)26.6質量(g)約23ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11×11.6
  • R 3/8"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコ

    R 3/8"xG 1/4" [R/G]ニップル

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • R 1/4"xG 3/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/4"xG 3/8" 中間ニップルソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    900税込990
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)3/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • 3/8"sqx1/4"Hex ビットアダプター エスコ

    3/8"sqx1/4"Hex ビットアダプター

    エスコ(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687BV-3
  • R 1/4"xRc3/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/4"xRc3/8" 中間ニップルソケット

    エスコ
    705税込776
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雌)×(雄):Rc(PT)3/8"×R(PT)1/4"材質真鍮使用圧力(MPa)1.0
  • R 3/8"xRc1/4" 中間ニップルソケット エスコ

    R 3/8"xRc1/4" 中間ニップルソケット

    エスコ
    355税込391
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雌)×(雄):Rc(PT)1/4"×R(PT)3/8"材質真鍮使用圧力(MPa)1.0
  • 3/8"sqx1/4 " [Hex]ビットソケット エスコ

    3/8"sqx1/4 " [Hex]ビットソケット

    エスコ
    529税込582
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA617DM-105
  • R 3/8"xR 1/4" ニップル エスコ

    R 3/8"xR 1/4" ニップル

    エスコ
    335税込369
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • R 3/8”xR 1/4” 異径ニップル エスコ

    R 3/8”xR 1/4” 異径ニップル

    エスコ
    1,380税込1,518
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-203形状異径ニップル
  • PT3/8xF1/4インチ フレアーエルボ エスコ

    PT3/8xF1/4インチ フレアーエルボ

    エスコ
    4,620税込5,082
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AH-32形状フレアーエルボ
  • 1/4"DRx  3/8" ソケット エスコ

    1/4"DRx 3/8" ソケット

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)22.2外径(Φmm)13.5差込角(inch)1/4"対辺(inch)3/8
  • G 3/8"xG 1/4" ニップル エスコ

    G 3/8"xG 1/4" ニップル

    エスコ
    405税込446
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • 3/8"DRx 1/4"  ソケット エスコ

    3/8"DRx 1/4" ソケット

    エスコ
    400税込440
    1個
    翌日出荷
    仕様各部サイズ:●全長(L:mm):24.5●先端部ソケット外径(D1:mm):10.0●差込部ソケット外径(D2:mm):17.0●ソケット深さ(T:mm):9.0全長(mm)24.5外径(Φmm)10差込角(inch)3/8対辺(inch)1/4
  • 1/4"sqx 3/8" ソケット エスコ

    1/4"sqx 3/8" ソケット

    エスコ
    255税込281
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687AS-108
  • 1/4"sqx 3/8" ソケット エスコ

    1/4"sqx 3/8" ソケット

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618VA-107
  • R 3/8"x 1/4" ミニボールバルブ エスコ

    R 3/8"x 1/4" ミニボールバルブ

    エスコ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮取付ねじR3/8"×R1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-77バルブ種類ボールバルブ
  • R3/8”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個) エスコ

    R3/8”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個)

    エスコ
    905税込996
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AA-132形状ハーフユニオン
  • 1/4オスx3/8オス ねじ変換アダプター エスコ

    1/4オスx3/8オス ねじ変換アダプター

    エスコ
    570税込627
    1個
    当日出荷
    三脚用1/4インチ、3/8インチオスの止ネジです。
    仕様●ねじサイズ:雄:UNC1/4”、雄:UNC3/8”●直径:約16mm●重量(g):約10
  • 3/8"sqx 1/4" ソケット エスコ

    3/8"sqx 1/4" ソケット

    エスコ
    190税込209
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687BS-101
  • 1/4"sqx 3/8" ディープソケット エスコ

    1/4"sqx 3/8" ディープソケット

    エスコ
    265税込292
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687AT-108
  • 3/8"sqx 1/4"  ディープソケット エスコ

    3/8"sqx 1/4" ディープソケット

    エスコ
    1,480税込1,628
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618BR-101
  • 3/8"sqx 1/4"  ディープソケット エスコ

    3/8"sqx 1/4" ディープソケット

    エスコ
    4,780税込5,258
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617YE-101
  • 3/8sqx1/4sq アダプター エスコ

    3/8sqx1/4sq アダプター

    エスコ
    3,050税込3,355
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617YR-1A差込角(inch)凹3/8、凸1/4
  • 1/4"DRx3/8"  スプラインソケット エスコ

    1/4"DRx3/8" スプラインソケット

    エスコ
    5,330税込5,863
    1個
    翌日出荷
    仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):8.6ソケット部外径(d1:mm):13.8質量(g)18呼び寸法12全長L(mm)23差込角(inch)1/4"寸法t1(mm)8.7寸法t2(mm)12.6外径d2(Φmm)13.8対辺(inch)3/8
  • 3/8"sqx 1/4"  [HPQ]ソケット エスコ

    3/8"sqx 1/4" [HPQ]ソケット

    エスコ
    3,260税込3,586
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617YB-101
...