カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(197)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
  • 空圧工具(33)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 切削工具(10)
  • 測定用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(61)
  • SMC(10,695)
  • コガネイ(1,028)
  • CKD(761)
  • BIGM(丸山製作所)(346)
  • Merck(メルクミリポア)(190)
  • フジトク(133)
  • ARC株式会社(133)
  • 日東工器(115)
  • フジキン(114)
  • ParkerTAIYO(104)
  • アズワン(101)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(101)
  • OSG(オーエスジー)(96)
  • 千代田通商(88)
  • KITZ(キッツ)(87)
  • SK11(86)
  • アソー(81)
  • オンダ製作所(81)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1/4 Rc」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
366件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PT1/4xF1/4インチ コネクター エスコ

    PT1/4xF1/4インチ コネクター

    エスコ(2件のレビュー)
    550税込605
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443MB-22材質真鍮めねじサイズRc1/4”フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー (メスねじ)1/4”Rc入数1個
  • Rc 1/4" 雌ねじプラグ エスコ

    Rc 1/4" 雌ねじプラグ

    エスコ
    215税込237
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DC-12
  • Rc1・1/4"x Rc1/2"  異径ソケット(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/4"x Rc1/2" 異径ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    4,040税込4,444
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316(SCS14)全長(mm)48ねじ径Rc1・1/4”×1/2”
  • Rc1/4"xG 1/4" アダプター(油圧用) エスコ

    Rc1/4"xG 1/4" アダプター(油圧用)

    エスコ
    260税込286
    1個
    当日出荷
    材質スチール六角対辺(mm)19ねじサイズRc:1/4"、G:1/4"
  • Rc 1/4”xR 1/4” ストリート エルボ エスコ

    Rc 1/4”xR 1/4” ストリート エルボ

    エスコ
    860税込946
    1個
    当日出荷
    形状ストリートエルボエスコ品番EA469BC-202
  • Rc 1/4" エアーレギュレーター エスコ

    Rc 1/4" エアーレギュレーター

    エスコ
    9,790税込10,769
    1個
    当日出荷
    使用圧力(MPa)1.0以下エスコ品番EA153C-22質量(g)600取付方式ブラケット付管接続口径1/4全高(mm)162ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • Rc 1/4" エアーレギュレーター エスコ

    Rc 1/4" エアーレギュレーター

    エスコ
    3,940税込4,334
    1個
    当日出荷
    本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。
    エスコ品番EA153AC-12質量(g)約230取付方式ブラケット付全高(mm)85最高使用圧力(MPa)0.95使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85面間寸法(mm)56エア流量(L/min)1000設定圧力単位MPa
  • Rc 1/4"  エルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/4" エルボ(ステンレス製)

    エスコ
    629税込692特価
    1個
    当日出荷
    材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7853-81ねじ径Rc1/4”
  • Rc 1/4" ミニエアーレギュレーター エスコ

    Rc 1/4" ミニエアーレギュレーター

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    当日出荷
    質量(g)200全高(mm)90最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2)調整圧力(MPa)0.05~0.97(0.5~9.9kgf/cm2)面間寸法(mm)40
  • Rc  1/4" ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/4" ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    1,798税込1,978特価
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7856-72材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 1/2" x Rc 1/4" 異径ソケット(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/2" x Rc 1/4" 異径ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    999税込1,099特価
    1個
    当日出荷
    材質SUS316(SCS14)全長(mm)34アズワン品番64-7853-66ねじ径Rc1/2”×1/4”
  • Rc1/4" 内ねじエルボ エスコ

    Rc1/4" 内ねじエルボ

    エスコ
    749税込824特価
    1個
    当日出荷
    材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-2197-58
  • Rc 1/4”  ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/4” ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    2,998税込3,298特価
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470AF-2材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • Rc 1/4"  ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/4" ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    3,898税込4,288特価
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)L:39、H:25、D:35材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)4.12(常温)材質(ボール)SUS316/SCS14A材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入)材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入)アズワン品番64-7855-64ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
  • Rc  1/4" ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/4" ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    1,998税込2,198特価
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)5.6(常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外))、 1.0(飽和蒸気)材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7856-80材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
  • Rc1・1/4" キャップ(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/4" キャップ(ステンレス製)

    エスコ
    1,298税込1,428特価
    1個
    当日出荷
    材質SUS316(SCS14A)全長(mm)30アズワン品番64-7854-56ねじ径Rc1・1/4”
  • Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター エスコ

    Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター

    エスコ
    6,730税込7,403
    1個
    当日出荷
    圧力計、ブラケット付。
    使用圧力(MPa)0~1エスコ品番EA153CA-2質量(g)350取付方式ブラケット付管接続口径1/4全高(mm)156ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)40周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)40設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • Rc1・1/4"x Rc3/4"  異径ソケット(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/4"x Rc3/4" 異径ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    1,598税込1,758特価
    1個
    当日出荷
    材質SUS304(SCS13)全長(mm)48アズワン品番64-7853-56ねじ径Rc1・1/4”×3/4”
  • Rc 1/4”xR 3/8” ブッシング エスコ

    Rc 1/4”xR 3/8” ブッシング

    エスコ
    770税込847
    1個
    当日出荷
    形状ブッシングエスコ品番EA469BH-103B
  • Rc 1/4" ルブリケータ エスコ

    Rc 1/4" ルブリケータ

    エスコ
    3,680税込4,048
    1個
    翌日出荷
    仕様●取付ねじ:Rc(PT)1/4"●面間:40mm●使用圧力:1.0MPa以下●耐圧力:1.5MPa●全高:111mm●周囲温度:5~60℃●貯油量:25mL●使用油:タービン油1種ISO・VG#32相当●重量:400g
  • Rc 1/4"  三方ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc 1/4" 三方ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    3,298税込3,628特価
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~120最高使用圧力(MPa)1.0使用流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7855-76ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコ

    Rc 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)

    エスコ
    6,500税込7,150
    1個
    当日出荷
    仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-32寸法(mm)17×45材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
  • Rc 1/4" ラインチェックバルブ(真鍮) エスコ

    Rc 1/4" ラインチェックバルブ(真鍮)

    エスコ
    2,298税込2,528特価
    1個
    当日出荷
    仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-22寸法(mm)17×45材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
  • Rc1/4"xR 1/4"  ミニボールバルブ(ロングハンドル) エスコ

    Rc1/4"xR 1/4" ミニボールバルブ(ロングハンドル)

    エスコ
    1,198税込1,318特価
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425AG-12バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 1/4"   エアーフィルター エスコ

    Rc 1/4" エアーフィルター

    エスコ
    2,930税込3,223
    1個
    翌日出荷
    ろ過度(μm)40管接続口径1/4エスコ品番EA153CB-2取付方式ブラケットなし使用圧力(MPa)0~1全高(mm)100最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気面間寸法(mm)40設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • Rc 1/4"   エアーフィルター エスコ

    Rc 1/4" エアーフィルター

    エスコ
    4,180税込4,598
    1個
    翌日出荷
    ろ過度(μm)40管接続口径1/4エスコ品番EA153CB-22質量(g)700取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)176最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気面間寸法(mm)75設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • Rc 1/4" 雌ねじカップリング エスコ

    Rc 1/4" 雌ねじカップリング

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじサイズRc(PT)1/4”エスコ品番EA140DJ-1220型使用圧力1.5
  • Rc 1/4"       三方四面ミニボールバルブ エスコ

    Rc 1/4" 三方四面ミニボールバルブ

    エスコ
    8,000税込8,800
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425BZ-2バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 1/4" エアーレギュレーター エスコ

    Rc 1/4" エアーレギュレーター

    エスコ
    4,090税込4,499
    1個
    翌日出荷
    質量(g)420最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80ねじ径Rc1/4"
  • Rc1・1/4" 三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/4" 三方ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    127,300税込140,030
    1個
    当日出荷
    仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体水・ガス・油材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)ねじサイズRc1・1/4”材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))ボア径レデューストボア型バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 1/4”xRc 1/4” 45°エルボ エスコ

    Rc 1/4”xRc 1/4” 45°エルボ

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    翌日出荷
    形状45°エルボエスコ品番EA469BC-102
  • Rc 1/4"   エアーフィルター エスコ

    Rc 1/4" エアーフィルター

    エスコ
    4,660税込5,126
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CB-12質量(g)500取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)170最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気面間寸法(mm)70設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • Rc1/4" ミニボールバルブ(メッキ無) エスコ

    Rc1/4" ミニボールバルブ(メッキ無)

    エスコ
    899税込989特価
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-40ねじ径Rc1/4"
  • Rc1/4"x 6.0mm 雌ねじステム エスコ

    Rc1/4"x 6.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    430税込473
    1個
    当日出荷
    仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
  • Rc1/4"xG 1/4" アダプター(油圧用) エスコ

    Rc1/4"xG 1/4" アダプター(油圧用)

    エスコ
    540税込594
    1個
    欠品中
    材質スチール六角対辺(mm)19ねじサイズG:1/4"、Rc:1/4"
  • Rc1/4"xR 1/4" 流量調整器 エスコ

    Rc1/4"xR 1/4" 流量調整器

    エスコ
    695税込765
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140CR-1
  • RC1/4"xR1/4" 流量調整器 エスコ

    RC1/4"xR1/4" 流量調整器

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140CS-37
  • Rc1/8"xUNF1/4" アダプター(グリースニップル用) エスコ

    Rc1/8"xUNF1/4" アダプター(グリースニップル用)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    当日出荷
    メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
    ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】UNF1/4”材質ステンレスエスコ品番EA991CY-203全長(mm)20
  • Rc 1/4"  45°エルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/4" 45°エルボ(ステンレス製)

    エスコ
    1,260税込1,386
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316(SCS14)ねじ径Rc1/4”
  • Rc 1/4”  クロス継手 エスコ

    Rc 1/4” クロス継手

    エスコ
    2,560税込2,816
    1個
    翌日出荷
    形状クロスエスコ品番EA469BE-102