カテゴリ
- 切削工具(4)
- 研磨材(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 測定用品(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(37)
- 大阪魂(23)
- OSG(オーエスジー)(22)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(18)
- イシハシ精工(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- BiRod(12)
- RealSense(9)
- シグマ光機(7)
- カーメックス(6)
- TRUSCO(6)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- サンワサプライ(5)
- 第一測範(5)
- RS PRO(5)
- TDT(田野井)(4)
- 測範社(JPG)(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- ブランドをもっと見る
「1/4-20UNC」の検索結果

皿小ねじ・ナットセット (ステンレス製)
エスコ¥17,500税込¥19,2501セット翌日出荷セット内容:サイズ(入数):#2×3/16"(4)、#2×1/4"(4)、#2×5/16"(4)、#2×3/8"(4)、#4×3/16"(4)、#4×1/4"(4)、#4×5/16"(4)、#4×3/8"(4)、#4×1/2"(4)、#6×1/4"(4)、#6×5/16"(4)、#6×3/8"(4)、#6×1/2"(4)、#6×5/8"(4)、#8×1/4"(4)、#8×5/16"(4)、#8×3/8"(4)、#8×1/2"(4)、#8×5/8"(4)、#10×5/16"(4)、#10×3/8"(4)、#10×1/2"(4)、#10×5/8"(4)、#10×3/4"(4)、1/4"×3/8"(4)、1/4"×1/2"(4)、1/4"×5/8"(4)、1/4"×3/4"(4)、ナット#2(16)、ナット#4(20)、ナット#6(20)、ナット#8(20)、ナット#10(20)、ナット1/4"(16)。UNC(並目)。並目ねじ。材質【六角ナット・ばね座金】SUS304相当材、【小ねじ】SUS XM-7、【平座金】SUS304山数#2:56、#4:40、#6・#8:32、#10:24、1/4”:20ケース寸法(mm)275×185×28頭部形状(+)皿頭
1/4 メス・3/8 メス ユニバーサルクランプ
エスコ¥3,970税込¥4,3671個当日出荷丸パイプ、机、柱などにガッチリ固定することが可能なクランプです。 小型照明や小型モニターのホルダーとして使用可能です。 小型ビデオカメラやアクションカメラ撮影にも使用可能です。 ねじサイズが2つあるので、アクセサリーの取り付け幅が広がり、撮影の幅も広がります。仕様●サイズ:20(W)×55(D)×86(H)mm●重量:132g●耐荷重:2kg●ねじサイズ:3/8-16UNC1/4-20UNC●最大開口幅:約55mm![ブラシ用延長棒[フレキシブル] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03407783-130509-02.jpg)
ブラシ用延長棒[フレキシブル]
エスコ¥2,600税込¥2,8601個当日出荷エスコ品番EA109FS-50材質ネジ部:スチール製フレキシブルシャフト:スプリングスチール接続ねじUNC1/4inch-20
タップ下穴用ドリルセット
エスコ¥13,400税込¥14,7401セット翌日出荷(エクストラ正宗)。クロス&ポイントシンニング付。喰い付精度が良く、センタリング加工不要。材質HSS(ハイス)サイズNO.6UNC32・NO.10UNC24・1/4UNC20・5/16UNC18・3/8UNC16・1/2UNC13・5/8UNC11質量(g)総質量:290被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金先端角(°)118先端径(mm)2.8・3.9・5.2・6.6・8.0・10.8・14.0![ブラシ用ハンドル[フレキシブル] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03407792-130509-02.jpg)
ブラシ用ハンドル[フレキシブル]
エスコ¥2,600税込¥2,8601個翌日出荷エスコ品番EA109FS-51材質ハンドル及びネジ部:スチール製フレキシブルシャフト:スプリングスチールハンドルパイプ:真鍮製接続ねじUNC1/4inch-20![[HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297309-260624-02.jpg)
[HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF)
エスコ¥42,300税込¥46,5301セット翌日出荷通り穴・止まり穴両用。中タップ(喰付2.5P)。材質HSSE(高バナジウムハイス)サイズUNC:No.6×32・No.10×24・1/4”×20・5/16”×18・3/8”×16・1/2”×13・5/8”×11 UNF:No.6×40・No.10×32・1/4”×28・5/16”×24・3/8”×24・1/2”×20・5/8”×18(各サイズ(UNC・UNF)1本入)質量(g)総質量:514ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼![[HSS]タップセット(UNC・UNF) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297327-260408-02.jpg)
[HSS]タップセット(UNC・UNF)
エスコ¥37,400税込¥41,1401セット4日以内出荷通り穴用。中タップ(喰付5P)。材質HSS(ハイス)サイズUNC:No.6×32・No.10×24・1/4”×20・5/16”×18・3/8”×16・1/2”×13・5/8”×11 UNF:No.6×40・No.10×32・1/4”×28・5/16”×24・3/8”×24・1/2”×20・5/8”×18(各サイズ(UNC・UNF)1本入)質量(g)総質量:514ピッチ喰い付き:5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
高所点検カメラ用ロッド
エスコ¥134,300税込¥147,7301本7日以内出荷屋根の状況を写真、動画でカンタン撮影!伸縮ロッドの先に遠隔操作可能なデジタルカメラを接続することで高所の状況を撮影できます。ペガサスロッドがあれば、定期点検や災害時の緊急点検など、屋根を簡単に撮影することができます。屋根にのぼる前の事前調査にも最適です。使用例:リモート撮影対応カメラとスマートフォンやタブレットをWi-Fi接続すれば、手元のスマートフォンやタブレットアプリで、シャッターなどカメラをコントロールすることが出来ます。屋根の状況をモニターしながら撮影が可能となり大変便利です。(リモート撮影をするには、事前にスマートフォン、タブレットに専用アプリのインストール、設定が必要になります。)付属品タブレットホルダー(スマートフォン兼用)、腰ベルト、ロッド収納袋材質GFRPパイプ、下2段:アルミパイプサイズ伸長:10m(GFRPパイプのみの場合約7.5m)、縮長:1.85m(上6段と下2段を分割した場合:1.55m)質量(g)取付カメラ:300以下、ロッドのみ:3500段数8段取付ねじサイズ解像度:1/4-20UNCロッド先端形状自由雲台




![1/4"-20 [UNC]リコイルインサートネジ(10コ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50591092-170623-02.jpg)




![ブラシ用延長棒[フレキシブル] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03407783-130509-02.jpg)



![ブラシ用ハンドル[フレキシブル] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03407792-130509-02.jpg)
![[HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297309-260624-02.jpg)
![[HSS]タップセット(UNC・UNF) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297327-260408-02.jpg)