カテゴリ

  • 作業工具(349)
  • 切削工具(48)
  • 配管・水廻り設備部材(44)
  • 空調・照明・電設資材(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 機構部品(21)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 溶接用品(14)
  • 整備工具・収納(14)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 測定用品(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 物流用品(10)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 研磨材(10)
  • 電気材料(7)
  • 保管用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 事務用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 医療(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(118)
  • メディアカバーマーケット(6,886)
  • SMC(3,678)
  • BIGM(丸山製作所)(1,905)
  • 三木プーリ(1,477)
  • RS PRO(1,107)
  • 大阪魂(639)
  • SAMTEC(598)
  • Festo(506)
  • MAZDA(マツダ)(464)
  • MICROCHIP(451)
  • ノーブランド(440)
  • CKD(418)
  • コガネイ(401)
  • Panasonic(パナソニック)(362)
  • YAMAHA(ヤマハ)(244)
  • スズキ(243)
  • アズワン(239)
  • omron(オムロン)(237)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1/8 1/2」の検索結果

701件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/8-1/2" タップダイスセット(UNC) エスコ

    1/8-1/2" タップダイスセット(UNC)

    エスコ
    51,700税込56,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829M-20
  • 1/8-1/2" タップダイスセット(UNF) エスコ

    1/8-1/2" タップダイスセット(UNF)

    エスコ
    51,700税込56,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829M-21
  • 1/8"-1/2" マシンキーセット(インチサイズ) エスコ

    1/8"-1/2" マシンキーセット(インチサイズ)

    エスコ
    17,600税込19,360
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA968ZC-100セット内容【幅×厚み×長さ(入数)】1/8”×1/8”×3/4”(3)1/8”×1/8”×1”(3)3/16”×3/16”×3/4”(3)3/16”×3/16”×1”(5)3/16”×3/16”×1-1/4”(5)1/4”×1/4”×3/4”(5)1/4”×1/4”×1-1/4”(5)1/4”×1/4”×1-1/2”(5)5/16”×5/16”×1-1/4”(5)5/16”×5/16”×1-1/2”(5)3/8”×3/8”×1-1/4”(5)3/8”×3/8”×1-1/2”(5)1/2”×1/2”×1-1/2”(2)材質鉄(亜鉛メッキ)ケース寸法(mm)210×108×40
  • 1/8-1/2" タップダイスセット(BSW) エスコ

    1/8-1/2" タップダイスセット(BSW)

    エスコ
    45,500税込50,050
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA829M-10
  • 1/2"sqx1・1/8"  ソケット エスコ

    1/2"sqx1・1/8" ソケット

    エスコ
    3,740税込4,114
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617ZB-15
  • 1/2"sqx1・1/8" ディープソケット エスコ

    1/2"sqx1・1/8" ディープソケット

    エスコ(2件のレビュー)
    1,110税込1,221
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687CT-114
  • 1/2"sqx1・1/8" ソケット エスコ

    1/2"sqx1・1/8" ソケット

    エスコ
    615税込677
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687CS-114
  • 1/2"sqx1・1/8"  ディープソケット エスコ

    1/2"sqx1・1/8" ディープソケット

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617ZF-10
  • 1/2sqX1・1/8インチ ソケット エスコ

    1/2sqX1・1/8インチ ソケット

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618CG-14差込角(inch)1/2二面幅(inch)1-1/8
  • G 1/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ
    710税込781
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CD-14材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.7質量(g)約34ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)6×10
  • 1/2"sqx1・1/8 " ソケット(12角) エスコ

    1/2"sqx1・1/8 " ソケット(12角)

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687CS-314
  • 1/2"sqx1-1/8"  [CROW-RING]スパナ エスコ

    1/2"sqx1-1/8" [CROW-RING]スパナ

    エスコ
    15,100税込16,610
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617YW-21
  • 1/8インチ - 3インチ1/2 パイプバイス エスコ

    1/8インチ - 3インチ1/2 パイプバイス

    エスコ
    28,500税込31,350
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA348BE-2
  • 1/2"DRx2・1/8" [CROW-FOOT]強力型スパナ エスコ

    1/2"DRx2・1/8" [CROW-FOOT]強力型スパナ

    エスコ
    43,600税込47,960
    1個
    翌日出荷
    仕様スパナ部外径(b:mm):92.8スパナ部厚み(a:mm):16ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):54.2質量(g)460全長L(mm)91.5差込角(inch)1/2"対辺(inch)1/8
  • 1/8"-  2"   パイプバイス エスコ

    1/8"- 2" パイプバイス

    エスコ
    25,700税込28,270
    1個
    翌日出荷
    細かなピッチのボルトシャフトにより最小の労力でパイプを確実にグリップします
    仕様パイプ能力:6A~50A、(1/8"~2")質量(kg)3.4
  • NPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ(4件のレビュー)
    980税込1,078
    1セット(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442A-12材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)14接続ねじ(inch)NPTねじ:1/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)9.5寸法E(mm)4.8寸法C(mm)27サイズ(mm)【六角】11.1入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/8”、【フレアねじ】1/4”
  • 1/8"-1" シールワッシャーセット(BSP) エスコ

    1/8"-1" シールワッシャーセット(BSP)

    エスコ
    9,920税込10,912
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA423MXセット内容【BSPサイズ、外径×厚み(入数)】1/8”、15.88×2.03mm(25)1/4”、20.57×2.03mm(25)3/8”、23.80×2.03mm(15)1/2”、28.58×2.50mm(15)5/8”、31.75×2.50mm(15)3/4”、34.93×2.50mm(15)1”、42.80×2.50mm(4)材質ニトリルゴム、金属部:鉄質量(g)555ケース寸法(mm)190×130×35(H)
  • G 1/8" グリースカップ エスコ

    G 1/8" グリースカップ

    エスコ(1件のレビュー)
    635税込699
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25入数1個ねじサイズG1/8"
  • R1/8”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個) エスコ

    R1/8”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個)

    エスコ
    660税込726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AA-112形状ハーフユニオン
  • NPT1/8xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン エスコ

    NPT1/8xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン

    エスコ
    2,630税込2,893
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442AK-12材質真鍮形状ハーフユニオン質量(g)18ねじ【NPT】1/8”、【フレアー】1/4”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)19.8寸法C(mm)20.6入数2
  • 1/2sqx8mm ソケット エスコ

    1/2sqx8mm ソケット

    エスコ
    2,410税込2,651
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617ZA-8二面幅(mm)8差込角(inch)1/2
  • 1/8-28/38mm ダイス(PF/SKS2) エスコ

    1/8-28/38mm ダイス(PF/SKS2)

    エスコ
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    材質SKS2外径(Φmm)38
  • 1/2sqx8mm [INHEX]ソケット エスコ

    1/2sqx8mm [INHEX]ソケット

    エスコ
    3,150税込3,465
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617ZL-8二面幅(mm)8差込角(inch)1/2
  • 2・1/8"  打撃めがねレンチ(オフセット型) エスコ

    2・1/8" 打撃めがねレンチ(オフセット型)

    エスコ
    30,100税込33,110
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613GE-16
  • 1/2sqx8mm 絶縁[INHEX]ソケット エスコ

    1/2sqx8mm 絶縁[INHEX]ソケット

    エスコ
    7,270税込7,997
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA640LG-8二面幅(mm)8差込角(inch)1/2
  • NPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ
    2,310税込2,541
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442A-43材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)63接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)7.9寸法C(mm)42.9サイズ(mm)【六角】22.2入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/2”、【フレアねじ】3/8”
  • 1/2"DRx1・3/ 8" ソケット エスコ

    1/2"DRx1・3/ 8" ソケット

    エスコ
    4,300税込4,730
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)50.8外径(Φmm)47.6差込角(inch)1/2"対辺(inch)3/8
  • 1/2"sqx1-5/8"  [CROW-RING]スパナ エスコ

    1/2"sqx1-5/8" [CROW-RING]スパナ

    エスコ
    21,600税込23,760
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617YW-28
  • 1/2"sqx1-3/8"  [CROW-RING]スパナ エスコ

    1/2"sqx1-3/8" [CROW-RING]スパナ

    エスコ
    17,400税込19,140
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617YW-24
  • 3/8"sqx2-1/8"  [CROW-FOOT]スパナ エスコ

    3/8"sqx2-1/8" [CROW-FOOT]スパナ

    エスコ
    36,000税込39,600
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617YS-124
  • 1/4"DRx  1/8" ソケット エスコ

    1/4"DRx 1/8" ソケット

    エスコ
    1,480税込1,628
    1個
    翌日出荷
    仕様ソケット奥内径(d3:mm):2.5ソケット部外径(d1:mm):5.6質量(g)7全長L(mm)23差込角(inch)1/4"寸法t1(mm)2寸法t2(mm)15外径d2(Φmm)10.7対辺(inch)1/8
  • Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製 エスコ

    Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製

    エスコ
    27,300税込30,030
    1個
    翌日出荷
    ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能
    仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg
  • R 1/2"xR 3/8" ニップル エスコ

    R 1/2"xR 3/8" ニップル

    エスコ
    550税込605
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-358材質真鍮ねじ径R(PT)1/2”×R(PT)3/8”
  • 1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット エスコ

    1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット

    エスコ
    38,400税込42,240
    1個
    翌日出荷
    セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mmケース寸法(mm)300×230×165差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"総質量(kg)8.9
  • 1/2”x3/8” ラブコック(雄ねじ-雌ねじ) エスコ

    1/2”x3/8” ラブコック(雄ねじ-雌ねじ)

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470VC-243
  • G 1/2"xG 3/8" ニップル エスコ

    G 1/2"xG 3/8" ニップル

    エスコ
    665税込732
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-158材質真鍮ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/8”
  • 1/2"sqx 8mm ソケット エスコ

    1/2"sqx 8mm ソケット

    エスコ
    2,390税込2,629
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617ZC-8
  • 1/2sqx8mm [INHEX]ボールポイントソケット エスコ

    1/2sqx8mm [INHEX]ボールポイントソケット

    エスコ
    4,340税込4,774
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617DD-8二面幅(mm)8差込角(inch)1/2
  • 1/2"sqx 8mm ソケット エスコ

    1/2"sqx 8mm ソケット

    エスコ
    290税込319
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687CS-8
  • 1.0x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ

    1.0x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個)

    エスコ(2件のレビュー)
    150税込165
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638DP-3材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)8線径(Φmm)1使用荷重(kg)1表面処理研磨破断荷重(kg)10.3
...