カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(18)
    • 継手(14)
    • ボールバルブ(4)
  • 切削工具(2)
    • タップ(1)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
呼び径(B)
  • 1/8(1)
  • 1/4(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • アソー(9)
  • イチネンTASCO(117)
  • フジキン(25)
  • SKC(2)
  • Loc-Line(ロックライン)(14)
  • RS PRO(8)
  • BBKテクノロジーズ(15)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
  • 清水製作所[継手](2)
  • CEJN(セイン)(22)
  • CKD(26)
  • KOGI(10)
  • OSG(オーエスジー)(16)
  • アサダ(13)
  • イスカル(20)
  • カーメックス(24)
  • フルーク(FLUKE)(25)
  • 井筒製作所(17)
材質
  • 黄銅(真鍮)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1/8npt」の検索結果

27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング エスコ

    NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥300税込¥330
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AB-12材質真鍮形状ブッシング質量(g)22.5六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)15.5寸法B(mm)23.4めねじサイズNPT1/8”おねじサイズNPT1/4”
  • NPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシング エスコ

    NPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシング

    エスコ
    ¥1,540税込¥1,694
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AB-23材質真鍮形状ブッシング質量(g)18六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)4.8寸法B(mm)17.5めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT3/8”
  • NPT 3/8”xNPT 1/2” NPTブッシング エスコ

    NPT 3/8”xNPT 1/2” NPTブッシング

    エスコ
    ¥1,660税込¥1,826
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AB-34材質真鍮形状ブッシング質量(g)22.5六角対辺(mm)22.2寸法A(mm)4.8寸法B(mm)19.05めねじサイズNPT3/8”おねじサイズNPT1/2”
  • NPT1/8xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン エスコ

    NPT1/8xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン

    エスコ
    ¥2,630税込¥2,893
    1袋(2個)
    欠品中
    エスコ品番EA442AK-12材質真鍮形状ハーフユニオン質量(g)18ねじ【NPT】1/8”、【フレアー】1/4”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)19.8寸法C(mm)20.6入数2
  • NPT1/8”xNPT1/8” ボールバルブ エスコ

    NPT1/8”xNPT1/8” ボールバルブ

    エスコ
    ¥5,850税込¥6,435
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA496DC-1バルブ種類ボールバルブ
  • NPT1/8”xNPT1/8” ボールバルブ(黄) エスコ

    NPT1/8”xNPT1/8” ボールバルブ(黄)

    エスコ
    ¥2,320税込¥2,552
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA496EA-13バルブ種類ボールバルブ
  • NPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥980税込¥1,078
    1セット(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442A-12材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)14接続ねじ(inch)NPTねじ:1/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)9.5寸法E(mm)4.8寸法C(mm)27サイズ(mm)【六角】11.1入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/8”、【フレアねじ】1/4”
  • NPT1/8”xNPT1/8” ボールバルブ(青) エスコ

    NPT1/8”xNPT1/8” ボールバルブ(青)

    エスコ
    ¥2,320税込¥2,552
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA496EA-12バルブ種類ボールバルブ
  • NPT1/8xF1/4インチ フレアーエルボ エスコ

    NPT1/8xF1/4インチ フレアーエルボ

    エスコ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AP-12材質真鍮形状フレアーエルボ質量(g)27ねじ1/8”×1/4”最高使用圧力(MPa)約4.8入数(個)1
  • NPT1/8”xNPT1/8” ボールバルブ(赤) エスコ

    NPT1/8”xNPT1/8” ボールバルブ(赤)

    エスコ
    ¥2,320税込¥2,552
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA496EA-11バルブ種類ボールバルブ
  • 1/8 - 1" タップ六角ダイスセット(NPT) エスコ

    1/8 - 1" タップ六角ダイスセット(NPT)

    エスコ
    ¥92,300税込¥101,530
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829M-51
  • NPT1/8xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズ エスコ

    NPT1/8xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズ

    エスコ
    ¥1,450税込¥1,595
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AM-12材質真鍮形状チーズ質量(g)32最高使用圧力(MPa)4.8
  • NPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ
    ¥2,310税込¥2,541
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442A-43材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)63接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)7.9寸法C(mm)42.9サイズ(mm)【六角】22.2入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/2”、【フレアねじ】3/8”
  • NPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ
    ¥1,250税込¥1,375
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442A-32材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)32接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)33.3サイズ(mm)【六角】17.5入数2ねじサイズ【NPTねじ】3/8”、【フレアねじ】1/4”
  • NPT1/4xF3/8インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT1/4xF3/8インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ
    ¥1,240税込¥1,364
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442A-23材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)36接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)36.5サイズ(mm)【六角】15.9入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】3/8”
  • NPT1/2xF3/8インチ 90°F ハーフユニオン エスコ

    NPT1/2xF3/8インチ 90°F ハーフユニオン

    エスコ
    ¥4,100税込¥4,510
    1袋(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AK-43材質真鍮形状ハーフユニオン質量(g)72ねじ【NPT】1/2”、【フレアー】3/8”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)32.5寸法C(mm)29.4入数2
  • NPT1/4”xF3/8” パックレスバルブ エスコ

    NPT1/4”xF3/8” パックレスバルブ

    エスコ
    ¥15,700税込¥17,270
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA490MA-23
  • NPT 3/8xF 1/2インチ パイプネジコネクター エスコ

    NPT 3/8xF 1/2インチ パイプネジコネクター

    エスコ
    ¥1,340税込¥1,474
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA443M-34
  • NPT 3/8xF 1/4インチ パイプネジコネクター エスコ

    NPT 3/8xF 1/4インチ パイプネジコネクター

    エスコ
    ¥930税込¥1,023
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA443M-32材質真鍮質量(g)約36最高使用圧力(MPa)約4.8入数1個
  • NPT 1/2xF 3/8インチ パイプネジコネクター エスコ

    NPT 1/2xF 3/8インチ パイプネジコネクター

    エスコ
    ¥1,180税込¥1,298
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA443M-43
  • NPTタップ エスコ

    NPTタップ

    エスコ
    ¥3,210税込¥3,531
    1個
    当日出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • 連成計(R134a・R404A・R407C用) エスコ

    連成計(R134a・R404A・R407C用)

    エスコ
    ¥2,990税込¥3,289
    1個
    当日出荷
    ゼロ調整ねじ付。衝撃防止カバー付。
    仕様低圧用適合R134a、R404A、R407C用エスコ品番EA106A-2色青使用圧力範囲(MPa)-0.1~2.5取付ねじ1/8”NPT目盛(℃)-40~40ゲージ径(Φmm)68
  • マニホールド用 サイトグラス エスコ

    マニホールド用 サイトグラス

    エスコ
    ¥3,880税込¥4,268
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    覗き窓が大きいため、流れがよく見えます。
    寸法L(mm)約68寸法(Φmm)19(グラス部分)
  • [R134a] 80mm 圧力計 エスコ

    [R134a] 80mm 圧力計

    エスコ
    ¥3,770税込¥4,147
    1個
    翌日出荷
    3種のガスの蒸発温度が一目でわかる。SI表示(国際単位系)を採用しています。ゼロ調整ねじ付。0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。
    適合R407C、R404A用エスコ品番EA105HAケース形状A枠(立型つば無し)色レッド種類汎用圧力計外径(Φmm)80接続ねじ1/8NPT測定流体R134a、R407C、R404A表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5圧力レンジ(MPa)-0.1~3.5
  • 68mm 真空計 エスコ

    68mm 真空計

    エスコ
    ¥3,100税込¥3,410
    1個
    翌日出荷
    エアコンシステム内の到達真空度を正確に知りたい時に使用します。従来の連成計より細かく真空度を確認できます。ゼロ調整ねじ付
    エスコ品番EA106BCケース形状A枠(立型つば無し)色イエロー種類真空計外径(Φmm)68接続ねじ1/8NPT表示圧力範囲(MPa)0~-0.1圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • [R134a] 80mm 連成計 エスコ

    [R134a] 80mm 連成計

    エスコ
    ¥3,770税込¥4,147
    1個
    翌日出荷
    3種のガスの蒸発温度が一目でわかる。SI表示(国際単位系)を採用しています。ゼロ調整ねじ付。0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。
    適合R407C、R404A用エスコ品番EA106HA色ブルー種類連成計表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5
  • (充電式)電動グリースガン エスコ

    (充電式)電動グリースガン

    エスコ
    ¥85,700税込¥94,270
    1台
    4日以内出荷
    付属品:バッテリー1個、充電器。NGLI-1~2。蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18蛇腹カートリッジをご利用下さい。チェーン式トリガー。遊星ギヤドライブでの高吐出圧力。ワークライトで暗い場所での作業性アップ。リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。リチウムイオンバッテリーへの変更による更なる吐出圧力の向上、軽量化。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能。パワフルな12Vモーター。
    電圧(V)12電源DC12Vリチウムイオンバッテリー容量(g)400本体質量(kg)2.86(バッテリー含)吐出量76.3(g/分)ノズル長(mm)450(フレキホース)吐出圧力(MPa)55.1バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約40危険等級Ⅲサイズ(mm)筒:Φ52×300適合グリース蛇腹グリース危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類ノズルねじ径1/8"NPT危険物の性状非水溶性
1/8npt特集