カテゴリ

  • 制御機器(69)
  • 電気材料(46)
  • 照明(20)
  • 電動工具(13)
  • 測定用品(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • SMC(1,720)
  • RS PRO(521)
  • Panasonic(パナソニック)(476)
  • AMPHENOL(468)
  • WURTH ELEKTRONIK(448)
  • 三菱ふそう(353)
  • フエニックス・コンタクト(304)
  • omron(オムロン)(197)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(174)
  • SIEMENS(173)
  • MAZDA(マツダ)(132)
  • Lumberg Automation(126)
  • 日本モレックス(molex)(105)
  • ハーティング(105)
  • IDEC(和泉電気)(93)
  • BULGIN(93)
  • シュナイダーエレクトリック(93)
  • ニッサン(92)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10-a-v」の検索結果

177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125V/10A ロッカースイッチ エスコ125V/10A ロッカースイッチエスコ(2件のレビュー)
305税込336
1個
当日出荷
回路単極単投(ON-OFF)エスコ品番EA940DH-30(本体)黒、(ツマミホットスタンプ)白極数単極定格電圧(V)125端子形状ファストン・タブ187定格電流(A)10定格容量10A 125V ACスイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)Φ20.4回路構成単極単投パネル厚(mm)0.5~2.0投数単投
10A[AC110-220V]制御盤用遮断器 エスコ10A[AC110-220V]制御盤用遮断器エスコ
3,590税込3,949
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940ML-1定格電流(A)10定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V)極数・素子数2P
125V/10A レバースイッチ(白) エスコ125V/10A レバースイッチ(白)エスコ
315税込347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-11極数2極単投端子形状ファストン端子スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)10、125VAC色(ツマミ)
125V/10A [レバー付]リミットスイッチ エスコ125V/10A [レバー付]リミットスイッチエスコ
215税込237
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DK-1取付22.2X10.3mmアクチュエータの種類レバー付定格10A 125V AC耐電圧AC1500V 一分間絶縁抵抗(MΩ)100mΩ以上(DC500V)接触抵抗(Ω)20mΩ以上回路構成プッシュON
125V/10A ロッカースイッチ(白) エスコ125V/10A ロッカースイッチ(白)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-5極数単極双投スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)30×11.8定格容量(A)10、125VAC/5、250VACパネル厚(mm)0.5~2.6色(ツマミ)
125V/10A レバースイッチ(赤) エスコ125V/10A レバースイッチ(赤)エスコ(1件のレビュー)
315税込347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-10極数2極単投端子形状ファストン端子スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)10、125VAC色(ツマミ)
125V/10A レバースイッチ(黒) エスコ125V/10A レバースイッチ(黒)エスコ(1件のレビュー)
315税込347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-12極数2極単投端子形状ファストン端子スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)10、125VAC色(ツマミ)
125V/10A [レバー無]リミットスイッチ エスコ125V/10A [レバー無]リミットスイッチエスコ
205税込226
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DK-2定格10A 125V AC動作プッシュON
Φ8.7mm/125V-10A ターミナル[赤] エスコΦ8.7mm/125V-10A ターミナル[赤]エスコ(1件のレビュー)
1,130税込1,243
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-72
125V/10A LEDランプロッカースイッチ(赤) エスコ125V/10A LEDランプロッカースイッチ(赤)エスコ(1件のレビュー)
530税込583
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-26極数単極単投LED色スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)Φ20.4定格容量(A)10、125VACパネル厚(mm)0.5~2色(ツマミ)
100V/ 10A 遅れ消灯スイッチ エスコ100V/ 10A 遅れ消灯スイッチエスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-65
DC24V→DC12V/10A コンバーター エスコDC24V→DC12V/10A コンバーターエスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA812JK-3B
250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー エスコ250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダーエスコ
540税込594
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DL-17種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)250定格電流(A)10適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
DC12V/10A エアーコンプレッサー(タンク無) エスコDC12V/10A エアーコンプレッサー(タンク無)エスコ
5,060税込5,566
1個
翌日出荷
付属品:自転車用アダプター、ボール用ニードルアダプター、小型レジャー用品用アダプター。自動停止機能付で安全・安心。圧力単位の切り替えが可能(kPa・PSI・kg/cm2)。”デジタル表示パネル”で数値が見やすい。使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付。テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応。小型・軽量モデル。自転車用英式、ボール用ニードル、小型レジャー用品用の多用途に使えるアダプター3種付。電源コード、エアーホース、アクセサリープラグ、各種アダプター、全て本体裏面に収納可能。
質量(g)525電源DC 12V電源コード(m)3.3連続使用時間(分)10ホース長さ(mm)エア:400サイズ(mm)136×123×56(H)最大圧力(kPa)450
Φ8.7mm/125V-10A ターミナル[黒] エスコΦ8.7mm/125V-10A ターミナル[黒]エスコ
1,130税込1,243
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-73
125V/10A LEDランプロッカースイッチ(緑) エスコ125V/10A LEDランプロッカースイッチ(緑)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
回路単極単投(ON-OFF)エスコ品番EA940DH-25ケース色定格容量10A 125V ACLED色色(つまみ部)パネルカット寸法(mm)Φ20.4パネル厚(mm)0.5~2.0
30V/0.11A/E10 パイロット球(10個) エスコ30V/0.11A/E10 パイロット球(10個)エスコ(4件のレビュー)
1,850税込2,035
1セット(10個)
当日出荷
口金E10電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-34寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
24V/0.11A/E10 パイロット球(10個) エスコ24V/0.11A/E10 パイロット球(10個)エスコ
1,670税込1,837
1個
当日出荷
口金E10電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-32寸法(mm)Φ10×28
3極[DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ3極[DC300V/10A] スクリューレス端子台エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
仕様総合接触抵抗 (初期値):30mΩ以下主絶縁材:ナイロン66 (UL94V-0)主絶縁材(ボタン):変性P.P.E. (UL94V-0)寸法(mm)A:31.7、B:17.5、C:33.5、D:43.5、高さ:50.5定格DC300-10A端子間ピッチ(mm)5.08使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~1.6mm (AWG26~14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2 (AWG24~14)、素線径Φ0.18mm以上アズワン品番64-2283-24標準剥き線長10絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC2000(1分間)
5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台エスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
極数5P仕様2ピース端子台サイズA:41.86mm B:27.66mm C:43.66mm D:53.66mm 高さ:50.5mm定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台エスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
極数5P仕様2ピース端子台サイズA:41.86mm B:27.66mm 高さ:50.5mm定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
100V/10A 押しボタンスイッチ(常開形) エスコ100V/10A 押しボタンスイッチ(常開形)エスコ
795税込875
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-36
3極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ3極[DC300V/10A]スクリューレス端子台エスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
極数3P仕様2ピース端子台サイズA:31.7mm B:17.5mm 高さ:50.5mm定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
30V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ30V/0.11A/E12 パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,650税込1,815
1パック(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)3
4極[DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ4極[DC300V/10A] スクリューレス端子台エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
仕様総合接触抵抗 (初期値):30mΩ以下主絶縁材:ナイロン66 (UL94V-0)主絶縁材(ボタン):変性P.P.E. (UL94V-0)寸法(mm)A:36.78、B:22.58、C:38.58、D:48.58、高さ:50.5定格DC300-10A端子間ピッチ(mm)5.08使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~1.6mm (AWG26~14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2 (AWG24~14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC2000(1分間)
2極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ2極[DC300V/10A]スクリューレス端子台エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
極数2P仕様2ピース端子台サイズA:26.62mm B:12.42mm 高さ:50.5mm定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
AC250・DC125V/10A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC125V/10A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
4,710税込5,181
1個
当日出荷
エスコ品番EA940MN-210極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)10動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
6極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ6極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
取付方式その他結線方式スクリューレス極数6Pエスコ品番EA940DM-66
240V/10A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム30) エスコ240V/10A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム30)エスコ
5,210税込5,731
1個
翌日出荷
フレーム30用
極数2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)36×65×140定格絶縁電圧(V)440定格電流(A)10アズワン品番65-2255-16
2極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ2極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
取付方式その他結線方式スクリューレス極数2Pエスコ品番EA940DM-62
穴あきVベルトレーシング A形/10個 エスコ穴あきVベルトレーシング A形/10個エスコ
1,160税込1,276
1箱(10個)
当日出荷
穴あきVベルト(A形)用の連結金具です。
形状A形種類Vベルトアズワン品番65-2296-11
4極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ4極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台エスコ
685税込754
1個
翌日出荷
取付方式その他結線方式スクリューレス極数4Pエスコ品番EA940DM-64
AC250・DC 65V/10A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC 65V/10A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-110極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)10動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
28V/0.11A/E10 パイロット球(10個) エスコ28V/0.11A/E10 パイロット球(10個)エスコ(2件のレビュー)
1,670税込1,837
1個
当日出荷
口金E10電圧(V)28エスコ品番EA758ZA-33寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
125V/10A 単極単投/ロッカースイッチ(高容量型) エスコ125V/10A 単極単投/ロッカースイッチ(高容量型)エスコ
305税込336
1個
翌日出荷
仕様簡易防塵構造エスコ品番EA940DH-441極数単極単投スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)10、125VAC/10、250VACパネル厚(mm)0.75~2
125V/10A 単極双投/ロッカースイッチ(TV-51 適合) エスコ125V/10A 単極双投/ロッカースイッチ(TV-51 適合)エスコ
575税込633
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-432極数単極双投スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)24×15.4定格容量(A)10、125VAC/10、250VACパネル厚(mm)1~4
150V/10A/1芯x10m多目的計装用ケーブル エスコ150V/10A/1芯x10m多目的計装用ケーブルエスコ
8,020税込8,822
1個
翌日出荷
ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に
長さ(m)10m仕様1心(黒)定格容量10A150V(0.5mm2×1心)
AC125V/15A/ 10m 延長コード エスコAC125V/15A/ 10m 延長コードエスコ
4,200税込4,620
1個
当日出荷
エスコ品番EA815GJ-10コード長さ(m)10
24V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ24V/0.11A/E12 パネル球(10個)エスコ
1,670税込1,837
1袋(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-23A寸法(mm)Φ13×33
AC100V/2c/10A 汎用リレー エスコAC100V/2c/10A 汎用リレーエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-1Aコイル定格電圧(V)AC100/110保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A