カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(27)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 大阪魂(310)
- プロトブレンボ(18)
- TRUSCO(11)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
- YFS(8)
- NB(日本ベアリング)(6)
- BUMAX(6)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- 岡崎精工(5)
- 由良産商(5)
- イマオコーポレーション(4)
- コノエ(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- HEICO(ハイコ)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ナベヤ(2)
- カナレ電気(2)
- ブランドをもっと見る
「10.9 m12」の検索結果
特価
![M12x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696345-180222-02.jpg)
M12x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥605税込¥6661パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1220種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12![M12x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50695873-180222-02.jpg)
M12x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥230税込¥2531パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1205種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12![M12x 70mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696004-180222-02.jpg)
M12x 70mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥310税込¥3411パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1210種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12![M12x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696187-180222-02.jpg)
M12x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥495税込¥5451パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1217種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12![M12x 90mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696126-180219-02.jpg)
M12x 90mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥395税込¥4351パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1214種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12![M12x 85mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696108-180222-02.jpg)
M12x 85mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥375税込¥4131パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1213種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12![M12x 75mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696038-180222-02.jpg)
M12x 75mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥330税込¥3631パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1211種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12![M12x100mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696144-180222-02.jpg)
M12x100mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥420税込¥4621パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1215種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12![M12x 65mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50695977-180222-02.jpg)
M12x 65mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥285税込¥3141パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1209種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12![M12x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50695916-180222-02.jpg)
M12x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥265税込¥2921パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1207種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12![M12x 40mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50695846-180222-02.jpg)
M12x 40mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥210税込¥2311パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1204種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12![M12x 30mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50695776-171201-02.jpg)
M12x 30mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥200税込¥2201パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1202種別全ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12![M12x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696214-180222-02.jpg)
M12x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥530税込¥5831パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1218種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12![M12x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50695934-180222-02.jpg)
M12x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥265税込¥2921パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1208種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12![M12x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696162-180222-02.jpg)
M12x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥490税込¥5391パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1216種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12![M12x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50695898-180222-02.jpg)
M12x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥245税込¥2701パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1206種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12![M12x 35mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50695812-180222-02.jpg)
M12x 35mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥200税込¥2201パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1203種別全ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12![M12x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696318-180222-02.jpg)
M12x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥570税込¥6271パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1219種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12
8号 万能刷毛
エスコ¥575税込¥6331個翌日出荷エスコ品番EA109M-12全長(mm)210~230種類刷毛サイズ(号)8毛丈(mm)30材質(毛)羊毛主な用途万能用(多用途)毛色白色玉厚(mm)11刷毛幅(mm)25![M6x12mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657505-210506-02.jpg)
M6x12mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)
エスコ¥440税込¥4841パック(16本)翌日出荷種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×12![M8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657548-210506-02.jpg)
M8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)
エスコ¥570税込¥6271パック(12本)当日出荷種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×20![M8x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657539-210506-02.jpg)
M8x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)
エスコ¥550税込¥6051パック(12本)翌日出荷種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×16![M8x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657557-210506-02.jpg)
M8x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)
エスコ¥640税込¥7041パック(12本)翌日出荷種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×30![M16x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696844-180213-02.jpg)
M16x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥830税込¥9131パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1616種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM16
M16x120mm 雄ねじアンカー(2本)
エスコ¥1,030税込¥1,1331パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-162材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)17.0ねじ長さ(mm)40表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)60適合材コンクリート最大引張荷重(kN)10.9剪断最大荷重(kN)34.71胴外径(Φmm)16![[充電式]インパクトドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272319-251023-02.jpg)
[充電式]インパクトドライバー
エスコ¥67,600税込¥74,3601台翌日出荷使いやすさが進化したシンプルモデル。ブレーキ、無段変速、正逆転、LEDライト付。ブラシレスモーター採用。低速でもモーターロックしない。最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで、スイッチの操作性を向上。大容量小物入れ付きケース。仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.5(バッテリー装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~3100締付け能力(mm)小ねじ:4~8、普通ボルト:M5~M16、高力ボルト:M5~M12、コーススレッド:22~125バッテリー18V(リチウムイオン4.0Ah)ヘッド長(mm)120蓄電池形名使用可能:マルチボルト蓄電池・18V(BSL18XXシリーズ)充電時間(分)約40サイズ(mm)134×224(H)(バッテリー装着時)六角軸二面幅(mm)6.35最大トルク最大175Nm(1786kgf・cm) M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用打撃数(bpm[回/分])0~34001充電当たりの作業量ねじ締め (木ねじ)4.3×65(ラワン材・下穴なし):約490本 (木ねじ)5.4×90(ラワン材・下穴なし):約260本 (機械ねじ)M8×16:約4000本




![M12x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696345-180222-02.jpg)
![M12x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50695873-180222-02.jpg)
![M12x 70mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696004-180222-02.jpg)
![M12x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696187-180222-02.jpg)
![M12x 90mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696126-180219-02.jpg)
![M12x 85mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696108-180222-02.jpg)
![M12x 75mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696038-180222-02.jpg)
![M12x100mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696144-180222-02.jpg)
![M12x 65mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50695977-180222-02.jpg)
![M12x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50695916-180222-02.jpg)
![M12x 40mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50695846-180222-02.jpg)
![M12x 30mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50695776-171201-02.jpg)
![M12x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696214-180222-02.jpg)
![M12x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50695934-180222-02.jpg)
![M12x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696162-180222-02.jpg)
![M12x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50695898-180222-02.jpg)
![M12x 35mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50695812-180222-02.jpg)
![M12x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696318-180222-02.jpg)

![M6x12mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657505-210506-02.jpg)
![M8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657548-210506-02.jpg)

![M8x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657539-210506-02.jpg)
![M8x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657557-210506-02.jpg)

![M16x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696844-180213-02.jpg)

![[充電式]インパクトドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272319-251023-02.jpg)