カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 大阪魂(267)
  • Festo(40)
  • TRUSCO(14)
  • YFS(10)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(7)
  • シーガー(7)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(6)
  • コノエ(6)
  • BUMAX(6)
  • エムディーエス(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(5)
  • 三菱ふそう(5)
  • 由良産商(5)
  • KHK(小原歯車工業)(4)
  • 内外電機(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10.9 m8」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコ

    M8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)

    エスコ
    570税込627
    1パック(12本)
    当日出荷
    種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×20
  • M8x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコ

    M8x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)

    エスコ
    550税込605
    1パック(12本)
    翌日出荷
    種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×16
  • M8x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコ

    M8x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)

    エスコ
    640税込704
    1パック(12本)
    翌日出荷
    種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×30
  • M10x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本) エスコ

    M10x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本)

    エスコ
    725税込798
    1パック(8本)
    当日出荷
    種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.5仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)17入数8個ねじサイズM10×30
  • M10x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本) エスコ

    M10x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本)

    エスコ
    640税込704
    1パック(8本)
    当日出荷
    種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.5仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)17入数8個ねじサイズM10×20
  • M10x40mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本) エスコ

    M10x40mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本)

    エスコ
    815税込897
    1パック(8本)
    翌日出荷
    種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.5仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)17入数8個ねじサイズM10×40
  • M 8x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコ

    M 8x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    対辺(mm)13規格ISO 10.9
  • M 8x 20mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコ

    M 8x 20mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    対辺(mm)13規格ISO 10.9
  • [充電式]インパクトドライバー エスコ

    [充電式]インパクトドライバー

    エスコ
    67,600税込74,360
    1台
    翌日出荷
    使いやすさが進化したシンプルモデル。ブレーキ、無段変速、正逆転、LEDライト付。ブラシレスモーター採用。低速でもモーターロックしない。最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで、スイッチの操作性を向上。大容量小物入れ付きケース。
    仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.5(バッテリー装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~3100締付け能力(mm)小ねじ:4~8、普通ボルト:M5~M16、高力ボルト:M5~M12、コーススレッド:22~125バッテリー18V(リチウムイオン4.0Ah)ヘッド長(mm)120蓄電池形名使用可能:マルチボルト蓄電池・18V(BSL18XXシリーズ)充電時間(分)約40サイズ(mm)134×224(H)(バッテリー装着時)六角軸二面幅(mm)6.35最大トルク最大175Nm(1786kgf・cm) M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用打撃数(bpm[回/分])0~34001充電当たりの作業量ねじ締め (木ねじ)4.3×65(ラワン材・下穴なし):約490本 (木ねじ)5.4×90(ラワン材・下穴なし):約260本 (機械ねじ)M8×16:約4000本
10.9 ボルト 半ねじ特集