カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 作業工具(10)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 照明(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • ParkerTAIYO(198)
  • ハリケーン(144)
  • omron(オムロン)(125)
  • RS PRO(96)
  • BIGM(丸山製作所)(61)
  • Panasonic(パナソニック)(54)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(52)
  • DAYTONA(デイトナ)(49)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(47)
  • IDEC(和泉電気)(45)
  • brembo(42)
  • タイガークラウン(39)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(36)
  • ゴールドメダル(32)
  • 大阪魂(31)
  • VISHAY(29)
  • コーセル(25)
  • イノック(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10×250」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
13,800税込15,180
1セット
当日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
250x 800mm 熊手(竹・10本) エスコ250x 800mm 熊手(竹・10本)エスコ(1件のレビュー)
3,040税込3,344
1セット(10本)
翌日出荷
材質竹、針金全長(mm)約800エスコ品番EA650RA-16質量(g)約97爪数10先端幅(mm)約250
250Vx 10A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ250Vx 10A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
625税込688
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-210種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10サイズ(mm)Φ6.4×30
250V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ250V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
2,130税込2,343
1セット(5個)
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)250エスコ品番EA758ZA-60寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコM3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
14,900税込16,390
1セット
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-8セット内容サイズ(入数):M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50)ねじの呼びM8
250Vx 10A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ250Vx 10A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)エスコ
655税込721
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-310種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10サイズ(mm)Φ6.4×30
250x250x10mm ポリウレタンシート(5枚) エスコ250x250x10mm ポリウレタンシート(5枚)エスコ
750税込825
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XD-123
250Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ250Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
795税込875
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-210種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ250Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本エスコ
835税込919
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-310種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10サイズ(mm)Φ5.2×20
250V/8.0W/E12  パネル球(10個) エスコ250V/8.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
4,240税込4,664
1個
欠品中
口金E12電球形状パネル球電圧(V)250エスコ品番EA758ZA-25C寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)8
140x400x115mm タイルカッター エスコ140x400x115mm タイルカッターエスコ(4件のレビュー)
5,890税込6,479
1個
当日出荷
エスコ品番EA587A-2質量(kg)1.26切断能力(mm)厚さ:10、長さ:250ブレードタングステンカーバイド
250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー エスコ250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダーエスコ
540税込594
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DL-17種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)250定格電流(A)10適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
AC250・DC125V/10A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC125V/10A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
4,710税込5,181
1個
当日出荷
エスコ品番EA940MN-210極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)10動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセット エスコ125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセットエスコ
13,200税込14,520
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-100セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125・250サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
両口めがねレンチセット エスコ両口めがねレンチセットエスコ
10,600税込11,660
1セット
翌日出荷
セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
125V/10A ロッカースイッチ(白) エスコ125V/10A ロッカースイッチ(白)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-5極数単極双投スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)30×11.8定格容量(A)10、125VAC/5、250VACパネル厚(mm)0.5~2.6色(ツマミ)
250Vx 10A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ250Vx 10A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)エスコ
2,970税込3,267
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA758ZV-5種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ15×50
250mm セーフティーリストランヤード エスコ250mm セーフティーリストランヤードエスコ(1件のレビュー)
1,940税込2,134
1個
当日出荷
工具の落下防止、紛失防止にお使いください。
使用荷重(kg)約1.13仕様手首マジックテープ止めエスコ品番EA983SL-101材質ポリエステル寸法(mm)【ループ】10×250、【手首ベルト】25×200質量(g)17
M3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色) エスコM3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色)エスコ
18,500税込20,350
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LT-6セット内容平ワッシャー(mm)M3×8×0.5(500)、M4×10×0.8(250)M5×12×0.8(150)、M6×13×1.0(150)M8×18×1.6(60)スプリングワッシャーM3(500)、M4(350)、M5(200)M6(100)、M8(60)六角ナットM3(300)、M4(150)、M5(100)M6(60)、M8(30)頭部形状六角
Φ77x81mm/250ml 広口ポリ容器(10個) エスコΦ77x81mm/250ml 広口ポリ容器(10個)エスコ
3,410税込3,751
1個
翌日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)250材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-33B高さ(mm)81内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77
Φ63x123mm/250ml 広口ポリ容器(10個) エスコΦ63x123mm/250ml 広口ポリ容器(10個)エスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
容量(mL)250材質ポリエチレン仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-5B内径(Φmm)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)63×123
DC 24V/2c/10A 汎用リレー エスコDC 24V/2c/10A 汎用リレーエスコ
1,140税込1,254
1個
翌々日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-3Aコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A/AC250V 10A
布団セット エスコ布団セットエスコ
17,100税込18,810
1セット
翌日出荷
セット内容:掛布団(150×210cm)、敷布団(95×198cm)、枕(35×50cm)、掛布団カバー(150×210cm)、ボックスシーツ(95×198×マチ幅25cm)、枕カバー(35×50cm/2枚)、枕パッド(35×50cm)、収納バッグ(100×70×マチ幅35cm)、三つ折りマットレス(95×198×厚さ4cm)。開けてすぐに使えるセット内容のマットレス付き布団10点セットです。使用しない時はコンパクトに折りたためます。敷き布団とマットレスを併せて使用することで、底付き感なくお使いいただけます。枕・掛けカバーは、選べるバイカラーです。圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です(※復元後は、元の状態に戻すことができません)。セット全部が入る収納バッグ付き持ちがあるので持ち運びも楽です。夏は涼しく冬はあたたかく快適な掛け布団。掛布団・枕にはそれぞれカバーを掛けた状態です。マットレスは柔らかめで包み込まれるような寝心地。ボリュームのあるふっくら枕が頭をしっかり支えます。
材質側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル100%(マットレスのみウレタンフォーム)質量(kg)掛布団:1.7、敷布団:2.15、枕:380g、マットレス:2.2ブラウン
絶縁工具セット エスコ絶縁工具セットエスコ
120,700税込132,770
1セット
翌日出荷
セット内容:17点セット、コンビネーションプライヤー 200mm、ニッパー 160mm、(-)ドライバー 3.5・4.0・5.5mm、(+)ドライバー #0、ラチェットハンドル(1/2”) 265mm、エクステンションバー(1/2”) 125・250mm、(1/2”)ソケット(6P) 10・11・12・13・14・17・19mm、ケーブルナイフ 190mm。1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。耐衝撃性に優れたプラスチックケース。ツール形状に対応した窪みをつけたスポンジ製マット。固定可能なパーティション。
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
73,400税込80,740
1セット
翌日出荷
セット内容:31点、ソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm、Hexビットソケット 4×60・4×140・5×60・5×140・6×60・6×140・7×60・8×60・10×60mm、変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 52mm、エクステンションバー 125・250mm、ユニバーサルジョイント 69mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。Hexビットソケットはホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぎます。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)。ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式。左右切替式。首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができます。ボールロック付。エクステンションバー(125・250mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
10-70mm/250mm パイプグリッププライヤー(Pジョー) エスコ10-70mm/250mm パイプグリッププライヤー(Pジョー)エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)75全長(mm)250エスコ品番EA531KP-7
8-15mm ハトメパンチ・プレス エスコ8-15mm ハトメパンチ・プレスエスコ
58,400税込64,240
1個
翌日出荷
木製底板付き アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。
エスコ品番EA576MWセット内容ハンドプレス(高さ:420mm、底板:250×320mm)、ハトメ駒:8・10・12・15mm(各1セット)材質鋳鉄質量(kg)4
AC250V/19A/10m コードリール(アース付) エスコAC250V/19A/10m コードリール(アース付)エスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷
特性アース付エスコ品番EA815BP-10電線長さ(m)10
DC 24V/2c/10A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコDC 24V/2c/10A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-3Hコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A/AC250V 10A
DC 24V/2c/10A 汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコDC 24V/2c/10A 汎用リレー(ダイオード内蔵)エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-3Gコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A/AC250V 10A
(+)(-)ポジドライバーセット エスコ(+)(-)ポジドライバーセットエスコ
28,600税込31,460
1セット
翌日出荷
セット内容:18点、(+)ドライバー #1×80・#2×100・#3×150mm、(+)ミニドライバー #2×25mm、(+)精密ドライバー #0、ポジドライブドライバー #1・#2、(-)ドライバー 0.8×100・1.0×125・1.2×150mm、(-)貫通ドライバー 1.0×100・1.2×125mm、(-)ミニドライバー 1.0×24.5mm、(-)精密ドライバー 0.4×80mm、(-)絶縁ドライバー 0.4×80・0.6×100mm、ねじグリッパー Φ4.5~6mm、Φ6.0~8.5mm。貫通ドライバーは、ねじ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することができます。ミニハンドルドライバーは、狭いスペースでの作業に最適です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。
10x250mm ロングタガネ エスコ10x250mm ロングタガネエスコ(1件のレビュー)
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
全長(mm)250刃幅(mm)10エスコ品番EA572LB-8材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)六角8
ローレットホルダー(平目用) エスコローレットホルダー(平目用)エスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
材質は特殊合金鋼。平目用ホルダー。ローレット(中目)、ローレット取付用ピン付。ローレットの芯の高さはホルダーシャンク部の高さと同じで非常に使いやすいホルダーです。
加工能力(mm)10~250
125V/10A 単極単投/ロッカースイッチ(高容量型) エスコ125V/10A 単極単投/ロッカースイッチ(高容量型)エスコ
305税込336
1個
翌日出荷
仕様簡易防塵構造エスコ品番EA940DH-441極数単極単投スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)10、125VAC/10、250VACパネル厚(mm)0.75~2
125V/10A 単極双投/ロッカースイッチ(TV-51 適合) エスコ125V/10A 単極双投/ロッカースイッチ(TV-51 適合)エスコ
575税込633
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-432極数単極双投スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)24×15.4定格容量(A)10、125VAC/10、250VACパネル厚(mm)1~4
10mm x250m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ10mm x250m 発泡ポリエチレン丸棒エスコ
6,570税込7,227
1個
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-10形状丸形直径(Φmm)10長さ(m)250適合目地幅(mm)7~8直径(Φmm)×長さ(m)10×250危険物の類別非危険物
10x250mm T型Boxレンチ エスコ10x250mm T型Boxレンチエスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618GB-10
10.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ10.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MD-10
10x250mm 電工ポイントチゼル(グリップ付) エスコ10x250mm 電工ポイントチゼル(グリップ付)エスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572DC-11