カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(177)
  • 研磨材(115)
  • 機構部品(93)
  • 作業工具(88)
  • 切削工具(86)
  • 空調・照明・電設資材(76)
  • 物流用品(73)
  • 科学研究・開発用品(61)
  • ねじ・ボルト・釘(58)
  • 配管・水廻り設備部材(54)
  • 電気材料(52)
  • 測定用品(39)
  • 制御機器(34)
  • 梱包用品(34)
  • メカニカル部品(29)
  • 建築金物(28)
  • 電動工具(25)
  • 学童・教育用品(17)
  • 防犯用品(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 安全用品(10)
  • 溶接用品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 安全標識(7)
  • 事務用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 空圧工具(5)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 日用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(246)
  • SMC(5,508)
  • 大阪魂(1,234)
  • New-Era(ニューエラー)(811)
  • PISCO(ピスコ)(698)
  • Panasonic(パナソニック)(586)
  • コガネイ(556)
  • アズワン(537)
  • TRUSCO(503)
  • 三木プーリ(497)
  • NACHI(不二越)(406)
  • イマオコーポレーション(321)
  • 千代田通商(315)
  • OSG(オーエスジー)(305)
  • グーリング(304)
  • 長野計器(299)
  • 岡崎精工(279)
  • 岩田製作所(274)
  • CKD(268)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10φ」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,298件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ10   ラブコック エスコ

    Φ10 ラブコック

    エスコ(1件のレビュー)
    2,200税込2,420
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470VD-0
  • M5x10/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製) エスコ

    M5x10/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
    エスコ品番EA948BD-24材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)20取付部おねじ寸法A(Φmm)16ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUS304
  • Φ10x350mm 門落し(ステンレス製) エスコ

    Φ10x350mm 門落し(ステンレス製)

    エスコ
    2,950税込3,245
    1個
    欠品中
    材質ステンレス寸法(mm)Φ10×350取付穴径(mm)4
  • M10/Φ28x90 mm 雌ねじピラーグリップ エスコ

    M10/Φ28x90 mm 雌ねじピラーグリップ

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CE-130材質フェノール樹脂寸法A(mm)90寸法B(Φmm)28ねじサイズM10×55mm
  • M10/Φ26x80 mm 雌ねじピラーグリップ エスコ

    M10/Φ26x80 mm 雌ねじピラーグリップ

    エスコ
    565税込622
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CE-128材質フェノール樹脂寸法A(mm)80寸法B(Φmm)26ねじサイズM10×55mm
  • Φ10 x 20mm 強力マグネット エスコ

    Φ10 x 20mm 強力マグネット

    エスコ
    429税込472
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-23材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ10×20使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])40[4.0]特性強力
  • M10/Φ50mm 通線ロッド用先端誘導金具 エスコ

    M10/Φ50mm 通線ロッド用先端誘導金具

    エスコ
    7,260税込7,986
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA597BJ-86
  • ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ10.0mm/10mm EA527CAシリーズ エスコ

    ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ10.0mm/10mm EA527CAシリーズ

    エスコ
    400税込440
    1箱(10個)
    翌日出荷
    。プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
    仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):10●入数(本):10●材質:PP●カラー:黒●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結
  • Φ10x250mm 門落し(ステンレス製) エスコ

    Φ10x250mm 門落し(ステンレス製)

    エスコ
    2,620税込2,882
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)Φ10×250取付穴径(mm)4
  • Φ10 x4.5mm 強力マグネット エスコ

    Φ10 x4.5mm 強力マグネット

    エスコ
    385税込424
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-3材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ10×4.5使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])20[2.0]特性強力
  • 門落し ステンレス製 Φ10×300mm エスコ

    門落し ステンレス製 Φ10×300mm

    エスコ
    5,700税込6,270
    1個
    翌日出荷
    用途溶接取付(鉄扉用)材質ステンレス(SUS304)仕上芯棒/ミガキ、枠/HL寸法(Φ×mm)10×300
  • 紙巻き消しゴム Φ10.0×176mm エスコ

    紙巻き消しゴム Φ10.0×176mm

    エスコ
    120税込132
    1本
    翌日出荷
    紙巻き式で消しゴム芯の露出を調整可能で、ピンポイントに使用できます。
    寸法(Φ×高さH)(mm)10×176
  • Φ10-36mm ナットスプリッターセット(両刃) エスコ

    Φ10-36mm ナットスプリッターセット(両刃)

    エスコ
    78,600税込86,460
    1個
    翌日出荷
    強度区分5・6・8。 両刃式ですので、きれいに早く割ることができます。(スチールナット用)。 ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。 ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。 刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。 2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。
    用途スチール(炭素鋼)ナット専用。セット内容EA586W-2、EA586W-3、EA586W-2B、EA586W-3B、17×19mmめがねレンチ質量(kg)2刃幅(mm)14、16適合ナット10-36
  • 絶縁ケーブルエンドキャップ Φ10mm エスコ

    絶縁ケーブルエンドキャップ Φ10mm

    エスコ
    2,690税込2,959
    1個
    翌日出荷
    裸のケーブルエンドの保護にお使い下さい。ドイツのDIN規格に則りVDE検査を受けております(国内の型式検定は受けてません)
    材質プラスチック全長(mm)80内径(Φmm)10
  • Φ10x150mm ピンポンチ(ノンスパーキング) エスコ

    Φ10x150mm ピンポンチ(ノンスパーキング)

    エスコ
    6,030税込6,633
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅全長(mm)150先端径(Φmm)10
  • Φ10x145mm ドリフトピン(ノンスパーキング) エスコ

    Φ10x145mm ドリフトピン(ノンスパーキング)

    エスコ
    7,350税込8,085
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅軸径(Φmm)16全長(mm)145先端径(Φmm)10
  • Φ10mmx1.0m フッ素樹脂ロッド エスコ

    Φ10mmx1.0m フッ素樹脂ロッド

    エスコ
    3,430税込3,773
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440DV-130
  • Φ10mmx10m ケーブルプロテクター(アイボリー) エスコ

    Φ10mmx10m ケーブルプロテクター(アイボリー)

    エスコ
    10,100税込11,110
    1本
    翌日出荷
    材質軟質塩化ビニール樹脂寸法(mm)50(W)×16.5(H)質量(kg)4.8アイボリー全長(m)10適合ケーブル(Φmm)10以下
  • AC100V/Φ10mm 2方向電磁弁 エスコ

    AC100V/Φ10mm 2方向電磁弁

    エスコ
    5,540税込6,094
    1個
    当日出荷
    材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)質量(g)68切替方式2方向規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05(水圧にて)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~55
  • R1/4"(Φ10mm) スピードコントローラー エスコ

    R1/4"(Φ10mm) スピードコントローラー

    エスコ
    1,720税込1,892
    1個
    翌日出荷
    材質黄銅使用温度範囲(℃)0-60使用圧力(MPa)0.05~1.0チューブ外径(Φmm)10耐圧(MPa)1.5取付ねじR1/4使用流体圧縮空気
  • Φ10x150mm ドリフトピン(ノンスパーキング) エスコ

    Φ10x150mm ドリフトピン(ノンスパーキング)

    エスコ
    2,850税込3,135
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅寸法(mm)最小径:10、最大径:13全長(mm)150
  • Φ10x1mm マグネット/N極(粘着付/50個) エスコ

    Φ10x1mm マグネット/N極(粘着付/50個)

    エスコ
    2,960税込3,256
    1個
    当日出荷
    仕様粘着付エスコ品番EA781EE-33材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石寸法(mm)Φ10×1使用温度(℃)80以下極性N極
  • Φ10mmx 5m ケーブルプロテクター ブラック エスコ

    Φ10mmx 5m ケーブルプロテクター ブラック

    エスコ
    5,160税込5,676
    1本
    翌日出荷
    電線・ケーブル・ホースの保護に。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強い。上部スリットタイプで上面は出し入れしやすいソフトな構造です。長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能
    仕様●型番:CP-10×5MBK●サイズ:50(W)×16.5(H)mm●全長:5m●重量:2.5kg●カラー:ブラック●適合ケーブル径:Φ10mm以下●材質:軟質塩化ビニール樹脂
  • Φ10mmx10m ケーブルプロテクター(ブラック) エスコ

    Φ10mmx10m ケーブルプロテクター(ブラック)

    エスコ
    10,100税込11,110
    1本
    翌日出荷
    材質軟質塩化ビニール樹脂寸法(mm)50(W)×16.5(H)質量(kg)4.8ブラック全長(m)10適合ケーブル(Φmm)10以下
  • Φ10mm 火 口(EA330A,KT用) エスコ

    Φ10mm 火 口(EA330A,KT用)

    エスコ
    6,880税込7,568
    1個
    翌日出荷
    用途EA330A、KT用エスコ品番EA330A-0火口径(Φmm)10
  • Φ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(黄) エスコ

    Φ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(黄)

    エスコ
    60税込66
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DA-150M種類関連商品ベルト掛数1.1ボタン形状ボタン色
  • Φ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(白) エスコ

    Φ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(白)

    エスコ
    60税込66
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DA-150L種類関連商品ベルト掛数1.1ボタン形状ボタン色
  • Φ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(青) エスコ

    Φ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(青)

    エスコ
    60税込66
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DA-150G種類関連商品ベルト掛数1.1ボタン形状ボタン色
  • Φ10mm シリコンカップ(EA595EV-2用) エスコ

    Φ10mm シリコンカップ(EA595EV-2用)

    エスコ
    430税込473
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595EV-110
  • M5x10mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコ

    M5x10mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

    エスコ
    98税込108
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    エスコ品番EA948BB-83材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)4寸法D(Φmm)20取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)スチール
  • Φ10.0x4.5mm/ 25N 強力マグネット エスコ

    Φ10.0x4.5mm/ 25N 強力マグネット

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    小さなサイズでも強力磁力
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ10×4.5吸着力(N)25(2.5kgf)使用温度(℃)80以下入数1個
  • Φ10x62mm ノズル(EA356SB用) エスコ

    Φ10x62mm ノズル(EA356SB用)

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    EA365SB用ノズルアタッチメント
    エスコ品番EA365SB-9全長(mm)62寸法(Φmm)吹出:10取付内径(Φmm)34
  • M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    425税込468
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA948BB-35A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)3.5寸法D(Φmm)16取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス
  • Φ10x4.5mm/ 25N 強力マグネット エスコ

    Φ10x4.5mm/ 25N 強力マグネット

    エスコ
    395税込435
    1個
    欠品中
    雄ねじ付
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ10×4.5(雄ネジ部分込:11.5)吸着力(N)25(2.5kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
  • Φ10x50mm ダイヤモンド単石ドレッサー エスコ

    Φ10x50mm ダイヤモンド単石ドレッサー

    エスコ
    23,500税込25,850
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827NE-2
  • Φ10 x1.0ct ダイヤモンド単石ドレッサー エスコ

    Φ10 x1.0ct ダイヤモンド単石ドレッサー

    エスコ
    22,600税込24,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827NB-5
  • Φ10x30mm 強力マグネット(2本) エスコ

    Φ10x30mm 強力マグネット(2本)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-26材質Alnico5寸法(mm)Φ10×30吸着力1.2kgf使用温度(℃)550以下特性強力
  • Φ10x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコ

    Φ10x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒

    エスコ
    670税込737
    1本
    当日出荷
    材質UHMW全長(mm)500径(mm)10
  • Φ10x4.5mm 強力マグネット(20個) エスコ

    Φ10x4.5mm 強力マグネット(20個)

    エスコ
    2,120税込2,332
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-1材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ10×4.5使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])4[0.4]特性強力
  • Φ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(赤) エスコ

    Φ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(赤)

    エスコ
    60税込66
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DA-150K種類関連商品ベルト掛数1.1ボタン形状ボタン色
...