カテゴリ

  • 洗剤・除去剤(5)
  • 清掃用品(3)
  • 日用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(18)
  • LEPLUS NEXT(97)
  • TORRAS(94)
  • 中央精機(82)
  • NAC(長堀工業)(59)
  • ダイヤトレンド(58)
  • PGA(56)
  • オーツカ光学(53)
  • MSソリューションズ(52)
  • エレコム(43)
  • ホーザン(38)
  • TRUSCO(34)
  • サンワサプライ(32)
  • 京葉光器(LEAF)(30)
  • タジマツール(TJMデザイン)(28)
  • JOHNAN(28)
  • クリアー光学(26)
  • KNIPEX(クニペックス)(24)
  • 水本機械製作所(19)
  • GRIP-ON TOOLS S.A(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10倍」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1kg アルミフィンクリーナー エスコ1kg アルミフィンクリーナーエスコ(4件のレビュー)
2,040税込2,244
1個
当日出荷
用途空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄にpH13以上エスコ品番EA119-71形状液体比重1.15/1.25使用濃度10/20倍希釈商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
355mm ナイロンカッター エスコ355mm ナイロンカッターエスコ
2,420税込2,662
1個
当日出荷
ワイドな直径355mmでナイロンコードの10倍の威力を発揮します。
エスコ品番EA898R-13直径(Φmm)355穴径(Φmm)25.4カッター長(mm)【ナイロン】130
[衛星電波]掛時計 エスコ[衛星電波]掛時計エスコ
20,000税込22,000
1個
翌日出荷
衛星電波。スイープ秒針。石膏ボード用掛金具付。衛星電波受信機能(スペースリンク)とは、GPS衛星が発信する時刻情報を受信し、自動修正する機能(従来の電波時計と比べて約5倍の受信距離)。衛星電波を受信して時刻補正。電波時計より受信感度が強く、受信時間も短い。衛星電波クロックとは上空はるか2万kmの宇宙空間を周回するGPS衛星が発信する時刻情報を受信し時刻を自動修正する電波時計です。電波到達距離平均約15m受信可能となる距離が、従来の電波時計と比べて約5倍。オフィスや工場など従来の電波時計では受信しにくい鉄筋コンクリート造の建物でも使いやすくなります。最短約10秒で受信完了従来の電波時計は4分以上かかるところを、衛星電波クロックなら最短約10秒で受信完了。すばやい時刻修正が可能です。世界中どこでも時刻修正GPS衛星の電波を受信できるところであれば、国や地域にかかわらず正確な時刻表示を実現します。家電・OA機器のノイズに強いGPS衛星から発信される電波の周波数帯は、電波法により厳しく規制されているため、家電・OA製品から発生するノイズの影響を受けにくくなっています。衛星電波を受信して時刻補正、電波時計より受信感度が良く、受信時間も短い。
仕様秒針:スイープ材質風防:ガラス質量(g)1300電源アルカリ単3乾電池×3本(付属)機能衛星電波修正、電池切れ予告、時差修正(海外でご使用の場合)材質(フレーム)プラスチック電池寿命約1年サイズ(Φmm)309×52
18L油分散洗浄剤 エスコ18L油分散洗浄剤エスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
仕様優れた分散性能で油の微細化と再付着防止液性中性アズワン品番64-7947-86希釈10/30倍又は30/50倍商品タイプ液体繰り返し・詰め替え対応
380x480x2mm 油吸着マット(水分離型/100枚) エスコ380x480x2mm 油吸着マット(水分離型/100枚)エスコ
20,500税込22,550
1個
翌日出荷
自重の10~14倍吸収します。 水をはじいて油だけ吸収します。
用途油用対応オイルエスコ品番EA929DS-2材質ポリプロピレン寸法(mm)380×480×2吸収量(L)97(100枚当たり)
1500cc 木酢(もくさく) エスコ1500cc 木酢(もくさく)エスコ
2,980税込3,278
1個
翌日出荷
土壌散布や葉面散布は500~1000倍に、害虫には300倍に希釈して使用。
用途土壌改良、害虫よけエスコ品番EA913AB-52材質紀州備長炭木酢液(ウバメガシ、アラカシ等の天然広葉樹に限定)容量(mL)1500
[ターボギア]ドライバーセット エスコ[ターボギア]ドライバーセットエスコ
29,500税込32,450
1セット
翌日出荷
セット内容:19点、ドライバーハンドル 146mm、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1、#2、#3、(-)ビット 0.8×4、1×5.5、1.2×6.5mm、Hexビット 3/32”、1/8”、5/32”、3/16”、TORXビット T10、T15、T20、T25、T30、スクエアビット #1、#2、#3。ラピッドアダプター式。4倍回転のターボギアを搭載、電気を使わずに1回転を4倍にして締め込みます。
380x480x4mm 油吸着マット(水分離型/100枚) エスコ380x480x4mm 油吸着マット(水分離型/100枚)エスコ
32,200税込35,420
1個
翌日出荷
自重の10~14倍吸収します。 水をはじいて油だけ吸収します。
用途油用対応オイルエスコ品番EA929DS-4材質ポリプロピレン寸法(mm)380×480×4吸収量(L)125(100枚当たり)
380x480x3mm 油吸着マット(水分離型/100枚) エスコ380x480x3mm 油吸着マット(水分離型/100枚)エスコ
24,500税込26,950
1個
翌日出荷
自重の10~14倍吸収します。 水をはじいて油だけ吸収します。
用途油用対応オイルエスコ品番EA929DS-3材質ポリプロピレン寸法(mm)380×480×3吸収量(L)106(100枚当たり)
x4/x6/x10/23mmルーペ(LEDライト付) エスコx4/x6/x10/23mmルーペ(LEDライト付)エスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
倍率4倍・6倍 (2枚重ね10倍)仕様樹脂レンズサイズ60×31×25mm(※) (※60mmは、レンズ部収納時の サイズにて、レンズ取り出し時は、 60→約90mmとなります。)電源酸化銀電池(SR726SW)×4個(付属)レンズ径(Φmm)23mm光源白色LED球
4.5Lx3個 薬用ハンドソープ エスコ4.5Lx3個 薬用ハンドソープエスコ
14,900税込16,390
1個
翌日出荷
薬用手指用洗浄剤 7~10倍に希釈して使用 無香料
商品タイプ業務用エスコ品番EA922KC-20A液性弱アルカリ性関連資料SDS日本語(0.2MB)医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
4.5L  薬用ハンドソープ エスコ4.5L 薬用ハンドソープエスコ
5,280税込5,808
1個
翌日出荷
薬用手指用洗浄剤 7~10倍に希釈して使用 無香料
商品タイプ業務用エスコ品番EA922KC-20液性弱アルカリ性関連資料SDS日本語(0.2MB)医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
P型 電子点灯管(グロー) エスコP型 電子点灯管(グロー)エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
蛍光灯をすぐに点灯させる事を可能にした点灯管。寿命は従来の点灯管と比べ、電子回路で部品が構成されているため、約10倍の長寿命を実現。電子回路を内蔵したした点灯管ですので、従来のグロー式点灯管のかわりにそのままお使いいただけます。
18L工業用強力油洗浄剤(アルカリ性) エスコ18L工業用強力油洗浄剤(アルカリ性)エスコ
21,900税込24,090
1個
翌日出荷
形状液体液性アルカリ性希釈原液/10倍繰り返し・詰め替え対応
4Kg 強力油汚れ洗浄剤 エスコ4Kg 強力油汚れ洗浄剤エスコ
7,990税込8,789
1個
翌日出荷
泡状での塗布、浸漬洗浄用 なかなか落ちないレンジ、オーブン、排気フィルターなどにこびりついた油汚れを簡単に洗浄できます。
使用場所厨房液性アルカリ性エスコ品番EA922-30希釈3~10倍(ムース状で使用の際は3~5倍希釈)繰り返し・詰め替え対応
18kg 中性工業用床面洗浄剤 エスコ18kg 中性工業用床面洗浄剤エスコ
13,700税込15,070
1個
翌々日出荷
無リン PRTR法非該当品 中和が不要な中性タイプ、生分解性に優れています。
液性中性エスコ品番EA922AJ-19希釈原液~10倍繰り返し・詰め替え対応
プライヤーレンチセット エスコプライヤーレンチセットエスコ
17,800税込19,580
1セット
翌日出荷
セット内容:125mm プライヤーレンチ、125mm ウォーターポンププライヤー。耐久性のあるポリエステル生地で作られたツールバッグ(面ファスナーおよびベルトクリップ付き)。つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。プライヤーとレンチの二つの役割を果たし、つかむ、締める、曲げる作業に最適です。ジョー部分はフラットになっているのでメッキ処理されたナットを傷つけずに掴めます。てこの原理を最大限に発揮するデザインで、ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わるので板金を曲げたり、つかんだりすることが可能です。スプリング付ボタンにより調整が楽です。アゴの開きは片手で調節が可能です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。ボタンを押すことで、素早く、快適に刃の調整ができます。
用途化粧ナット、水道のカラン回しに