カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(147)
- 作業工具(84)
- 研磨材(18)
- 電気材料(15)
- 測定用品(15)
- 保管用品(11)
- 安全標識(11)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 物流用品(8)
- 建材・エクステリア(7)
- 制御機器(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 梱包用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 事務用品(5)
- 電動工具(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 清掃用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 安全保護具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 接着剤・補修材(2)
- クリーンルーム用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(31)
- KITO(キトー)(1,741)
- SMC(1,263)
- マルゼン[厨房機器](1,042)
- Panasonic(パナソニック)(408)
- 三菱電機(392)
- RS PRO(236)
- アズワン(160)
- CKD(131)
- エレコム(128)
- マキテック(110)
- BOURNS(110)
- ParkerTAIYO(106)
- 日本モレックス(molex)(92)
- TRUSCO(87)
- アーテック[学校教材・教育玩具](86)
- 前澤化成工業(85)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(84)
- omron(オムロン)(81)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(1)
「100-150」の検索結果
特価

0-100℃/150mm バイメタル式温度計
エスコ¥15,000税込¥16,5001個翌日出荷測定範囲(℃)0~100感温部(mm)150ケース外径(Φmm)110エスコ品番EA727AA-78寸法(mm)8精度2接続ねじR1/2”(真鍮)温度表示方式アナログ校正証明書トレーサビリティ校正
100x150mm/10ml FRP補修シート プラリシート
エスコ¥1,980税込¥2,1781組翌日出荷シートに専用液をかけて貼り付けるだけ。FRP製品の補修や補強に使用できます。仕様●内容量:10mL●使用温度範囲:ー●色:樹脂/透明 ガラスクロス/白●硬化時間:5分(25℃)●耐熱温度:100℃●可使時間:約60分(25℃)●シートサイズ:100×150mm●対象材質:ABS樹脂、AS樹脂、アクリル樹脂、ポリスチレン、塩化ビニール樹脂、ポリカーボネート、ASA樹脂、AES樹脂、FRP、バルサ材、アルミ、石、コンクリート●使用不可:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ナイロン、エンプラ系樹脂●第4類第一石油類(非水溶性)危険物の類別非危険物
AC100V/150W半田ごて
エスコ¥4,600税込¥5,0601個翌日出荷仕様ニクロムヒーター全長(mm)332消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)24プラグ平型コテ先温度(℃)465
AC100V/150W/40mm 水中ポンプ 汚物用 EA345PDシリーズ
エスコ¥31,000税込¥34,1001台翌日出荷軽くて強い樹脂製ポンプを実現。ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。材質樹脂寸法(mm)203×136×376(H)質量(kg)5.3出力(W)150電源(V)単相100口径(Φmm)40全揚程(m)3.8吐出量(L/min)100
150mmx100m 表面保護シート(透明)
エスコ¥7,540税込¥8,2941個当日出荷用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などにエスコ品番EA944MR-17材質ポリエチレン幅(mm)150厚さ(mm)0.05長さ(m)100伸び(%)160主な用途表面保護用巻戻し力15g/25mm接着力40g/25mm
150x100mm JIS安全ステッカー 保護メガネ着用
エスコ¥410税込¥4511枚当日出荷仕様●サイズ(mm):150×100●表示内容:保護メガネ着用●材質:PVCステッカー●重量:23g●入数:1枚●JIS規格ステッカー●粘着
150x150x100mm 腰 袋
エスコ¥1,960税込¥2,1561個翌日出荷マチ部分補強済み。エスコ品番EA925AR-39材質ポリエステル質量(g)180ベルト幅(mm)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×100×150
150kg(100g) 体重計
エスコ¥3,820税込¥4,2021台翌日出荷寸法(mm)300(W)×300(D)×24(H)質量(kg)約1.5電源CR2032×1個(付属)最大計量(kg)150電池寿命約2000回
450x150x100mm 工具箱(スチール製)
エスコ¥3,410税込¥3,7511個翌日出荷質量(kg)1.6材質(本体)スチール外寸法・幅(mm)450外寸法・高さ(mm)100外寸法・奥行(mm)150有効内寸法・奥行(mm)149有効内寸法・高さ(mm)99有効内寸法・幅(mm)447
300x150x100mm 工具箱(スチール製)
エスコ¥2,450税込¥2,6951個翌日出荷質量(kg)1.2材質(本体)スチール外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)100外寸法・奥行(mm)150有効内寸法・奥行(mm)149有効内寸法・高さ(mm)99有効内寸法・幅(mm)297
410x150x100mm 工具箱(スチール製)
エスコ¥2,820税込¥3,1021個翌日出荷質量(kg)1.45材質(本体)スチール外寸法・幅(mm)410外寸法・高さ(mm)100外寸法・奥行(mm)150有効内寸法・奥行(mm)149有効内寸法・高さ(mm)99有効内寸法・幅(mm)407
350x150x100mm 工具箱(スチール製)
エスコ¥2,510税込¥2,7611個翌日出荷材質スチール質量(kg)1.3材質(本体)スチールタイプ中皿なし外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)100外寸法・奥行(mm)150有効内寸法・奥行(mm)149有効内寸法・高さ(mm)99有効内寸法・幅(mm)347
AC100V/300W/150mm ベンチグラインダー
エスコ¥18,600税込¥20,4601台翌日出荷乾式。金属のバリ取り、刃物の研削に。刃物の粗研ぎ。刃物研磨治具セット付。ドレッサ付。手元を明るく照らすフレキシブルライト付。火花から作業者を守るスパークブレーカー装備。商品下部には収納など様々な用途に使えるトレー付仕様●型番:TG-151●平砥石:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●目立砥石:#60、150×6.4(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数(50/60Hz):3,000/3,600rpm●電源:AC100V・300W●電流:4.2A●定格時間:30分●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm●重量:9.2kg(砥石含まず)●コード長:2m●付属品:#60平型砥石、#60目立砥石(各1枚)、アイシールド(2個)、スパークブレーカー、(2個)、ワークレスト(右)、ドレッサー、ノコ刃研磨治具セット
AC100V/270W/150mm ベンチグラインダー
エスコ¥14,000税込¥15,4001個翌日出荷仕様●型番:TG-61●砥石サイズ:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数:50Hz/3,000rpm、60Hz/3,600rpm●電源:AC100V・270W●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm(ライト除く)●重量:8.9kg●コード長:2m●付属品:スパークブレーカー×2個、#36平型砥石、#60平型砥石(各1枚)、アイシールド、ワークレスト●電流:4.0A●定格時間:30分●乾式●金属のバリ取り、刃物の研削に●手元を明るく照らすライト付
300x150x100mm バスケット(取手付ステンレス製)
エスコ¥23,300税込¥25,6301個翌日出荷電解研磨仕上げエスコ品番EA992CV-53種別取手有材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)300×150×100穴サイズ(mm)Φ6
150x 7.6mm 結束バンド(100本)
エスコ¥1,230税込¥1,3531袋(100本)翌日出荷材質ナイロン66幅(mm)7.6厚さ(mm)1.5全長(mm)150使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)39
150x 3.6mm 結束バンド(緑/100本)
エスコ¥585税込¥6441袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.3全長(mm)150色緑使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)39
150x 3.6mm 結束バンド(黒/100本/PP)
エスコ¥525税込¥5781パック(100本)当日出荷材質ポリプロピレン厚さ(mm)3.6全長(mm)150使用温度範囲(℃)0~80最大径(Φmm)36入数100本