カテゴリ

  • 作業工具(76)
  • 電気材料(15)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 研磨材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 物流用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 医療(4)
  • 溶接用品(3)
  • 安全標識(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 防災用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • KITO(キトー)(1,659)
  • SMC(1,054)
  • Panasonic(パナソニック)(291)
  • 三菱電機(141)
  • BIGM(丸山製作所)(113)
  • RS PRO(113)
  • ParkerTAIYO(111)
  • Igus(イグス)(106)
  • omron(オムロン)(98)
  • CKD(96)
  • TRUSCO(83)
  • アズワン(74)
  • JAPANNEXT(71)
  • StarTech.com(55)
  • コガネイ(44)
  • 日東工業(41)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](32)
  • 堀内機械(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100-2-100」の検索結果

関連キーワード
165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100x2mm/AC100フレキシブル砥石(5枚) エスコ

    100x2mm/AC100フレキシブル砥石(5枚)

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    翌日出荷
    柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに粒度AC100穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])13690寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15穴
  • #100 100x2mm フレキシブル砥石 エスコ

    #100 100x2mm フレキシブル砥石

    エスコ
    6,260税込6,886
    1セット(20枚)
    翌日出荷
    エスコ品番EA809ZA-100粒度100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15外径(mm)100
  • 100x100x2.0mm ゴム板(耐油・耐熱性・5枚) エスコ

    100x100x2.0mm ゴム板(耐油・耐熱性・5枚)

    エスコ
    750税込825
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XC-52
  • 2.00mm /100x100mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚) エスコ

    2.00mm /100x100mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)

    エスコ
    25,900税込28,490
    1個
    翌日出荷
    用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。エスコ品番EA440EK-60材質ステンレス厚さ(mm)2寸法(mm)100×100溝幅(mm)32許容差±0.07mm(参考)
  • 100x915mm レジンベルト(#100/2本) エスコ

    100x915mm レジンベルト(#100/2本)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818MJ-100粒度100
  • 100x100mm 角型保護キャップ(クロ/2個) エスコ

    100x100mm 角型保護キャップ(クロ/2個)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1パック(2個)
    当日出荷
    材質ポリエチレン寸法(mm)a:100、b:100、c:7、d:27適合パイプ径(Φmm)95.4×95.4入数2個
  • 100x100mm 両面シート・超強力 多用途/2枚 エスコ

    100x100mm 両面シート・超強力 多用途/2枚

    エスコ
    570税込627
    1パック(2枚)
    翌日出荷
    超強力。多用途。幅広い素材を強力に固定。形に合わせて自由にカットできます。接着力・保持力・耐候性に優れ、金属・プラスチック・塩化ビニル、タイル、木材など広い素材の固定や補修に最適です。【JIS規格Z1541】1種1号適合
    仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4544●サイズ(mm):100×100●厚さ(mm):0.8●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系 剥離紙/紙●用途:金属・プラスチック・塩化ビニル、タイル、木材など広い素材の固定や補修に●テープ色:白●重量(g):31●入数:2枚
  • 100x100x1.5mm シリコン防振ゴム(黒/2枚) エスコ

    100x100x1.5mm シリコン防振ゴム(黒/2枚)

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA979AA-1種別耐震マット
  • 100x100x16mm 長穴金折(ステンレス製/2個) エスコ

    100x100x16mm 長穴金折(ステンレス製/2個)

    エスコ
    655税込721
    1組(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EA-44
  • [単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ

    [単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台

    エスコ
    12,400税込13,640
    1組(2台)
    当日出荷
    電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)。センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。
    仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2消費電力(W)0.35設置場所屋内向け
  • 圧着端子セット(絶縁圧着端子・スリーブ) エスコ

    圧着端子セット(絶縁圧着端子・スリーブ)

    エスコ
    29,700税込32,670
    1セット
    翌日出荷
    〈圧着端子内容〉絶縁丸形(赤)1.25-4×100個、絶縁丸形(赤)1.25-5×100個、絶縁丸形(青)2-4×100個、絶縁丸形(青)2-5×100個、絶縁Y形(赤)1.25Y-3L×100個、絶縁Y形(赤)1.25Y-4S×100個、絶縁Y形(青)2Y-4S×100個、絶縁スリーブ1.25×10個、絶縁スリーブ2×5個、圧着ペンチ(絶縁端子用)244mm付、パーツケーストレー。
    ケース寸法(mm)447×293×85
  • 軸付砥石 エスコ

    軸付砥石

    エスコ
    14,200税込15,620
    1組
    翌々日出荷
    セット内容:軸付砥石、平型 5本、台形型 1本、逆台形型 6本、球型 3本、樽型 3本、逆台形先三角型 2本、ソロバン型 1本、円筒型 3本、丸型 2本、テーパー型 4本、逆テーパー型 2本、砲弾型 4本。粒度 【平型】#80(2本)、#100(3本)、【台形型】#80(1本)、【逆台形型】#80(3本)、#100(3本)、【球型】#80(2本)、#100(1本)、【樽型】#80(2本)、#100(1本)、【逆台形先三角型】#100(2本)、【ソロバン型】#100(1本)、【円筒型】#60(1本)、#80(1本)、#100(1本)、【丸型】#100(2本)、【逆テーパー型】#80(1本)、#100(1本)、【テーパー型】#80(1本)、#100(3本)、【砲弾型】#80(2本)、#100(2本)。非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。
    軸径(Φmm)3質量(g)160軸長(mm)30砥粒アルミナ適合材スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼
  • トレーラーカプラーハンドル エスコ

    トレーラーカプラーハンドル

    エスコ
    3,910税込4,301
    1個
    翌々日出荷
    トレーラーカプラー用。3/8”×100mm、1/2”×100mmのボルトで取付けできます。
  • 裸圧着端子・絶縁キャップセット エスコ

    裸圧着端子・絶縁キャップセット

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538LG-6セット内容裸丸形圧着端子:R1.25-3(150個)、裸丸形圧着端子:R1.25-3.5(100個)、裸丸形圧着端子:R1.25-4(100個)、裸丸形圧着端子:R2-4(70個)、裸丸形圧着端子:R2-5(60個)、裸丸形圧着端子:R2-6(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-4(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-5(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-6(40個)、圧着端子キャップ:1.25用・青(50個)、圧着端子キャップ:1.25用・黄(50個)、圧着端子キャップ:1.25用・赤(50個)、圧着端子キャップ:2用・青(30個)、圧着端子キャップ:2用・黄(30個)、圧着端子キャップ:2用・赤(30個)、圧着端子キャップ:3.5用・青(20個)、圧着端子キャップ:3.5用・黄(20個)、圧着端子キャップ:3.5用・赤(20個)
  • 圧着端子セット エスコ

    圧着端子セット

    エスコ(2件のレビュー)
    18,000税込19,800
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538NDセット内容絶縁丸端子(0.32mm2)×50個、絶縁丸端子(1.32mm2)×50個、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁差込型端子(1.32mm2)×50個、ソケット&プラグ(1.32mm2)×50個、コネクター(0.32mm2)×8個、コネクター(0.81mm2)×8個、コネクター(1.32mm2)×8個、コネクター(2.08mm2)×6個、コネクター(3.33mm2)×3個、結束バンド(178mm)×25本、圧着ペンチ(1.5・2.5・6mm2)×1本、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁Y端子(0.32mm2)×50個、絶縁Y端子(1.32mm2)×50個、絶縁Y端子(3.33mm2)×25個、差込型端子(0.32mm2)×100個、差込型端子(1.32mm2)×100個、差込型端子(3.33mm2)×50個、絶縁閉端接続子(0.32mm2)×50個、ケーブルクランプ(3.2・4.8・6.4mm)×25個、絶縁スリーブ(0.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(1.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(3.33mm2)×25個、クイックスプライス(0.81mm2)×15個、グロメット(3.2・4.8・6.4・7.9・9.5mm)×50個種別圧着端子セットケース寸法(mm)355×275×50
  • 圧着端子セット エスコ

    圧着端子セット

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA538LG-2セット内容裸丸型圧着端子:R1.25-3 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (50個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (50個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (40個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (50個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (50個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (40個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (50個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (50個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (40個)
  • 6本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ

    6本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工)

    エスコ
    2,950税込3,245
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA557AB-6種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 4本組 貫通柄ドライバーセット エスコ

    4本組 貫通柄ドライバーセット

    エスコ
    2,740税込3,014
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA683SB-400セット内容(+)ドライバー:#2×6mm(軸長:100mm)・#3×8mm(軸長:150mm)/(-)ドライバー:6.0×1.2mm(軸長:100mm)・8.0×1.6mm(軸長:150mm)種類セット品材質(グリップ)硬質樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 圧着端子セット エスコ

    圧着端子セット

    エスコ
    13,300税込14,630
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA538LG-3セット内容裸丸型圧着端子:R1.25-3 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (50個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (80個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (100個)、裸Y型圧着端子:F2-V3.5 (80個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (80個)
  • 圧着端子セット(フェルール端子) エスコ

    圧着端子セット(フェルール端子)

    エスコ
    48,400税込53,240
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538KS-4セット内容ホワイト:抱合範囲:0.5mm2入数:200個、ライトブルー:抱合範囲:0.75mm2入数:200個、レッド:抱合範囲:1.0mm2入数:200個、ブラック:抱合範囲:1.5mm2入数:200個、グレー:抱合範囲:2.5mm2入数:200個、グレー:抱合範囲:4.0mm2入数:100個、イエロー:抱合範囲:6.0mm2入数:100個ホワイト、ライトブルー、レッド、ブラック、グレー、イエロー種類絶縁付圧着端子電線抱合範囲(撚線)(mm2)ホワイト:0.5、ライトブルー:0.75、レッド:1.0、ブラック:1.5、グレー:2.5・4.0、イエロー:6.0
  • 4個組 油砥石セット エスコ

    4個組 油砥石セット

    エスコ(1件のレビュー)
    7,630税込8,393
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA522Gセット内容EA522G-1 100x25x13mm/ #150 油砥石(粗目)EA522G-2 100x25x13mm/ #320 油砥石(中目)EA522G-3 100x25x13mm/ #600 油砥石(細目)EA522G-4 100x25x13mm/#1000 油砥石(極細)
  • Φ25~30mm用 ハンドガード 運搬車用/2個 エスコ

    Φ25~30mm用 ハンドガード 運搬車用/2個

    エスコ
    1,098税込1,208
    1組(2個)
    翌日出荷
    台車ハンドル曲げ加工部に取り付けることができます。ストレートのハンドル(Φ28~34mm)にはハンドガード(EA983FM-51)をお使いください。台車のハンドル幅ギリギリに設置できるので操作性に支障をきたしません。付属のネジで簡単に取り付けられます。台車ハンドル径25~30mmに取り付けることが可能です。危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。
    仕様●メーカー:カーボーイ●型番:HGR-100RE●ハンドル径:25~30mm●サイズ:約100(W)×40(D)×70(H)mm●入数:2個●重量(g):約69●材質:ABS樹脂●付属品:ネジ4本、ナット4個
  • スプリングワッシャーセット(ステンレス) エスコ

    スプリングワッシャーセット(ステンレス)

    エスコ
    8,900税込9,790
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949SFセット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(500)/3.1×5.9×0.7M4(200)/4.1×7.6×1.0M5(150)/5.1×9.2×1.3M6(100)/6.1×12.2×1.5M8(100)/8.2×15.4×2.0M10(50)/10.2×18.4×2.5M12(50)/12.2×21.5×3.0材質ステンレス種類スプリングワッシャー
  • 6本組 [+-]ドライバー(パワーG・電工ケース付) エスコ

    6本組 [+-]ドライバー(パワーG・電工ケース付)

    エスコ
    3,550税込3,905
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA557AM-600セット内容(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5.0mm・75mm、#2×6.3mm・100mm、#3×6.3mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長:5.5×0.8mm・75mm、6.0×0.9mm・100mm、8.0×0.9mm・150mm種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 電気工事用工具セット エスコ

    電気工事用工具セット

    エスコ
    40,300税込44,330
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:18点セット、モンキーレンチ200mm、ペンチ180mm、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、圧着ペンチ1.5~6mm2、(+)ドライバー#2×100mm、(-)ドライバー6.0×100mm、ボールピンハンマー、ワイヤーストリッパー175mm、ミニハクソー150mm、カッターナイフ170mm、引回し鋸350mm、電工ナイフ205mm、レベル(マグネット付き)230mm、メジャー(ストッパー付き)16mm×3.5m、ポケットデジタルテスター、ポケット検電器、ケブラー手袋。
    材質耐衝撃性コポリマー製質量(kg)5.5ケース寸法(mm)450×243×210
  • AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ エスコ

    AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ

    エスコ
    33,900税込37,290
    1個
    翌日出荷
    ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~10%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。
    仕様●全長(mm):455●セード(mm):450●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:815lm●重量:1600g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:45mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra97●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):12W●固有エネルギー消費効率(LED):68lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●材質:アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●色の再現性に優れた高演色LEDを採用●白熱灯100W相当●中心直下照度/1906Lx●光源部/色温度固定型(5000K昼白色)Ra97・R9●Ra97-高演色モデル
  • 工具セット エスコ

    工具セット

    エスコ
    33,900税込37,290
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容: ウォーターポンププライヤー 250mm、 コンビネーションプライヤー 160mm、 ラジオペンチ 160mm、 ニッパー 160mm、 モンキーレンチ 200mm、 (+)貫通ドライバー #2×100・#3×150mm、 (-)貫通ドライバー 6.0×100・8.0×150mm、 ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、 (+)スタビードライバー #2×38mm、 (-)スタビードライバー 6.0×38mm、 片目片口スパナ 10・11・12・13・14・16・17・19・21・22・24・27・30・32mm、 ボールピンハンマー 454g、 メジャー 16mm×3.5m。
    材質バッグ:ポリエステル製質量(kg)6.9バッグ寸法(mm)560×205×325(H)
  • 照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ エスコ

    照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ

    エスコ
    32,000税込35,200
    1個
    翌日出荷
    90°折りたたむとアンビエントモードになります。調光は各色でコントロールできます。ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。
    仕様●全長(mm):575●セード(mm):500●アーム長(mm):460●電源:AC100V●光源:LED/調色(3000K・4000K・5000K・6200K)●明るさ:528lm●重量:1500g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:50mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):7W●固有エネルギー消費効率(LED):76.1lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●材質:アルミ、樹脂●色:黒●直線で構成されたシンプルなスタイリングは、まるでデスクの一部のように一体化し、光だけを提供●上アームはモニターのベゼルに近い薄さ20mm●調光、調色機能をひとつのボタンに集約したシンプルなデザイン●白熱灯80W相当●中心直下照度1140lx●専用上締め角型クランプ
  • ユニクロスナップピンセット エスコ

    ユニクロスナップピンセット

    エスコ(1件のレビュー)
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949WJセット内容呼び/(線径/全長)mm/入数:M4/1.0/16.3/(200)M5/1.0/17.9/(200)M6/1.2/21.2/(100)M8/1.6/27.7(100)M10/1.8/32.6/(100)M12/1.8/35.8/(100)M14/2.0/40.6/(50)M16/2.0/43.8/(50)材質スチール(ユニクロ)種類スナップピン表面処理ユニクロ
  • 裸圧着端子・絶縁キャップ・圧着スリーブセット エスコ

    裸圧着端子・絶縁キャップ・圧着スリーブセット

    エスコ
    26,300税込28,930
    1個
    欠品中
    セット内容〈圧着端子〉裸丸形:1.25-3(100個)、裸丸形:1.25-3.5(100個)、裸丸形:1.25-4(80個)、裸丸形:2-4(80個)、裸丸形:2-5(80個)、裸丸形:2-6(50個)、裸丸形:3.5-4(50個)、裸丸形:3.5-5(50個)裸丸形:3.5-6(30個)、裸丸形:5.5-5(40個)、裸丸形:5.5-6(30個)、裸丸形:5.5-8(20個)、裸Y形:1.25-3(100個)、裸Y形:1.25-3.5(100個)、裸Y形:1.25-4(80個)、裸Y形:2-3(80個)、裸Y形:2-3.5(80個)、裸Y形:2-4(60個)、〈絶縁キャップ〉1.25用・青(50個)、1.25用・赤(100個)、1.25用・黄(50個)、2用・青(50個)、2用・赤(35個)、2用・黄(35個)、3.5用・青(25個)、3.5用・赤(25個)、3.5用・黄(30個)、5.5用・青(15個)、5.5用・赤(15個)、5.5用・黄(40個)、〈スリーブ〉裸圧着スリーブ(重ね合せP形):1.25型(100個)、裸圧着スリーブ(重ね合せP形):2型(100個)、裸圧着スリーブ(重ね合せP形):5.5型(50個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):1.25型(80個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):2型(60個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):5.5型(30個)赤、青、黄種類裸圧着端子端子形状丸形、Y形ケース寸法(mm)300×206×39(H)
  • 2本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ

    2本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA557AM-10セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:100mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×0.9mm、軸長:100mm/キャンバス工具袋付:EA925MC-11A(250×100mm)種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 割ピンセット エスコ

    割ピンセット

    エスコ
    7,910税込8,701
    1ケース
    翌々日出荷
    セット内容:サイズ(入数):1.6×12mm(200)、2×15mm(200)、2×20mm(200)、2.5×25mm(100)、3×20mm(100)、3×25mm(100)、3×30mm(100)。
    材質全長(mm)12(呼び1.6)、15(呼び2)、20(呼び2・3)、25(呼び2.5・3)、30(呼び3)種類割ピン呼び径(mm)1.6(全長12)、2(全長15・20)、2.5(全長25)、3(全長20・25・30)表面処理三価ホワイトケース寸法(mm)207×145×40全質量(g)1010(ケース含む)
  • x1.75/Φ120mm 拡大鏡 LED照明付 エスコ

    x1.75/Φ120mm 拡大鏡 LED照明付

    エスコ
    26,100税込28,710
    1個
    翌日出荷
    ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。使いやすいバネ内蔵アームと見やすくなった拡大レンズで細かい作業や趣味・読書など手元をしっかり見たい時に最適。
    仕様●倍率:1.75倍●レンズ径:120mm●電源:ACアダプター(付属)●アーム長:最長740mm(370+370)●クランプサイズ:55mmまで●重量:1.5kg●材質:鋼、アルミ、樹脂、ガラスレンズ●カラー:ホワイト●取付方法:クランプ●光源:LED素子21粒●光色(LED):昼白色●色温度(K):5000K●演色性(Ra):Ra90●調光:ソフトスタート調光●光源仕様:LED 7.5W●ルーメン:470●消費電力(LED):7.5W●固有エネルギー消費効率(LED):62.6lm/W●LEDモジュール
  • 照明灯/LED(卓上式/白) EA761XDシリーズ エスコ

    照明灯/LED(卓上式/白) EA761XDシリーズ

    エスコ
    12,500税込13,750
    1個
    翌日出荷
    小さな光源でも広範囲に光が拡がります。演色性をアップした高品位な光がリラックスした気分を誘います。ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。薄いヘッドは軽い力でさまざまな角度に変えられます。
    仕様●セード長(mm):82●電源:AC100V●光源:LED(昼白色相当)●明るさ:702lm●高さ:472mm●重量:1300g●コード長:1.8m●材質:鋼、アルミ、樹脂●取付方法:ベースタイプ●演色性:Ra90●色温度:5000K●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):8W●固有エネルギー消費効率(LED):87.8lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●キュートなヘッドが自由に可動●シンプルなデザインでどんな空間にもマッチ●卓上型●白熱灯60W相当●明るさJIS-Aクラス相当●肌色エコロジー商品省エネ
  • ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコ

    ツールワゴン付工具セット (トレー入り)

    エスコ
    239,900税込263,890
    1セット
    当日出荷
    入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
    材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
  • (+)(-)ポジドライバーセット エスコ

    (+)(-)ポジドライバーセット

    エスコ
    28,600税込31,460
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:18点、(+)ドライバー #1×80・#2×100・#3×150mm、(+)ミニドライバー #2×25mm、(+)精密ドライバー #0、ポジドライブドライバー #1・#2、(-)ドライバー 0.8×100・1.0×125・1.2×150mm、(-)貫通ドライバー 1.0×100・1.2×125mm、(-)ミニドライバー 1.0×24.5mm、(-)精密ドライバー 0.4×80mm、(-)絶縁ドライバー 0.4×80・0.6×100mm、ねじグリッパー Φ4.5~6mm、Φ6.0~8.5mm。貫通ドライバーは、ねじ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することができます。ミニハンドルドライバーは、狭いスペースでの作業に最適です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。
  • AC100V/6.5W 照明灯/LED クランプ式/ハンドル付 エスコ

    AC100V/6.5W 照明灯/LED クランプ式/ハンドル付

    エスコ
    17,800税込19,580
    1個
    翌日出荷
    。ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ハンドル付きヘッドならではの心地よい操作感。コンパクトなのにしっかり明るいモデル。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)
    仕様●全長(mm):431●セード(mm):326●アーム長(mm):上/356、下/356●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:580lm●重量:800g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:55mmまで●材質:鋼、樹脂●取付方法:クランプ●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):6.5W●固有エネルギー消費効率(LED):89.2lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●高演色LED(Ra90以上、R9は50以上)を採用●白熱灯80W相当●中心直下照度/1540Lx●光源部 色温度固定型(5000K昼白色)Ra90●明るさJIS-Aクラス相当
  • 6本組 ドライバー(パワーG 電工・絶縁/ケース付) エスコ

    6本組 ドライバー(パワーG 電工・絶縁/ケース付)

    エスコ
    4,720税込5,192
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA557AR-600セット内容(+)ドライバー:#1×100mm・#2×100mm・#2×150mm/(-)ドライバー:4.0mm×100mm・5.0mm×100mm・5.0×150mm種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 照明灯/LED AC100V/445mm EA761XDシリーズ エスコ

    照明灯/LED AC100V/445mm EA761XDシリーズ

    エスコ
    24,200税込26,620
    1個
    翌日出荷
    ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用。スマートフォンを縦でも横ででも立てる事ができるスリット付。(厚み7~10mmまでのスマートフォンに対応※ケース含む厚み)
    仕様●セード長(mm):420●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1055lm●高さ:445mm●重量:4500g●コード長:1.5m●材質:鋼、アルミ、樹脂●演色性(Ra):Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:11.9W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):88.7lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:白●白熱灯150W相当●軽くスムーズな動きの平行アーム●自由なヘッドの姿勢を実現する3方向ネックジョイエコロジー商品省エネ
  • [29個組] 配管工具セット エスコ

    [29個組] 配管工具セット

    エスコ
    66,700税込73,370
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    セット内容:(29個組)チューブカッター(1/4”~1・3/8”(6.35~34.92mm)用)、メジャー(19mm×5.5m)、コーナーパイプレンチ(350mm)、モンキーレンチ(300mm)、コンビネーションプライヤー(200mm)、溝付スライドプライヤー(250mm)、(+)ドライバー(#1×75・#2×100・#2×300・#3×150mm)、(-)ドライバー(5.5×75・6×100・8×150mm)、(+)スタビードライバー(#2×35mm)、(-)スタビードライバー(6×35mm)、ボールピンハンマー(454g)、塩ビパイプカッター(Φ38mm用)、強力ニッパー(160mm)、ラジオジオペンチ(160mm)、スクレーパー、塩ビパイプ鋸、オフセット型金切バサミ、ミニハクソー、カッターナイフ、半丸やすり、やすりハンドル、真鍮ブラシ、ステンレスブラシ。
    ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー入組点数29総質量(kg)約9.8